25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波と光で鳥・動物をよせつけ軽減します。電池不要のソーラータイプです(雨の日が続く場合はUSBケーブルで充電可能です)。防滴構造で雨天使用が可能です。強力点滅のLEDライトで害鳥(害獣)を威嚇し、3つの異なる周波数で幅広い効果を発揮します。動物に合わせて5つのモードに切り替えできます。コントロールノブの調整でモーションセンサーの感度と距離を調整することが可能です。
用途鳥・動物を傷つけずに追い払う。 付属品USB充電コード 材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム 充電時間(時間)12前後(6で90~95%充電) モードFREQ0/オフ・FREQ1(13.5~17.5kHz)/ネズミ、小型げっ歯類等・FREQ2(15.5~19.5kHz)/大型犬、キツネ、タヌキ等・FREQ3(19.5~23.5kHz)/鳥類、小型犬、猫等・FREQ4(強い点滅、超音波なし)/夜行動物(イノシシ、鹿等)・FREQ5(モード1~4の繰り返し) 作動時間(秒)30(鳥獣センサー検出後) センサー感知範囲(モード1.2.3.5)最大約100平方メートル・(モード4)最大約25平方メートル、水平約110度・上下約10度 対象動物トリ・その他 感知距離(m)約6~12(天候により変動)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ビルやマンションの鳥による糞害や飲食店のゴミ被害を解決! 特殊な天然由来成分で、鳥の本能を刺激し嫌悪感を生じさせます。 定期的に使用すると学習効果で鳥が寄り付かなくなります。 エアゾールタイプで気になるといころに手軽に噴霧ができます。
用途鳥の忌避、美観を損ねない鳥対策、糞害問題を解決 容量(mL)250
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷

強力磁石(約1300ガウス)で、鳥が持つ体内磁石を狂わせるので、迷惑鳥を寄せ付けにくくします。
用途ベランダ・果樹園など、鳥の被害でお困りの場所に。 対象動物鳥類 トラスコ品番375-9733 幅(mm)113 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)430 奥行(mm)90 材質(磁石)フェライト磁石
1箱(2個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物鳥類 材質ナイロン 質量(g)155 線径(Φmm)約0.25 寸法(cm)H6.5×W7.2×7.2
1巻(2000m)
759 税込835
当日出荷

光の乱反射で鳥を威嚇します。
対象動物鳥類 材質プレート/ポリプロピレン・PET樹脂(ラミネート加工)、吊ひも/ポリエステル 質量(g)15(1枚) 寸法(cm)H10.5×W9.5×D0.3
1パック(3枚組)
529 税込582
当日出荷

侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。
材質SUS304 寸法D(mm)8 寸法B(mm)19 寸法C(mm)30 仕上BA
1組
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建物のフン害防止に役に立つ施工が簡単な鳥除け対策用マットです。 プラスチック製なので鳥を傷つけることはありません。 簡単に連結して広げられますので、広面積範囲でも対応できます。
用途ビル、住宅、病院といった建物、高速道路、橋梁、駅のホーム、ベランダ・エアコンの室外機・軒下など鳥の止まりやすいところに。 対象動物鳥類 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)442 幅(mm)66 ブラック 高さ(mm)100 取付穴径(Φmm)3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷

ハトの嫌う特殊な香りの効果でハトを寄せ付けません。安全性の高い香料を使用しているので安心です。効果は約1~2日間持続します。 強力ノズルで、薬剤が遠く・高いところまで届きます。 安全性が高い香料をしようしていますので、安心してご使用いただけます。
用途ハト駆除に。 寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×205 有効成分合成香料 対象動物ハト
1本(420mL)
1,749 税込1,924
当日出荷

強力な磁石が鳥の方向感覚を撹乱します。
対象動物鳥類 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)70×32×8 磁力約1000ガウス
1パック(2個)
779 税込857
当日出荷

天然無害!固形タイプ(ハーブと樟脳)でドバトを寄せ付けない!雨にも強い!吊るすだけ簡単!30日と長持ち!
成分ハーブ、樟脳、特殊セラミック 対象動物ハト
1パック(12g×3個)
639 税込703
当日出荷

見せしめ効果で害鳥を威嚇。カラスはもちろん「吊るし方」を変えて、スズメ、ハト等の害鳥も威嚇できます。設置に便利な吊下ヒモ1本付き。
対象動物鳥類 付属品吊下ひも×1本 材質スチロール樹脂、PET、他 質量(g)約186 長さ(cm)(吊下ひも)120 全長(cm)約49(本体)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ビルやマンションの鳥による糞害や飲食店のゴミ被害を解決! 特殊な天然由来成分で、鳥の本能を刺激し嫌悪感を生じさせます。 定期的に使用すると学習効果で鳥が寄り付かなくなります。
用途鳥の忌避、美観を損ねない鳥対策、糞害問題を解決 容量(kg)1.8
1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷

ビルやマンションの鳥による糞害や飲食店のゴミ被害を解決! 特殊な天然由来成分で、鳥の本能を刺激し嫌悪感を生じさせます。 定期的に使用すると学習効果で鳥が寄り付かなくなります。 高い所や広範囲に適したスプレーヤーとセットで届いた時点ですぐに使用できます。
用途鳥の忌避、美観を損ねない鳥対策、糞害問題を解決 容量(kg)鳥いや~ン!1.8×2本 タンク容量(L)3L ホース長さ(m)1.8 パイプ長(mm)610 ノズル形状扇形拡散ノズル・直噴・ミストノズル
1セット
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ハサミでお好みのサイズにカットできます。 タテ、ヨコ連結も簡単にでき、取付場所や範囲に応じて色々な組合せが可能です。 板状からパイプ状に変形すれば、物干し竿などにも取付できます。 柔らかいプラスチック使用。
用途物干し竿・ベランダ・エアコンの室外機・軒下・窓のひさしなど鳥の止まりやすいところに 対象動物鳥類 材質プラスチック 長さ(mm)512 幅(mm)122 高さ(mm)53
1袋(2個)
899 税込989
当日出荷

忌避剤による簡易的な鳥害対策で、天然由来成分で鳥にも人にも安心。 環境、鳥にも優しい天然由来成分 様々な場所で使用可能 お手軽な対策 植物油・添加物(天然植物抽出物)
用途ハト、カラス、小野鳥類用 対象動物ハト・カラス・小野鳥用
1袋(500g)
8,990 税込9,889
4日以内出荷

抜群の防鳥効果を発揮。 ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり等の鳥害対策に。
対象動物ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり 長さ(mm)700 幅(mm)1100 質量(kg)1.4
1個
4,998 税込5,498
欠品中

猫のマネキンが微風でクネクネ回転し、目のミラーが光を反射します
用途鳥害対策に。 寸法(cm)16×54 対象動物鳥類
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

目立ちにくく設置後の景観を損ねません。 ステンレス製のピンを使用しているので、屋外での耐久性に優れています。 結束バンド等で簡単に固定できます。
用途ビル、住宅、病院といった建物、高速道路、橋梁、駅のホーム、ベランダ・エアコンの室外機・軒下など鳥の止まりやすいところに。 材質ピン:ステンレス/台座:ポリカーボネート 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 対象動物鳥類
1セット(12枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超音波とフラッシュライト。けがをさせずに野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を追い払うことができます。動きを感知して動物が苦手な超音波や光を使って糞尿やいたずらを防ぎます。防水構造なので野外での使用、雨天でも安心してお使いいただけます。完全防水ではないので、浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所へ設置をお勧めいたします。<最大100平方メートルの感知範囲>。センサー感知範囲のつまみを調整することで、25~100平方メートルまで調整することが可能です。庭の花壇や玄関前、砂場や菜園など、いろんな場面で活用できます。砂場に設置することで野良猫の糞を防ぐことや、駐車スペースに設置することで愛猫にとっても事故防止につながります。<多種多様な動物に効果あり>。ネズミ、犬、猫、イノシシなど多種多様な動物に効果を発揮します。本体についているツマミを切り替えることで、様々な動物に限定して効果を発揮します。超音波振動周波数は発振の都度、自動的に変動して動物の慣れを防ぎます。人体・環境には無害だから安心です。ただし、超音波やフラッシュライトを利用しておりますので、人に向けたり、長時間スピーカー部に耳を近づけないでください。また、飼いネコなどペットにストレスを与える恐れもありますので、設置場所・方向に十分配慮してお使いください。<電池交換不要>。ソーラー式なので電池変える必要はありません。(USBでの充電も可能です)。付属のアルミスパイクを利用することで固定することが可能。背面にはフックをかけられるように穴があいていますので、吊り下げて使用することもできます。もちろん置いて使用することも可能です。
用途動物の糞尿被害やいたずらを軽減 付属品ニッケル水素充電式単三電池×3本、アルミスパイク(1本140mm)、USBケーブル(DC充電アダプター含まず)、説明書 材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム 電源ソーラーパネル:アモルファスニッケル水素充電式電池:800(3×AA 1.2V)(満充電で約1ヵ月稼働。野外での仕様は充電不要(ソーラー充電))、DC充電:DC 5V(充電時間12時間後) 本体質量(g)約236 センサーパッシブ赤外線センサー 使用場所庭、マンションベランダ、農園、畑等 アズワン品番65-2352-33 RoHS指令(10物質対応)対応 センサー感知範囲10~12m/110°/水平(天候により変動)、モード1、2、3、5:最大約100平方メートル/モード4:最大約25平方メートル
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。 TH-308SA(連結用)は、TH-500SAの長さ調整に使用します。単独でもご使用いただけます。
付属品SUS十字穴付ナベコンクリート用ネジ4×25(2本)SUS十字穴付シンワッシャードリルネジ4×19(2本) 材質SUS304 寸法D(mm)55 寸法B(mm)65 寸法C(mm)35 仕上BA
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トリ糞を殺菌・溶解し危険な糞害を防ぎ、帰巣本能を遮断! 鳥類の排泄物を溶解し、有害な菌の殺菌、ダニ等の殺虫及び防臭機能を併せ持った殺菌洗浄剤です。 殺菌洗浄を行うことで帰巣本能を遮断します。 スプレーして5~10分待つだけ簡単スプレータイプ!
成分有機酸、殺菌成分 保証期間製造日より1年間 対象動物鳥類
1本(4L)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鳥害からガード! 鳩(ハト)糞や鳴き声など困る! 人/鳥/環境全てに無害! 1プッシュ ラクラク散布 鳥害にお悩みではありませんか? 鳩(ハト) 平和の象徴のはずが… かわいい見た目とは裏腹に一度餌場や安全な場所と認識すると、鳩のたまり場になる事が。 マンションのベランダなどが鳩のたまり場になった時に、鳩の糞が悪臭を発したり、景観的にも良くない状態に。 長年鳩・カラスの対策/駆除を行ってきた専門業者が開発! 極限まで自然な形で鳥害から守ります! 庭先/ベランダ 自宅の庭やベランダなどの目立たない場所に 泡タイプより持続力が長く、便利なジェルタイプ。 施行後に跡が残る為、その点注意が必要になります。 目立たない場所への施工で効果と景観の両立が可能となるタイプ。 噴霧するとジェルが散布され、効果時間を長く保ちますが、固形物が残る為ご注意ください。 鳥にも優しく、より自然な形へ。 1、視覚 -旋回行動- 忌避剤(薬)が視界に入り、鳩や烏に注意を促します。 2、嗅覚 -旋回行動- 主成分である植物臭で止まるのをためらわせます。 3、触覚 -止まってもすぐ飛び立つ- 止まると薬が足や体に付着し、不快感を覚えます。 4、味覚 -嫌な思いをする場所だと覚える- 足や体についた薬を取ろうとし、くちばしや鼻腔から植物エキスを感じ、嫌がります。 5、学習 -学習し、近寄らなくなる- 上記行動を数日から10日程度繰り返すことで、「この場所は不快な場所だ」と学習し、寄り付かなくなります。 本能習性に作用する忌避剤なので、人体・動物・環境どこにも悪影響を及ぼしません。 鳩が死ぬことなく自然に寄り付かなくなりますので安心してお使い頂けます!
原材料植物油・鉱物油・添加剤(天然植物抽出物)・保湿増粘剤(食品指定添加物)
1本(420mL)
3,598 税込3,958
当日出荷

鳥害からガード! 鳩(ハト)糞や鳴き声など困る! 人/鳥/環境全てに無害! 1プッシュ ラクラク散布 鳥害にお悩みではありませんか? 鳩(ハト) 平和の象徴のはずが… かわいい見た目とは裏腹に一度餌場や安全な場所と認識すると、鳩のたまり場になる事が。 マンションのベランダなどが鳩のたまり場になった時に、鳩の糞が悪臭を発したり、景観的にも良くない状態に。 長年鳩・カラスの対策/駆除を行ってきた専門業者が開発! 極限まで自然な形で鳥害から守ります! ベランダ/軒先 マンションなどの賃貸物件・学校など 泡タイプの鳩よけスプレーになります。 跡が残りにくい仕様ですので、ハイツやマンションなど賃貸でも気にせず使用する事ができます。 噴射すると泡が出ます。 泡は時間が経つと目立ちにくくなります。 鳥にも優しく、より自然な形へ。 1、視覚 -旋回行動- 忌避剤(薬)が視界に入り、鳩や烏に注意を促します。 2、嗅覚 -旋回行動- 主成分である植物臭で止まるのをためらわせます。 3、触覚 -止まってもすぐ飛び立つ- 止まると薬が足や体に付着し、不快感を覚えます。 4、味覚 -嫌な思いをする場所だと覚える- 足や体についた薬を取ろうとし、くちばしや鼻腔から植物エキスを感じ、嫌がります。 5、学習 -学習し、近寄らなくなる- 上記行動を数日から10日程度繰り返すことで、「この場所は不快な場所だ」と学習し、寄り付かなくなります。 本能習性に作用する忌避剤なので、人体・動物・環境どこにも悪影響を及ぼしません。 鳩が死ぬことなく自然に寄り付かなくなりますので安心してお使い頂けます!
原材料植物油・鉱物油・添加剤(天然植物抽出物)・保湿増粘剤(食品指定添加物)
1本(200mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

二本針ミシンによる縫製により、丈夫な造りとなっております 燃え広がりにくい 着火しても燃え広がりにくい難燃加工で放火対策に しっかり固定 センターのワンタッチバックルでかんたんに固定できます 汚れからガード 粉塵・ホコリ・鳥糞・猫のいたずらからバイクを守ります ロックを通せる鍵穴付 40mmの前後アイレットでワイヤーロックもOK
用途盗難防止、マンション等の駐輪場で自転車からの傷防止にもおすすめ 材質ポリエステル シルバー 生地タフタ生地(75デニール相当) 仕様【風飛び防止】中央のバックルで固定、【ロックホール】前後40mmアイレット
1袋
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イノベックス(ダイオ化成)地獄のトゲトゲ 2本入り
ベランダやお庭に設置する鳥獣害対策用品です。ネコや小動物の歩行する場所や、侵入経路に並べることで、建物・敷地へのを防ぐ効果があります。また、ベランダの手すりに取り付けて鳥の糞、巣作りを防ぐ効果があります。専用の連結ピンを使用して並列や縦列の連結ができます。本品はスジの部分で曲げたり、ハサミでカットする事が可能です。
セット内容シート2枚、連結ピン8本 材質ポリプロピレン製 ブルーグレー 入数2 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)4.5×45×3.75
1個
989 税込1,088
4日以内出荷