太陽光を反射し鳥を遠ざけるホログラムテープ!
太陽光を反射し鳥を遠ざけるホログラムテープです。
糊なしタイプで両面使用できます。
必要な長さにカットして、直接結びつける・巻きつける・紐などを通して結ぶなど、様々な取付方法があります。
使用場所:庭、畑、店頭、オフィス、屋上、ベランダ、ごみ置き場など。鳩、カラス、つばめ、スズメなど、色々な鳥に使用可能。
セット内容本体×1
材質PET
厚さ(mm)約0.025
寸法(Φ×mm)53×24
対象動物鳩、カラス、つばめ、スズメなど
1個(50m)
¥228
税込¥251
当日出荷
極めて軽量、網目(交点)がほつれないので取り扱いも容易。
・ほつれないので、設置場所に合わせて自在にカット、細かい隙間もしっかり対策。
・網目が小さいので、スズメほか小さい鳥の対策にも効果的。
用途目立たず軽量 取り付け場所を選ばない 屋根 軒下 工場 倉庫 車庫 菜園 住宅 スズメ ツバメ ハト ヒヨドリ カラス対策 カットしてもほつれない。
RoHS指令(10物質対応)対応
強力磁石(約1300ガウス)で、鳥が持つ体内磁石を狂わせるので、迷惑鳥を寄せ付けにくくします。
用途ベランダ・果樹園など、鳥の被害でお困りの場所に。
対象動物鳥類
トラスコ品番375-9733
幅(mm)113
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)430
奥行(mm)90
材質(磁石)フェライト磁石
鳥獣などから作物を守ります。ツバメ・スズメ・カラスにおすすめ
対象動物ツバメ・スズメ・カラス
材質塩ビ
寸法(mm)H800×W650
質量(g)220
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
見せしめ効果で害鳥を威嚇。カラスはもちろん「吊るし方」を変えて、スズメ、ハト等の害鳥も威嚇できます。設置に便利な吊下ヒモ1本付き。
対象動物鳥類
付属品吊下ひも×1本
材質スチロール樹脂、PET、他
質量(g)約186
長さ(cm)(吊下ひも)120
全長(cm)約49(本体)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

防鳥テグス ナイロン製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物鳥類
材質ナイロン
質量(g)155
線径(Φmm)約0.25
寸法(cm)H6.5×W7.2×7.2
1巻(2000m)
¥759
税込¥835
当日出荷
強力な磁石が鳥の方向感覚を撹乱します。
対象動物鳥類
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)70×32×8
磁力約1000ガウス
1パック(2個)
¥779
税込¥857
当日出荷
光の乱反射で鳥を威嚇します。
対象動物鳥類
材質プレート/ポリプロピレン・PET樹脂(ラミネート加工)、吊ひも/ポリエステル
質量(g)15(1枚)
寸法(cm)H10.5×W9.5×D0.3
1パック(3枚組)
¥529
税込¥582
当日出荷
仲間の死がいと勘違い。怖くて近寄れない。
ハトやスズメにも効果バツグン。
対象動物ハト、スズメ
付属品吊り下げ用ひも付
全長×幅W(mm)540×140
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

鳥除けマット PP製
モノタロウ
¥899
税込¥989
困ってませんかハトのフン害!!バードレスマットがあれば万事解決!!
用途に応じて切ったり、並べたりして、ハトやカラスの集まりそうな場所に設置するだけ。
迷惑なフン害を防止して、快適な暮らしを守ります。
さらに、本製品はプラスチック製なので、接近した鳥を傷つける心配も無し。
一度取り付けると、半永久的に使えます。
先端が丸く柔らかで、簡単に加工・設置できます。
材質ポリプロピレン
こんなお得な商品も!

鳥追いリアル大型カラス
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
カラスには下向きに。ハト・スズメ・ムクドリなど、その他の害鳥には上向きに吊るせば効果的です。
対象動物ハト、スズメ、ムクドリ、カラス
付属品吊り下げ用ひも付
全長×幅W(mm)600×200
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
建物のフン害防止に役に立つ施工が簡単な鳥除け対策用マットです。
プラスチック製なので鳥を傷つけることはありません。
簡単に連結して広げられますので、広面積範囲でも対応できます。
用途ビル、住宅、病院といった建物、高速道路、橋梁、駅のホーム、ベランダ・エアコンの室外機・軒下など鳥の止まりやすいところに。
対象動物鳥類
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)442
幅(mm)66
色ブラック
高さ(mm)100
取付穴径(Φmm)3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
抜群の防鳥効果を発揮。
ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり等の鳥害対策に。
対象動物ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり
長さ(mm)700
幅(mm)1100
質量(kg)1.4
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
本物そっくりで防鳥効果アップ
対象動物鳥類
ハトの嫌う特殊な香りの効果でハトを寄せ付けません。安全性の高い香料を使用しているので安心です。効果は約1~2日間持続します。
強力ノズルで、薬剤が遠く・高いところまで届きます。
安全性が高い香料をしようしていますので、安心してご使用いただけます。
用途ハト駆除に。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×205
有効成分合成香料
対象動物ハト
1本(420mL)
¥1,749
税込¥1,924
当日出荷
こんなお得な商品も!

鳥除けマット PP製
モノタロウ
¥899
税込¥989
都市圏の建物に被害が続出しているハトのフン害は、建物の美観を損なうばかりか、人体にも悪影響を及ぼします。
特に、フンは酸性が強く、腐食性があるため、悪臭や寄生虫の発生原因にもなりかねません。
ハトプロテクターは、施工が簡単で、建物のフン害防止に役に立つハトの防巣防止マットです。
プラスチック製ですので、鳥を傷つけることはありません。かわいい鳥への配慮を忘れず、建物を美しく守ります。
簡単に連結して広げれますので、広面積範囲でも自在に対応できます。
切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取付けられます。
薬品などと異なり、取替える必要がなく、長期的に使用できます。
重量が軽く、高い所や施工が困難な場所も楽に対応できます。
用途駅のホーム、マンション、ビル、住宅、病院、高速道路、橋梁、官公庁建物など
長さ(mm)600
材質ポリプロピレン
色グレー
鳥のフン被害にお困りのかた、2種の強力な変動超音波で様々な鳥に対応します。鳥を傷つけずに鳥対策。ソーラー発電式なので電池交換は不要のメンテナンスフリーでご使用いただけます。家の外観をそこなわないデザインで家屋はもちろん、来客の多い宿泊・商業施設など外観が重要な場所での使用にもピッタリです。専用フックでパイプにひっかけたり、バンドでフェンスに巻き付けて簡単に設置できます。防水規格IP65で雨でも安心です。日当たりの悪い場所に設置する場合はUSBで充電もできます。
用途鳥の被害の軽減
付属品専用フック・ブラケット・固定ねじ・USBケーブル(Type-C、充電用、長さ約95cm)・ステンレスバンド(約30cm)※USB充電器は付属しておりません
質量(g)220
モード切替超音波A/超音波B/超音波OFF
充電時間6時間 ※定格1A以上/5VのUSB充電器と付属のUSBケーブルで充電した場合
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×53×52
電池リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh (充電池交換不可)
寿命充放電サイクル500回
探知能力(範囲)最大90° 最遠7m、集電型赤外線センサー
ソーラーパネル出力5V/0.5W(結晶太陽電池)
動作回数(満充電時)約900回(1日10回動作として90日) ※使用環境により異なります。(ソーラー発電時)春夏秋 平均1日約100回/ 冬 平均1日約50回※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間冬=充電可能な平均日照時間約2時間 (東京)
設置場所屋内 屋外(保護等級 IP65)
取扱説明書(2.02MB)
対象動物鳥
電源スイッチの種類ON/OFF (探知時:10秒動作)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
キラキラテープの揺れた反射で害鳥を寄せ付けない効果があるテープです。雨があたる場所でも設置が可能です。
用途害鳥対策に
材質PET
対象動物害鳥
こんなお得な商品も!

防鳥用 大型フクロウ
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
驚異な目玉に注目。
砂を入れておいてもOK、吊るすこともできます。
対象動物鳥類
材質ポリエチレン
寸法(mm)約180×450
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
軽量タイプのメッシュシート(「従来品の約50%の重さ(m2/g))作業者への負担が軽滅できる。
形状折りたたみタイプ
特性防炎
仕様四方折返し(ウェルダー加工)/補強テープ入り/アルミハト目:約450mmピッチ/消防法施行令の防炎テスト基準に合格
材質シート本体:ポリプロピレン/ハトメ:アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード