241件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建物のフン害防止に役に立つ施工が簡単な鳥除け対策用マットです。 プラスチック製なので鳥を傷つけることはありません。 簡単に連結して広げられますので、広面積範囲でも対応できます。
用途ビル、住宅、病院といった建物、高速道路、橋梁、駅のホーム、ベランダ・エアコンの室外機・軒下など鳥の止まりやすいところに。 対象動物鳥類 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)442 幅(mm)66 ブラック 高さ(mm)100 取付穴径(Φmm)3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷

抜群の防鳥効果を発揮。 ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり等の鳥害対策に。
対象動物ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり 長さ(mm)700 幅(mm)1100 質量(kg)1.4
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

強力磁石(約1300ガウス)で、鳥が持つ体内磁石を狂わせるので、迷惑鳥を寄せ付けにくくします。
用途ベランダ・果樹園など、鳥の被害でお困りの場所に。 対象動物鳥類 トラスコ品番375-9733 幅(mm)113 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)430 奥行(mm)90 材質(磁石)フェライト磁石
1箱(2個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビルやマンションの鳥による糞害や飲食店のゴミ被害を解決! 特殊な天然由来成分で、鳥の本能を刺激し嫌悪感を生じさせます。 定期的に使用すると学習効果で鳥が寄り付かなくなります。 エアゾールタイプで気になるといころに手軽に噴霧ができます。
用途鳥の忌避、美観を損ねない鳥対策、糞害問題を解決 容量(mL)250
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷

ギラギラの揺れた反射で害鳥を寄せ付けません。
対象動物鳥類 仕様L 材質ポリカーボネート(アルミ蒸着)、ポリエチレン 質量(g)17(1個) 直径(Φcm)12
1パック(5枚)
479 税込527
当日出荷

ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策 付属品両面テープ、タップネジ、インサートナット 質量(g)約270(充電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×82×120 使用電池ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵 防水性IP54相当(防雨タイプ) 音量(dB)最大約120 センサー感知範囲正面約10m、左右約120度、上下約45度
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

ソーラーパネル鳥害対策セットのハーフサイズセットです。ソーラーパネル鳥害対策セットに含まれる取付具だけでは不足する場合に、拡張用として活用いただけます。外周10mぐらいのソーラーパネルには、こちらのハーフセットのみでご使用いただけます。鳩や野鳥の巣作りシーズンになると、太陽電池モジュールと屋根面の隙間に鳥が巣を作る事例が報告されています。ソーラーパネル鳥害対策セットは、工場・マンションなどでも使用実績があるプロ向け商品の一つです。平屋根に設置したソーラーパネルの鳩よけ・鳩(ハト)駆除にお試しいただけます。施工は穴あけしません、ボンドにて取り付けます。
用途ソーラーパネル隙間の鳩よけに。 セット内容ピーコンネット×1枚、取付具:ピッタンコ黒150個入、ピッタンコボード1枚、つなぎ用ロープ1m1本、接着剤:クイックメンダー500g 1箱、結束バンド:ソーラーグリップ150本入り
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷

都市圏の建物に被害が続出しているハトのフン害は、建物の美観を損なうばかりか、人体にも悪影響を及ぼします。 特に、フンは酸性が強く、腐食性があるため、悪臭や寄生虫の発生原因にもなりかねません。 ハトプロテクターは、施工が簡単で、建物のフン害防止に役に立つハトの防巣防止マットです。 プラスチック製ですので、鳥を傷つけることはありません。かわいい鳥への配慮を忘れず、建物を美しく守ります。 簡単に連結して広げれますので、広面積範囲でも自在に対応できます。 切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取付けられます。 薬品などと異なり、取替える必要がなく、長期的に使用できます。 重量が軽く、高い所や施工が困難な場所も楽に対応できます。
用途駅のホーム、マンション、ビル、住宅、病院、高速道路、橋梁、官公庁建物など 長さ(mm)600 材質ポリプロピレン グレー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リアルな顔で寄せ付けない。支柱・樹木の木々等に簡単に取り付けできます。
用途防鳥対策に! 対象動物鳥類 アズワン品番64-9646-54
1個
549 税込604
欠品中

ハサミでお好みのサイズにカットできます。 タテ、ヨコ連結も簡単にでき、取付場所や範囲に応じて色々な組合せが可能です。 板状からパイプ状に変形すれば、物干し竿などにも取付できます。 柔らかいプラスチック使用。
用途物干し竿・ベランダ・エアコンの室外機・軒下・窓のひさしなど鳥の止まりやすいところに 対象動物鳥類 材質プラスチック 長さ(mm)512 幅(mm)122 高さ(mm)53
1袋(2個)
899 税込989
欠品中

鳥追いカイト鷹(ポール竿付) AINO(愛農) 動画あり
畑の鳥被害でお困りの方に!
対象動物鳥類 材質ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、鉄 支柱1M 寸法(高さH×幅W)(cm)82×180 ポール約4M
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

キラキラテープの揺れた反射で害鳥を寄せ付けない効果があるテープです。雨があたる場所でも設置が可能です。
用途害鳥対策に 材質PET 対象動物害鳥
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベランダ・ゴミ置き場・果樹園・家庭菜園等の害鳥対策に!。大型磁石のキョーレツ磁力で害鳥を追放!
全長(mm)160 質量(g)422
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

鳥害対策に。長いトゲで鳥の侵入を防ぐ。
材質ポリプロピレン 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)334×80×150
1袋(3枚)
799 税込879
当日出荷

見せしめ効果で害鳥を威嚇。カラスはもちろん「吊るし方」を変えて、スズメ、ハト等の害鳥も威嚇できます。設置に便利な吊下ヒモ1本付き。
対象動物鳥類 付属品吊下ひも×1本 材質スチロール樹脂、PET、他 質量(g)約186 長さ(cm)(吊下ひも)120 全長(cm)約49(本体)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

鳥のフン被害にお困りのかた、2種の強力な変動超音波で様々な鳥に対応します。鳥を傷つけずに鳥対策。ソーラー発電式なので電池交換は不要のメンテナンスフリーでご使用いただけます。家の外観をそこなわないデザインで家屋はもちろん、来客の多い宿泊・商業施設など外観が重要な場所での使用にもピッタリです。専用フックでパイプにひっかけたり、バンドでフェンスに巻き付けて簡単に設置できます。防水規格IP65で雨でも安心です。日当たりの悪い場所に設置する場合はUSBで充電もできます。
用途鳥の被害の軽減 付属品専用フック・ブラケット・固定ねじ・USBケーブル(Type-C、充電用、長さ約95cm)・ステンレスバンド(約30cm)※USB充電器は付属しておりません 質量(g)220 モード切替超音波A/超音波B/超音波OFF 充電時間6時間 ※定格1A以上/5VのUSB充電器と付属のUSBケーブルで充電した場合 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×53×52 電池リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh (充電池交換不可) 寿命充放電サイクル500回 探知能力(範囲)最大90° 最遠7m、集電型赤外線センサー ソーラーパネル出力5V/0.5W(結晶太陽電池) 動作回数(満充電時)約900回(1日10回動作として90日) ※使用環境により異なります。(ソーラー発電時)春夏秋 平均1日約100回/ 冬 平均1日約50回※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間冬=充電可能な平均日照時間約2時間 (東京) 設置場所屋内 屋外(保護等級 IP65) 取扱説明書(2.02MB) 対象動物 電源スイッチの種類ON/OFF (探知時:10秒動作)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

鳥害特有の地絡・短絡事故を防止 避雷器上部の隙間充電部に鳥の巣作りに使う針金が接触する事故を防ぎます。
適合GL-6R,MPGLS-B6D
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

ハトの嫌う特殊な香りの効果でハトを寄せ付けません。安全性の高い香料を使用しているので安心です。効果は約1~2日間持続します。 強力ノズルで、薬剤が遠く・高いところまで届きます。 安全性が高い香料をしようしていますので、安心してご使用いただけます。
用途ハト駆除に。 寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×205 有効成分合成香料 対象動物ハト
1本(420mL)
1,749 税込1,924
当日出荷

補強ロープが入ったネットなので強度があり張りやすいです。
用途鳥の侵入防止に。水田での放鳥の囲いに。工場の隙間、ベランダから侵入してくる鳥対策に。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鳥インフルエンザ対策にも有効で、経済的に広い面積を覆う事ができる防鳥対策の決定版です。
用途農業用鳥よけ 水稲 果樹園 菜園 豚舎 牛舎 厩舎 管理釣り場 釣り堀 養魚場 工場 公園などの鳥対策 鶏舎の鳥インフルエンザ対策 ハト カラス カモ カワウ ムクドリ サギ対策
1枚ほか
279 税込307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

アイデアいっぱい便利なネット 切ってもホツレない有結網
用途菜園への犬・猫の侵入防止や防鳥用に。 スポーツ、ゴルフ練習ネット用に。 お部屋のインテリア収納に。 お家や庭のフェンスに。 つる性植物の栽培に。 ゲートボール等の防球に。 荷物の押サエ用に。 池の落葉受けに。 盗難防止や境界柵に。 引張強度(N)600
1個
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鳥インフルエンザ対策にも有効で、経済的に広い面積を覆う事ができる防鳥対策の決定版です。
用途農業用鳥よけ 水稲 果樹園 菜園 豚舎 牛舎 厩舎 管理釣り場 釣り堀 養魚場 工場 公園などの鳥対策 鶏舎の鳥インフルエンザ対策 ハト カラス カモ カワウ ムクドリ サギ対策
1枚ほか
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ビルやマンションの鳥による糞害や飲食店のゴミ被害を解決! 特殊な天然由来成分で、鳥の本能を刺激し嫌悪感を生じさせます。 定期的に使用すると学習効果で鳥が寄り付かなくなります。
用途鳥の忌避、美観を損ねない鳥対策、糞害問題を解決 容量(kg)1.8
1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷

驚異な目玉に注目。 砂を入れておいてもOK、吊るすこともできます。
対象動物鳥類 材質ポリエチレン 寸法(mm)約180×450
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

イノベックス(ダイオ化成)ベランダあんしん 鳥よけネット
ベランダ向けのハト、すずめ、ムクドリ、カラス他各種鳥害対策用のネット。目立ちにくいグレーです。 ●ベランダの開口部をしっかり覆える高さ3mのネット。 ●しなやかな素材で工場や倉庫なら上から垂らしてお使いいただく事もできます。
用途ハト対策など ベランダ用防鳥対策。 仕様設置用ロープ取付済み 寸法(m)3×8
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷

住宅周りや家庭菜園で気軽に使える16mm目の鳥よけネット。使いやすい角目のネットです。透明なので目立ちにくい。
用途園や庭の果樹 ベランダ他住宅周りから 工場の軒先などまで 手軽に使える防鳥対策用ネット。 仕様長さ方向、上中下段にPEロープ入り RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外のゴミ箱をのらネコやカラスのいたずらからガード。周囲おもりロープ付き。
ライトブルー 長さ(m)1.5 幅(m)1.5 材質(ネット)ポリエチレン、(おもり)鉛 網目(mm)約15角目
1個
2,598 税込2,858
当日出荷


比較的網目が細かく(約1cm)で果樹の鳥対策、または畑での鳥、蝶、蛾対策に効果的です。糸が細く、素材的にも枝などに絡まりやすいので取扱いにご注意ください。
用途菜園のトンネル栽培にも使える鳥 蝶 蛾よけネット。
1枚
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網 防鳥用 20mm目 モノタロウ 動画あり
1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

網 防鳥用 45mm目 モノタロウ 動画あり
鳥害対策として一般的な農業用防鳥網です。
用途田畑や果樹園などでの鳥害対策に。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イノベックス(ダイオ化成)防鳥ハニカムボール
エコ商品
ハニカムボール 直径12cm 1個入 ホログラムフィルムの光の反射で害鳥にアピール 困っている場所にぶら下げて使用します。
用途鳥よけ 防鳥具 鳥対策 忌避具 鳥追用品 材質PET 直径(Φcm)15 アズワン品番64-8356-91 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
919 税込1,011
当日出荷

ビルやマンションの鳥による糞害や飲食店のゴミ被害を解決! 特殊な天然由来成分で、鳥の本能を刺激し嫌悪感を生じさせます。 定期的に使用すると学習効果で鳥が寄り付かなくなります。 高い所や広範囲に適したスプレーヤーとセットで届いた時点ですぐに使用できます。
用途鳥の忌避、美観を損ねない鳥対策、糞害問題を解決 容量(kg)鳥いや~ン!1.8×2本 タンク容量(L)3L ホース長さ(m)1.8 パイプ長(mm)610 ノズル形状扇形拡散ノズル・直噴・ミストノズル
1セット
49,980 税込54,978
3日以内出荷

日本鳩対策センターピーコンスパイクVST(大)
従来のスパイク商品とは異なり、剣山と土台部分がステンレス製となっています。被害レベルが軽度であり、コストを抑えたいというお客様にこそオススメしたい商品です。メーカー独自の知識を踏まえた商品設計により高い鳥害対策効果を期待できます。土台部分もステンレス製(0.2m/m)なので、接地面が平らではなく R 面や球体となっているフード、配管、看板といった場所でも曲げやカットが容易にでき、形状に合わせた設置が可能です。
用途フード、配管、看板といった場所での防鳥対策に。 仕様●剣山の高さ(mm):106●剣山同士の幅(mm):80●1つあたりの剣山組立可能数(本):28 寸法(mm)80×110×502 対象動物中型鳥、大型鳥
1本
5,298 税込5,828
4日以内出荷

イノベックス(ダイオ化成)防鳥シュシュ 15cm
エコ商品
約10秒でかんたん取り付け! 景観を損なわないかわいいシュシュ型。 物干しやベランダ手すりに簡単取付 光の反射で害鳥にアピール 困っている場所にくるっとワンタッチ 日本製 鳥対策 忌避具 鳥追 用品。
用途防鳥対策・物干し竿の両端や、ベランダの手すりに 材質面ファスナー:ナイロン、生地:ポリエステル・ナイロン 直径(Φcm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエステルとビニロン糸使用の防虫網です。生地糸の毛羽立ちと1mmメッシュの「W効果」で虫の侵入を防ぎます。※ポリエチレン製の1mm目合防虫網との比較試験でも91.6%低減の防虫効果がありました。(山口県農林総合技術センター調べ)安心品質の日本製。
用途防虫・防鳥対策。防霜対策。防寒・防風対策にも。
1枚
2,093 税込2,302
当日出荷

V-21 防鳥忌避材トマレンジャー V-21(グレー) クラーク 動画あり
防鳥忌避材トマレンジャーは鳥の飛来・係留を防止するコスト・作業性・機能などに優れた防鳥システムです。 食品工場、穀物倉庫、マンション、オフィスビル、駅などのあらゆる建築物で鳩などがとまることもできないようにしてします防鳥システムです。 景観を損なう事なく施工できます。取付は簡単で、木材にはクギ・ネジ(別売)で取り付けます。 大理石、ガラス、鉄、コンクリートには特殊専用接着剤を使用して取り付けます。
用途食品工場、穀物倉庫、マンション、オフィスビル、駅などの防鳥対策に。 寸法(mm)垂直スパイク:約160、斜スパイク:約110 取付穴径(mm)直径3.5 径(mm)スパイク:約1.2 質量(g)1460 (1本:約73) 穴数9カ所 取付穴ピッチ(mm)ジョイント凸部側:56、ジョイント凹部側:46、中間:51(7カ所) 幅(mm)斜スパイク:100 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)40×515×2 対象動物
1セット(20本)
35,980 税込39,578
6日以内出荷

防鼠・防鳥対策シートです。合成カプサイシンを練り込んだ高い忌避効果を発揮する咬害防止シートとなっております。
用途各種カバー・袋物、野積みシート、平シート、動物侵入防止、ゴミ集積用ネット グレー 厚さ(mm)0.5 特性防炎 形状ロールタイプ 幅(mm)2030 耐水性(mm)1500以上 仕様防災認定番号:F-23169
1本(2030mm×5m)ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)