「鳥獣よけマット・テグス」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製なので小動物を傷つけません。ジョイント式なので同じサイズのマットを連結する事ができます。
用途庭、花壇、ベランダ、軒下、駐車場など。 対象動物ネコ 材質ポリプロピレン 長さ(mm)約210 幅(mm)約160 ブラック 高さ(mm)約27
1パック(3枚)
159 税込175
当日出荷

黒が害鳥を刺激。 支柱から支柱に張るだけの簡単取付。 角度によって「見える」「見えない」の恐怖。
用途ベランダ・田・畑などへの飛来防止に。 対象動物鳥類 材質ナイロン100% 長さ(m)500 太さ(mm)約0.3
1巻(500m)
599 税込659
当日出荷

見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
1巻
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AIOULE(ふじわら)防鳥用ワイヤ
防鳥用のナイロンコートワイヤー(黒色)・埃が付きにくい仕様
対象動物鳥類 仕様(被服径)1.0mm 材質SUS304 芯径(mm)(ロープ)0.81 構成7×7
1巻(50m)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対象動物鳥類 仕様500m 寸法(mm)H110×W70×D41 質量(g)37
1巻(500m)
299 税込329
翌々日出荷

AIOULE(ふじわら)防鳥用バネ
防鳥用のワイヤーの部品のバネ
対象動物鳥類 材質SUS304
1個ほか
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鳥のフン害から家を守ります。 物干し竿、ベランダ、エアコンの室外機、軒下、窓のひさしなどの鳥の止まりやすい場所に設置できます。 タテ・ヨコ連結もカンタンにでき、取り付け場所や範囲に応じて色々な組合せが可能です。
材質ポリエチレン ブラック 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)122×512×53(トゲ)
1個
309 税込340
欠品中

支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物鳥類 材質ナイロン 白色透明 質量(g)70 線径(Φmm)約0.25 寸法(cm)H6.2×W7.2×7.2
1巻(500m)
499 税込549
当日出荷

防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様小型張線器付クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 トラスコ品番859-6215 長さ(mm)56 寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ 質量(g)760 タイプ小型張線器付クランプ 奥行(mm)160 2018年トラスコ掲載ページ9 1073
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物鳥類 材質ナイロン 質量(g)155 線径(Φmm)約0.25 寸法(cm)H6.5×W7.2×7.2
1巻(2000m)
759 税込835
当日出荷

保管に便利はボビン巻
用途ディスプレイ等の吊り下げ、鳥よけ防鳥糸として
1巻
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガーデンバリア(ネコよけ・ネコ被害防止) ユタカメイク 動画あり
野良猫の被害でお困りの方へ 超音波でネコの糞害やイタズラを軽減します センサーがネコをキャッチし、超音波を放射! 波長の変化でネコの慣れ防止。 配線不要の簡単設置。 雨天時設置OK! 人体、環境に無害!ネコも傷つきません。
用途ネコの糞尿やイタズラを軽減 センサー赤外線(熱感知式) RoHS指令(10物質対応)対応 対象動物ネコ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明性が高く、軽量で強く、サビません。
用途吊り看板・標識・表示板などの固定。結束やテグスとして使用。 材質ナイロン
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2本ヨリの丈夫な糸に光る銀ラメを織り込みました。支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物鳥類 材質ポリエチレン、ポリエステル 質量(g)135 線径(Φmm)約1.2 寸法(cm)H10.5×W6.4×6.4
1巻(500m)
369 税込406
当日出荷

店舗・POPディスプレイに最適。釣糸としても使用されております。
1個(50m)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(2m)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【立入禁止忌避のしくみ】 猫の優れた嗅覚と同じ場所でフン尿を繰り返す習性を利用し、嫌なニオイで近づけないようにするしくみ。 猫が過剰に嫌がる植物由来成分を配合した猫専用忌避剤です。 粒状だから庭などで使いやすく、大容量なので広い範囲にたっぷり使えます。 土壌にやさしいゼオライトを使用しています。 【猫が嫌がる植物由来成分】 シトロネラ:レモンに似た香りのするイネ科の植物 ユーカリ:ミント系の香りのするフトモモ科の植物
用途【使い方】 (1)猫の残したフン尿やニオイを取り除く。フン尿やその周辺の土を取り除き、きれいにする。 ※本品の使用前に姉妹品「ネコ専用立入禁止フン尿消臭液」で消臭すると効果的です。 (2)本品を散布する。 フン尿の被害を受けた場所、猫の侵入口、通り道等に散布する。 ※雨水などにより、忌避成分が流れ効果が弱まった場合は、再度散布してください。 ※本品は猫がイヤな所には近づきたくないという「学習効果」を利用したものです。繰り返し使用すると効果的です。 (3)本品を保管する。 使用後はキャップをしっかりと締め、直射日光を避けた冷暗所に保管する。 【使用の目安】約1m間隔で小山ができるように50g程度を散布する。 【使用場所】庭・花壇まわり・駐車場など ※植物は枯れるおそれがあるため、あらかじめ目立たない場所で薬害の有無を確認してからご使用ください。 対象動物ネコ 有効成分植物精油(シトロネラ・ユーカリ・カンファ)など
1個(1000g)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


4分割タイプ2パック入り。 天然植物エキスを抽出した特殊な臭いでのら猫を忌避。 効果は約2ヶ月。雨にも強く、通り道や侵入口に置くだけ。有効範囲約60cm。
成分木酢、にんにく、特殊セラミック 対象動物ネコ
1パック(30g×2個)
639 税込703
当日出荷