はさんで回すだけで、鴨居・桟等に簡単にネジ止め出来ます。
用途鴨居、窓枠、棚、テーブル等、上下の巾が調整可能(取付幅参照)。
材質(本体・ねじ)ABS樹脂
付属品ネジ部に差し込む安全用ビニールキャップ付
色白
カモイや桟に締め付けて簡単に取り付けできます。
耐荷重(kg)1.5
材質ABS樹脂
寸法(mm)17×102×43
取付場所カモイ、窓枠、桟、机、棚等、上下の巾が5~80mm迄取り付け可能
1パック(2個)
¥639
税込¥703
当日出荷
物かけAは、接着剤を使わないで、窓の額縁・ドア枠・鴨居などにワンタッチで取付け、取外しができますので、ハンガー類を吊す時にとっても便利です。
用途鴨居、窓枠、ドア枠、棚に取り付けられます。
種類室内壁付型
材質(アーム)5Φ丸鋼 クロームメッキ、(ベース)鋼板・塗装、(ずれ止め)ポリプロピレン
耐荷重(kg)3
暮らしの金具はさんでとめるネジ式フック!かもい、木枠、木製の机の棚に簡単に取り付けられます。はさんで止めるため、取り付け材を傷つけず、安心です。フックは指で広げて付け外しできます。フックを本体に付ける際、ネジを下側にしますと高いところもラクに取り付けができます。
耐荷重(kg)2
材質スチール、ネジヘッド、ABS樹脂
奥行(mm)15以上
横(mm)55
引っ掛けるだけで使用できます。
用途工場内設備・各種施設。
寸法L(mm)75
寸法d(mm)3.5
寸法A(mm)10
寸法D(mm)30
寸法B(mm)30
厚さ(mm)1.6
材質スチール
吊下荷重N(kgf)29.4(3)
ネジ、クギ、テープを使わず、かんたん取付!機能性がアップし、使い勝手がよくなりました。
木枠の厚みに合わせて、ベースの高さを変えることができます。(5段階調整、厚み20~45mmに対応)
用途鴨居、窓枠、ドア枠にツメを引っかけて、物をかけるだけ!
種類室内壁付型
全長(mm)230
材質(ベースカバー・受け部品)ABS樹脂、(軸キャップ・クリップ)ポリプロピレン、(受けゴム)エラストマー、(アーム・ベース)鉄、(軸)ステンレス
耐荷重(kg)3
用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
用途長押(なげし)等に掛けてハンガーなどを吊るすことができる金具です。
帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
材質鋼
板厚(mm)2
仕上ニッケルクローム
カモイや桟に締め付けて簡単に取り付けできます。
耐荷重(kg)1.5
材質ABS樹脂
色ホワイト
取付場所カモイ、窓枠、桟、机、棚等、上下の巾が5~40mm迄取り付け可能
サイズ(mm)17×67×43
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
ローパーティションの幅に合わせて設置できます。
質量(g)57
耐荷重(kg)15(1個あたり)
仕様耐荷重15kg(1個あたり)
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
長押に引っ掛けて使うフックです。ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
質量(g)17
種類標準
奥行(mm)46.5
シリーズステンレスシリーズ
仕上サテン仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)92.12
吊下荷重N(kgf)92.12(9.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
花粉対策・部屋干し・室内物干しに大人気!!
ネジや釘を使わずに室内使える物干し。
取付面を挟むだけで簡単に洗濯物等を掛けられます。
家にネジ穴を付けたくない方にお勧めです。
種類室内壁付型
ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)床面より1800以上
パイプ径(Φmm)30
付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2
材質(フレーム用ビート)PVC
材質(本体)アルミ押出材
仕上アルマイト仕上げ
材質(キャップ)ABS
取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。
材質(ブラケット)スチール
最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
本製品は、5-40mm巾のカモイに取り付けできるハンガーフックです。はさんでネジを回すだけで簡単に取り付けることができます。
用途カモイ、窓枠、棚、テーブル等、上下の巾が5mm-40mm迄取り付け可能
耐荷重(kg)約1.5
材質ABS樹脂
色ホワイト
1セット(2個)
¥539
税込¥593
当日出荷
関連キーワード