鶏糞をペレット状に造粒し、火力乾燥したもので、匂いが少なく均一に撒きやすい、上質な鶏糞。
用途野菜の培養土等に、用土の10%位を混ぜ込み、良くなじませてから、苗を植えこんで下さい。
適合作物野菜
仕様有機の肥料・まきやすい
タイプ粒状
容量(kg)10
寸法(縦×横×高さH)(cm)58×40×10
しっかりと乾燥させた醗酵済み鶏ふんです。ウェットな鶏ふんと違いさらさらしていて手につきにくく使いやすくなっています。
じっくりと時間をかけ、丁寧な醗酵をした東商の「濃縮醗酵鶏ふん」。
生の鶏ふんと違い嫌な臭いを抑えてあります。
野菜苗を植え付ける時の元肥としてよく使われる鶏ふん。
東商の「濃縮醗酵鶏ふん」は、使いやすく良く効くので有機栽培におすすめです。
少量でも効果を発揮する濃縮タイプの醗酵鶏ふんです。
チッソ(N)リン酸(P)カリ(K)以外にマグネシウム(Mg)カルシウム(Ca)など各種ミネラルを豊富に含んでいます。
カルシウム不足によるトマトの尻ぐされ病を防ぎ、マグネシウムによるリン酸の吸収を高める配合設計となっています。
用途花壇・菜園、 鉢・プランター、 庭木・果樹、お礼肥・寒肥
成分チッソ(N)リン酸(P)カリ(K)以外にマグネシウム(Mg)カルシウム(Ca)など
名称特殊肥料:発酵乾燥鶏糞
登録保証なし
木酢液を配合して土壌改良効果を高めた粒状の鶏糞です。
用途花壇・菜園等(野菜、草花、果樹、花木等)
適合作物花壇・菜園等(野菜、草花、果樹、花木等)
成分窒素2%、りん酸6%、カリ4%
名称発酵鶏糞
鶏ふんを堆積発酵させながら、切り返しをして仕上げました。
野菜の培養土等に用土の10%位を混ぜ込み良くなじませてから苗の植え込みをします。
適合作物野菜
仕様有機の肥料
タイプ粒状
寸法(縦×横×高さH)(cm)50×35×7
1袋(5kg)
¥519
税込¥571
当日出荷
鶏ふんを堆積発酵させながら、切り返しをして仕上げました。
野菜の培養土等に用土の10%位を混ぜ込み良くなじませてから苗の植え込みをします。
適合作物野菜
仕様有機の肥料
タイプ粒状
容量(kg)10
寸法(縦×横×高さH)(cm)60×39×8
1袋(10kg)
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
堆肥化した牛ふん、豚ぷんと鶏ふんを配合した醗酵肥料。牛ふん:土壌改良効果で土をふかふかに。
豚ぷん:豊富なリン酸が作物をおいしく。鶏ふん:豊富な窒素成分で作物を元気に。
仕様有機の肥料
登録保証群馬県特肥第1522号
1袋(40L)
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
人形を座らせる時、重しとして使える粒状のもの。
材質ポリプロピレン
容量(kg)1
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
用途牛ふんを発酵させて仕上げた有機100%の安心安全堆肥です。
仕様有機の肥料
容量(L)25
寸法(縦×横×高さH)(cm)62×41×11
1袋(25L)
¥869
税込¥956
当日出荷
草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物に最適です。有機質肥料ですので根にも安心。ミネラル・ビタミン・微量要素が豊富で、効きめも穏やか。
用途元肥・追肥・置き肥・お礼肥に
適合作物草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物
成分チッソN4、リン酸P4、カリK2
名称ぼかしSUN
良質の牛フン堆肥を圧縮した粒状タイプの完熟堆肥です。水を吸うと充填時から復元時に約3倍膨らみます。野菜畑やバラの土づくりに最適です。5Lタイプはプランター使用に適しています。
適合作物野菜、バラ
名称アイリスペレット牛ふん堆肥
配合牛フン堆肥
材質スチール
色シルバー
速効性の肥料です。肥料成分のバランスが良く、粒の大きさも均一で、あらゆる植物に使えます。
においも少なく粒状なので使いやすいです。成分が高いので少量で済みますが、与えすぎには注意しましょう。
成分チッソ:14、リンサン:14、カリ:14
名称そうさく14号
果菜類に大切なリン酸成分を多めにブレンド。開花・結実を促進し実どまりを良くします。美味しさを引き出す有機アミノ酸肥料を配合。有機質肥料に含まれる微量要素や栄養分が野菜の旨味を引き出します。
適合作物トマト、なす、きゅうり
成分チッソN5、リン酸P9、カリK4
名称アグリペレット594号
撒きやすい粒状タイプです。
チッ素などの三要素をバランス良く含んだ有機肥料です。
カルシウムが根の生育を良くします。
成分チッソ(N)3.7: リンサン(P)4.1: カリ(K)3.0
名称鶏糞肥料アグリちゃん(ペレット)
登録保証岐阜県※特殊肥料届出
バラの土作りに!醗酵済の牛ふんです。根傷みや病気などが起きにくいです。不快な臭いがなく手軽にご使用になれます。
名称醗酵牛ふん
登録保証無
馬糞、稲わら、麦わらが原料とした、安心してお使いいただけるコンポスト用生ゴミ発酵補助材です。生ゴミに多量に含まれている水分を菌床が吸収することにより発酵促進微生物(菌類)が増殖しやすい環境を作り、生ゴミの発酵を促進します。稲わら、麦わらに付着・生息している発酵促進微生物が、コンポスト用発酵促進材と共に働き、生ゴミを良質の堆肥にします。※菌床のみのご使用では発酵促進があまり進みません。
配合馬糞、稲わら、麦わら
天然素材だから環境にやさしい。農作業、園芸に最適。15番手、6本より
番手#15
1巻
¥439
税込¥483
当日出荷
1使いたい時は散布機、普段は台車として・軽くて便利な2WAY電動セット・散布作業は年数回でも、電動運搬車は日々活躍・日本製の散布機+台湾製の高品質台車で、コスパと機能性を両立2撒く・運ぶを1台で自在に・ムダなく、効率的に使える電動肥料散布機・散布機は軽量24kg。台車は35kg(バッテリー除く)で現場まで楽に運搬・石灰・堆肥(含水率50%以下)など、多彩な肥料に1台で対応3台車として使えるから、無駄がない・散布時以外は電動台車として多用途に使えて経済的・
用途1粒状肥料、粉状肥料、ペレット肥料の散布(石灰、堆肥、発酵鶏糞、牛糞堆肥、ようりん等)。水田・畑・果樹園への土壌改良剤の散布。含水率50%以下の堆肥や有機肥料の均一散布2農作業全般での運搬用途(電動台車単体使用。収穫物(野菜、果物、米袋等)の運搬作業。家畜舎内外の清掃用品、消毒剤、防疫資材の運搬・移動3牛舎、鶏舎への飼料、牧草、敷料などの運搬4グラウンド・運動場・ゴルフ場での肥料散布や土壌改良剤の散布作業。土木工事現場における資材運搬、機材の移動作業
その他【攪拌棒(アジテーター)】石灰粉末用・標準用各1本付
質量(kg)(KT-MK2)24(KT-8FRX)42
幅(cm)【最大散布】40~500
範囲(mm)【散布】400~500 (散布幅調整スピードボリューム機能付き)
モーター散布駆動モーター:【上】直流12V 15rpm【下】直流12V 560rpm
バッテリー(KT-MK2)リン酸鉄リチウムバッテリー付(KTP-480)、(KT-8FRX)24V鉛蓄電池(12V10Ah×2個入)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(KT-MK2)620×950×845 / (KT-8FRX)510-590×1558-1658×870-980
連続使用可能時間【電動台車】2時間(100kg積載時)
最大負荷電流(A)【過負荷停止装置】10
関連資料(1.65MB) カタログ裏(0.67MB)
運転時間【連続散布】約2~6時間
ホッパー容量(L)60(白色)
1セット
¥419,800
税込¥461,780
4日以内出荷
1多彩な肥料に対応・粒状・粉状・ペレット状・たい肥(含水率50%未満)の肥料に幅広く対応可能。有機肥料・石灰肥料・発酵鶏糞など、多様な肥料を均一に散布できます。2 均等散布調整ノブ搭載・肥料のムラなく均一な散布が可能な『均等散布調整ノブ』を搭載。初心者でも簡単にプロ並みの作業ができます。3 2つの専用モーターを採用・攪拌(アジテーター)専用モーターと、散布(インペラー)専用モーターをそれぞれ搭載。肥料をしっかり攪拌しながら散布するため、詰まりやムラを防ぎます。4 手軽な電動式・低騒音設計・操作が簡単な電動式を採用。静音性に優れ、住宅地や早朝の作業でも周囲への迷惑を軽減します。5 バッテリー長持ち、長時間稼働・高品質なリン酸鉄リチウムバッテリーを採用し、約2~6時間(肥料種類により異なる)の連続使用が可能。充電を気にせず効率的に作業を進められます。6 扱いやすい軽量・コンパクト設計・本体重量約24kgのコンパクト設計で、取り付けや移動が簡単。小規模圃場や畑の狭い通路でもラクラク使用できます。7 幅広い散布範囲・最大約5mの散布幅を実現。短時間で広範囲に均一散布ができ、作業時間を大幅に短縮します。8 安心の日本製品質・開発から製造まで日本国内で行われ、高品質かつ耐久性に優れています。故障のリスクが少なく、安心して長期間使用いただけます。(BT-中国製)
用途水田や畑作の肥料散布(粒状肥料、ペレット肥料、粉状肥料など)。野菜畑や果樹園の石灰・土壌改良剤散布。発酵鶏糞や牛糞堆肥などの有機肥料の散布、もみがら、菜種油粕、ようりん、ゼオライトなどの肥料および土壌改良資材の散布。ビニールハウス内での肥料・土壌改良剤散布。牛舎、鶏舎などへの消臭剤や防疫剤(粉状、粒状)の散布、牧草地の石灰散布による土壌改善。グラウンドや運動場、芝生管理などでの土壌改良剤や肥料の均一散布。公園やゴルフ場の芝管理のための肥料散布・土壌改良作業
その他【攪拌棒(アジテーター)】石灰粉末用・標準用各1本付
質量(kg)24
幅(cm)【最大散布】40~500
範囲(mm)【散布】400~500 (散布幅調整スピードボリューム機能付き)
モーター散布駆動モーター:【上】直流12V 15rpm【下】直流12V 560rpm
バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー付(KTP-480)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×950×845
バッテリー容量(Ah)48000(153Wh)
最大負荷電流(A)【過負荷停止装置】10
関連資料(1.65MB) カタログ裏(0.67MB)
運転時間【連続散布】約2~6時間
ホッパー容量(L)60(白色)
1台
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
関連キーワード