28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然素材なので腐食し、土に還元されます。 摩擦に非常に強い。 3つ打タイプ。
用途街路樹の結束。 造園樹木の根巻。 植木のお手入れに。
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。 伸度が少なく吸水性があります。 水中や土中で腐食し土に還ります。
用途綱引きロープ、アスレチック、農園芸用
1巻
51,980 税込57,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然素材のサイザル麻
用途祭事、装飾用に
1巻
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱、紫外線、摩擦に強く、伸びが少ないロープです。 綱引きロープ、祭事、イベント、装飾、農園芸用など幅広い分野で使用されております。 サイザル麻を使用した天然繊維のロープ。 海外より原料を輸入し、愛知県蒲郡市の国内工場にてロープに仕上げております。
材質
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

天然繊維でできており、環境に優しい商品です。滑り、伸びが少ないロープです。
用途トラック用、雑用、結束、覆いに。
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境に優しい天然素材のサイザル麻
用途手芸や装飾用途に 再生紙使用マーク適合
1個
729 税込802
当日出荷

1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等 材質サイザル麻 ロープ径(Φmm)16
1本
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。 伸度が少なく吸水性があり、耐候性にも優れています。 水中や土中で腐食し、土に還ります。 農園芸用、綱引きロープやアスレチック用ロープとしてもおすすめです。 太さ9mm、10mmは牛を引っ張るためのロープのような家畜誘導ロープにも使用頂けます。
用途細手:農園芸用、太手:漁業用・農園芸用
1巻
18,980 税込20,878
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

トラスコ品番113-3913 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
109,800 税込120,780
14日以内出荷

まつうら工業麻(サイザル)ロープ
染めサイザル麻の3打ちロープです
用途装飾ディスプレイなどに
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100m)
52,980 税込58,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

まつうら工業綱引きロープ(麻)
サイザル麻製の綱引きロープです。両端折り返し編み加工(逆サツマ)、中央目印テープ付
用途運動会やイベントの綱引きに 仕様両端折り返し編み加工、センター部分目印テープ
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然素材だから自然に優しいロープ
用途荷物の固定や園芸用に。
1巻
10,980 税込12,078
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土に戻るので環境にやさしい
用途そえ木・枝止め・オフィス・家庭内に 質量(g)57 長さ(m)100
1巻(100m)
519 税込571
欠品中

環境に優しい天然素材のジュート麻製のロープです。しなやかで手触りがよく扱いやすいです。
用途各種固定や結束作業に。装飾やディスプレイにも。 材質ジュート 茶色
1個ほか
379 税込417
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境に優しい天然素材のジュート麻製の8打ち(芯入り)組みひも形状のロープです。ばらけにくく、キンクしにくいので扱いやすいです。しなやかで手触りもよいです。
用途各種固定や結束作業に。装飾やディスプレイにも。 仕様丸巻、(打ち方)8打ち(芯入り) 材質ジュート 茶色 太さ(Φmm)8 切断荷重(kN)0.98
1巻
2,888 税込3,177
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然素材だから環境にやさしい。農作業、園芸に最適。15番手、6本より
番手#15
1巻
439 税込483
当日出荷

荷物の梱包、古紙回収、植物の誘引などには、天然素材の麻ひもが最適です。
巻種類チーズ巻き
1巻
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

やわらかくて扱いやすいロープならこれ!!天然素材の綿ロープ。トラック仕様 両端リング加工付
用途トラックの荷締めや、農園芸作業ロープや荷役作業にも。強度・耐候性は化学繊維ロープ(クレモナSやクレポリ)に比べ劣るが熱や摩擦には強いです。 仕様両端リング(輪)加工
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジュート(麻)ロープは天然繊維の為、腐食します。サイザルに比べて繊維が柔らかく、手で扱いやすいロープです。
用途農業用 園芸用 一般作業用 造園用等。 長さ(m)10
1箱(48個)ほか
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯 タイプ両アイ JIS規格JIS G 3525
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

天然繊維で腐食して土に還る環境に優しいエコなロープです。熱に強く、軟化しません。伸びが少なく、適度な吸水性があるロープです。
用途陸上用全般 ロープ仕様撚り:三ツ打ち
1巻
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

天然繊維の為自然に還ります。ジュートに比べて繊維が固く強度があります。
用途農業用、家庭菜園用、一般作業用、園芸用、造園用 黄土色 長さ(m)200
1巻
59,980 税込65,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。 種別2本吊 材質ロープ:スチール、芯:麻、スリーブ:アルミ 安全率5倍
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

天然繊維の麻(染サイザル)を撚り合わせたロープです。
用途舞台装置用など 仕様端末加工なし 長さ(m)200
1巻
85,980 税込94,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

「ハイクロスロープ(HX)」を使用した玉掛け用ワイヤーロープです。6×24 A種比で約40%、6×37 A種比で約30%強度が高く、繊維心で鋼心入りロープの強度があります。同強度のワイヤーロープに比べて、サイズダウンが可能で軽量化できます。同強度のワイヤーロープに比べて、サイズダウンにより倍以上の柔らかさになります。
材質ロープ:鉄、芯:麻芯、スリーブ:アルミ
1本
9,498 税込10,448
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)