片手サイズだから取り回しが楽です。
質量(g)400
取付ねじG1/4
穴径(Φmm)噴板:2.3、噴板:1.5
吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.3]【1.5Mpa】開:4.0、直:11.3【2Mpa】開:4.6、直:13.2【2.5Mpa】開:5.1、直:14.6、[噴板穴径Φ1.5]【2.0Mpa】開:2.5、直:5.2
噴射角度【2.0Mpa】~65°
到達距離(m)【2.0pa/直】11
付属品Φ1.5ノズルチップ
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
防除ノズルのスタンダードモデル!
遠近調節可能だから対応作物の幅が広がります。
全長(mm)880
質量(g)550
取付ねじG1/4
穴径(Φmm)噴板:2.0、噴板:1.5
吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.0]【1.5Mpa】開:6.0、直:7.5【2Mpa】開:6.8、直:8.8【2.5Mpa】開:7.3、直:9.7、[噴板穴径Φ1.5]【1.5Mpa】開:3.0、直:4.4【2Mpa】開:3.5、直:5.1【2.5Mpa】開:3.9、直:5.6
噴射角度[穴径Φ2.0]【2.0Mpa】~65°、[穴径Φ1.5]【2.0Mpa】~60°
到達距離(m)(穴径Φ2.0)9/(穴径Φ1.5)8.5
寸法(Φmm)噴板:2.0(Φ1.5付属)
1本
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
各噴口・部品の交換に必要なパッキンや噴板がセットになっています。
セット内容噴板Φ1.5×1/噴板Φ2.0×1/座金(12.2×8.6×0.8mm)×2/ゴムブッシュ×1/合成ゴムパッキン(24×8×2.1mm)×1/キャップ×1
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
レバーを握って放して簡単開閉!
取付ねじG1/4
適合ホース径(Φmm)8.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オスG1/4/メス ×SW13.8
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木
長さ(mm)880
吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木
長さ(mm)770
吐出量4.8~6.2L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
防除ノズルのスタンダードモデル!
遠近調節可能だから対応作物の幅が広がります。
全長(mm)500
質量(g)420
取付ねじG1/4
穴径(Φmm)噴板:1.2、噴板:1.5
吐出量(L/min)[噴板穴径Φ1.2]【1.5Mpa】開:2.7、直:3.2【2Mpa】開:3.2、直:3.7【2.5Mpa】開:3.6、直:4.2、[噴板穴径Φ1.5]【1.5Mpa】開:3.0、直:4.4【2Mpa】開:3.5、直:5.1【2.5Mpa】開:3.9、直:5.6
噴射角度[穴径Φ1.2]【2.0Mpa】~45°、[穴径Φ1.5]【2.0Mpa】~60°
到達距離(m)(穴径Φ1.5)8.5/(穴径Φ1.2)7
寸法(Φmm)噴板:1.2(Φ1.5付属)
1本
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
農機などの汚れを落とす洗浄向けノズルです。
高圧噴霧で頑固な汚れも落とせます。
全長(mm)740
質量(g)600
取付ねじG1/4
穴径(Φmm)噴板:2.3、噴板:1.5
吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.3]【2.0Mpa】12.8【2.5Mpa】14.5【2.9Mpa】16.1、[噴板穴径Φ1.5]【2.5Mpa】6.0
噴射角度【2.0Mpa】直のみ
付属品Φ1.5ノズルチップ
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
水田の初期除草剤散布用におすすめです。
吐出量(L/min)1.5
圧力(MPa)噴口:0.2
到達距離(m)12
タイプヘッダー付
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。
プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。
鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。
シャフト交換の簡単なフリー方式です。
フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
少量・多量散布量対応です。
除草剤ノズル・吐出量の切替可能で噴口交換の手間いらず!
全長(mm)70
質量(g)18
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.2Mpa】少量:0.7、多量:1.7
噴射角度【0.5Mpa】(多量)95°、(少量)105°
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
各噴口・部品の交換に必要なパッキンや噴板がセットになっています。
セット内容ビニールパッキン(11×7×1.5mm)×10/ビニールパッキン(15×11.5×1.5mm)×10
1セット
¥419
税込¥461
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/4/メス ×G1/2
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)90
質量(g)28
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.5、【1.0Mpa】2.1
噴射角度【0.5Mpa】90°、【1.0Mpa】100°
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
取付ねじG1
適合ホース径(Φmm)25
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/4×オス R1/4
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
取付ねじG2
適合ホース径(Φmm)50
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格メス G1/4×メス G1/4
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/4/メス ×G3/8
1個
¥669
税込¥736
欠品中
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
少量でも高濃度なので効き目抜群です。
質量(g)130
吐出量(L/min)【0.2Mpa】0.6
取付ねじG1/4
最高使用圧力(MPa)0.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
強度・耐食性に優れたステンレス製です。
全長(cm)25
質量(g)50
取付ねじG1/4
適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
¥759
税込¥835
5日以内出荷
動噴用ホース巻取り機です。
ホース長さ(m)50
質量(kg)3.3
ホース径(Φmm)8.5
適合ホースG1/4
1台
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス:G1/4、メス:M18P1.5
1個
¥589
税込¥648
3日以内出荷
各ノズルと自由に組み合わせて使用できる!
全長(cm)15.5
質量(g)89
取付ねじG1/4
適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機
1個
¥909
税込¥1,000
欠品中
広角除草噴口W型のノズルチップ3色セットです。
全長(mm)40
質量(g)14
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)(多量)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.8、【0.3Mpa】3.6、(中量)【0.1Mpa】1.0、【0.2Mpa】1.7、【0.3Mpa】2.2、(少量)【0.1Mpa】0.6、【0.2Mpa】1.05、【0.3Mpa】1.35
噴射角度【0.5Mpa】120°
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
ノズルチップで量の調節可能です。
全長(mm)40
質量(g)10
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.8、【0.3Mpa】3.6
噴射角度【0.5Mpa】120°
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
取付ねじG1-1/2
適合ホース径(Φmm)38
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
少量でも高濃度なので効き目抜群です。
質量(g)130
吐出量(L/min)【1.0Mpa】0.5
取付ねじG1/4
最高使用圧力(MPa)1.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
フラットで幅広い霧が出ます。
穴数を増やすことで幅が広がり、効率的に作業が行えます。
全長(mm)360
質量(g)5.5
種類噴板:SUS板 S-7×1
取付ねじG1/4
タイプ広角噴板1ツ穴
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ