24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般包装、個装の封かんPP袋の口止め、お買い上げ表示に適したテープです。カラーバリーエーションがあり選べます。地球環境保全を目的としたテープです。テープを貼った上から重ね貼り可能です。テープが手で切れ、作業性良好です。仮止めなどの袋や容器を一時固定します。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付け用。色による識別など。 厚さ(mm)0.051 長さ(m)35 基材セロハン 粘着剤ゴム系 伸び(%)25 粘着力(N/10mm)4.1 引張強度(N/10mm)42.5
1パック(10巻)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

セロテープの規格印刷。小さくても目立つように印刷されています。
用途軽包装全般、店頭での包装用。お買い上げ済み用シールなど。 テープ幅(mm)15 基材セロハン テープ長さ(m)35 テープ種類大巻 伸度(%)28 テープ厚さ(mm)0.054 粘着剤ゴム系 耐熱温度(℃)常温 粘着力(N/10mm)2.9 引張強度(N/10mm)31 RoHS指令(10物質対応)対応 着色あり
1箱(10巻)
2,698 税込2,968
当日出荷

セロハン基材で、手切れ性があり、開封も簡単です。
用途袋類のバッグシール用 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
149 税込164
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。 業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。 バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。 厚さ(mm)0.05 透明 区分業務用 基材セロハン テープ長さ(m)35 テープ種類大巻 伸度(%)23 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)3.93 引張強度(N/10mm)42.3 グリーンマーク認定
1パック(5巻)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
199 税込219
当日出荷

産業用セロテープ ニチバン 動画あり
軽包装用途全般に使用でき、しなやかで使いやすく作業性にも優れています。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど。 透明 基材セロハン テープ長さ(m)35 テープ種類大巻 伸度(%)23 テープ厚さ(mm)0.05 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)3.93 引張強度(N/10mm)41.6 手切れ性
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着力、低温への対応、ポリエチレン袋・容器へのシール性、透明度、開封しやすいシュリンクパッケージなど、こうした数々の高品質でご好評をいただいているロングセラーです。 高品質だから根強いロングセラー。重ね貼りOK。
用途軽包装一般 紙箱の包装、固定 ポスター・カレンダー等の貼付 透明 テープ種類大巻 伸度(%)25 テープ厚さ(mm)0.049 引張強度(kg/10mm)3.67 粘着力(g/10mm)316 タック(ボールNo.)17 展開力(g/10mm)133 保持力(mm)0.7 粘着力(N/10mm)3.1 引張強度(N/10mm)36.0 展開力(N/10mm)1.31
1巻ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

軽包装用途全般に使用でき、しなやかで使いやすく作業性にも優れています。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど。 厚さ(mm)0.05 透明 区分産業用 基材セロハン テープ種類大巻 伸度(%)23 粘着剤ゴム系 耐熱温度(℃)常温 粘着力(N/10mm)3.93 引張強度(N/10mm)41.6
1パック(10巻)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。 伸び(%)80 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/25mm)95.6 破壊電圧(kV)6
1巻ほか
189 税込208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

セロテープの規格印刷。小さくても目立つように印刷されています。
用途軽包装全般、店頭での包装用。お買い上げ済み用シールなど。 テープ幅(mm)15 基材セロハン テープ長さ(m)35 テープ種類大巻 伸度(%)28 テープ厚さ(mm)0.05 粘着剤ゴム系 耐熱温度(℃)常温 粘着力(N/10mm)2.9 引張強度(N/10mm)31 RoHS指令(10物質対応)対応 着色あり
1箱(10巻)
2,698 税込2,968
4日以内出荷

PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。 食品衛生法370号試験済み
用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。 ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
1巻ほか
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ガラス器具や各種実験材料の分類等に使用します。 ペン・鉛筆・ボールペン・油性サインペンなどで書ける特殊加工のフィルムに粘着剤を加工してあり、-40~115℃の温度変化でもはがれず、はがした後ものりが残りません。 耐水・耐油・耐酸・耐アルカリ性に優れています。
テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)5 仕様テープカッター付 セット内容白、黄、緑、ピンク、赤、オレンジ、青、茶、紫、黄緑 使用温度範囲(℃)-40~+115
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

クリアテープ OPP製 モノタロウ 動画あり
透明性の高い粘着テープ。セロハンテープのような黄ばんだ感じがないので貼っても仕上がりがきれいです。
用途軽包装向け 長さ(m)35 厚さ(mm)0.045 クリア 引張強度(N/25mm)62.5 粘着力(N/25mm)5以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5巻)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本の100V電源に接続して、同時に115Vと220Vの両方に昇圧して出力可能。115Vの出力ソケットはA、Cタイププラグに対応。過電流から本体を保護するヒューズ付き。
仕様●型番:CT-15S●商品名:セロテープ●サイズ(W×D×H)mm:56×18×56●重量(g):19●材質:基材/セロハン、粘着剤/ゴム系●テープ長:11m●厚さ:0.05mm●内芯径:25mm アズワン品番65-3891-85 繰り返し・詰め替え対応
1箱(1巻)
170 税込187
翌日出荷

対応テープ幅:3.5/6/9/12mm(TZeテープ専用)。入力方式:かなめくり入力。文字表示:5文字×2行。印刷ヘッド:180dpi。印刷スピード:最高20mm/秒。テープカッター:本体内蔵手動式。最大印刷行数:3行。印刷方法:横書き/縦書き。連続印刷枚数:1~30枚。内蔵文字数:7550文字。文字サイズ:3サイズ。文字装飾:5種類。文字幅:全角/倍角/半角。文章メモリー:最大80文字。メモリー登録:最大5ファイル。飾り枠:100種類。電源:単4アルカリ乾電池×6本(別売)/単4ニッケル水素充電池×6本(別売)。オートパワーオフ:操作終了後5分。
1台
4,598 税込5,058
8日以内出荷

既製印刷入りセロテープで各種の絵柄がそろっています。静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。店舗での包装作業やお買い上げシールとして。
サイズ15mm×35m
1個
359 税込395
4日以内出荷

15mm幅のデザインOPPテープです。「ありがとう」のキモチを伝える、目を惹くわかりやすいデザインがポイント!
1巻長さ(m)30 材質OPP 寸法(mm)15 テープ幅(mm)15
1巻
209 税込230
当日出荷

セロテープ小巻 ニチバン 動画あり
手軽でお求めやすいセロテープです。小巻カッターつきのスペアとして、ご家庭や学校で便利にお使いいただけます。巻芯に再生紙を使用しています。
用途封筒などの投函に。工作用に。包装作業に。メモなどの仮止めに。ポスター貼りに。 透明 テープ種類小巻 テープ厚さ(mm)0.053 繰り返し・詰め替え対応
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セロテープの規格印刷。小さくても目立つように印刷されています。
用途軽包装全般、店頭での包装用。お買い上げ済み用シールなど。 テープ幅(mm)15 基材セロハン テープ長さ(m)35 テープ種類大巻 伸度(%)28 テープ厚さ(mm)0.054 粘着剤ゴム系 耐熱温度(℃)常温 粘着力(N/10mm)2.9 引張強度(N/10mm)31 RoHS指令(10物質対応)対応 着色あり
1箱(10巻)
2,798 税込3,078
当日出荷

コシのあるPET基材に、合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用した袋物の口止め封緘に最適な粘着テープです。 1)合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用しておりますので、袋の口止め用途に最適です特に軽量物の袋詰め梱包の口止めに適しています。2)基材は耐水性に優れており、水物野菜等の袋詰め梱包にも、ご使用頂けます。3)カット性が良いPETフィルムを使用しておりますので、連続した口止め作業においても安定的に、スピーディーに作業頂けます。
用途軽量物から重量のあるものまで、袋詰め梱包の口止め用 (特に水物野菜等の袋詰め) 仕様タック(1/32″):13 伸び(%)168 粘着力(N/10mm)3 引張強度(N/10mm)72
1巻
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

透明度の高いOPP製クリアテープ。セロハンテープより黄味が少なく、キレイな仕上がり。
材質テープ OPP、アクリル系粘着剤、巻芯:古紙パルプ配合率33% 透明 セット数5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5巻)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伊藤忠リーテイルリンクOPPクリアテープ 10巻セット
透明度の高いOPP製クリアテープです。セロハンテープより黄味が少なく、キレイな仕上がりです。
用途梱包作業に。 透明 粘着剤アクリル系 配合【巻芯古紙パルプ】33% テープOPP
1セット(10巻)
289 税込318
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


伊藤忠リーテイルリンクOPPクリアテープ 5巻セット
透明度の高いOPP製クリアテープです。セロハンテープより黄味が少なく、キレイな仕上がりです。
用途梱包作業に。 透明 長さ(m)35 テープ幅(mm)15 粘着剤アクリル系 配合【巻芯古紙パルプ】33% テープOPP
1セット(5巻)
149 税込164
13日以内出荷