角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で外ネジ同士の接続に
材質黄銅
形状エルボ
使用温度(℃)-50~120
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!
内ネジエルボ 黄銅製
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
材質黄銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
流体温度(℃)-50~150
砲金 配管パーツです。
用途配管パーツ
材質真鍮
形状エルボ
種類ねじ込み継手
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジの接続に
材質黄銅
形状エルボ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!
内・外エルボ 黄銅製
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
形状エルボ
材質黄銅
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
材質青銅
形状エルボ
種類銅管用継手
パッキンなし
接続ねじ種類Rp
RoHS指令相当品
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3771(鍛造用黄銅)
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体材質に悪影響が無い流体
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)14
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状エルボ
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質黄銅
形状エルボ
材質/仕上黄銅
種類ねじ込み継手
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)0~100
ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。
日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。
材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅
形状エルボ90°
種類ステンレス鋼管・銅管兼用型
使用流体清水(上水)
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口
形状エルボB
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
接続ねじ種類MXR
材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
タイプ分配型タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)15
使用流体油・蒸気・水
材質黄銅棒
形状エルボ
種類ねじ込み継手
株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧
形状エルボ
使用流体空気、水、油
最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠
接続ねじ種類R
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60
使用真空圧力(kPa)0.014
株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に
材質黄銅
形状エルボ
寸法L1(mm)16
使用温度(℃)-50~120
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CA-1
質量(g)約21
六角対辺(mm)11
寸法b(mm)18.8
寸法h(mm)21
ねじ有効長(mm)8
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CA-2
質量(g)約38
六角対辺(mm)13
寸法b(mm)24.5
寸法h(mm)25.5
ねじ有効長(mm)11
1個
¥705
税込¥776
当日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425LB-122
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ1/4
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425LB-83
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ3/8
1個
¥625
税込¥688
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425LB-102
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ1/4
1個
¥575
税込¥633
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425LB-82
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ1/4
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425LB-61
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ1/8
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425LB-123
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ3/8
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
形状ユニオンエルボ
エスコ品番EA425LB-104
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ1/2
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425LB-81
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ1/8
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425LB-62
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ1/4
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425LB-41
適合チューブ外径(Φmm)4
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ1/8
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
形状ユニオンエルボ
エスコ品番EA425LB-103
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ3/8
1個
¥625
税込¥688
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CA-22
質量(g)約42
六角対辺(mm)13
寸法b(mm)25.5
ねじ有効長(mm)11
1個
¥825
税込¥908
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CA-3
質量(g)約61
六角対辺(mm)17
寸法b(mm)25.3
寸法h(mm)28
ねじ有効長(mm)12
1個
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CA-21
質量(g)約23
六角対辺(mm)11
寸法b(mm)21
ねじ有効長(mm)8
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ