1,103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(5本)
3,070 税込3,377
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1箱(20本)
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質C-2700T RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮パイプです
材質真鍮
1本
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(20本)
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Φ5穴用の真鍮パイプ(M4)です。帆立を跨ぎ締付円盤を使いたい場合に最適です。
用途Φ5穴用 材質/仕上黄銅(真鍮)/素地 材質黄銅 質量(g)1.3 仕上素地
1個
73 税込80
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質C-1220T
1組(2本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


通常の単管電極パイプは大径に対して放電加工後に中子(コア)残してしまい余分な加工の手間が増えてしまいますが、コアレスパイプは残りません。
長さL(mm)400
1個(20本)
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポップアップ式排水金具のテル管を延長できます
呼び32 材質黄銅 形状直管 適合TOTO用 呼び径32 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状直管
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


風量、風速(動圧)の計測における1m/s以下の静圧の測定用。
仕様フランジセット:EA729SH-1 エスコ品番EA729SG-1 材質黄銅及び鋼 チューブ内径(Φmm)6
1個
1,320 税込1,452
当日出荷

材料を切断したり、溝を加工する為に用います。別途、突切りブレード用ホルダーNo.66106が必要です。
用途材料を切断する/溝切り 材質ハイス 刃幅(mm)2 対応機種Compact7 アズワン品番64-5178-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


外径(Φmm)75 使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G3/8 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 接続ねじG3/8 本体厚さ(mm)40 材質(ケース)合金製 測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
819 税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)









1個
特価
88 税込97
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)