商品豆知識
信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。
足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。
安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。
抜けない、漏れない火無し継手
Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。
二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状ソケット
材質(本体)C3771
最高使用圧力(MPa)-45℃~130℃/Max 4.3
適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等
材質(ナット)C3771
再生紙使用マーク適合
盗難防止対策注意喚起用の鈴です。宝来鈴(約19mmΦ)本体にスナップフックが二重リングで連結し、セットアップされています。10個入りと業務用の100個入りがあります。ネット等の任意個所に取り付けすれば盗難・防犯対策の注意喚起になります。スナップフックなので簡単に取り付けできます。
用途荷物カバーネット等に取り付けすれば、鈴の音で注意喚起ができ盗難・防犯対策用に。宿泊施設の預かり荷物や倉庫の資材のかぶせネットに取り付けすれば、鈴の音で盗難防止注意喚起ができます。商業施設等のテナントのネットカーテンに取り付けすれば、休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。
色シルバー
材質宝来鈴本体:真ちゅう(中身:鉄)、二重リング:SUS304、スナップ:鉄
直径(Φmm)宝来鈴:約19
内径(Φmm)二重リング:約10(線径約0.8)
表面処理宝来鈴:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理、スナップ:ニッケルメッキ
寸法(幅W×長さL)(mm)スナップ外寸:約36×約10(最大部)
有効開口(mm)フック部:約5
再生紙使用マーク適合
キーを持たなくてすむ簡単な番号錠。
付属のプレートの4桁の数字を覚えて下さい。
暗い場所でもポンポンと押すだけで開く。
用途使用方法(開け方)
1:全てのボタンが全部あがっているか確認して下さい。
2:カギになる4桁の番号のボタンを押して下さい。
3:本体下部のスライドボタンを右方向に押して下さい。
使用方法(締め方)
1:ツルを押し込んで下さい。
2:ボタンを本体の裏側から押し上げてください。
材質(ボタン)亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上
材質(本体)亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上
ロックプッシュボタン式
材質(ツル)真鍮製クロームメッキ仕上
プッシュボタン式南京錠です。
番号は固定式で変更できません。
用途各種の扉、ロッカー、郵便受け箱など
ロックプッシュボタン式
呼称(mm)50
トラスコ品番849-0170
材質本体・ボタン:亜鉛ダイカスト、ツル:真鍮
長さ(mm)25
幅(mm)36
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)145
径(Φmm)7
仕上クロームメッキ
材質(ツル)真鍮
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。
足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。
安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。
抜けない、漏れない火無し継手
Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。
二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状径違いソケット
使用流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等
適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等
再生紙使用マーク適合
色シルバー
材質ワイヤー/ステンレス ネジ部/真鍮
全長(mm)450
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)1.4
再生紙使用マーク適合
1個
¥299
税込¥329
6日以内出荷
色シルバー
材質真鍮・ニッケルメッキ
寸法(mm)43×伸張700
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥759
税込¥835
6日以内出荷
ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。定番的に使えるロングセラーの商品です
仕様調光器不可
質量(kg)2.5
直径(Φmm)332
高さ(mm)182
タイプLED電球一般形7.2W×2(E26)
取付方式グローブ:センター止式
消費電力(W)14.4
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)23(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯電球60W×2灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
仕様調光器可能(別売)
材質セード:鋼(真鍮古味)
質量(kg)0.2
直径(Φmm)95
高さ(mm)152
タイプLED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26)
取付方式レール取付専用
消費電力(W)4.2
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.3
皮相電力(VA)5(100V)
光束(Lm)350
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具30W相当
調光方式・位相制御
演色指数(Ra)80
調光率(%)5~100
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
再生紙使用マーク適合
1台
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。定番的に使えるロングセラーの商品です
仕様調光器不可
質量(kg)2.5
直径(Φmm)332
高さ(mm)182
タイプLED電球一般形8.4W×2(E26)
取付方式グローブ:センター止式
消費電力(W)16.8
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)62.5
皮相電力(VA)18(100V)
光束(Lm)1050
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯電球60W×2灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
仕様調光器可能(別売)
材質セード:鋼(真鍮古味)
質量(kg)0.6
直径(Φmm)120
高さ(mm)205
タイプLED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26)
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
消費電力(W)4.2
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.3
皮相電力(VA)5(100V)
光束(Lm)350
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具30W相当
調光方式・位相制御
演色指数(Ra)80
調光率(%)5~100
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
スリムな照明一体型のデザイン。器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです
光源色電球色~昼白色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700~5000
演色指数(Ra)94
LED寿命(時間)40000
調光方式・光色切替
機能風向切替
仕様電動昇降装置:対応型
取付方式簡易結線型
調光率(%)5~100
再生紙使用マーク適合
光源色電球色~昼白色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700~5000
演色指数(Ra)94
適用畳数~10
高さ(mm)238
LED寿命(時間)40000
適合シーリングファン:WF681P2・682P2・683P2・684P2専用
仕様不可
再生紙使用マーク適合
関連キーワード