輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:19W/省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた17型スクエアモデル。
仕様ドット抜け:0.00013%以下
付属品電源コード(1.8m)、信号ケーブル(1.5m:DisplayPort/DisplayPort)、ベーススタンド、ケーブルホルダ、セットアップマニュアル、保証書
質量(kg)約3.3(スタンド含む )/約3(スタンドなし)/約4.7kg(梱包状態)
サイズ(表示サイズ)17型(43.28cm)
外形寸法(mm)373.2(W)×373.1(H)×204.8(D)(スタンド含む)/373.2(W)×310.2(H)×69.0(D)(スタンドなし)/約4.7kg/446(W)×174(H)×418(D)梱包状態
適合規格VESA DPM準拠、国際エネルギースタープログラム/J60950-1、電気用品安全法(ディスプレイ、電源コード) /VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン /TUVエルゴノミクス、ISO9241-307 /VESA DDC2B /グリーン購入法、DDC/CI、静電気ガイドライン、PCグリーンラベル(★★★V13)※3、エコマーク、NECエコシンボル、J-MOSS、 VOCガイドライン、WHQL(Windows 10)、TUV Low Blue Light、TUV Flicker Free
エコマーク認定認定
取付ピッチ市販アーム(VESA規格準拠)取付ピッチ<4点留め>:100mm×100mm(M4ネジ)
消費電力最大動作時:19W(オーディオ動作時) /通常動作時:10W(出荷設定時、オーディオ非接続) /エコモード時:10W(ECO MODE1、オーディオ非接続)/8W (ECO MODE2、オーディオ非接続) /パワーセーブ時:0.3W
表示方式TN方式液晶(白色LEDバックライト)(TFT、表面:ノングレア仕様)
有効画素数1280×1024
定格入力電流(A)0.4
コントラスト比1000 : 1(3000:1、DV MODE オン時) (標準値)
画素ピッチ0.264mm(RGBストライプ)
表示色約1677万色
解像度1280×1024
使用周囲温度(℃)5~35
視野角左右170°、上下160°(標準値、コントラスト比10:1以上)
応答速度5ms(白⇔黒)
入力端子DisplayPortコネクタ、HDMIコネクタ、ミニD-Sub15ピン
水平周波数(kHz)31.5~81(アナログ/デジタル)
垂直周波数(Hz)50~75
入力電源AC100V、50/60Hz
端子DisplayPortコネクタ、HDMIコネクタ、Φ3.5mmステレオミニジャック、音声出力1W+1W(ステレオ)
傾斜角度(°)上20、下5
最大輝度(cd/m2)250(エコモード時:約200(ECO MODE1)/約100(ECO MODE2))
使用周囲湿度(%RH)20~80(結露のないこと)
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)337.9×270.3
エコマーク認定番号19 119 011
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
ボードマスターS専用カートリッジ。
取替方法:ねじ山に沿い回して取外しが可能。新機構のシュアシールシステム(SSS)を搭載し、不用意なカートリッジ脱着時のインキ漏れを防止します。
※対応品番:WMBSE-15F-色(細字)、WMBSE-15EF-色(極細字)
※ボードマスターシリーズには使用できません。
用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し
教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談
適合ボードマスターS専用(細字・極細共通)
エコマーク認定認定
インクアルコール系顔料インキ
商品タイプ交換用カートリッジ
エコマーク認定番号15112014
しっかりクリップで手帳やポケットにピッタリ!!
クリップには、10万回の開閉試験をクリアした、耐久性の高いねじりバネ(ツイストバネ)を採用。
クリップの開閉ストローク(開き幅)が大きいため挟みやすく、閉じた状態の保持力は、紙1枚でもしっかり固定!
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.7
材質PC再生樹脂、エラストマ-樹脂
寸法(mm)Φ19×142
質量(g)14.2
エコマーク認定認定
方式ノック式
適合品番18-0055
インク色ブラック・レッド
インク油性
色数2色
グリーン購入法適合
色(軸)クリア
エコマーク認定番号18112312
1パック(5本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード