さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
用途一般機器、設備
材質ポリアミド(PA6 GF30)+アルミニウム(Al)
仕上黒色+アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄管に黒焼付塗装
材質/仕上鉄管/ブラック焼付き塗装
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
普及型取手です。
用途一般機器、設備
材質ポリアミド(PA6 GF30)+ アルミニウム(Al)
仕上黒色+ アルマイト処理
推奨ねじM8六角ボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ブラック
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄管
色ブラック
仕上ブラック焼付き塗装
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
質量(g)620
取付寸法(mm)前後47×左右87
取付穴径(Φmm)Φ6×3カ所
リセットツマミ
表示数字(mm)4.5×6.5
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)
表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
材質アルミ A6063S T5
色生地
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
25ミリのアルミフレーム本体(溝なし)部材です。アルフレームのキャップやジョイント部材が黒色のため組み合わせ時に色が黒系色で統一されて仕上がりがスタイリッシュで綺麗です。25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど
材質アルミ(ブラックアルマイト)
厚さ(mm)25
色黒(艶消し)
タイプ25mmフレーム用
16ミリのアルミフレーム本体(ハネなし)部材です。アルフレームのキャップやジョイント部材が黒色のため組み合わせ時に色が黒系色で統一されて仕上がりがスタイリッシュで綺麗です。16mm Alframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に
材質アルミ(ブラックアルマイト)
厚さ(mm)16
色黒(艶消し)
タイプ16mmフレーム用
適合対応ウエイトアーム:SMSKWF-320
材質面板/マーカーボード(ブラック)3mm厚※マグネット使用可能
質量(kg)3.1
色ブラック
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)Φ19ステンパイプ(シルバー)
ポスター寸法(mm)450×450
面板寸法(W×H)(mm)W450×H450
面板有効寸法(mm)W434×H434
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
適合対応ウエイトアーム:SMSKWF-320
材質面板/マーカーボード(ブラック)3mm厚※マグネット使用可能
質量(kg)3.3
色ブラック
サイズポスター:A2
規格A2
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)Φ19ステンパイプ(シルバー)
ポスター寸法(mm)420×594
面板寸法(W×H)(mm)A2(W420×H594)
面板有効寸法(mm)W404×H578
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
適合対応ウエイトアーム:SMSKWF-320
材質面板/マーカーボード(ブラック)3mm厚※マグネット使用可能
質量(kg)2.9
色ブラック
サイズポスター:A3
規格A3横
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)Φ19ステンパイプ(シルバー)
ポスター寸法(mm)420×297
面板寸法(W×H)(mm)A3Y(W420×H297)
面板有効寸法(mm)W404×H281
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途下地や構造材等に。
材質アルミ
表面処理B1アルマイト
【特長】45°付で、法勾配の測定可能/測定基準面がV構付でパイプ等の測定可能/カナビラ対応シャックル内蔵・落下防止コード対応シャックル内蔵・大型シャックルでスピーディーに収納と取り出し可能/蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光。超強力磁石(約3倍)付で、鉄骨工事に大変便利です。
用途【用途】足場組立用。水平・垂直の測定
長さ(mm)160
厚さ(mm)16
材質/仕上ポリカーボネイト樹脂・アルミ合金押出材硬化処理・超強力磁石:1個付・パイプ測定可能・アルマイト・クリア一塗装仕上げ・4本線アクリル気泡管
色ブラック
高さ(mm)43
質量(g)110
精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
【特長】カナビラ対応シャックル内蔵・落下防止コード対応シャックル内蔵付き/測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が可能。大型シャックルなのでスピーディーに収納と取り出しができます。蓄光付で、明るい所で光を蓄積し暗い所で数分間発光。超強力磁石(約3倍)付きで鉄鋼工事に大変便利です。
用途【用途】足場組立用。水平・垂直の測定
長さ(mm)120
厚さ(mm)16
材質/仕上ポリカーボネイト樹脂・アルミ合金押出材硬化処理・超強力磁石:1個付・パイプ測定可能・アルマイト・クリア一塗装仕上げ・4本線アクリル気泡管
色ブラック
高さ(mm)51
質量(g)91
精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
大型シャックルでスピーディーに収納と取出しが出来ます。●水平気泡管は拡大レンズ付きで、精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。●測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が出来ます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直の測定
材質本体:アルミニウム。キャップ:PC樹脂。気泡管:アクリル樹脂(PMMA)。シャックル:真鍮。
色気泡管:ブルー
質量(g)185
タイプ4本線レンズ付アクリル水平気泡管、蓄光シート:あり、マグネット:1か所
感度(mm/m)0.50=0.0286°
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×51×19.5
仕上アルマイト・クリアー塗装仕上げ
色(本体)ブラック
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
【特長】カラビナ対応大型シャックル付き・落下防止コード対応シャックル付き、超強力磁石付3倍で鉄骨工事に大変便利です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。拡大レンズ付き、精度調整機構付で大変便利です。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。
用途【用途】足場組立用。水平・垂直の測定
長さ(mm)175
厚さ(mm)19.5
材質/仕上アルミ合金押出材硬化処理・4本線レンズ付アクリル水平気泡管・超強力磁石:1個付・パイプ測定可能・アルマイト・クリア一塗装仕上げ・4本線アクリル垂直気包管
色ブラック
高さ(mm)50
質量(g)185
精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
材質アルミ A6063S T5
色ブラック
表面処理B1アルマイト
簡単に組立・解体ができ、バッグに入れて持ち運べるスタンド看板
用途【簡単に組立・解体】ビス4本、六角レンチ1本(本体同梱)で簡単に組立・解体が可能です。バッグ(別売)に入れて持ち運べるのでイベントに最適です。【展示角度は2パターン】組立の際にベース部分のパイプを反転させることにより、展示角度が変えられます。設置環境によって展示角度を変えることで、より効果的にポスターの内容をPRできます。【フレームレス構造】フレームがないのでポスターの端まで綺麗に展示できます。また、本体カラーはシルバー・ブラックの2色からお選び頂けます。バッグに入れて持ち運べる看板
色ブラック
高さ(mm)500~900
奥行(mm)465
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
大型シャックルでスピーディーに収納と取出しが出来ます。●水平気泡管は拡大レンズ付きで、精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。●測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が出来ます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直の測定
材質本体:アルミニウム。キャップ:PC樹脂。気泡管:アクリル樹脂(PMMA)。シャックル:真鍮。
色気泡管:グリーン
質量(g)185
タイプ4本線レンズ付アクリル水平気泡管、蓄光シート:あり、マグネット:1か所
感度(mm/m)0.50=0.0286°
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×51×19.5
仕上アルマイト・クリアー塗装仕上げ
色(本体)ブラック
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
【特長】LEDライト内蔵で暗所での作業に最適です。電池交換はドライバー不要。硬貨で簡単に開閉出来ます。/測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が可能/カナビラ対応シャックル・落下防止シャックル付・シャックルは大型なのでスピーディーに収納と取り出し可能。/蓄光付で、明るい所で光を蓄積し暗い所で数分間発光します。/超強力磁石(約3倍)付で、鉄骨工事に大変便利です。
用途【用途】足場組立用。水平・垂直の測定
長さ(mm)160
厚さ(mm)20
材質/仕上ポリカーボネイト樹脂・アルミ合金押出材硬化処理・超強力磁石:1個付・パイプ測定可能・アルマイト・クリア一塗装仕上げ・4本線アクリル気泡管・リチウム電池CR2032:1個付
色ブラック
高さ(mm)43
質量(g)135
精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
A4サイズのカタログを配布できるケースが付いた直立型スタンド。【カタログ配布に便利なケース付き】A4サイズのカタログを2列並べられる透明ケースが付属しています。ケースの中にある仕切り板はスライドできるので、特殊サイズのカタログもセットできます。またケースは本体パイプの溝に引っかけるだけで簡単に脱着できるので、もしケースが破損してもケースのみ購入して頂き取り換え可能です。
材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚
色ブラック
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
適合対応ウエイトアーム:SMSKWF-320
材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板:アルミ複合板(白)3mm厚
質量(kg)3.2
色ブラック
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
材質(パイプ)Φ19ステンパイプ(シルバー)
ポスター寸法(mm)450×450
面板寸法(W×H)(mm)W450×H450
面板有効寸法(mm)W434×H434
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
A4三つ折りパンフレットを配布できるケースが付いた直立型スタンド。【パンフレット配布に便利なケース付き】パンフレットケースはA4を3つ折りにしたサイズのパンフレットを配布できるように、仕切り板が付属しています。この仕切り板はスライドできるので、特殊サイズのパンフレットもセットできます。またケースは本体パイプの溝に引っかけるだけで簡単に脱着できるので、もしケースが破損してもケースのみ購入して頂き取り換え可能です。
材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
色ブラック
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
適合対応ウエイトアーム:SMSKWF-320
材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板:アルミ複合板(白)3mm厚
質量(kg)3.5
色ブラック
サイズポスター:A2
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
材質(パイプ)Φ19ステンパイプ(シルバー)
ポスター寸法(mm)420×594
面板寸法(W×H)(mm)A2(W420×H594)
面板有効寸法(mm)W404×H578
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
適合対応ウエイトアーム:SMSKWF-320
材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板:アルミ複合板(白)3mm厚
質量(kg)3
色ブラック
サイズポスター:A3
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
材質(パイプ)Φ19ステンパイプ(シルバー)
ポスター寸法(mm)420×297
面板寸法(W×H)(mm)A3Y(W420×H297)
面板有効寸法(mm)W404×H281
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
簡単に組立・解体ができ、バッグに入れて持ち運べるスタンド看板
用途【簡単に組立・解体】ビス4本、六角レンチ1本(本体同梱)で簡単に組立・解体が可能です。バッグ(別売)に入れて持ち運べるのでイベントに最適です。【展示角度は2パターン】組立の際にベース部分のパイプを反転させることにより、展示角度が変えられます。設置環境によって展示角度を変えることで、より効果的にポスターの内容をPRできます。【フレームレス構造】フレームがないのでポスターの端まで綺麗に展示できます。また、本体カラーはシルバー・ブラックの2色からお選び頂けます。
幅(mm)570
質量(kg)1.7
色ブラック
高さ(mm)500~900
奥行(mm)465
規格B2
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
ポスター寸法(mm)W515×H728
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
使用場所に応じて角度を調整できる便利なI型。
見やすい角度に面板を固定できます。
オリジナルフレームと面板は溝に差し込むだけの簡単構造。
ポスター交換も工具不要の簡単仕様です。
使用場所に応じて角度を調整できる便利なI型。
見やすい角度に面板を固定できます。
オリジナルフレームと面板は溝に差し込むだけの簡単構造。
ポスター交換も工具不要の簡単仕様です。
材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚
タイプ片面
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上
材質(脚部)縦パイプ:アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)・横パイプ:ステンレスパイプ #400(シルバー)
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
材質本体/ABS樹脂、パイプ/アルミ(アルマイト仕上)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ