18,373件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用 材質(本体)ポリスチレン 付属品取付ネジ1セット ボス径(Φmm)(PCボード取付用)外径:7、内径2.7 取付穴数対角上2 材質(シャーシ)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

汎用タイプ、ネジ止めモールドケース
用途スイッチボックス・コントローラーとして使用 寸法H(mm)30 材質(本体)ポリスチレン 付属品取付ネジ1セット 取付穴数角上4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。
1個
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕切板なし(フリータイプ)です。A3サイズの用紙がピッタシ入るアタッシュ型ケースです。
用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利 トラスコ品番402-8678 材質耐衝撃性コーポリマー 質量(kg)1.138 ブラック 外寸法・高さ(mm)105 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)344 本体内寸法(mm)450×320×75(蓋底100) 外寸法・間口(mm)468
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンコー(三甲)サンケース K80 本体
RoHS
仕様●外寸長辺(mm):87●有効内寸長辺(mm):64●有効内寸高さ(mm):20 材質本体PP フタPS 容量(L)0.08 RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)31
1個
119 税込131
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタッキングしやすい形状になっています。
エスコ品番EA508NA-7 材質ポリプロピレン 寸法(mm)87×115×26 ブラック/クリア 質量(g)55 仕切板2 仕切数(個)(最大)3 仕切りあり
1個
130 税込143
当日出荷

第一精工MCケース
使い方自由自在。フリーに使える仕切板無しケース。
材質ポリプロピレン
1個
369 税込406
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。
材質取付ビス(六角穴付):ステンレス 表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理 材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下) 材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム 色(カバー)シルバー・ブラック(上・下) 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板 A1050P
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)


耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。 仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売) 材質(本体)樹脂 クッションウレタン シリンダ錠取付可 シリンダ錠(別売)取付可
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ブラックパンフレットケーススタンド看板 Uタイプ 常磐精工 動画あり
A4三つ折りパンフレットを配布できるケースが付いた横スライド式のスタンド看板
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、アクリルカバーを横から引き抜いた後、ポスターをセットして再びアクリルカバーをポスターの前面に横からスライドさせるだけです。すぐに使える3点セット セット内容ウエイトアーム・水タンクセット ブラック 材質(ケース)パンフレットケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付) 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) 板厚・材質アルミ複合板(黒)+アクリル板透明3mm厚 材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密な工具や部品を収納するのに最適な透明度の高いクリアなケースです。 底面が黒色ですので内容品がはっきりと見易いです。
材質ポリスチレン クリア 材質(本体)ポリスチレン タイプ仕切なし 仕切数(個)仕切りなし 仕切りなし
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で高断熱な保冷容器を使用シーンになじむカラーに一般的に発泡スチロールといえば白原料…発泡クーラーボックスは淡い青原料…黒原料はカーボンが含まれ、原色に近く、タフ感、高級感を実現。 レジャーシーンや贈答箱、メダカ等飼育箱としても夏・冬も水温を一定に保つ為に愛用されている発泡容器。 中でも黒はメダカが映える箱として探し求めている飼育者は多い。 水漏れ心配ない仕様で、扱いやすいサイズ。
材質本体/蓋:PS、ラベル:PP ブラック サイズ(宅配)80 容量(L)7.9 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×178×111 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×258×144(蓋付高164) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×210×126
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

大きな口で様々なモノを収納・取出し・持ち運びが楽々出来ます。 四角いシンプルな形なので、コンパクトに収まります。 丈夫な布製なので、先の尖った工具でも収納できます。
材質生地:ポリエステル 幅(mm)420 質量(kg)0.433 高さ(mm)160 材質(本体)ポリエステル 奥行(mm)160 外寸法・幅(mm)420 外寸法・高さ(mm)160 外寸法・奥行(mm)160
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドグラスの郵送や保存に最適です。いずれも76×26mmのスライドグラス収納用です。
材質プラスチック
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T.SIN(テイシン電機)モールドケース ブラック 35X50X25
RoHS
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用 トラスコ品番806-8221 ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×135×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
13日以内出荷

UD=ユニバーサルデザイン。すべての人のために、見てわかる安心のブラック綿棒です。耳の汚れがハッキリ分かる黒綿棒。安心の「エコテックス規格」適合品。軸は紙軸使用。コットン100%。綿球は天然キトサン抗菌加工。
形状スパイラル型 タイプ両綿 アズワン品番65-0425-76
1個(200本)
529 税込582
当日出荷

鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。 暗証番号で解錠できるため、暗証番号を知る人のみで鍵を共有できます。4桁ダイヤル錠(暗証番号 任意設定可能)。防塵カバー付
付属品取り付け用ネジ・プラグ 各4本 ブラック 質量(g)560、(ネジ等付属品)11 ワイヤー長(mm)400 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×120×40 設置方式吊り下げ式 関連資料(14.83MB) 商品パンフレット(8.39MB) 施錠方法ダイヤル錠 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×120×40
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

カバンに入れていても取り出しやすい、取っ手付きのインナーバッグです。 パソコンを衝撃やキズから守る軽量でやわらかなクッション素材を使用しています。 ケース前面には、拡張機能を備えたフロントポケットが付いています。USBメモリやケーブルなど、小物や付属品を収納できます。 インナーバッグを開いて、そのままパソコンを操作できるフルオープンタイプです。 開閉がスムーズでパソコンを出し入れしやすい、ダブルファスナーを採用しています。
用途カバンの中から取り出しやすい「取手付き」の軽量インナーバッグ。 小物をまとめて持ち歩きたいときに最適です。 PCの衝撃を保護するクッション素材使用。 開閉がスムーズなダブルファスナー採用。 ノートPCを収納したまま操作可能。 フロントポケット付。 仕様【持ち運びタイプ】手提げ 材質ポリエステル ブラック ポケット【前面】ファスナー付×1 気室数1気室
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィールドワークなど、過酷な状況での落下時の衝撃緩和に。iPad 10.9(第10世代)専用 耐衝撃ケース ブラック。
材質衝撃吸収素材:シリコン・ポリカーボネート、ショルダーベルト:ナイロン ブラック タイプケース型 対応機種iPad 10.9(第10世代)専用 特性耐衝撃
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

ブラックカタログケーススタンド看板 常磐精工 動画あり
ポスターとA4カタログを一緒に展示することでカタログ配布の促進。
材質カタログケース/塩ビ2mm厚(スライド仕切り板1枚付属)、面板/アルミ複合板(黒)+アクリル板透明3mm厚 ブラック 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブラックパンフレットケーススタンド看板 常磐精工 動画あり
パンフレットとポスターが一緒に展示出来るので商品やお店の販売促進に効果抜群。
材質パンフレットケース/塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付) 、面板/アルミ複合板(黒)+アクリル板透明3mm厚 ブラック 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です) 材質(レール)レール/アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブラックカードケーススタンド看板 常磐精工 動画あり
PCプリンターで出せるサイズが看板になる コストパフォーマンスの高い看板
材質面板/アルミ複合板(黒)3mm、(カードケース)再生PET樹脂 ブラック 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)20×40mm 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

シャーシーブラック 水性 モノタロウ 定期注文 動画あり
自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレが少なく、塗装面の美観性にも優れた効果が得られます。
用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・黒色 (業務用) 乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温) ※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。 仕様塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。 成分エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、カーボンブラック、添加剤、水、DME(噴射剤) 種別水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤 ブラック(ツヤあり) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状水溶性
1ケース(420mL×30本)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャーシーブラック 油性 スプレータイプ モノタロウ 定期注文
油性なので速乾タイプで作業性に優れています。 シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。 塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用 成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン、プロパン、ブタン タイプ油性 乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温) 使用の目安1本当たり約1.5~2m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 光沢有り 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1ケース(420mL×30本)
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特専黒刃替刃(大) オルファ 動画あり
刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 種別 適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フランジ付ワンタッチモールドケース。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用 材質(本体)ABS 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃幅(mm)9 刃厚(mm)0.38 刃長(mm)80 種別 適合替刃・カッター2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、142BB、142BW、144B、154K、166BY、166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、170B、184B、184BS、188BS、191B 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラックカードケーススタンド看板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 動画あり
PCプリンタで出力できるサイズのポスターをカードケースに入れて展示できるスタンド看板
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、カードケースにポスターを入れて、本体の横からレールに沿って差し込むだけです。すぐに使える3点セット ブラック 材質(ケース)カードケース:再生PET樹脂 材質(フレーム)20×40mmアルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) 板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm 材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸縮自在で、自動ロック機能がついたアジャストケースです。 大型図面の管理・郵送、持ち運びに便利です。 硬質ポリエチレンで燃焼時にダイオキシンが発生しません。
用途大型図面の管理、持ち運び 材質硬質ポリエチレン 仕様6段階調整機能付き ブラック
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノック式の消えるボールペン「フリクションボールノック」、「フリクションwaai(ワーイ)」の替芯3個パック
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 仕様3個パック 種類フリクションボール 0.5mm 替芯 方式ノック式 インク色ブラック ボール径(Φmm)0.5(極細) 入数1本 繰り返し・詰め替え対応
1パック(3本×3ケース)
889 税込978
当日出荷

薄くてもしっかり衝撃吸収!UltrabookなどのモバイルPCを衝撃から守りながらスリムに包み込むインナーケース”Ultrabook用 ZEROSHOCKケース"。 衝撃吸収力抜群のインナーケース”Ultrabook用 ZEROSHOCKケース”です。 ウエーブ形状の低反発ポリウレタン(低反発ウエーブフォーム)が効果的に衝撃を吸収します。 外部からの衝撃をしっかりと吸収する厚みを保ちながら、体積を少なくして軽量化を実現しています。 ケース内側には中身をキズつけにくいベルベット調素材を使用しています。 開閉がスムーズでUltrabookを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。 ケース表面には撥水性に優れ、高級感のある生地を使用しています。 各種アクセサリが収納できる前面ポケットが付いています。
用途PCインナーケースとしてご使用いただけます。 衝撃吸収力抜群でパソコンを守ります。 中身に傷がつきにくいベルベット仕様です。 軽量設計で持ち運びに最適。 アクセサリを収納できるポケットもついています。 表面処理撥水機能 気室数1気室
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耳の汚れがハッキリ分かる黒綿棒。両側スパイラル型綿球で耳垢や耳の汚れをごっそりキャッチ!軸は紙軸使用。コットン100%。
形状スパイラル型 タイプ両綿 材質綿部:コットン100%、軸:紙 全長(mm)約80 軸長(mm)約55 球径(Φmm)約5
1個(200本)
289 税込318
当日出荷

カッタ-・替刃10枚入・ペンなどが一度に差せる3イン1
材質ポリエステル(1680+600デニール使用) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)230×80×60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
ブラック 規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証 コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン) 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等 プラグ金メッキピン・金メッキプラグ シールド3重シールド 伝送速度(Gbps)10.2 ケーブル太さ(mm)約3.2 対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hz ケーブルタイプスーパースリム
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレミアムなくつろぎの時間を過ごせる”最高峰のコク”のブラック
容量(mL)285 胴径×全高(mm)65×134 質量(g)310 原材料コーヒー/香料 シリーズプレミアムボス 容器ペットボトル 本数24
1ケース(285mL×24本)
3,898 税込4,210
欠品中