耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。
アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。
ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。
全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。
紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。
世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。
用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。
接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
床暖房OK! 70℃対応の粘着剤と融点200℃のフェルトを採用しています。
強粘着仕様! フェルト面に直接粘着剤を塗布し繊維に含浸しているのでしっかり接着します。
机や椅子を動かす時の気になる不快音を防ぎます。
家具の移動時に、つきやすいキズからフローリングを守ります。
シート・ロールタイプはハサミで自在に切れるので貼る場所の合わせた形が作れます。
用途テレビ台・オーディオ製品の下部に。テーブル・椅子などの脚部分に。各種ラック類の下部や壁掛け製品の裏側に。シート・ロールタイプは、はくり紙を付けたまま接着面よりやや小さめにカットすると仕上がりがキレイです。
形状シート
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)2.5
サイズA4
使用温度(℃)貼り付け後70(床暖房対応)
粘着剤強粘着アクリル系(フェルト繊維にも含浸させた安定接着力)
寸法(横×縦)(mm)約210×300
再生紙使用マーク適合
床暖房OK! 70℃対応の粘着剤と融点200℃のフェルトを採用しています。
強粘着仕様! フェルト面に直接粘着剤を塗布し繊維に含浸しているのでしっかり接着します。
机や椅子を動かす時の気になる不快音を防ぎます。
家具の移動時に、つきやすいキズからフローリングを守ります。
シート・ロールタイプはハサミで自在に切れるので貼る場所の合わせた形が作れます。
用途テレビ台・オーディオ製品の下部に。テーブル・椅子などの脚部分に。各種ラック類の下部や壁掛け製品の裏側に。シート・ロールタイプは、はくり紙を付けたまま接着面よりやや小さめにカットすると仕上がりがキレイです。
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)2.5
使用温度(℃)貼り付け後70(床暖房対応)
粘着剤強粘着アクリル系(フェルト繊維にも含浸させた安定接着力)
再生紙使用マーク適合
床暖房OK! 70℃対応の粘着剤と融点200℃のフェルトを採用しています。
強粘着仕様! フェルト面に直接粘着剤を塗布し繊維に含浸しているのでしっかり接着します。
机や椅子を動かす時の気になる不快音を防ぎます。
家具の移動時に、つきやすいキズからフローリングを守ります。
シート・ロールタイプはハサミで自在に切れるので貼る場所の合わせた形が作れます。
用途テレビ台・オーディオ製品の下部に。テーブル・椅子などの脚部分に。各種ラック類の下部や壁掛け製品の裏側に。シート・ロールタイプは、はくり紙を付けたまま接着面よりやや小さめにカットすると仕上がりがキレイです。
形状テープ
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)2.5
使用温度(℃)貼り付け後70(床暖房対応)
粘着剤強粘着アクリル系(フェルト繊維にも含浸させた安定接着力)
再生紙使用マーク適合
防犯用ミラーです。着脱ワンタッチタイプの安全確認用ミラーです。
取付用スチールプレート付、裏面粘着シートで貼付けて下さい。
仕様取付用スチールプレート付、裏面粘着シート付
材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、角度固定用レバー:POM、取外し用レバー:POM、取付け部:ABS
全長(mm)140
色ブラック
曲面R(mm)120
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
複数の照明器具を個別に制御可能。照射方向、配光、色温度、明るさをタブレットで無線コントロール。用途や時間に合わせて演出プランを簡単に変更
埋込穴(Φmm)150
光源色電球色~昼白色
消費電力(W)32
ランプの種類LED
色温度(K)2700~5000
演色指数(Ra)83
明るさSCM-T35Wクラス
枠鋼・ポリカーボネート
仕様電源装置付属
皮相電力(VA)33/34/34(100V/200V/242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)79.4
取付必要高(mm)220
質量(kg)2.8
配光角度(°)16~48
取付可能天井厚(mm)5~25
可動範囲垂直40°水平360°
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
光束(Lm)2541
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
関連キーワード