63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)1 形状チーズ 規格JIS B2301相当品 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
289 税込318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状径違いチーズ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

形状エルボ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
特価
319 税込351
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ベンカン機工溶接式管継手(黒)チーズ
エコ商品
種別黒・SCH40 材質PT370 形状チーズ 種類溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状チーズ 表面処理鋳放し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状径違いチーズ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ 表面処理鋳放し
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状チーズ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状径違いチーズ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 使用流体給水以外の水、油、空気、ガス 形状チーズ 種類ねじ込み継手 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。 適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
299 税込329
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 形状チーズ 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。 使用流体給水以外の水、油、空気、ガス 適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状三方径違いチーズ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

RS Pro 完全コーティングはしごシングルロックステンレススチールRS Pro では、新しいシリーズのはしごシングルロックタイを発売しました。メーカーのケーブルタイは耐火性を備え、伸張強度は 350 で、高強度 316 ステンレススチール製です。RS Pro 結束バンドは、静電気を防止する黒色ポリエステルコーティングが施され、優れた性能を保証します。グリップに優れ、最も要求の厳しい用途向けに設計された強力なセルフロック機構を備えています。はしごシングルロック結束バンドが必要な理由はしごシングルロックケーブルタイは、ほとんどの条件のテストでケーブルワイヤを固定するために、エンジニアや DIY 愛好家が使用する必須のアクセサリです。コンポーネント部品の固定や業務用設備の設置を簡単に行うことができるステンレススチール製ケーブルタイを使用すれば、さまざまな長さと強度の製品を用意しているので、それぞれの用途に最適なソリューションを実現できます。結束バンドは、次のようにも呼ばれています。 ワイヤタイ ホースタイ Steggelタイ Zapストラップ Zipタイ特長と利点強力なセルフロック機構フラットで低プロファイルのヘッド 鋭利なエッジがない により、簡単に設置できます端のスロットを大きくすると、の使用が可能になります フックタイプのツール船舶グレードの SS316 Durable仕様取り外し不可ステンレススチールグレード 316黒色コーティングポリエステル耐薬品性、耐腐食性に優れています 耐紫外線性動作温度範囲: -80 C 150 C耐火性ケーブルタイサイズオプション長さ 225 mm RS 品番 (: 183-4172) 183-4172長さ 300 mm RS 品番 (: 183-4173) 183-4173長さ 430 mm RS 品番 (: 209-8139) 209-8139長さ 610 mm RS 品番 (: 183-4174) 183-4174用途石油化学業界 食品産業 発電所 鉱業船舶製造
仕様長さ = 300mm幅 = 7 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = ラダーシングルロック入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -80℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 耐火性引張強度 = 350N最大バンドル直径 = 81mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro 完全コーティングはしごシングルロックステンレススチールRS Pro では、新しいシリーズのはしごシングルロックタイを発売しました。メーカーのケーブルタイは耐火性を備え、伸張強度は 350 で、高強度 316 ステンレススチール製です。RS Pro 結束バンドは、静電気を防止する黒色ポリエステルコーティングが施され、優れた性能を保証します。グリップに優れ、最も要求の厳しい用途向けに設計された強力なセルフロック機構を備えています。はしごシングルロック結束バンドが必要な理由はしごシングルロックケーブルタイは、ほとんどの条件のテストでケーブルワイヤを固定するために、エンジニアや DIY 愛好家が使用する必須のアクセサリです。コンポーネント部品の固定や業務用設備の設置を簡単に行うことができるステンレススチール製ケーブルタイを使用すれば、さまざまな長さと強度の製品を用意しているので、それぞれの用途に最適なソリューションを実現できます。結束バンドは、次のようにも呼ばれています。 ワイヤタイ ホースタイ Steggelタイ Zapストラップ Zipタイ特長と利点強力なセルフロック機構フラットで低プロファイルのヘッド 鋭利なエッジがない により、簡単に設置できます端のスロットを大きくすると、の使用が可能になります フックタイプのツール船舶グレードの SS316 Durable仕様取り外し不可ステンレススチールグレード 316黒色コーティングポリエステル耐薬品性、耐腐食性に優れています 耐紫外線性動作温度範囲: -80 C 150 C耐火性ケーブルタイサイズオプション長さ 225 mm RS 品番 (: 183-4172) 183-4172長さ 300 mm RS 品番 (: 183-4173) 183-4173長さ 430 mm RS 品番 (: 209-8139) 209-8139長さ 610 mm RS 品番 (: 183-4174) 183-4174用途石油化学業界 食品産業 発電所 鉱業船舶製造
仕様長さ = 225mm幅 = 7 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = ラダーシングルロック入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -80℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 耐火性引張強度 = 350N最大バンドル直径 = 62mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

ラックユニット = 3U。外形の奥行き = 350mm。高さ = 133 mm。幅 = 483 mm。外形寸法 = 133 x 483 x 350mm。色 = 黒, グレー。外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼。フロントパネル材質 = アルミニウム。併用可能製品 = 19インチラックシステム。代表規格 = RoHS。。別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり/通気口なし)、ねじ2本付属. RS PRO 19インチ スチールシャーシラックマウントトレイ. RS PRO のアルミスチール 19 インチラックケースシリーズは、19 インチラックマウントシステム向けの優れた収納ソリューションです。外装ケースはアルミニウムとスチールで製造され、耐久性と堅牢性が高いシャーシです。ラックケースのフロントパネルは、陽極酸化アルミ構造になっているため、耐久性と耐腐食性がさらに向上し、内部コンポーネントを保護します。また、これらの高品質ラックケースは、2本の取っ手を備えるため、取り付けと取り外しが容易にできます。. 特長. ;ul> ;li>ライトグレーパウダーコーティングの本体と陽極酸化処理のフロントパネル ;/li> ;li>高耐久設計 ;/li> ;li>ベース 0.9mm スチール、リアパネル 1.2mm スチール ;/li> ;li>取っ手2個付き ;/li> ;li>カラー:黒/グレー ;/li> ;li>ラック高さ:1U/2U/3U ;/li> ;/ul>. 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. このRS PROラックマウントトレイシリーズには、次のサイズと色を用意しています。 ナチュラルフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657659 6657659 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657668 6657668 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657661 6657661 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657665 6657665 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657674 6657674 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul> 黒色のフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657677 6657677 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657671 6657671 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657680 6657680 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657683 6657683 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657687 6657687 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul>. トップカバーは付属していますか.. このラックケースには トップカバーは付属していませんが、必要に応じて以下の換気機能付きトップカバー又換気機能無しのトップカバーを用意しています。 品番: ; 6657696 6657696 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 250 mm ; 6657699 6657699 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 350 mm ; 6657693 6657693 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 250 mm ; 6657703 6657703 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 350 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

ラックユニット = 2U。外形の奥行き = 350mm。高さ = 88 mm。幅 = 483 mm。外形寸法 = 88 x 483 x 350mm。色 = 黒, グレー。外部ケース材質 = アルミニウム,EG。フロントパネル材質 = アルミニウム。併用可能製品 = 19インチラックシステム。代表規格 = RoHS。。別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり/通気口なし)、ねじ2本付属. RS PRO 19インチ スチールシャーシラックマウントトレイ. RS PRO のアルミスチール 19 インチラックケースシリーズは、19 インチラックマウントシステム向けの優れた収納ソリューションです。外装ケースはアルミニウムとスチールで製造され、耐久性と堅牢性が高いシャーシです。ラックケースのフロントパネルは、陽極酸化アルミ構造になっているため、耐久性と耐腐食性がさらに向上し、内部コンポーネントを保護します。また、これらの高品質ラックケースは、2本の取っ手を備えるため、取り付けと取り外しが容易にできます。. 特長. ;ul> ;li>ライトグレーパウダーコーティングの本体と陽極酸化処理のフロントパネル ;/li> ;li>高耐久設計 ;/li> ;li>ベース 0.9mm スチール、リアパネル 1.2mm スチール ;/li> ;li>取っ手2個付き ;/li> ;li>カラー:黒/グレー ;/li> ;li>ラック高さ:1U/2U/3U ;/li> ;/ul>. 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. このRS PROラックマウントトレイシリーズには、次のサイズと色を用意しています。 ナチュラルフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657659 6657659 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657668 6657668 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657661 6657661 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657665 6657665 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657674 6657674 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul> 黒色のフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657677 6657677 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657671 6657671 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657680 6657680 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657683 6657683 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657687 6657687 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul>. トップカバーは付属していますか.. このラックケースには トップカバーは付属していませんが、必要に応じて以下の換気機能付きトップカバー又換気機能無しのトップカバーを用意しています。 品番: ; 6657696 6657696 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 250 mm ; 6657699 6657699 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 350 mm ; 6657693 6657693 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 250 mm ; 6657703 6657703 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 350 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6] 表面処理なし 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 呼び圧力5K
1枚
特価
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シーケー金属四方T 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
エコ商品
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状四方チーズ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管 材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ)鋼 形状チーズ 種類鋼管および塩化ビニル管 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体水道、ガス、温水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状サービスチーズ 規格JIS B2301 寸法A(mm)27 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき 寸法B(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

プレインベア PVS-F シリーズ  ゴミ排出 スチール製 (フランジタイプ 下向き専用) エイテック(ATEC) 動画あり
エイテックオリジナルの特殊球面(PAT.P)の利点を活かし、小ボールの受部(上向き使用時)または、ボールカバー部(下向き使用時)に穴加工を施し、内部に入り込んだゴミや水などを排出します。 従来のゴミ侵入に対する対策品とは一線を画し、ゴミを排出するという方式を採ることにより目づまり問題の抜本的な解決に成功しました。
用途黒皮鉄板の搬送、鋳型の搬送(砂型)、石材の加工現場(サンドブラスト)、粉体成形機(金型移動)、洗浄機内のワーク搬送、切削加工におけるワーク搬送、セラミックス粉体成形機(グラスファイバーの成形) 仕様下向き専用 材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415 カバーA2017 タイプフランジタイプ(下向き用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレインベア PV-FH シリーズ  ゴミ排出 スチール製 (フランジタイプ 上向き専用) エイテック(ATEC) 動画あり
エイテックオリジナルの特殊球面(PAT.P)の利点を活かし、小ボールの受部(上向き使用時)または、ボールカバー部(下向き使用時)に穴加工を施し、内部に入り込んだゴミや水などを排出します。 従来のゴミ侵入に対する対策品とは一線を画し、ゴミを排出するという方式を採ることにより目づまり問題の抜本的な解決に成功しました。
用途黒皮鉄板の搬送、鋳型の搬送(砂型)、石材の加工現場(サンドブラスト)、粉体成形機(金型移動)、洗浄機内のワーク搬送、切削加工におけるワーク搬送、セラミックス粉体成形機(グラスファイバーの成形) 仕様上向き専用 材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415 カバーA2017 タイプフランジタイプ(上向き用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内・屋外のあらゆる木材着色に使用できる。 屋内用:全色使える。水をはじき装飾性も高い。 屋外用:UV遮断機能を有する色として、パイン、チーク、ウォルナット、オーク、黒、ビーチ、ブラジル、ローズウッド、ウルトラマリンブルー、グリーン、ライトグレー 耐候性があり耐水性抜群・酸素透過性を維持しつつ深く浸透・木材の表面呼吸を保持させる。自然の木目を引き立てる。使用が簡単で、フクレ、ハガレの発生なし。塗り重ねて再生・修復できる。(無垢の木に直接塗布した場合)
1缶(750mL)ほか
8,590 税込9,449
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管 材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ・ロックリング)鋼 形状チーズ 種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体水道、ガス、温水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

D*UシリーズD-Subコネクタ. Cinch Connectivity D*UシリーズD-Sub金属シェルコネクタです。 D*Uシリーズコネクタは、亜鉛めっきが施されたスチールシェルと黒色のガラス繊維入りナイロン絶縁体を備え、高い耐熱性と優れた耐衝撃性を実現しています。 D*Uシリーズ圧着コンタクトは、金フラッシュめっきが施された銅合金機械加工コンタクトです。. 9、15、25、37、50極のタイプを用意 耐衝撃性(ピーク): 50 G 20-24 AWG機械加工コンタクト 圧着工具は別売り
仕様極数 = 9オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = 圧着定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 30.81mm幅 = 10.92mm深さ = 12.55mm表面処理:コンタクト = 金フラッシュ、ニッケルめっき上に金めっきmm動作温度 Min = -65.0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

コネクタタイプ = 接続クランプ。ネジサイズ = M6。適合チューブ直径 = 16mm。材料 = アルミ。ストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント。製品ファミリー = Elesa接続クランプ。製品システム = MSM-F。。RS PRO MSM-Fセンサクランプ. これらのMSM-Fクランプは、センサクランプやホルダを構造システムに取り付ける際に、業務用の取り付けに使用します。メーカーの接続コンポーネントクランプは、アルミ製で、シャフトの許容差に対応する穴が設計されています。固定穴の中心距離により、磁気ベースに合わせて固定できます。また、ナチュラルアルミ、マット仕上げ、又は陽極酸化処理アルミ、黒色の仕上げもあります。. 特長と利点:. ;ul> ;li>MSMセンサクランプは簡単に調整可能で頑丈 ;/li> ;li>構造システムにセンサを取り付けるのに最適 ;/li> ;li>設置ニーズに合わせてさまざまなサイズを用意 ;/li> ;li>ステンレススチール製クランプねじ ;/li> ;li>ナチュラルアルミ、マット仕上げ ;/li> ;li>陽極酸化処理アルミ、黒色 ;/li> ;li>AISI 304ステンレススチール、六角ソケット付き ;/li> ;li>使用可能なねじサイズ: M5、M6、M8、M10 ;/li> ;/ul>. 用途. 構造システム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

コネクタタイプ = 接続クランプ。ネジサイズ = M5。適合チューブ直径 = 8mm。材料 = アルミ。ストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント。製品ファミリー = Elesa接続クランプ。製品システム = MSM-F。。RS PRO MSM-Fセンサクランプ. これらのMSM-Fクランプは、センサクランプやホルダを構造システムに取り付ける際に、業務用の取り付けに使用します。メーカーの接続コンポーネントクランプは、アルミ製で、シャフトの許容差に対応する穴が設計されています。固定穴の中心距離により、磁気ベースに合わせて固定できます。また、ナチュラルアルミ、マット仕上げ、又は陽極酸化処理アルミ、黒色の仕上げもあります。. 特長と利点:. ;ul> ;li>MSMセンサクランプは簡単に調整可能で頑丈 ;/li> ;li>構造システムにセンサを取り付けるのに最適 ;/li> ;li>設置ニーズに合わせてさまざまなサイズを用意 ;/li> ;li>ステンレススチール製クランプねじ ;/li> ;li>ナチュラルアルミ、マット仕上げ ;/li> ;li>陽極酸化処理アルミ、黒色 ;/li> ;li>AISI 304ステンレススチール、六角ソケット付き ;/li> ;li>使用可能なねじサイズ: M5、M6、M8、M10 ;/li> ;/ul>. 用途. 構造システム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

コネクタタイプ = 接続クランプ。ネジサイズ = M8。適合チューブ直径 = 20mm。材料 = アルミ。ストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント。製品ファミリー = Elesa接続クランプ。適合正方形管プロフィール = 16mm。製品システム = MSM-F。。RS PRO MSM-Fセンサクランプ. これらのMSM-Fクランプは、センサクランプやホルダを構造システムに取り付ける際に、業務用の取り付けに使用します。メーカーの接続コンポーネントクランプは、アルミ製で、シャフトの許容差に対応する穴が設計されています。固定穴の中心距離により、磁気ベースに合わせて固定できます。また、ナチュラルアルミ、マット仕上げ、又は陽極酸化処理アルミ、黒色の仕上げもあります。. 特長と利点:. ;ul> ;li>MSMセンサクランプは簡単に調整可能で頑丈 ;/li> ;li>構造システムにセンサを取り付けるのに最適 ;/li> ;li>設置ニーズに合わせてさまざまなサイズを用意 ;/li> ;li>ステンレススチール製クランプねじ ;/li> ;li>ナチュラルアルミ、マット仕上げ ;/li> ;li>陽極酸化処理アルミ、黒色 ;/li> ;li>AISI 304ステンレススチール、六角ソケット付き ;/li> ;li>使用可能なねじサイズ: M5、M6、M8、M10 ;/li> ;/ul>. 用途. 構造システム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

コネクタタイプ = 接続クランプ。ネジサイズ = M10。適合チューブ直径 = 20mm。材料 = アルミ。ストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント。製品ファミリー = Elesa接続クランプ。適合正方形管プロフィール = 16mm。製品システム = MSM-F。。RS PRO MSM-Fセンサクランプ. これらのMSM-Fクランプは、センサクランプやホルダを構造システムに取り付ける際に、業務用の取り付けに使用します。メーカーの接続コンポーネントクランプは、アルミ製で、シャフトの許容差に対応する穴が設計されています。固定穴の中心距離により、磁気ベースに合わせて固定できます。また、ナチュラルアルミ、マット仕上げ、又は陽極酸化処理アルミ、黒色の仕上げもあります。. 特長と利点:. ;ul> ;li>MSMセンサクランプは簡単に調整可能で頑丈 ;/li> ;li>構造システムにセンサを取り付けるのに最適 ;/li> ;li>設置ニーズに合わせてさまざまなサイズを用意 ;/li> ;li>ステンレススチール製クランプねじ ;/li> ;li>ナチュラルアルミ、マット仕上げ ;/li> ;li>陽極酸化処理アルミ、黒色 ;/li> ;li>AISI 304ステンレススチール、六角ソケット付き ;/li> ;li>使用可能なねじサイズ: M5、M6、M8、M10 ;/li> ;/ul>. 用途. 構造システム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

コネクタタイプ = 接続クランプ。ネジサイズ = M8。適合チューブ直径 = 15mm。材料 = アルミ。ストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント。製品ファミリー = Elesa接続クランプ。適合正方形管プロフィール = 12mm。製品システム = MSM-F。。RS PRO MSM-Fセンサクランプ. これらのMSM-Fクランプは、センサクランプやホルダを構造システムに取り付ける際に、業務用の取り付けに使用します。メーカーの接続コンポーネントクランプは、アルミ製で、シャフトの許容差に対応する穴が設計されています。固定穴の中心距離により、磁気ベースに合わせて固定できます。また、ナチュラルアルミ、マット仕上げ、又は陽極酸化処理アルミ、黒色の仕上げもあります。. 特長と利点:. ;ul> ;li>MSMセンサクランプは簡単に調整可能で頑丈 ;/li> ;li>構造システムにセンサを取り付けるのに最適 ;/li> ;li>設置ニーズに合わせてさまざまなサイズを用意 ;/li> ;li>ステンレススチール製クランプねじ ;/li> ;li>ナチュラルアルミ、マット仕上げ ;/li> ;li>陽極酸化処理アルミ、黒色 ;/li> ;li>AISI 304ステンレススチール、六角ソケット付き ;/li> ;li>使用可能なねじサイズ: M5、M6、M8、M10 ;/li> ;/ul>. 用途. 構造システム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

コネクタタイプ = 接続クランプ。ネジサイズ = M6。適合チューブ直径 = 10mm。材料 = アルミ。ストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント。製品ファミリー = Elesa接続クランプ。適合正方形管プロフィール = 8mm。製品システム = MSM-F。。RS PRO MSM-Fセンサクランプ. これらのMSM-Fクランプは、センサクランプやホルダを構造システムに取り付ける際に、業務用の取り付けに使用します。メーカーの接続コンポーネントクランプは、アルミ製で、シャフトの許容差に対応する穴が設計されています。固定穴の中心距離により、磁気ベースに合わせて固定できます。また、ナチュラルアルミ、マット仕上げ、又は陽極酸化処理アルミ、黒色の仕上げもあります。. 特長と利点:. ;ul> ;li>MSMセンサクランプは簡単に調整可能で頑丈 ;/li> ;li>構造システムにセンサを取り付けるのに最適 ;/li> ;li>設置ニーズに合わせてさまざまなサイズを用意 ;/li> ;li>ステンレススチール製クランプねじ ;/li> ;li>ナチュラルアルミ、マット仕上げ ;/li> ;li>陽極酸化処理アルミ、黒色 ;/li> ;li>AISI 304ステンレススチール、六角ソケット付き ;/li> ;li>使用可能なねじサイズ: M5、M6、M8、M10 ;/li> ;/ul>. 用途. 構造システム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

コネクタタイプ = 接続クランプ。ネジサイズ = M8。適合チューブ直径 = 16mm。材料 = アルミ。ストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント。製品ファミリー = Elesa接続クランプ。製品システム = MSM-F。。RS PRO MSM-Fセンサクランプ. これらのMSM-Fクランプは、センサクランプやホルダを構造システムに取り付ける際に、業務用の取り付けに使用します。メーカーの接続コンポーネントクランプは、アルミ製で、シャフトの許容差に対応する穴が設計されています。固定穴の中心距離により、磁気ベースに合わせて固定できます。また、ナチュラルアルミ、マット仕上げ、又は陽極酸化処理アルミ、黒色の仕上げもあります。. 特長と利点:. ;ul> ;li>MSMセンサクランプは簡単に調整可能で頑丈 ;/li> ;li>構造システムにセンサを取り付けるのに最適 ;/li> ;li>設置ニーズに合わせてさまざまなサイズを用意 ;/li> ;li>ステンレススチール製クランプねじ ;/li> ;li>ナチュラルアルミ、マット仕上げ ;/li> ;li>陽極酸化処理アルミ、黒色 ;/li> ;li>AISI 304ステンレススチール、六角ソケット付き ;/li> ;li>使用可能なねじサイズ: M5、M6、M8、M10 ;/li> ;/ul>. 用途. 構造システム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

コネクタタイプ = 接続クランプ。ネジサイズ = M6。適合チューブ直径 = 12mm。材料 = アルミ。ストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント。製品ファミリー = Elesa接続クランプ。適合正方形管プロフィール = 10mm。製品システム = MSM-F。。RS PRO MSM-Fセンサクランプ. これらのMSM-Fクランプは、センサクランプやホルダを構造システムに取り付ける際に、業務用の取り付けに使用します。メーカーの接続コンポーネントクランプは、アルミ製で、シャフトの許容差に対応する穴が設計されています。固定穴の中心距離により、磁気ベースに合わせて固定できます。また、ナチュラルアルミ、マット仕上げ、又は陽極酸化処理アルミ、黒色の仕上げもあります。. 特長と利点:. ;ul> ;li>MSMセンサクランプは簡単に調整可能で頑丈 ;/li> ;li>構造システムにセンサを取り付けるのに最適 ;/li> ;li>設置ニーズに合わせてさまざまなサイズを用意 ;/li> ;li>ステンレススチール製クランプねじ ;/li> ;li>ナチュラルアルミ、マット仕上げ ;/li> ;li>陽極酸化処理アルミ、黒色 ;/li> ;li>AISI 304ステンレススチール、六角ソケット付き ;/li> ;li>使用可能なねじサイズ: M5、M6、M8、M10 ;/li> ;/ul>. 用途. 構造システム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

コネクタタイプ = 接続クランプ。ネジサイズ = M5。適合チューブ直径 = 10mm。材料 = アルミ。ストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント。製品ファミリー = Elesa接続クランプ。適合正方形管プロフィール = 8mm。製品システム = MSM-F。。RS PRO MSM-Fセンサクランプ. これらのMSM-Fクランプは、センサクランプやホルダを構造システムに取り付ける際に、業務用の取り付けに使用します。メーカーの接続コンポーネントクランプは、アルミ製で、シャフトの許容差に対応する穴が設計されています。固定穴の中心距離により、磁気ベースに合わせて固定できます。また、ナチュラルアルミ、マット仕上げ、又は陽極酸化処理アルミ、黒色の仕上げもあります。. 特長と利点:. ;ul> ;li>MSMセンサクランプは簡単に調整可能で頑丈 ;/li> ;li>構造システムにセンサを取り付けるのに最適 ;/li> ;li>設置ニーズに合わせてさまざまなサイズを用意 ;/li> ;li>ステンレススチール製クランプねじ ;/li> ;li>ナチュラルアルミ、マット仕上げ ;/li> ;li>陽極酸化処理アルミ、黒色 ;/li> ;li>AISI 304ステンレススチール、六角ソケット付き ;/li> ;li>使用可能なねじサイズ: M5、M6、M8、M10 ;/li> ;/ul>. 用途. 構造システム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

コネクタタイプ = 接続クランプ。ネジサイズ = M6。適合チューブ直径 = 15mm。材料 = アルミ。ストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント。製品ファミリー = Elesa接続クランプ。適合正方形管プロフィール = 12mm。製品システム = MSM-F。。RS PRO MSM-Fセンサクランプ. これらのMSM-Fクランプは、センサクランプやホルダを構造システムに取り付ける際に、業務用の取り付けに使用します。メーカーの接続コンポーネントクランプは、アルミ製で、シャフトの許容差に対応する穴が設計されています。固定穴の中心距離により、磁気ベースに合わせて固定できます。また、ナチュラルアルミ、マット仕上げ、又は陽極酸化処理アルミ、黒色の仕上げもあります。. 特長と利点:. ;ul> ;li>MSMセンサクランプは簡単に調整可能で頑丈 ;/li> ;li>構造システムにセンサを取り付けるのに最適 ;/li> ;li>設置ニーズに合わせてさまざまなサイズを用意 ;/li> ;li>ステンレススチール製クランプねじ ;/li> ;li>ナチュラルアルミ、マット仕上げ ;/li> ;li>陽極酸化処理アルミ、黒色 ;/li> ;li>AISI 304ステンレススチール、六角ソケット付き ;/li> ;li>使用可能なねじサイズ: M5、M6、M8、M10 ;/li> ;/ul>. 用途. 構造システム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

コネクタタイプ = 接続クランプ。ネジサイズ = M8。適合チューブ直径 = 12mm。材料 = アルミ。ストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント。製品ファミリー = Elesa接続クランプ。適合正方形管プロフィール = 10mm。製品システム = MSM-F。。RS PRO MSM-Fセンサクランプ. これらのMSM-Fクランプは、センサクランプやホルダを構造システムに取り付ける際に、業務用の取り付けに使用します。メーカーの接続コンポーネントクランプは、アルミ製で、シャフトの許容差に対応する穴が設計されています。固定穴の中心距離により、磁気ベースに合わせて固定できます。また、ナチュラルアルミ、マット仕上げ、又は陽極酸化処理アルミ、黒色の仕上げもあります。. 特長と利点:. ;ul> ;li>MSMセンサクランプは簡単に調整可能で頑丈 ;/li> ;li>構造システムにセンサを取り付けるのに最適 ;/li> ;li>設置ニーズに合わせてさまざまなサイズを用意 ;/li> ;li>ステンレススチール製クランプねじ ;/li> ;li>ナチュラルアルミ、マット仕上げ ;/li> ;li>陽極酸化処理アルミ、黒色 ;/li> ;li>AISI 304ステンレススチール、六角ソケット付き ;/li> ;li>使用可能なねじサイズ: M5、M6、M8、M10 ;/li> ;/ul>. 用途. 構造システム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

コネクタタイプ = 接続クランプ。ネジサイズ = M5。適合チューブ直径 = 10mm。材料 = アルミ。ストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント。製品ファミリー = Elesa接続クランプ。適合正方形管プロフィール = 8mm。製品システム = MSM-F。。RS PRO MSM-Fセンサクランプ. これらのMSM-Fクランプは、センサクランプやホルダを構造システムに取り付ける際に、業務用の取り付けに使用します。メーカーの接続コンポーネントクランプは、アルミ製で、シャフトの許容差に対応する穴が設計されています。固定穴の中心距離により、磁気ベースに合わせて固定できます。また、ナチュラルアルミ、マット仕上げ、又は陽極酸化処理アルミ、黒色の仕上げもあります。. 特長と利点:. ;ul> ;li>MSMセンサクランプは簡単に調整可能で頑丈 ;/li> ;li>構造システムにセンサを取り付けるのに最適 ;/li> ;li>設置ニーズに合わせてさまざまなサイズを用意 ;/li> ;li>ステンレススチール製クランプねじ ;/li> ;li>ナチュラルアルミ、マット仕上げ ;/li> ;li>陽極酸化処理アルミ、黒色 ;/li> ;li>AISI 304ステンレススチール、六角ソケット付き ;/li> ;li>使用可能なねじサイズ: M5、M6、M8、M10 ;/li> ;/ul>. 用途. 構造システム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

組合わせで様々なL寸に対応できます。 EIA規格木工卓用ラックマウントアングルです。
黒半つや 材質鋼板 SPCC t2.3 表面処理塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

レバー種類 = テーパーハンドル。ネジのジェンダー = オス。ネジサイズ = M10。取付部径 = 15mm。ハンドル材質 = フェノール。シャフト材質 = スチール。取付部材質 = 亜鉛めっきスチール。長さ = 113mm。カラー = 黒。。RS Pro 亜鉛めっきスチールテーパーハンドル、 M10 x 15 mm信頼性の高い RS Pro シリーズのこの先細レバーは、快適なグリップを備え、操作が簡単で迅速です。 高品質な素材を用いた堅牢な設計を特長としています。ハンドルは、耐熱性に優れた化合物であるフェノール樹脂製です。オイルやグリースから保護します。113 mm の大きさで、十分に保持できるスペースがあります。さらに、シャフトは高品質スチール製で強度と耐久性に優れ、亜鉛めっきされています。これにより、腐食耐性と高い温度耐性が実現されています。動作温度範囲が -30 → +140 ° C のため、調理器具やその他の極端な温度環境での使用に最適です。 危険物質が 0.1% を超える物質は存在しないため、 RoHS に準拠し、 EU のガイドラインに適合しています。この製品は、機械工具、ガーデンツール、グリル、木材ストーブなど、幅広い用途に役立ちます。特長と利点.黒色のテーパーレバー .亜鉛めっきスチール製シャフト .フェノール樹脂製のハンドル .耐摩耗性、耐腐食性、耐熱性 .オス M10 ねじ .インサートの長さは 15 mm です .長さ 113 mm . RoHS対応RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷