鋼管にステンレス帯鋼を密着被膜しているステンレス被膜パイプ。表面につや消しブラック焼付塗装で仕上げた製品です。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに
材質スチール+SUS304ステンレス
長さ(mm)2000
厚さ(mm)1.1
タイプ丸パイプ
呼び32mm
外径(Φmm)32
仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し
パイプ径(Φmm)32
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
鉄管に黒焼付塗装
材質/仕上鉄管/ブラック焼付き塗装
材質亜鉛ダイカスト
形状ソケット
仕上黒焼付塗装
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ブラック
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
材質亜鉛ダイカスト
仕上黒焼付塗装
しっかりとした素材感のあるアイアンバー。インテリアスタイルを選びません。
用途取り付け台座の角度を自由に変えられ、様々場所に取り付け可脳です。
付属品鉄+木ネジ5本付き
色ブラック
仕上艶消し黒塗装
部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で!
天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。
壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線!
丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。
本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。
お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。
インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。
洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。
丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど
付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)
タイプU型ロングサイズ
種類室内天井吊型(スポット型)
寸法(幅W×高さH)(mm)1450×940(通常施工時:1455×935、壁付け施工時:1432×953)
耐荷重(kg)15
取付座(mm)30×75スチールプレート
パイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「アルミパイプ」は「AliSTアリスト」を作る際、枠となるアルミ製のパイプです。市販のパイプカッターで簡単に切断することができます。
材質アルミ
色黒
径(Φmm)25
棚受け金具棚受アクセサリー
材質鉄管
色ブラック
仕上ブラック焼付き塗装
種別一般的素材
長さ(m)約2.75
材質亜鉛ダイカスト
仕上黒塗装
付属品取付ビス
色ブラック
2段式のパイプハンガーラックです。
キャスター付なので移動も簡単です。
用途衣服用
材質パイプ部/スチール 、樹脂部/ポリプロピレン
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約85~120×44×85~160
色ブラック
質量(kg)約4
パイプ径(Φmm)ハンガー部/28、脚部/32、横ボール/19
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
収納の目安ジャケット約38着
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
アイアンに焼付塗装を施し、風合いのある質感に仕上げています
ひとつひとつ製品の使いやすさを考え、製品の品質を確認しながらMADE IN JAPANならではの丁寧な仕事をしています
耐荷重(kg)3
材質鉄
材質(バー)鉄
ネジ・ボルトを使用しないので工具不要。組立が苦手な方でも簡単に行えます。スタンダードなパイプハンガーです。
用途・ウォークインクローゼットの中で収納箇所を増やすために。・玄関先やオフィスの入口における簡易コート掛けとして。・スーツ、ジャケット等の上着掛けとして。
材質スチールパイプ(クロムメッキ粉体塗装)脚、高さ調節パーツ、ポールキャップ(ポリプロピレン)
色ブラック
区分新品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78.5×42.5×87~150
掛けるものやスペースに合わせて高さ・幅の調節可能。軽量で移動も簡単!
質量(g)1870
耐荷重(kg)17(サイドバー1×2・ハンガー部分15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850~1300×440×900~1500
収納の目安ワイシャツ:18着、ジャケット:13着
掛けるものやスペースに合わせて高さ・幅の調整可能。段違いの2列収納でたっぷり収納!
質量(g)3230
耐荷重(kg)24(サイドバー1×4・ハンガー部分10×2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850~1300×440×900~1500
収納の目安ワイシャツ:28着 ジャケット:20着
ワンタッチジョイント方式で組立簡単。
上下スライドで服に合わせて高さを調節。
材質パイプ:スチール(クロムメッキ・粉体塗装)、ベース・ジョイント・中間連結部・キャスター:PP
寸法(mm)810×435×1075~1800
色ブラック
質量(g)2300
径(Φmm)上ハンガーバー:32、下ハンガーバー:30
耐荷重(kg)15
バー全長(mm)上ハンガーバー:800、下ハンガーバー:670
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
2列だから”収納力アップ”。高さ違いの2列パイプで、奥行きスリムのまま収納力がアップ。安定感もばっちりの耐荷重約16kg。収納の目安:Yシャツ最大24着/ジャケット最大18着
質量(kg)2.2
色ブラック
耐荷重(kg)全体16、ハンガーパイプ1本あたり8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×425×875~1500
収納の目安ジャケットなどの冬物18着、シャツ・ブラウスなどの夏物24着
1台
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
空間をスッキリとおしゃれに!スタイリッシュな省スペースハンガー
材質(本体)スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×420×1510
スペースが有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。押入れ、収納ユニット家具など、奥行の深い場所での使用に最適です。ブラケットの取り付けには、200 mmの調整代があります。取手部にもハンガーが掛けられ、着替えなどで便利にご利用いただけます。
用途押入れ、収納ユニット家具など、奥行きの深い場所
材質/仕上(ハンガーパイプ、移動レール)鋼/クロームメッキ(固定レール)鋼/焼付塗装:メタリックブラウン(取手)アセチ/ブラック
付属品十字穴付丸木ねじ4.5×20
パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。
用途1496mm、配線ダクト用
配線ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ハンガーの支持間隔は標準1m、最大1.5mです。
用途100Vダクトを本体部でパイプ吊りするときに使用します。
全長(mm)483
洋服の収納を助けるパイプハンガーラック シングル。シンプルなブラックカラーでお部屋の印象もスッキリ。両サイドのツマミを回すと89.5~147cmの高さで自由に調整ができます。耐荷重は15kgで、ワイシャツは最大約15着、ジャケットは最大約12着掛けることができます。(※収納枚数はあくまで目安です)。両サイドはフック状になっているので、帽子やバックを掛けることができます。下部の2本のパイプを活用して、収納ボックスなどを置くことができます。キャスターが付いているので、たくさん服をかけてもスムーズに移動できます。
材質金属(鋼)/表面加工:めっき(クロム)/エポキシ樹脂塗装、ベース部:ポリプロピレン、接続部:ポリプロピレン、キャスター:ポリプロピレン
質量(kg)1.3
色ブラック
パイプ径(Φmm)30
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×430×895~1470
総耐荷重(kg)15
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ステンレス
形状U型ソケット
仕上黒塗装
付属品取付ビス
色ブラック
部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で!
天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。
壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線!
丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。
本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。
お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。
インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。
洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。
丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど
付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×6本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×6本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×14本
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)
タイプE型ロングサイズ
種類室内天井吊型(スポット型)
寸法(幅W×高さH)(mm)2900×940(通常施工時:2885×935、壁付け施工時:2862×953)
耐荷重(kg)15
取付座(mm)30×75スチールプレート
パイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
生活空間に自然に溶け込む"魅せる収納"が実現できます。店舗内装にもぴったり。木目の棚板はどんな空間にも馴染みやすい明るい木目のウッドオーク色です。ハンガーなどが掛けることができるパイプは落ち着いた黒色です。
用途収納システムFitrack EFFのベーシックパーツです。基本パーツのFKスリットにセットするだけでパイプ付き棚板の完成です。
材質木棚:パーティクルボード/低圧メラミン化粧板貼り、パイプ:ステンレス巻パイプ
色木棚:木目(ウッドオーク色)/パイプ:ブラック
奥行(mm)300
耐荷重(kg)35/枚(木棚とパイプの合算)
パイプ径(Φmm)25(1本)
扉・本体に抗菌塗装を施したブラックロッカーです。モノトーンや木目調インテリアとの組合せでハイクラスのオフィスを演出できます。
付属品ハンガーパイプ、網棚、棚板、フック、鏡、ネクタイ・タオル掛け。傘立・滴受けセット扉1枚分(LKW-KTS)は、オプションになります。
材質本体・扉:スチール製/粉体塗装(抗菌加工:ブラックサテン色)、取手:ABS樹脂
色ブラックサテン
耐荷重(kg)ハンガーパイプ:20(等分布荷重)、棚板:20、網棚:10
鍵コインリターン錠
グリーン購入法適合
扉・本体に抗菌塗装を施したブラックロッカーです。モノトーンや木目調インテリアとの組合せでハイクラスのオフィスを演出できます。
付属品ハンガーパイプ、網棚、棚板、フック、鏡、ネクタイ・タオル掛け。傘立・滴受けセット扉1枚分(LKW-KTS)は、オプションになります。
材質本体・扉:スチール製/粉体塗装(抗菌加工:ブラックサテン色)、取手:ABS樹脂
色ブラックサテン
耐荷重(kg)ハンガーパイプ:20(等分布荷重)、棚板:20、網棚:10
鍵内筒交換錠
グリーン購入法適合
扉・本体に抗菌塗装を施したブラックロッカーです。モノトーンや木目調インテリアとの組合せでハイクラスのオフィスを演出できます。
付属品ハンガーパイプ、網棚、棚板、フック、鏡、ネクタイ・タオル掛け。傘立・滴受けセット扉1枚分(LKW-KTS)は、オプションになります。
材質本体・扉:スチール製/粉体塗装(抗菌加工:ブラックサテン色)、取手:ABS樹脂
色ブラックサテン
耐荷重(kg)ハンガーパイプ:20(等分布荷重)、棚板:20、網棚:10
鍵ダイヤル錠
グリーン購入法適合
高さ調節(98~158cm)でロング丈も陳列可能なハンガーラック。小さすぎず、締めやすいサイズのローレットネジなので女性でも簡単に高さ調整ができます。
仕様●素材:スチール製 黒革風塗装●サイズ:W139×D42.6×H126~186cm、バー内寸/約W120cm、ハンガーパイプ/直径21.3mm、外パイプ/直径25.4mm●重量:7.1kg●耐荷重:20kg●10cm間隔で7段階の高さ調節ができます。●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。●※商品特性上キズが付きやすく、サビが生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
アズワン品番65-5561-78
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
扉・本体に抗菌塗装を施したブラックロッカーです。モノトーンや木目調インテリアとの組合せでハイクラスのオフィスを演出できます。
付属品ハンガーパイプ、網棚、棚板、フック、鏡、ネクタイ・タオル掛け。傘立・滴受けセット扉1枚分(LKW-KTS)は、オプションになります。
材質本体・扉:スチール製/粉体塗装(抗菌加工:ブラックサテン色)、取手:ABS樹脂
色ブラックサテン
耐荷重(kg)ハンガーパイプ:20(等分布荷重)、棚板:20、網棚:10
鍵ボタン錠
グリーン購入法適合
・継ぎ目のない、シンプルで洗練されたデザインです。
用途室内用の物干し、収納
付属品トラスタッピングネジ6本
材質スチール
仕上黒色焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
・継ぎ目のない、シンプルで洗練されたデザインです。
用途室内用の物干し、収納
付属品トラスタッピングネジ6本
材質スチール
仕上黒色焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
黒い鉄の素材感を表現した絶妙な仕上げです。
仕様アジャスター付き(ボルト径3/8w)付き
材質スチール製、黒革風塗装
質量(kg)5.9
タイプ組立式
耐荷重(kg)15
寸法(cm)W55×D42×H175、(ベース)W42×D45、(ハンガー部)55
パイプ径(Φmm)ハンガー:22、外:25(角)
高さ調節10cm間隔
アズワン品番61-7205-52
1個
¥39,600
税込¥43,560
翌々日出荷
黒い鉄の素材感を表現した絶妙な仕上げです。
仕様アジャスター付き(ボルト径3/8w)付き
材質スチール製、黒革風塗装
質量(kg)4.7
タイプ組立式
耐荷重(kg)10
寸法(cm)W60×D42×H110~150、(ベース)W42×D45、(傾斜部)L60
パイプ径(Φmm)ハンガー:22、外:25(角)
高さ調節10cm間隔
アズワン品番61-7205-50
傾斜角度(°)35
1個
¥32,100
税込¥35,310
翌々日出荷
デスクやキッチンカウンターの天板に調節ネジでしっかりと取り付けできる便利なランドセル・リュック収納ハンガー。デスク横に取り付けてランドセルを収納することができます。段差のある幕板やパイプが付いている天板にも調節ネジで取り付けられます。調節ネジで固定するので穴をあけずに設置できます。勉強する場所に合わせて、デスクやキッチンカウンターなどにランドセル収納を追加することができます。リュックの収納にも便利です。キッチンカウンター天板の下に取り付ければ子供の宿題を見ながら家事ができて便利。3本の調節ネジでしっかりと固定できます。ランドセルを掛けたまま勉強道具を取り出せて便利。
付属品六角レンチ
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:ポリプロピレン
質量(g)約700
耐荷重(kg)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26.2×7.4×14
内寸(cm)バーの左右1つあたり:約W12.1×H4.9(調節ネジ含まず) バーの直径:約2.6
適合寸法(cm)天板の厚さが約1.2~5(幕板やパイプなど含む)・ 幅約26.2以上(脚含まず)・奥行き約7.4以上のデスクやテーブル、キッチンカウンター ※設置する部分の構造によっては取り付けできない場合があります。
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのハンガーパイプ(Φ25)です。
必要なサイズに合わせて自由にカットでき、服を吊るす収納に最適です。
幅サイズ3種(620/920/1220)を取り揃えており、パイプ受金具は3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
材質パイプ・パイプ受金具・パイプエンド:スチール
セット内容パイプΦ25×1本/パイプ受金具×2本/パイプエンド×2個
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ