強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
光を反射しにくい
手で簡単に切れ、作業性が良い
基材が柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く
糊は養生テープの特殊粘着剤を使用し、糊残りしにくい
用途舞台や写真撮影時、イベント時の養生や目印、仮止めなどに
主な用途養生用、仮止め用
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。
用途窓枠サッシ周りの汚れ防止に。窓枠や浴室ドア周りの目地部分のカビ、水垢汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。
幅(mm)15
厚さ(mm)0.085
色黒
長さ(m)10
基材和紙
粘着剤防カビ剤入りアクリル系
主な用途汚れ防止用/塗装用
粘着力(N/10mm)0.86
引張強度(N/10mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防カビ
1巻
¥129
税込¥142
当日出荷
粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。
スパッとまっすぐきれいに切れ、作業性に優れています。
特殊アクリル系粘着剤使用で糊残りが少ないです。
用途撮影、舞台設備の仮止め、床材の固定用途、目地部などの隠しに。
立ち位置表示(バミリ)に。
仕様手で切断可能
質量(g)230
粘着力(N/10mm)3.2
引張強度(N/10mm)70
粘着力(N/25mm)8
引張強度(N/50mm)350
粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。
用途窓枠サッシ周りの汚れ防止に。窓枠や浴室ドア周りの目地部分のカビ、水垢汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。
幅(mm)15
厚さ(mm)0.085
色黒
長さ(m)10
基材和紙
粘着剤防カビ剤入りアクリル系
主な用途汚れ防止用/塗装用
粘着力(N/10mm)0.86
引張強度(N/10mm)35
入数30巻
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防カビ
1箱(30巻)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
平面・曲面・粗面にもよくつき、マスキング材を固定、剥がすときは、スムーズに剥がせて、糊残りもしづらい。
用途屋外・屋内建築物のマスキング
テープ厚さ(mm)0.32
塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。200℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。
テープ厚さ(mm)0.05
伸び(%)80
耐熱温度(℃)200(60分)
引張強度(N/25mm)98
エコマーク認定認定
テープ長さ(m)4
文字色黒/白/金
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 090
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
テープ厚さ(mm)0.083
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)32.4
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
塗装に必要な道具が一式セットで入ってます。
セット内容ローラーバケットSXセット、スモールヒットローラー(毛丈8mm /6インチ用)、スモールフレーム(ショート/4、6インチ用)、EDLPコロナマスカー(550mm×25m)、YKマスキングテープ(18mm×18m)×2、多用途用刷毛50mm(化繊)
種類ローラーセット
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)2.5
引張強度(N/15mm)51.5
引張強度(N/10mm)34.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
内容物の識別や目印に最適。
豊富なカラーバリエーションで、識別やラッピングなどの用途に。
用途軽包装用
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.089
主な用途梱包用
基材特殊和紙
粘着剤ゴム系
粘着力(N/cm)1.24
伸び(%)6
引張強度(N/cm)32.8
RoHS指令(10物質対応)対応
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!
染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。
そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。
また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。
カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。
まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード