鉄管に黒焼付塗装
材質/仕上鉄管/ブラック焼付き塗装
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ブラック
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
材質鉄管
色ブラック
仕上ブラック焼付き塗装
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
長さ(mm)2750
JIS規格JIS G 3452
厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
種別一般的素材
長さ(m)約2.75
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「アルミパイプ」は「AliSTアリスト」を作る際、枠となるアルミ製のパイプです。市販のパイプカッターで簡単に切断することができます。
材質アルミ
色黒
径(Φmm)25
棚受け金具棚受アクセサリー
形状パイプ
最高使用圧力(MPa)70
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
呼び外径(mm)Φ28
樹脂厚(mm)1.1
材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)
定尺(m)(呼び)4
材質亜鉛ダイカスト
形状ソケット
仕上黒焼付塗装
パイプ形状ストレート
長さ(m)1
単管に簡単に取付、取り外しができます。
夜間の視認性に優れています。
形状ストレート
色黄×黒
材質ABS樹脂
エスコ品番EA983FP-21
全長(mm)500
質量(g/本)75
適合サイズ直径42.7、48.6mm単管兼用
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
素材には国内メーカーの鉄筋を使用。ミルシート発行可能。
用途シートやネット、金網などを地面に固定するために使用します。
材質SD295
表面黒皮
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション材使用のため安全です。反射シールで夜間でもよく目立ちます。縦使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
トラスコ品番489-7901
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)約18
色黄/黒
長さ(m)1
適合パイプ径(Φmm)48.6
外径(mm)68
内径(mm)50
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
形状パイプ
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
長さ(m)4
形状パイプ
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。
色黄×黒
材質ニトリルゴム(NBR)
形状パイプ
長さ(m)0.9
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
装飾やインテリアなどに
材質鉄
長さ(mm)1000
色ブラック
幅広いサイズ展開、強度向上
底面を擦らない4つの底足付き
底鉄板の周囲を立ち上げることで生地の耐久性を確保
用途単管パイプやジョイント部品の荷揚げに
耐荷重(kg)100
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途単管パイプ、足場パイプなどの衝突対策に
色ブラック×イエロー
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)5
トラスコ品番854-7756
長さ(mm)900
幅(mm)60
質量(g)140
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
大口径フック付きのベストセラー。単管パイプにフックが直接掛かり作業能率が向上します。
ランヤード(長さ)(mm)1600
ベルト幅(mm)50
質量(g)約1040
種類ロープ式
方式三つ打ち
フックFS-90、ショックアブソーバ付
ランヤード(直径)(Φmm)11
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
従来品と仕様は同じですが、引っ掛ける腰袋や安全帯をキズから守り、さびにくい黒コーティングを施した仕様に変更しました。
取付簡単・上部はヘルメットの内装を傷めない受け皿形状。下部フックはフル装備の安全帯でもしっかりキャッチします。
用途48.6Φの単管パイプに使用
ヘルメット・安全帯や腰袋の整理整頓に使用
色黒
材質(本体)スチール
質量(g)約600
適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
2021年グッドデザイン賞 受賞!!クリップみたいに挟むだけの超簡単設置。電池不要でキャンプでも家でも大活躍!!。設置に工具が不要なので付け替えもラクラク。必要な時、必要な場所へ明かりを持ち運べる。ソーラーパネルとLEDが表裏構造なので、窓際で充電して、そのまま夜の室内を照らすことも可能!!。灯りが欲しい場所にはさんですぐ発光!物干し竿や手すりなどに簡単取り付け!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなクリップ式センサーライト!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!。はさむだけのクリップ式で女性やお年寄りでも取り付け簡単!
用途取り付け、取り外しも簡単なので園芸等の軽作業の照明利用にも最適!。直径約5cmの単管パイプにもそのままはさめるので工事現場の作業にも最適!。ソーラーパネルが背面にあるのでガラス面に設置すれば室内も照らせる!
セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、壁面取付用パーツ、滑り止めテープ×2枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付)
色ブラック
質量(g)約285
電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)
全光束(Lm)約350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×98×175
保護等級IP65相当(完全防水ではありません)
色温度(K)6500
保証期間製品到着後1年間
センサー感知方式明暗、人感
設置方式クリップ
設置場所屋外
動作温度(℃)-10~40
灯数45灯
点灯時間常灯モード:最長約10時間連続発光(満充電時)
点灯回数<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回
電球の種類LED
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
底部に設置された1mm厚の鉄板は周囲を約30mm立ち上げており、底抜けによる突き破り事故を防止します。
用途単管パイプや足場用部材の荷揚げに。
トラスコ品番660-3537
材質表面生地・ベルト:ナイロン1680D、裏面生地:ターポリン
色黒/青
直径(Φmm)350
高さ(mm)600
機能手作業工具:バックパック・ツールバッグ・電工バケツ
1個
¥20,980
税込¥23,078
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

充電式レシプロソー18V用 本体のみ
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
RoHS指令適合品
用途単管パイプ切断、軽天切断、窓の開口
バッテリー電圧(V)14.4/18
ストローク数(回/分)0~2800
ストローク幅(mm)28
切断能力(mm)金工/ (目安・フル充電で)純正刃使用SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)25A(外径34×厚み3.2mm)約45本SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)40A(外径48.6×厚み3.5mm)約30本SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)80A(外径89.1×厚み4.2mm)約10本
切断能力(mm)木工(目安・フル充電で)純正刃使用2×4材(38×89mm)約80本2×10材(38×235mm)約50本
最大切断能力金属管/Φ130mm、木材/235mm
充電時間(分)60
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)460×210×87
質量(kg)3.4(バッテリー含む)
防塵防水性能IP56
付属品金工刃1本、木工刃1本
振動3軸合成値/24.5m/s2
刃厚(mm)(最大取付可能)0.9~1.6
仕様ブレーキ付、防塵・耐水IP56
適合取付可能刃厚/0.9~16.mm
振動3軸合成値(m/s2)24.5
こんなお得な商品も!

充電式レシプロソー18V用 本体のみ
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
14.4Vと18V、1台で両方使える「デュアル」。
18Vで金属管の切断を素早く、たっぷり。
14.4Vなら細径の切断に。
きわだつスタミナ、5.0Ah電池を搭載。
金工切断も木工切断も、さまざまな作業にこれ1台。
ほこり・粉塵・雨・水しぶきにタフ。
サポート機能が充実。
用途金属管・単管パイプ・軒天切断。
窓の開口に。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)5
ストローク数(回/分)0~2800
ストローク幅(mm)28
切断能力(mm)金属管:Φ130、木材:Φ235(目安・フル充電で)純正刃使用金工切断:SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>25A(外径34×厚み3.2)約55本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>40A(外径48.6×厚み3.5)約35本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>80A(外径89.1×厚み4.2)約11本木工切断:2×4材(38×89)約90本、2×10材(38×235)約55本
最大切断能力(mm)金属管/Φ130、木材/Φ235
充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)460×210×87(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)
本体質量(kg)3.4(電池パック装着時)
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
消費電力(W)充電器/198
防塵防水性能IP56
付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、金工刃(1本)、木工刃(1本)
刃厚(mm)(最大取付可能)/0.9~1.6
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
振動3軸合成値(m/s2)24.5
大口径フック付きのベストセラー。単管パイプにフックが直接掛かり作業能率が向上します。
ランヤード(長さ)(mm)1600
ベルト幅(mm)50
質量(g)約1120
種類ロープ式
方式三つ打ち
バックル(胴ベルト)ワンタッチバックル
フックFS-90、ショックアブソーバ付
ランヤード(直径)(Φmm)11
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
伸縮式で置くだけで簡単に設置できます。軽いので持ち運びも楽にできます。単管バリケードタイプと比べて、単管パイプの運搬やセットが不要です。進入を防ぐ視覚的効果も大きいです。
マルチクランプを2段に重ねたダブルタイプです。
用途パイプや単管の仮止めに。
トラスコ品番245-7092
材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール
幅(mm)55
全長(mm)160
質量(g)400
タイプ可動式
全高(mm)65
クランプ範囲(mm)上部中央部:18~48.6・上部先端部:50・下部中央部:18~30・下部先端部:30
深さ(mm)(ふところ)上部:48.6・下部:30
最大口開き(mm)赤50、黒30
締付力(kg)150
締付範囲(mm)赤(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm・黒(筒状)Φ18~30mm、(板状)~30mm
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード