520件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)1 形状チーズ 規格JIS B2301相当品 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
289 税込318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
特価
319 税込351
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

付属品ガスケット付 形状ユニオン 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6] 表面処理なし 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 呼び圧力5K
1枚
特価
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状エルボ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12] 表面処理なし 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K(並形)
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状ソケット 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上 形状ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状ニップル 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水
1巻
980 税込1,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様はく離紙付タイプ 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など 幅(m)1 材質ポリオレフィンフォーム 最高使用温度(℃)70 熱伝導率(W/mk)0.035(23℃) 圧縮永久ひずみ(%)7 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)-100 圧縮硬さ(kPa)31 線膨張率(1/℃)2×10-4 吸水量(g/100cm2)2.0以下
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
長さ(m)10 最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50 使用流体空気、水 負圧性能(kPa)-101.294 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状径違いチーズ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など 幅(m)1 材質ポリオレフィンフォーム 最高使用温度(℃)70 熱伝導率(W/mk)0.035(23℃) 圧縮永久ひずみ(%)7 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)-100 圧縮硬さ(kPa)31 線膨張率(1/℃)2×10-4 吸水量(g/100cm2)2.0以下
1枚
1,298 税込1,428
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状チーズ 表面処理鋳放し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用 材質ウレタン 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50 最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6 使用流体空気、水 負圧性能(kPa)-101.294 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベンカン機工溶接式管継手(黒)チーズ
エコ商品
種別黒・SCH40 材質PT370 形状チーズ 種類溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に適しています。切断に便利なメートル毎にカット印字目盛付です。
用途チューブ配管として 最高使用圧力(MPa)0.7 材質ポリウレタン 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-15~60 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性
1巻
19,980 税込21,978
翌々日出荷

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状径違いチーズ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ 表面処理鋳放し
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

RS Pro 可視 / 部分ラミネート. RS Pro アルミホイルラベルには、クリアに印刷されたテキストと、ボールペンやその他のアルコールベースのインクを使用して独自に文字を書き込めるスペースがあります。この粘着ラベルは、整理や品質管理プロセスの実行など、多様な業界のあらゆるラベル要件に使用できます。この Durable な印刷済みラベルは、弱酸、アルカリ、最も一般的な石油ベースのオイル、グリース、脂肪族溶剤に対する優れた耐性を備えています。. 特長と利点. ラベル上に部分的にラミネート加工された書き込み ラベルにテキストを入力することができます 取り外した場合は、チェックボードパターンを残します 安全性および品質基準への適合性を示すラベルに最適な、高品質な印刷 使用温度範囲: -20 → +70 ° C. これらのラベルは誰が使用しますか.. ラボの技術者は、装置に明確なラベルを付けることができます トレーニングを受けた優秀な PAT テスター - PAT (携帯機器テスト)は、電気機器や装置が安全に使用できることを確認するための検査です。Electricity at Work Regulations 1989 (職場電気規則1989年)では、怪我の原因になりうる電気機器はすべて安全な状態に維持する必要があります。 機器の整備、メンテナンス、点検のための電気技術者および配管業者 品質保証( QA )担当者.製造された製品の品質管理. キャリブレーションラベルを使用する理由. 測定値が正確であるように、すべてのツールと装置を定期的にキャリブレーションすることが重要です。キャリブレーションすると、装置が正常に、またメーカーの仕様の範囲内で動作していることを再確認できます。機器がキャリブレーションされていない場合、測定値が間違っている可能性があります。つまり、前回のキャリブレーションテストの実施以降の製品をすべて回収する必要が生じる可能性があります。キャリブレーションラベルを使用すると、装置を再キャリブレーションするタイミングがわかります。. 用途. 健康と安全 品質保証(検査ラベル) 指示ステッカー 宝石類 化粧品 電子 PAT テスト 医療 食品の取引 生産 保守 研究室 電気 製造 バイオテクノロジー 工業用 倉庫. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様固定タイプ = 接着剤テキストカラー = 黒背景色 = Silverパック入り数 = 120長さ = 40mm幅 = 15mmテキストメッセージ = Calibrated RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(120個)
3,598 税込3,958
5日以内出荷

日本緑十字社配管識別テープ
エコ商品
耐水性、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 取付方式テープ 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)0~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
819 税込901
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【オーダー】エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン) カスタマイズ可
BRIDGESTONE(ブリヂストン)【オーダー】エクセルカラーホース 黒
エコ商品
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に サイズ5×2B/6×2B/7×2B/8×2B/9z2B/12×2B/15×2B/19×2B/25×2B/32×3B/38×3B/50×3B 内径×外径(Φmm)5.1×11.2/6.3×13.4/7.1×14.2/7.9×15.1/9.5×17.4/12.4×21.1/15.9×25.7/19.0×29.3/25.4×36.2/31.8×46.0/38.1×53.0/50.8×68.0 最高使用圧力(MPa)サイズ5×2B~9×2B=1.5 / サイズ12×2B~50×3B=1.0 外被構造筋入 適合流体圧搾エアー/一般送水 補強層合成繊維 材質(ゴム)内管:合成ゴム/外被:合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 推奨雰囲気温度(℃)-20~+60 輸送物温度範囲(℃)0~+60 サービス分類オーダー・加工
1本
419 税込461
翌日出荷

固定タイプ = 接着剤。テキストカラー = 黒。背景色 = White。パック入り数 = 120。長さ = 40mm。幅 = 15mm。テキストメッセージ = Serial No.。。印刷済みマーク及びシール接着ラベル. 強力なアクリル系粘着剤付きのRS Proポリエステルラベル。これらの印刷済みラベルには、ボールペンやその他のアルコールベースのインクを使用して独自に文字を書くスペースがあります。このラベルは、整理や品質管理プロセスの実行など、多様な業界のあらゆるラベル要件に使用できます。これらの耐久性ラベルには様々な色があり、各種の文言が印刷されています。ラベルには、次のようなメッセージが印刷されています。 ; 758-7901 758-7901 - テスト済み ; 758-7905 758-7905 . 電気的安全性をテスト済み ; 758-7908 758-7908 . 次回テストの期限 ; 758-7914 758-7914 . シリアル番号 ; 758-7920 758-7920 - 承認済み ; 758-7923 758-7923 - キャリブレーション済み ; 758-7927 758-7927 - 却下 ; 758-7933 758-7933 . 検査担当者 ; 758-7936 758-7936 . 使用不可 ; 758-7939 758-7939 - 空白の白い住所ラベル ; 758-7942 758-7942 . 保守点検担当者. 特長と利点: マーク及びシール接着ラベル: 長さ40 mm、幅15 mm アルコールベースのインク又はボールペンを使用 パッケージ - ステッカーシート120枚入りパック どのラベルを更新する必要があるかを容易に確認 ラベルの高品質印刷 - 安全規格及び品質規格への適合性を示すラベルに最適 さまざまな基材に対する優れた接着性 透明ラミネートシール . 貼り付けた後、これらのラベルは、弱酸、アルカリ、オイル、グリース及びその他の溶剤に対する耐性があります 代表的用途: 以下のようなさまざまな用途に使用可能 健康 / 安全性 品質保証(検査ラベル) 指示ステッカー 電子 携帯機器テスト(PAT) 医療診断 食品流通 製造 よくある質問 これらのラベルは誰が使用していますか. わかりやすい装置ラベリングのためにラボ技術者が使用 トレーニングを受けた優秀なPATテスター - PAT (携帯機器テスト)は、電気機器や器具が安全に使用できることを確認するための検査です。Electricity at Work Regulations 1989 (職場電気規則1989年)では、怪我の原因になりうる電気機器はすべて安全な状態に維持する必要があります。 装置の整備、メンテナンス、点検のために電気技師及び配管工が使用 品質保証(QA)担当者 . 製造された製品の品質管理 キャリブレーションラベルを使用する理由 測定値が正確であるように、すべてのツールと装置を定期的にキャリブレーションすることが重要です。キャリブレーションすると、装置が正常に、またメーカーの仕様の範囲内で動作していることを再確認できます。機器がキャリブレーションされていない場合、測定値が間違っている可能性があります。つまり、前回のキャリブレーションテストの実施以降の製品をすべて回収する必要が生じる可能性があります。キャリブレーションラベルを使用すると、装置を再キャリブレーションするタイミングがわかります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(120個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

ストラクチャーエレメントタイプ = スクエアチューブプラグ。適合正方形管プロフィール = 38mm。カラー = 黒。製品ファミリー = RS。。RS Pro 黒色角型チューブプラグ、 38 mmメーカーがテストして試した RS Pro シリーズには、これらの角型チューブプラグが用意されています。堅牢な低密度ポリエチレン( LDPE )製で、錆と腐食の両方に耐性があります。アルカリ、酸、及び有機溶剤に対する良好な耐性を備えているため、軽工業環境での用途に適しています。 このプラグは、断面が 38 mm の角型チューブに対応しています。外側にテーパーリブが付いているため、チューブ内にしっかりと装着できます。リブ付きのため、特に視認性の高い壁での配管に適しています。これは、すっきりとした仕上げになっているためです。 RS Pro シリーズには、品質と一貫性がテストされています。RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠のこの角型チューブプラグは、有害物質の使用を最小限に抑えるため、環境に優しい製品です。特長と利点.角型チューブプラグ .黒色 . 38 mm の角型チューブに適しています プロファイル . LDPE (低密度ポリエチレン)構造により、耐錆性と耐腐食性を実現しています .弱酸に対する公正な耐性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 難燃性はUL94V2です。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
用途工作機械の配管に。 材質ポリアミド(PA) 使用周囲温度(℃)-5~65(可動時)、-40~115(固定時) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

書き込み式メタライズドアルミホイル印刷済みラベル. RS Proアルミホイルラベルには、クリアに印刷された文字と、ボールペンやその他のアルコールベースのインクを使用して独自に文字を書き込めるスペースがあります。この粘着ラベルは、整理や品質管理プロセスの実行など、多様な業界のあらゆるラベル要件に使用できます。これらの耐久性ラベルには様々な色があり、各種の文言が印刷されています。ラベルには、次のようなメッセージが印刷されています。 ; 445-3593 445-3593 - テスト済み ; 445-3600 445-3600 - キャリブレーション済み ; 445-3616 445-3616 . シリアル番号 ; 445-3638 445-3638 . 保守点検担当者 ; 445-3644 445-3644 . 使用不可 ; 445-3650 445-3650 . 検査担当者 ; 445-3666 445-3666 . 使用不可の機器 特長と利点: 材質: 接着式アルミホイル アクリル系感圧粘着剤 過酷な環境に最適 どのラベルを更新する必要があるかを容易に確認 ラベルの高品質印刷 - 安全規格及び品質規格への適合性を示すラベルに最適 さまざまな基材に対する優れた接着性 代表的用途: 以下のようなさまざまな用途に使用できます。 健康 / 安全性 品質保証(検査ラベル) 指示ステッカー 電子 携帯機器テスト(PAT) 医療用 食品流通 製造 ラボ 電気仕様 製造 バイオテクノロジー 産業用 倉庫 よくある質問 これらのラベルは誰が使用していますか. わかりやすい装置ラベリングのためにラボ技術者が使用 トレーニングを受けた優秀なPATテスター - PAT (携帯機器テスト)は、電気機器や器具が安全に使用できることを確認するための検査です。Electricity at Work Regulations 1989 (職場電気規則1989年)では、怪我の原因になりうる電気機器はすべて安全な状態に維持する必要があります。 装置の整備、メンテナンス、点検のために電気技師及び配管工が使用 品質保証(QA)担当者 . 製造された製品の品質管理 キャリブレーションラベルを使用する理由 測定値が正確であるように、すべてのツールと装置を定期的にキャリブレーションすることが重要です。キャリブレーションすると、装置が正常に、またメーカーの仕様の範囲内で動作していることを再確認できます。機器がキャリブレーションされていない場合、測定値が間違っている可能性があります。つまり、前回のキャリブレーションテストの実施以降の製品をすべて回収する必要が生じる可能性があります。キャリブレーションラベルを使用すると、装置を再キャリブレーションするタイミングがわかります。
仕様固定タイプ = 接着剤テキストカラー = 黒背景色 = Silverパック入り数 = 140長さ = 38mm幅 = 15mmテキストメッセージ = Calibrated RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(140個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

接着式ビニール - 大型書き込みラベル. 強力なアクリル系粘着剤の付いたRS Proビニール布ラベル。これらの印刷済みラベルには、ボールペンやその他のアルコールベースのインクを使用して独自に文字を書くスペースがあります。このラベルは、整理や品質管理プロセスの実行など、多様な業界のあらゆるラベル要件に使用できます。これらの耐久性ラベルには様々な色があり、各種の文言が印刷されています。ラベルには、次のようなメッセージが印刷されています。 ; 445-3997 445-3997 - 承認済み ; 445-4007 445-4007 - 検査済み ; 445-4013 445-4013 - 却下 ; 445-4029 445-4029 - 保持 ; 445-4057 445-4057 - 修理済み ; 445-4063 445-4063 - 廃棄済み ; 445-4079 445-4079 - テスト済み ; 445-4091 445-4091 - キャリブレーション済み ; 445-4108 445-4108 - キャリブレーション 特長と利点: 粘着ラベル: 長さ70 mm、幅38 mm アルコールベースのインク又はボールペンを使用して、独自に文字を書き込み パッケージ - ステッカーシート30枚入りパック どのラベルを更新する必要があるかを容易に確認 ラベルの高品質印刷 - 安全規格及び品質規格への適合性を示すラベルに最適 さまざまな基材に対する優れた接着性 代表的用途: 以下のようなさまざまな用途に使用可能 健康 / 安全性 品質保証(検査ラベル) 指示ステッカー 電子 携帯機器テスト(PAT) 医療診断 食品流通 製造 保守の よくある質問これらのラベルは誰が使用していますか. わかりやすい装置ラベリングのためにラボ技術者が使用 トレーニングを受けた優秀なPATテスター - PAT (携帯機器テスト)は、電気機器や器具が安全に使用できることを確認するための検査です。Electricity at Work Regulations 1989 (職場電気規則1989年)では、怪我の原因になりうる電気機器はすべて安全な状態に維持する必要があります。 装置の整備、メンテナンス、点検のために電気技師及び配管工が使用 品質保証(QA)担当者 . 製造された製品の品質管理 キャリブレーションラベルを使用する理由 測定値が正確であるように、すべてのツールと装置を定期的にキャリブレーションすることが重要です。キャリブレーションすると、装置が正常に、またメーカーの仕様の範囲内で動作していることを再確認できます。機器がキャリブレーションされていない場合、測定値が間違っている可能性があります。つまり、前回のキャリブレーションテストの実施以降の製品をすべて回収する必要が生じる可能性があります。キャリブレーションラベルを使用すると、装置を再キャリブレーションするタイミングがわかります。
仕様固定タイプ = 接着剤テキストカラー = 黒背景色 = Whiteパック入り数 = 30長さ = 70mm幅 = 38mmテキストメッセージ = Calibrated RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

RS Pro シャーシケーブルタイ RS Pro シャーシケーブルタイ製品をご紹介します。 1 つの穴でケーブルや配管をパネルやシャーシに固定したり固定したりする場合に最適です。リリース不可のロック機構により、アイテムを結束又は固定する際に確実に保持できます。また、耐久性に優れた自消性ナイロン素材により、過酷な環境に耐える強度と長寿命のソリューションを実現しています。この他に、ケーブルタイ面のギザ加工は、高張力で Strong Holdこの RS Pro 結束バンドは、工場、産業及び製造工場での配線や、その他さまざまな用途に適しており、工具箱に欠かせないアイテムとなっています。 特長と利点: RS Pro 結束バンドは、使いやすくリリース不可の結束バンドです。手でもすばやく取り付けて非常に確実に固定できます ケーブルタイのギザ歯とナイロン製ケーブルタイの高い伸張強度により、高張力下でも結束バンドをしっかり Strong Hold できます リリース不可のロック機構を使用することで、バンドルの周囲が丸みを帯びているため、壊れやすいケーブルを挟んだり、損傷したりするリスクを軽減できます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温又は低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン 66 は、食品や製薬の加工、装置、製造用途にも優れた耐薬品性を発揮します 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています さまざまなパックサイズで販売され、さまざまな長さと幅の製品が用意されています 用途: ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫です。つまり、次のような幅広い用途で使用できる汎用性の高いヘビーデューティ汎用アイテムとして分類されます。 自動車 / 輸送産業 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 、園芸、メンテナンス全般 これらの結束バンドは再利用できますか. いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 規格および認定: UL94V-2 CE認定 低煙性及びハロゲンフリー RoHS対応
仕様長さ = 304mm幅 = 6.2mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可入数 = 50紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 22kg最大バンドル直径 = 85mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

接着式ビニール - 大型書き込みラベル. 強力なアクリル系粘着剤の付いたRS Proビニール布ラベル。これらの印刷済みラベルには、ボールペンやその他のアルコールベースのインクを使用して独自に文字を書くスペースがあります。このラベルは、整理や品質管理プロセスの実行など、多様な業界のあらゆるラベル要件に使用できます。これらの耐久性ラベルには様々な色があり、各種の文言が印刷されています。ラベルには、次のようなメッセージが印刷されています。 ; 445-3997 445-3997 - 承認済み ; 445-4007 445-4007 - 検査済み ; 445-4013 445-4013 - 却下 ; 445-4029 445-4029 - 保持 ; 445-4057 445-4057 - 修理済み ; 445-4063 445-4063 - 廃棄済み ; 445-4079 445-4079 - テスト済み ; 445-4091 445-4091 - キャリブレーション済み ; 445-4108 445-4108 - キャリブレーション 特長と利点: 粘着ラベル: 長さ70 mm、幅38 mm アルコールベースのインク又はボールペンを使用して、独自に文字を書き込み パッケージ - ステッカーシート30枚入りパック どのラベルを更新する必要があるかを容易に確認 ラベルの高品質印刷 - 安全規格及び品質規格への適合性を示すラベルに最適 さまざまな基材に対する優れた接着性 代表的用途: 以下のようなさまざまな用途に使用可能 健康 / 安全性 品質保証(検査ラベル) 指示ステッカー 電子 携帯機器テスト(PAT) 医療診断 食品流通 製造 保守の よくある質問これらのラベルは誰が使用していますか. わかりやすい装置ラベリングのためにラボ技術者が使用 トレーニングを受けた優秀なPATテスター - PAT (携帯機器テスト)は、電気機器や器具が安全に使用できることを確認するための検査です。Electricity at Work Regulations 1989 (職場電気規則1989年)では、怪我の原因になりうる電気機器はすべて安全な状態に維持する必要があります。 装置の整備、メンテナンス、点検のために電気技師及び配管工が使用 品質保証(QA)担当者 . 製造された製品の品質管理 キャリブレーションラベルを使用する理由 測定値が正確であるように、すべてのツールと装置を定期的にキャリブレーションすることが重要です。キャリブレーションすると、装置が正常に、またメーカーの仕様の範囲内で動作していることを再確認できます。機器がキャリブレーションされていない場合、測定値が間違っている可能性があります。つまり、前回のキャリブレーションテストの実施以降の製品をすべて回収する必要が生じる可能性があります。キャリブレーションラベルを使用すると、装置を再キャリブレーションするタイミングがわかります。
仕様固定タイプ = 接着剤テキストカラー = 黒背景色 = Whiteパック入り数 = 30長さ = 70mm幅 = 38mmテキストメッセージ = Inspected RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

RS Pro ネオプレンゴムシート. RS PRO のネオプレンゴムシートシリーズをご紹介します。これらの黒色ネオプレンゴムシートは、屋内外での使用に適しており、大気中の経年劣化、日光、オイル、グリースに対する中程度の耐性を備えています。 ネオプレンを選択する理由 ネオプレンは、ガスケット、構造、防音、ノイズ、断熱材で使用される汎用素材です。オイルや化学薬品にさらされた場合、優れた性能を発揮し、強度と柔軟性を維持しながら、卓越した物理的強度を実現します。. 特長と利点. 黒ネオプレンゴム 優れた柔軟性 耐久性 カスタマイズ可能 オゾン、太陽光、大気の経時変化に対する耐性 さまざまなサイズと厚さを用意. RS Pro ゴムシート. 1 m x 600 mm x 1.5 mm - RS 品番 ; : 506-3163 : 506-3163 1 m x 600 mm x 3 mm - RS 品番 ; : 506-3157 : 506-3157 1 m x 600 mm x 6 mm - RS 品番 ; : 506-3141 : 506-3141 1 m x 600 mm x 12 mm - RS 品番 ; : 506-3113 : 506-3113 1 m x 600 mm x 10 mm - RS 品番 ; : 506-3135 : 506-3135 1 m x 1.2 m x 1.5 mm - RS 品番 ; : 506-3107 : 506-3107 1 m x 1.2 m x 3 mm - RS 品番 ; : 506-3208 : 506-3208 1 m x 1.2 m x 6 mm - RS 品番 ; : 506-3191 : 506-3191 1 m x 1.2 m x 10 mm - RS 品番 ; : 506-3185 : 506-3185 1 m x 1.2 m x 12 mm - RS 品番 ; : 506-3179 : 506-3179. RS PRO の利点. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。. よくある質問. ネオプレンゴムはどのような用途に使用されますか ネオプレンゴムは、防音、ノイズ、断熱などのさまざまな用途向けに設計された汎用素材です これらのシートはどのようにカットしますか. このシートを切断するには、平らな面に置き、鋭いブレードや精密ナイフを使用する前に切断する形状をマークします。 硬度はどのように測定できますか. デュロメータで硬度を測定することができます。
仕様材料 = ネオプレンカラー = 黒密度 = 1.4g/cm3幅 = 600mm厚さ = 6mm動作温度 Max = 70℃動作温度 Min = -10℃伸長 = 300% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro ネオプレンゴムシート. RS PRO のネオプレンゴムシートシリーズをご紹介します。これらの黒色ネオプレンゴムシートは、屋内外での使用に適しており、大気中の経年劣化、日光、オイル、グリースに対する中程度の耐性を備えています。 ネオプレンを選択する理由 ネオプレンは、ガスケット、構造、防音、ノイズ、断熱材で使用される汎用素材です。オイルや化学薬品にさらされた場合、優れた性能を発揮し、強度と柔軟性を維持しながら、卓越した物理的強度を実現します。. 特長と利点. 黒ネオプレンゴム 優れた柔軟性 耐久性 カスタマイズ可能 オゾン、太陽光、大気の経時変化に対する耐性 さまざまなサイズと厚さを用意. RS Pro ゴムシート. 1 m x 600 mm x 1.5 mm - RS 品番 ; : 506-3163 : 506-3163 1 m x 600 mm x 3 mm - RS 品番 ; : 506-3157 : 506-3157 1 m x 600 mm x 6 mm - RS 品番 ; : 506-3141 : 506-3141 1 m x 600 mm x 12 mm - RS 品番 ; : 506-3113 : 506-3113 1 m x 600 mm x 10 mm - RS 品番 ; : 506-3135 : 506-3135 1 m x 1.2 m x 1.5 mm - RS 品番 ; : 506-3107 : 506-3107 1 m x 1.2 m x 3 mm - RS 品番 ; : 506-3208 : 506-3208 1 m x 1.2 m x 6 mm - RS 品番 ; : 506-3191 : 506-3191 1 m x 1.2 m x 10 mm - RS 品番 ; : 506-3185 : 506-3185 1 m x 1.2 m x 12 mm - RS 品番 ; : 506-3179 : 506-3179. RS PRO の利点. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。. よくある質問. ネオプレンゴムはどのような用途に使用されますか ネオプレンゴムは、防音、ノイズ、断熱などのさまざまな用途向けに設計された汎用素材です これらのシートはどのようにカットしますか. このシートを切断するには、平らな面に置き、鋭いブレードや精密ナイフを使用する前に切断する形状をマークします。 硬度はどのように測定できますか. デュロメータで硬度を測定することができます。
仕様材料 = ネオプレンカラー = 黒密度 = 1.4g/cm3裏面粘着 = なしm厚さ = 1.5mm動作温度 Max = 70℃動作温度 Min = -30℃伸長 = 300% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

書き込み式メタライズドアルミホイル印刷済みラベル. RS Proアルミホイルラベルには、クリアに印刷された文字と、ボールペンやその他のアルコールベースのインクを使用して独自に文字を書き込めるスペースがあります。この粘着ラベルは、整理や品質管理プロセスの実行など、多様な業界のあらゆるラベル要件に使用できます。これらの耐久性ラベルには様々な色があり、各種の文言が印刷されています。ラベルには、次のようなメッセージが印刷されています。 ; 445-3593 445-3593 - テスト済み ; 445-3600 445-3600 - キャリブレーション済み ; 445-3616 445-3616 . シリアル番号 ; 445-3638 445-3638 . 保守点検担当者 ; 445-3644 445-3644 . 使用不可 ; 445-3650 445-3650 . 検査担当者 ; 445-3666 445-3666 . 使用不可の機器 特長と利点: 材質: 接着式アルミホイル アクリル系感圧粘着剤 過酷な環境に最適 どのラベルを更新する必要があるかを容易に確認 ラベルの高品質印刷 - 安全規格及び品質規格への適合性を示すラベルに最適 さまざまな基材に対する優れた接着性 代表的用途: 以下のようなさまざまな用途に使用できます。 健康 / 安全性 品質保証(検査ラベル) 指示ステッカー 電子 携帯機器テスト(PAT) 医療用 食品流通 製造 ラボ 電気仕様 製造 バイオテクノロジー 産業用 倉庫 よくある質問 これらのラベルは誰が使用していますか. わかりやすい装置ラベリングのためにラボ技術者が使用 トレーニングを受けた優秀なPATテスター - PAT (携帯機器テスト)は、電気機器や器具が安全に使用できることを確認するための検査です。Electricity at Work Regulations 1989 (職場電気規則1989年)では、怪我の原因になりうる電気機器はすべて安全な状態に維持する必要があります。 装置の整備、メンテナンス、点検のために電気技師及び配管工が使用 品質保証(QA)担当者 . 製造された製品の品質管理 キャリブレーションラベルを使用する理由 測定値が正確であるように、すべてのツールと装置を定期的にキャリブレーションすることが重要です。キャリブレーションすると、装置が正常に、またメーカーの仕様の範囲内で動作していることを再確認できます。機器がキャリブレーションされていない場合、測定値が間違っている可能性があります。つまり、前回のキャリブレーションテストの実施以降の製品をすべて回収する必要が生じる可能性があります。キャリブレーションラベルを使用すると、装置を再キャリブレーションするタイミングがわかります。
仕様固定タイプ = 接着剤テキストカラー = 黒背景色 = Silverパック入り数 = 180長さ = 38mm幅 = 12mmテキストメッセージ = Serial No. RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(180個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

書き込み式メタライズドアルミホイル印刷済みラベル. RS Proアルミホイルラベルには、クリアに印刷された文字と、ボールペンやその他のアルコールベースのインクを使用して独自に文字を書き込めるスペースがあります。この粘着ラベルは、整理や品質管理プロセスの実行など、多様な業界のあらゆるラベル要件に使用できます。これらの耐久性ラベルには様々な色があり、各種の文言が印刷されています。ラベルには、次のようなメッセージが印刷されています。 ; 445-3593 445-3593 - テスト済み ; 445-3600 445-3600 - キャリブレーション済み ; 445-3616 445-3616 . シリアル番号 ; 445-3638 445-3638 . 保守点検担当者 ; 445-3644 445-3644 . 使用不可 ; 445-3650 445-3650 . 検査担当者 ; 445-3666 445-3666 . 使用不可の機器 特長と利点: 材質: 接着式アルミホイル アクリル系感圧粘着剤 過酷な環境に最適 どのラベルを更新する必要があるかを容易に確認 ラベルの高品質印刷 - 安全規格及び品質規格への適合性を示すラベルに最適 さまざまな基材に対する優れた接着性 代表的用途: 以下のようなさまざまな用途に使用できます。 健康 / 安全性 品質保証(検査ラベル) 指示ステッカー 電子 携帯機器テスト(PAT) 医療用 食品流通 製造 ラボ 電気仕様 製造 バイオテクノロジー 産業用 倉庫 よくある質問 これらのラベルは誰が使用していますか. わかりやすい装置ラベリングのためにラボ技術者が使用 トレーニングを受けた優秀なPATテスター - PAT (携帯機器テスト)は、電気機器や器具が安全に使用できることを確認するための検査です。Electricity at Work Regulations 1989 (職場電気規則1989年)では、怪我の原因になりうる電気機器はすべて安全な状態に維持する必要があります。 装置の整備、メンテナンス、点検のために電気技師及び配管工が使用 品質保証(QA)担当者 . 製造された製品の品質管理 キャリブレーションラベルを使用する理由 測定値が正確であるように、すべてのツールと装置を定期的にキャリブレーションすることが重要です。キャリブレーションすると、装置が正常に、またメーカーの仕様の範囲内で動作していることを再確認できます。機器がキャリブレーションされていない場合、測定値が間違っている可能性があります。つまり、前回のキャリブレーションテストの実施以降の製品をすべて回収する必要が生じる可能性があります。キャリブレーションラベルを使用すると、装置を再キャリブレーションするタイミングがわかります。
仕様固定タイプ = 接着剤テキストカラー = 黒背景色 = Silverパック入り数 = 140長さ = 38mm幅 = 15mmテキストメッセージ = Inspected By RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(140個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

RS Pro ネオプレンゴムシート. RS PRO のネオプレンゴムシートシリーズをご紹介します。これらの黒色ネオプレンゴムシートは、屋内外での使用に適しており、大気中の経年劣化、日光、オイル、グリースに対する中程度の耐性を備えています。 ネオプレンを選択する理由 ネオプレンは、ガスケット、構造、防音、ノイズ、断熱材で使用される汎用素材です。オイルや化学薬品にさらされた場合、優れた性能を発揮し、強度と柔軟性を維持しながら、卓越した物理的強度を実現します。. 特長と利点. 黒ネオプレンゴム 優れた柔軟性 耐久性 カスタマイズ可能 オゾン、太陽光、大気の経時変化に対する耐性 さまざまなサイズと厚さを用意. RS Pro ゴムシート. 1 m x 600 mm x 1.5 mm - RS 品番 ; : 506-3163 : 506-3163 1 m x 600 mm x 3 mm - RS 品番 ; : 506-3157 : 506-3157 1 m x 600 mm x 6 mm - RS 品番 ; : 506-3141 : 506-3141 1 m x 600 mm x 12 mm - RS 品番 ; : 506-3113 : 506-3113 1 m x 600 mm x 10 mm - RS 品番 ; : 506-3135 : 506-3135 1 m x 1.2 m x 1.5 mm - RS 品番 ; : 506-3107 : 506-3107 1 m x 1.2 m x 3 mm - RS 品番 ; : 506-3208 : 506-3208 1 m x 1.2 m x 6 mm - RS 品番 ; : 506-3191 : 506-3191 1 m x 1.2 m x 10 mm - RS 品番 ; : 506-3185 : 506-3185 1 m x 1.2 m x 12 mm - RS 品番 ; : 506-3179 : 506-3179. RS PRO の利点. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。. よくある質問. ネオプレンゴムはどのような用途に使用されますか ネオプレンゴムは、防音、ノイズ、断熱などのさまざまな用途向けに設計された汎用素材です これらのシートはどのようにカットしますか. このシートを切断するには、平らな面に置き、鋭いブレードや精密ナイフを使用する前に切断する形状をマークします。 硬度はどのように測定できますか. デュロメータで硬度を測定することができます。
仕様材料 = ネオプレンカラー = 黒密度 = 1.4g/cm3幅 = 1.2m厚さ = 6mm動作温度 Max = 70℃動作温度 Min = -10℃伸長 = 2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

RS Pro ネオプレンクローズドセルスポンジゴムシート. RS PRO のネオプレン独立気泡スポンジゴムシートをご紹介します。屋内外での使用に適した黒色ネオプレンゴムシートは、大気中の経年劣化、日光、オイル、グリースに対する中程度の耐性を備えています。 ネオプレンを選択する理由 ネオプレンは、ガスケット、構造、防音、ノイズ、断熱材で使用される汎用素材です。オイルや化学薬品にさらされた場合、優れた性能を発揮し、強度と柔軟性を維持しながら、卓越した物理的強度を実現します。. 特長と利点. ネオプレンクローズドセルスポンジ スポンジゴムの拡張 耐久性 カスタマイズ可能 オゾン、太陽光、大気の経時変化に対する耐性 さまざまなサイズと厚さを用意 環境保護 : CFC ; HFC フリー / リサイクル可能. プロパティ. 難燃性自消性 使用温度範囲: -40 ℃ ~ +80 ℃(一定 温度範囲 +100 ° C 、断続的 密度: 170 kg/m 3 シートサイズ: 1000 x 2000 x 25mm ASTM D1056 2000. RS PRO の利点. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。. ネオプレンゴムはどのような用途に使用されますか ネオプレンゴムは、防音、ノイズ、断熱などのさまざまな用途向けに設計された汎用素材です これらのシートはどのようにカットしますか. このシートを切断するには、平らな面に置き、鋭いブレードや精密ナイフを使用する前に切断する形状をマークします。 硬度はどのように測定しますか. デュロメータで硬度を測定することができます。
仕様材料 = ネオプレンカラー = 黒密度 = 170kg/m3幅 = 2m厚さ = 25mm動作温度 Max = 80℃動作温度 Min = -40℃伸長 = >200% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

材料 = ネオプレンスポンジ。カラー = 黒。長さ = 1m。幅 = 2m。厚さ = 10mm。動作温度 Max = 85℃。動作温度 Min = -40℃。燃焼性評価 = FMVSS 302, UL94 HBF%。。ASTM D1056-00、AFNOR 99-211. RS Pro ネオプレンゴムスポンジシート. RS PRO のネオプレンゴムスポンジシートシリーズをご紹介します。これらの黒色ネオプレンスポンジシートは屋内外での使用に適しており、大気中の経年劣化、日光、オイル、グリースに対する中程度の耐性を備えています。 ネオプレンを選択する理由 ネオプレンは、ガスケット、構造、防音、ノイズ、断熱材で使用される汎用素材です。オイルや化学薬品にさらされた場合、優れた性能を発揮し、強度と柔軟性を維持しながら、卓越した物理的強度を実現します。. 特長と利点. 黒ネオプレンゴムスポンジ 優れた柔軟性 耐久性 カスタマイズ可能 オゾン、太陽光、大気の経時変化に対する耐性 使用温度範囲: -40 → +85 ° C さまざまなサイズと厚さを用意 環境保護 : CFC ; HFC フリー / リサイクル可能. RS PRO ネオプレンゴムスポンジシートオプション. 1 m x 2 m x 1.5 mm - RS品番: ; 733-6753 733-6753 1 m x 2 m x 1.5 mm - RS品番: ; 733-6731 733-6731 1 m x 2 m x 3 mm - RS品番: ; 733-6757 733-6757 1 m x 2 m x 16 mm . RS品番: ; 733-6741 733-6741 1 m x 2 m x 3 mm - RS品番: ; 733-6735 733-6735 1 m x 2 m x 6 mm - RS品番: ; 733-6744 733-6744 1 m x 2 m x 6 mm - RS品番: ; 733-6766 733-6766 1 m x 2 m x 10 mm - RS品番: ; 733-6747 733-6747 1 m x 2 m x 10 mm - RS品番: ; 733-6769 733-6769 1 m x 2 m x 20 mm - RS品番: ; 733-6750 733-6750 1 m x 2 m x 25 mm - RS品番: ; 103-4059 103-4059 注 RS品番: ; 733-6757 733-6757 裏面粘着式を備えています。. RS品番: ; 733-6753 733-6753 裏面粘着式を備えています。. RS PRO の利点. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。. よくある質問. ネオプレンスポンジの用途 ネオプレンスポンジは、遮音、ノイズ、断熱など、さまざまな用途向けに設計された汎用素材です これらのシートはどのようにカットしますか. このシートを切断するには、平らな面に置き、鋭いブレードや精密ナイフを使用する前に切断する形状をマークします。 硬度はどのように測定できますか. デュロメータで硬度を測定することができます。 RS 品番 ; : 123-0926 を : 123-0926 を 参照してください
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

材料 = ネオプレンスポンジ。カラー = 黒。密度 = 122kg/m3。幅 = 2m。厚さ = 6mm。動作温度 Max = 85℃。動作温度 Min = -40℃。燃焼性評価 = FMVSS 302, UL94 HBF%。。ASTM D1056-00、AFNOR 99-211. RS Pro ネオプレンゴムスポンジシート. RS PRO のネオプレンゴムスポンジシートシリーズをご紹介します。これらの黒色ネオプレンスポンジシートは屋内外での使用に適しており、大気中の経年劣化、日光、オイル、グリースに対する中程度の耐性を備えています。 ネオプレンを選択する理由 ネオプレンは、ガスケット、構造、防音、ノイズ、断熱材で使用される汎用素材です。オイルや化学薬品にさらされた場合、優れた性能を発揮し、強度と柔軟性を維持しながら、卓越した物理的強度を実現します。. 特長と利点. 黒ネオプレンゴムスポンジ 優れた柔軟性 耐久性 カスタマイズ可能 オゾン、太陽光、大気の経時変化に対する耐性 使用温度範囲: -40 → +85 ° C さまざまなサイズと厚さを用意 環境保護 : CFC ; HFC フリー / リサイクル可能. RS PRO ネオプレンゴムスポンジシートオプション. 1 m x 2 m x 1.5 mm - RS品番: ; 733-6753 733-6753 1 m x 2 m x 1.5 mm - RS品番: ; 733-6731 733-6731 1 m x 2 m x 3 mm - RS品番: ; 733-6757 733-6757 1 m x 2 m x 16 mm . RS品番: ; 733-6741 733-6741 1 m x 2 m x 3 mm - RS品番: ; 733-6735 733-6735 1 m x 2 m x 6 mm - RS品番: ; 733-6744 733-6744 1 m x 2 m x 6 mm - RS品番: ; 733-6766 733-6766 1 m x 2 m x 10 mm - RS品番: ; 733-6747 733-6747 1 m x 2 m x 10 mm - RS品番: ; 733-6769 733-6769 1 m x 2 m x 20 mm - RS品番: ; 733-6750 733-6750 1 m x 2 m x 25 mm - RS品番: ; 103-4059 103-4059 注 RS品番: ; 733-6757 733-6757 裏面粘着式を備えています。. RS品番: ; 733-6753 733-6753 裏面粘着式を備えています。. RS PRO の利点. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。. よくある質問. ネオプレンスポンジの用途 ネオプレンスポンジは、遮音、ノイズ、断熱など、さまざまな用途向けに設計された汎用素材です これらのシートはどのようにカットしますか. このシートを切断するには、平らな面に置き、鋭いブレードや精密ナイフを使用する前に切断する形状をマークします。 硬度はどのように測定できますか. デュロメータで硬度を測定することができます。 RS 品番 ; : 123-0926 を : 123-0926 を 参照してください
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷