寸法(mm)300×200
色黒
無地プレートです
標示用やサインプレートとして
材質アクリル
色黒
仕様テープ付
耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質アクリル
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
色黒
PP、PEなどの汎用プラスチックと比べて表面硬度、耐衝撃性についても優れた非結晶性樹脂である。また、接着性が良好で2次加工が容易である。
厚さ(mm)10,20,30
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
規格食品衛生法○
伸度(%)10~140
比重1.05(23℃)
引張強度(MPa)42
荷重たわみ温度(℃)78(1.82Mpa)
線膨張係数9(10-5cm/cm/℃)
曲げ弾性率(MPa)2250
ロックウェル硬度R103
吸水率(%)0.1~0.8(水中・平衡)
絶縁破壊電圧(kV/mm)12.2~16.1
体積固有抵抗(Ωcm)1×1016
誘電率2.40~4.75
燃焼性HB
引張弾性率(MPa)2100
圧縮強度(MPa)45.1~52.0
曲げ強度(MPa)66
サービス分類オーダー・加工
溶接面用遮光プレート。
軽量。スパッタが付きにくいプラスチックタイプ 溶接面用遮光プレート/遮光度番号:9~12(全4種)
用途ガス溶接・切断作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
材質ポリカーボネート
規格JIS T8141
タイプJIS規格品
質量(g)15
寸法(幅W×高さH)(mm)105×50
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色黒
使用温度範囲-20~70℃
目の粗さ-
密度(kg/m3)25
こんなお得な商品も!
プラダン 4mm
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
高剛性・高衝撃に優れています。
耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。
二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。
防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。
中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
用途段ボールやベニヤ板の代替に、通関箱、緩衝材、仕切り、看板やボード板、棚板
幅(m)0.91
長さ(m)1.82
材質ポリプロピレン(PP)
こんなお得な商品も!
塩ビ板 白
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
どこを切ってもオールブラック!両面紙貼り仕様のブラックボード
用途ポップ・バックボード・撮影用背景・プレゼン用台紙など用途は色々
厚さ(mm)5
実験・研究用の電極に使用できる炭素板です。
4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。
断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。
養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等
厚さ(mm)4
材質ポリプロピレン
こんなお得な商品も!
発泡ポリエチレンシート
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)65
マグネットが使えるカラフルなスタンド式黒板です。
店舗の看板や掲示板に。
仕様●奥行(mm):657●面板サイズ(mm):W450×H900●外形寸法(mm)横×縦:450×1100●チョーク、マグネットは付属しておりません。●原産国:中国●コード番号:358-2278
アズワン品番67-8880-28
1台
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
材質ABS樹脂
公差0~+1.5mm
耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質アクリル
色スモーク
こんなお得な商品も!
アクリル板 透明 厚3mm
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
スピーカー周辺の音もれ等を防ぐ防音材です。
スピーカー取り付け部のすき間等に貼ることによって、音もれや共振などを抑えるのに役立ちます。
用途車内の内張りからの音もれ防止に。スピーカー周辺の防音に。
長さ(mm)500
幅(mm)450
厚さ(mm)5
色黒
質量(g)123
基材EPDM発泡体
粘着剤アクリル系
引張強度(MPa)0.1
粘着力(N/25mm)10.2
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。
材質NR(天然ゴム)
色黒
形状丸
RoHS指令(10物質対応)対応
黒い粘着板にすることによって、光の反射をおさえ、ネズミに気づかれにくくなっています。
種別粘着タイプ
1個(5枚)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
開口部を12角)にしたことにより、回転角度が30°となっております。スパナに取り付けた黒い金属製の板による保持機能で、磁石なしでボルトを支え、落とさず保持できます。一般品と違い、黒い金属製の板で親指の代わりに、ボルトを抑えてねじ回しします。黒い金属製の板に付いてる歯で錆びたボルトでもしっかり食い込みます。防錆処理済品です。
用途メンテンナンス・自動車
材質特殊合金鋼
規格ISO2936
シンプルな一本脚デザインのカフェ風テーブル。黒いスチールのフレームと、木目調・コンクリート調の天板で、スタイリッシュなデザイン。異素材ミックスでモダンな雰囲気に。脚部のスチールフレームは、傷・サビ・水に強く、アジャスター付きのためガタツキを防止します。軽量で持ち運びやすいので、移動や模様替えもラクラク。グレー・ナチュラル・ダークブラウンの3色からお選びいただけます。お好みの椅子と合わせてお使いください。
用途テーブル、カフェテーブル・ティーテーブルとして
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、脚部:スチール
幅(mm)600
高さ(mm)700
備考組立式/アジャスター付
奥行(mm)600
シンプルな一本脚デザインのカフェ風テーブルとヴィンテージ風チェアの3点セット。カフェテーブルは、黒いスチールのフレームと、木目調・コンクリート調の天板でスタイリッシュなデザイン。異素材ミックスでモダンな雰囲気に。脚部のスチールフレームは、傷・サビ・水に強く、アジャスター付きのためガタツキを防止します。軽量で持ち運びやすいので、移動や模様替えもラクラク。グレー・ナチュラル・ダークブラウンの3色からお選びいただけます。チェアは、本革をリアルに再現したヴィンテージ風の合成皮革。本革風の雰囲気を楽しむことができてお手入れも簡単。テーブルの色と合わせて、4色のカラー(キャメル、ブラウン、ダークブラウン、ブラック)からお選びください。
用途ダイニングセットとして
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、座面:積層材、張地:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム、脚部:スチール
備考組立式/アジャスター付(テーブル)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:60×60×70、チェアー:48×56×84.5
座面高(cm)チェアー:43
開け閉めによって出ていく冷気を抑える、冷気がモレにくいダブルフラップ構造。セットの黒い中敷き2枚のうち、1枚を内面メッシュポケットに入れるとインナーフラップ(内蓋)になります。※もう1枚は底板やわらかい生地でたためるソフトクーラー。保冷剤をメッシュポケットの食材側に入れると、より保冷効果が上がります。
材質表面:アルミ蒸着シート、裏地:EVA、断熱材:ポリエチレンフォーム、中敷き:ポリエチレン
スタイリッシュなデザインのT字脚ダイニングテーブル。黒いスチールのフレームと、木目調・コンクリート調の天板で、スタイリッシュなデザイン。異素材ミックスでモダンな雰囲気に。天板の下に棚があるので、ティッシュやリモコンの収納におすすめです。T字の脚は、足元にスペースができるので、出入りがスムーズに。脚部のスチールフレームは、傷・サビ・水に強く、アジャスター付きのためガタツキを防止します。ゆったりサイズのダイニングテーブル。グレー・ナチュラル・ダークブラウンの3色からお選びいただけます。お好みのダイニングチェアと合わせてお使いください。
用途テーブル ,ダイニングテーブルとして。
仕様●組立式●アジャスター付●中棚付
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、脚部:スチール
幅(mm)1380
高さ(mm)700
奥行(mm)800
開け閉めによって出ていく冷気を抑える、冷気がモレにくいダブルフラップ構造。セットの黒い中敷き2枚のうち、1枚を内面メッシュポケットに入れるとインナーフラップ(内蓋)になります。※もう1枚は底板やわらかい生地でたためるソフトクーラー。保冷剤をメッシュポケットの食材側に入れると、より保冷効果が上がります。
材質表面:アルミ蒸着シート、裏地:EVA、断熱材:ポリエチレンフォーム、中敷き:ポリエチレン
質量(g)300
容量(L)6
収納寸法(mm)280×200×55
収納の目安缶(350mL)9本、ペットボトル(500mL)6本
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約280×180×185
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
杉山清志先生ご考案、ボールが壁をすり抜ける!?黒い壁で仕切られた筒の中で、2つのボールが自由自在に壁を「するりん」と抜けて移動します。(実は筒の中に丸めて差し込んである偏光板を利用した光のトリックです。)光の性質を調べる実験の導入に最適です。
セット内容偏光板2種、プラスチック容器、ス-パ-ボ-ル2個
1セット
¥1,300
税込¥1,430
3日以内出荷
静かで軽い!便利な樹脂カートです。アルミフレーム+樹脂デッキ採用により錆に強く、塩害地域においても活躍中です。キャスターは静音キャスターを採用し取り回しもラクラク!また黒いキャスターのゴム跡がつかないノーマーキンググレー仕様です。棚板は3方縁付きで積載物が滑り落ちにくい仕様です
質量(kg)15
サイズ(mm)1110×500×H1065(外寸)
アズワン品番69-1268-33
1台
¥77,998
税込¥85,798
4日以内出荷
ミニハイスケアー2型専用ケース。青棒の飛散防止に最適です。透明板ケースなので光が差し手元が良く見えます。ケースの内側が黒いので汚れが目立ちません。組立図入り。木ねじ同梱
用途木彫全般
質量(kg)1.7
寸法(横×奥行×高さ)(mm)360×160×280
1台
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
清潔で丈夫なステンレスフレーム。棚板は木製(メラミン化粧板仕上)。静音キャスター採用により静かな走行が可能。キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム採用。安心安全の純国産品です。2段式で配膳・下膳時どちらでも大活躍!。ハンドル付で押しやすい!
材質フレーム:ステンレス、天板・棚板:木製
ストッパーあり
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
清潔で丈夫なステンレスフレーム。棚板は木製(メラミン化粧板仕上)。静音キャスター採用により静かな走行が可能。キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム採用。安心・安全の純国産品です。配膳・下膳時どちらでも大活躍!
材質フレーム:ステンレス、天板・棚板:木製
材質(車輪)ゴム
奥行(mm)500
間口(mm)820
キャスター静音ゴムキャスター×自在4個(内2輪ストッパー付)
ストッパーあり
キャスター径(Φmm)100
清潔で丈夫なステンレスフレーム。便利な両ハンドル付。棚板は木製(メラミン化粧板仕上)。静音キャスター採用により静かな走行が可能。キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム採用。安心・安全の純国産品です。3段式で配膳・下膳時どちらでも大活躍!
材質フレーム:ステンレス、天板・棚板:木製
アズワン品番64-5195-66
1台
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
・低コストを実現したグリセリン充填型圧力計。・グリセリンを充填することで、ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性を持ちます。・また堅牢なステンレス製ケースを使用し、厳しい外部環境にも耐える事ができます。
材質ウィンドウ:樹脂
外径(Φmm)ウィンドウ:63
材質(ケース)ステンレス
保護等級IP65
表示精度クラス1.6
流体温度(℃)60まで
材質(接続部)ブラス(真鍮)
温度誤差+20℃を基準として、10℃上昇/下降時に±0.4%の表示誤差
目盛板樹脂、白地に黒い文字針止付
清潔で丈夫なステンレスフレーム。棚板は木製(メラミン化粧板仕上)。静音キャスター採用により静かな走行が可能。キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム採用。安心・安全の純国産品です。3段式で配膳・下膳時どちらでも大活躍!。上段には便利なこぼれ止め付
材質フレーム:ステンレス、天板・棚板:木製
ストッパーあり
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
清潔で丈夫なステンレスフレーム。棚板は木製(メラミン化粧板仕上)。静音キャスター採用により静かな走行が可能。キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム採用。安心・安全の純国産品です。2段式で配膳・下膳時どちらでも大活躍!。ハンドル付で押しやすい!。上段には便利なこぼれ止め金具付
材質フレーム:ステンレス、天板・棚板:木製
ストッパーあり
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
清潔で丈夫なステンレスフレーム。棚板は木製(メラミン化粧板仕上)。静音キャスター採用により静かな走行が可能。キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム。安心・安全の純国産品です。2段式で配膳・下膳時どちらでも大活躍!。ハンドル付で押しやすい!。上段には便利なこぼれ止め金具付
材質フレーム:ステンレス、天板・棚板:木製
ストッパーあり
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
・高耐久性を実現したグリセリン充填型圧力計です。ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性を持ちます。・環境の厳しい、油圧機器、鉱山、採掘機器、造船産業などの多くの分野でお役立ていただいております。
仕様●ブルドン菅:Cタイプまたは螺旋タイプ銅合金製●充填液:グリセリン寒冷地仕様(-40℃まで)シリコンオイル
材質ウィンドウ:樹脂
外径(Φmm)ウィンドウ:63
接続部ねじG1/4ねじ(標準)
材質(ケース)ブラス(真鍮)
保護等級IP65
表示精度クラス1.6
流体温度(℃)60まで
材質(接続部)ブラス(真鍮)
温度誤差+20℃を基準として、10℃上昇/下降時に±0.4%の表示誤差
目盛板樹脂、白地に黒い文字針止付
・オールステンレス型のグリセリン充填型圧力計です。オールステンレス製のため、腐食性のある流体や厳しい外部環境に抜群の耐久性をもっております。・またグリセリンを充填することで、ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性をもちます。
仕様●ブルドン菅:ステンレスSUS316L相当Cタイプまたは螺旋タイプ●充填液:グリセリン寒冷地仕様(-40℃まで)シリコンオイル
材質ウィンドウ:樹脂
外径(Φmm)ウィンドウ:100
精度±0.4%
材質(ケース)ステンレスSUS304相当
保護等級IP65
測定流体気体/液体
表示精度クラス1.0
流体温度(℃)100まで
材質(接続部)ステンレスSUS316L相当
目盛板樹脂、白地に黒い文字
最小目盛(MPa)0
木製(メラミン化粧板仕上)
静音キャスター採用により静かな走行が可能
キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム
安心安全の純国産です
材質本体:木製(メラミン化粧板仕上)、ハンドル受部・キャスター受部:スチール(金色メッキ)
幅(mm)500
奥行(mm)1000
材質(キャスター)グレーゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×720
キャスター径(Φmm)100
キャスター種類4輪自在
キャスタータイプ静音
1台
¥199,800
税込¥219,780
16日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ