種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
長さ(mm)2750
JIS規格JIS G 3452
厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状フランジ
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]
表面処理なし
適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K(並形)
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。
形状ニップル
呼び径(A)6~150
材質炭素鋼
呼び径(B)1/8~6
種別SGP黒配管
長さL(mm)30~4000
ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ
サービス分類オーダー・加工
形状エルボ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状フランジ
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]
表面処理なし
適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
呼び圧力5K
最高使用圧力(MPa)1
形状チーズ
規格JIS B2301相当品
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
長さ(m)4
形状パイプ
材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)
形状パイプ
長さ(m)2.75
厚さ許容差(mm)+規定しない-15%
JIS規格JIS G 3452
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
形状パイプ
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
全長(m)4
規格JIS G3452
ねじ規格JIS B0203
種別PTネジ付(両端オス外ネジ)
長さ(m)4
JIS規格JIS G3452
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。
形状ニップル
呼び径(A)6~150
材質炭素鋼
呼び径(B)1/8~6
種別SGP黒配管
長さL(mm)30~4000
ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ
サービス分類オーダー・加工
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
全長(m)4
規格JIS G3452
種別ネジ無
長さ(m)4
JIS規格JIS G3452
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ニップル
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
種別GS
材質SGP
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
形状エルボ
規格JIS B2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
形状チーズ
規格JIS B2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
エンジンオイルに耐性のあるシール剤。
用途オイルパンとブロック合わせ面。オイルポンプとブロック合わせ面。
色黒色
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.1kg
1本(100g)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
高品質でリーズナブル
SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
色緑
こんなお得な商品も!
作業用PVCチェア 昇降機能付き
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
キャスター付脚で効率の良い作業が可能です。
仕様座部:合板・ウレタンフォーム、脚:強化樹脂成型品5本脚・Φ50ナイロン双輪キャスター・ガスシリンダー
色ブラック
種類作業用イス
キャスターあり
張地ビニールレザー張り
背もたれなし
座上下調節ガス調節式
組立時間1人15分
素材レザー
1個(2枚)
¥539
税込¥593
当日出荷
可愛らしい3合炊飯器。メニュー8種類。14時間予約できる。シンプルでコンパクトな炊飯器。わかりやすいデジタル表示で簡単操作。本体取っ手付き、持ち運び楽々。
用途白米 炊込み 玄米 お粥 スープ 早炊き 再加熱 保温 メニュー10種類。
セット内容本体、内ぶた、内釜、計量カップ、しゃもじ、電源コード、取扱説明書(保証書)。
質量(kg)2
色ブラック
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)350
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×242×207
年間消費電力量(kWh/年)42.296
1台
¥5,980
税込¥6,578
5日以内出荷
厚手の保温性にすぐれたフェイスカバーマスク。
バイクの秋冬のツーリングに最適。
顔の形に立体裁断されたネオプレンフェイスマスク。
ウェットスーツにも使用されるこの素材は保温性や防水性にとても優れております。
もちろん鼻、口部分には通気口があり、呼吸が容易に出来るような仕様になっております。
バイクでは後方確認などで首が動かしやすい事がとても重要です。
このマスクではフィット感があり、違和感がありません。
長時間のライドでもストレス無く快適にすごせます。
秋冬でも使える厚手生地なので、防寒性にも優れています。
手洗いもできますので、衛生的で、一つは持っておきたいアイテムです。
個性的なカラーが豊富で、オフロード、アメリカン、カフェレーサーなど様々なバイクのスタイルに合わせてデザインをお選び下さい。
混率(%)ネオプレン 70/ポリエステル 30
仕様ベルクロ着脱/手洗可/1サイズ/オールシーズン
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
レジャーや花火はもちろん、ご家庭や仏壇、お参り用にも使えるライター。女性や高齢の方にも使いやすいソフトな操作感の点火ボタン。置く場所を選ばない、立てて置けるインテリア性の高い点火棒。繰り返し使えるガス充填式。
材質【本体】ABS樹脂【パイプ】鉄
寸法(mm)30×32×150
質量(g)32
ガス容量(g)1.1
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
画面の前後移動ができる4軸タイプ。力いらずで楽に高さを調整。細かく角度調節できる4つの関節。ガイドでケーブルの絡みを防止。ハンドル固定で転倒に強い。デスク上のスペースを有効活用。VESA規格対応、3種類のネジを付属。
色ブラック
タイプデスク取付
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)2~6.5
サイズ(inch)17~27
液晶モニター1
アームの可動方向垂直水平
幅60cm用システムガスマットSOFTカトラリー柄ブラック・1枚で天板を全面カバー、お掃除の手間を省きます。 ・天板にピタッとくっついてズレにくい ・汚れが拭き取りやすい表面加工 ・洗って繰り返し使用できる ・キッチンに馴染むカトラリー柄
1個(1枚)
¥979
税込¥1,077
翌日出荷
1個(3枚)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
ガスコンロの上が収納&作業スペースに早変わり!簡単設置のコンロカバー。
前後並びの2口ビルトインガスコンロや3口ガスコンロの上をまとめてカバー。
コンロ上に設置して収納・作業スペースになる便利なアイテム。脚部はストッパー付きで倒れにくい構造です。
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン
寸法(mm)約545×335×H72(使用時)
色ブラック
1個(1個)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
清浄成分による燃料ライン系のキープクリーン。
スラッジやカーボンなど燃料油由来の汚れが吸気バルブや吸気ポート、燃焼室に付着・堆積することを抑制
燃焼改善により排出ガス中のPM(黒煙:粒子状物質)を大幅に低減し、EGR・DPF の詰りを抑制。
無機系(金属)添加剤を使用せず、有機系成分のみで燃焼状態を改善しPMの発生量を低減。
EGRやEGRクーラー、インテークマニホールド、DPFなどPMの堆積による閉塞リスクや不具合を低減します。
潤滑系で摩耗促進の要因となるsoot(黒煙中の不溶分:スス)のオイル混入量を低減します。
燃焼時にクランクケースに吹き抜けてくる排出ガスやEGRにより燃焼室に戻される排出ガスに含まれるsootのオイル混入量を抑制。
※SP規格で取り上げられたタイミングチェーン摩耗の原因の一つにsootが挙げられています。
sootには摩耗促進作用があるとされ、タイミングチェーン摩耗に限らず潤滑系で悪影響を及ぼします。
燃料油潤滑性を向上し機械の保護とフリクションを低減。
燃料ポンプやインジェクター(噴射ポンプ)、サプライポンプなど摩耗によるトラブル予防
F-1と併用可能。
有効成分を厳選・濃縮し容量200mLで高い有効性を実現しました。
これにより、F101 F-1(200mL)と併用した場合の添加率が40Lタンクで1%、20Lタンクで2%と低く抑えることが可能となり、混合使用においてもそれぞれの有効成分量を十分量添加できることから併用が可能といたしました。
用途燃料・排気系の機能維持と燃料潤滑向上剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.2L
危険物の性状非水溶性
1缶(200mL)
¥2,160
税込¥2,376
当日出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
形状パイプ
こんなお得な商品も!
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
形状ユニオン
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
コンパクトで使いやすいガス1口コンロ。(Siセンサーコンロではありません)。。コンパクト薄型卓上コンロ コンパクトな薄型の卓上コンロで、場所を選びません。立消え安全装置 立消え安全装置付ですので、万一の吹き消えにも安心してお使いいただけます。圧電点火式 マッチも乾電池もいらない圧電点火式です。セラミックコートのバーナーキャップ 黒色セラミックコートにより汚れが目立ちにくく、耐久性に優れています。
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
コンパクトで使いやすいガス1口コンロ。(Siセンサーコンロではありません)。。コンパクト薄型卓上コンロ コンパクトな薄型の卓上コンロで、場所を選びません。立消え安全装置 立消え安全装置付ですので、万一の吹き消えにも安心してお使いいただけます。圧電点火式 マッチも乾電池もいらない圧電点火式です。セラミックコートのバーナーキャップ 黒色セラミックコートにより汚れが目立ちにくく、耐久性に優れています。
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。
軽油の燃料状態を改善し、ディーゼル車特有の排気黒煙の発生を抑制します。
燃焼促進作用によりエンジン内部をクリーンアップします。
低硫黄処方となっており最新の低硫黄軽油にも適応します。(排気ガスの正常化)
適合車ディーゼル車
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.45L
危険物の性状非水溶性
1本(450mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
日々の生活を便利にする「プラスプラス」サニタリー袋マットタイプのトイレコーナーポリ袋20枚入りです。
黒色で中身が見えず安心です。設置しやすいマチ付きです。燃やしても有毒な塩素ガスは発生しません。
使用場所トイレ
材質高密度ポリエチレン
厚さ(mm)0.01
色黒
寸法(幅W×奥行D)(mm)170×350
耐冷温度(℃)-30
マチ(mm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20枚)
¥119
税込¥131
当日出荷
バーナー間30cmのビルトインコンロにピッタリです。ビルトインコンロの縁、排気口まわりまでワイドにカバーし、お掃除の手間を省きます。ビルトインコンロ周辺もワイドにカバーします。一枚タイプですので、取付け、取外しが簡単です。着色加工を施していますので、システムキッチン全体の雰囲気を損なわず、自然な感じで使用できます。
1個(3枚)
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ