1,279件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数2 使用温度範囲(℃)-10~40 定格15A125V 適合規格電気用品安全法 温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下 耐熱性100℃±3℃(1時間) 絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上 保証期間購入日より1年間 引張強度(N)100(1分間) 適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用 温度サイクル8℃以下 過電流強度1000A0.02秒 使用場所住宅、事務所等の屋内 保持力(N)(2極)10~60 耐電圧(V)1250(1分間)
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 寸法(mm)(パネル穴あけ)23.5×16.5 コンセント形状2P 15A 125V 適合パネル厚さ(mm)0.6~1.6
1個
259 税込285
当日出荷

1個
249 税込274
当日出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)20 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ コンセント個数1 コンセント形状2P 20A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
5日以内出荷


使用温度範囲(℃)-10~40 保証期間購入日より1年間 使用場所住宅、事務所などの屋内 推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4 プレート形状1連3コ用
1枚ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷

結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。 RoHS指令対応
用途設備工事用 極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番355-7995 ブラック 質量(g)85 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 長さL×幅W×厚さ(mm)104×34×28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

電線接続方式は圧着端子式です。端子ねじM3.5を使用します。
種類埋込コンセント 極数接地2P 定格電流(A)15
1個
特価
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

延長コード 電源タップ コンセント 2P×5個口 3P対応×1個口 雷サージ付 マグネット ブラック エレコム 動画あり
オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。 未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。 また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 タップ底面の超強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。 突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。) 側面に3ピンプラグも挿すことができます。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○ 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 ブラック スイッチ× 定格125V・15A・1500W 適合規格PSE適合 コンセント個数6個口 プラグ2ピン フック【壁掛け用】× ノイズフィルター× マグネット 差込口形状【本体】2ピン(側面に設置した1個口のみ3ピン対応※アース機能はありません) 雷ガード 埃防止シャッター
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)30 定格電圧(V)250 形状引掛タイプ コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)接地2P 30A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷


1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 適合プレートフルカラー3コ用
1個ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SO-STYLE プレート2コ用
使用温度範囲(℃)-10~40 保証期間購入日より1年間 使用場所住宅、事務所などの屋内 推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4 プレート形状1連2コ用
1枚ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SO-STYLEプレート4コ用(3コ+1コ用)
SO-STYLEプレート4コ用(3コ+1コ用)
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工) プレート形状4コ用(3コ+1コ用)
1枚ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセントカバー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)コンセントカバー
RoHS
金属カバータイプが新しく加わりました。水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが樹脂タイプは7 mm、金属カバータイプは7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具 材質PBT樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチ・コンセントプレート フレックス ブラック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
艶やかなブラックのフレームが、きりりと空間を引き締めます。シックでスタイリッシュなテクスチャを取りそろえました。
材質ABS樹脂 付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5 セット内容内フレーム(1ヶ)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本) 質量(g)28 種類スイッチ・コンセントプレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×8.6
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接地形埋込コンセント
種類接地形埋込 定格2PE 15A/125V 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 アズワン品番64-9627-83
1個
999 税込1,099
当日出荷

極数2P 種類露出コンセント 定格電流(A)20 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ コンセント個数1 コンセント形状2P 20A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷

種類埋込コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コンセント個数2
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
844 税込928
翌々日出荷

種類埋込コンセント 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コンセント個数2 コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類埋込コンセント 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 コンセント個数2 コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 250V
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

極数接地2P 種類防水コンセント 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 定格電流(A)15 コンセント個数2個口 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V アズワン品番64-9695-21
1個
1,988 税込2,187
欠品中

極数3P 種類埋込コンセント 定格電流(A)30 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ コンセント個数1 コンセント形状3P 30A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

種類埋込コンセント 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

極数接地3P 種類埋込コンセント 定格電流(A)30 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ コンセント個数1 コンセント形状接地3P 30A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状引掛タイプ コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)2P 15A 125V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
5日以内出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)20 定格電圧(V)250 形状引掛タイプ コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)2P 20A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
5日以内出荷

材質(本体ケース)PC+ABS、 (ACプラグ)銅合金、 (ケーブル・コネクタケース)PVC ブラック 質量(g)約58 出力DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A ケーブル長(m)(USB-C直結)約1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×31×33(ACプラグ・ケーブル含まず) 入力AC100V~240V、 50/60Hz 0.5A max
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

材質AES樹脂 付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5 セット内容内フレーム(2個)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本) ブラックオーク 質量(g)39.7 種類スイッチ・コンセントプレート 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×8.6
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

材質AES樹脂 付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5 セット内容内フレーム(2個)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本) 質量(g)39.7 種類スイッチ・コンセントプレート 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×8.6
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

極数接地3P 種類埋込コンセント 定格電流(A)30 定格電圧(V)250 形状引掛タイプ コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)接地3P 30A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

アドバンスシリーズ
仕様金属枠付 ブラック 種類埋込接地ダブルコンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合プレートコンセントプレート3コ用
1箱(5個)
3,198 税込3,518
4日以内出荷

ロック式コンセントキャップ4 ブラック 黒 ロック機能 いたずら防止 つまみにくい山なり形状。 コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン。ロック機能でコンセントへのいたずらを未然に防止。つまみにくい山なり形状で、抜きにくい安心設計。大人はテコの原理で取り外し楽々かんたん。コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン
用途ロック機能でコンセントへのいたずらを未然に防止。つまみにくい山なり形状で、抜きにくい安心設計。大人はテコの原理で取り外し楽々かんたん。コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン 仕様素材:ABS樹脂外形寸法(約):幅32x高さ23x奥行24(mm)質量(約):3g(1個あたり)使用温度範囲:-10℃~40℃入数:4個カラー:ブラック
1個
349 税込384
翌々日出荷

仕様金属枠枠付 ブラック 種類埋込ダブルコンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合プレートプレート3コ用
1箱(5個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷