被検知性(金属検知・光検知)を設けた基材にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途各種フィルムのスプライス部の検知
仕様切断にはカッターが必要
厚さ(mm)0.06
長さ(m)50
使用温度範囲0~80℃
引張強度35.0N/10mm
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
色黒
テープ長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
菊水クラフトテープBKの着色品、「黒クラフトテープ」です。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包に。
厚さ(mm)0.13
伸び(%)9
引張強度(N/10mm)59
RoHS指令(10物質対応)対応
黒PET基材の粘着テープです。接着性・隠蔽性に優れます。
用途液晶パネル、バックライト、デジタルカメラなどの遮光用
厚さ(mm)0.075
寸法(mm)オーダーカット:5~960/1mm単位
長さ(m)50
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
滅菌済か未処理かを、色調変化で判別するオートクレーブ用表示テープです。使用により色が”ブルーからブラック”に変わるBNタイプ、”オレンジからグリーン”に変わるGNタイプがあります。
テープ長さ(m)50
黒色練りこみPET基材(黒色コート付)+黒色粘着剤の遮光性に優れる粘着テープです。
遮光性、接着性に優れています。
用途液晶パネル、バックライトの遮光用
光学カメラ、デジタルカメラ内の遮光用
透過率(%)0.1>
体積抵抗率(Ωcm)>1012
表面抵抗(Ω)基材面:>1012
粘着力(N/25mm)(SUS(ヘアライン))11.0、(PC)11.5
保持力(mm/h)2>(70℃・0.5kg)
サービス分類オーダー・加工
AC-19、25は、オートクレーブ内で所定の時間・温度になると、白から黒褐色の斜線が鮮明に浮き出てきます。
AE-18、24は、1本のテープでオートクレーブ(橙色→黒褐色)、EOガス(橙色→緑色)の両方に使用できます。
一般的な包装用などに用いられるクラフトテープです。背面に特殊加工を施していますので、巻き戻しが軽い、代表的な粘着テープです。また、カラータイプも品揃えしており、白・赤・空(旧青)・紺・緑・黄・黒の7色から用途などに応じてお選びいただけます。また、別注印刷も承ります。
環境にやさしい粘着剤を使用し、粘着力・保持力に優れています
用途一般包装用、段ボール梱包用(中量物)
宅配便、食品、製紙関係等あらゆる分野
仕様名入れ適性
伸び(%)8.4
引張強度(N/10mm)60
保持力(mm/h)0
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な包装用などに用いられるクラフトテープです。背面に特殊加工を施していますので、巻き戻しが軽い、代表的な粘着テープです。また、カラータイプも品揃えしており、白・赤・空(旧青)・紺・緑・黄・黒の7色から用途などに応じてお選びいただけます。また、別注印刷も承ります。
環境にやさしい粘着剤を使用し、粘着力・保持力に優れています
用途一般包装用、段ボール梱包用(中量物)
宅配便、食品、製紙関係等あらゆる分野
仕様名入れ適性
伸び(%)7.6
引張強度(N/10mm)56
保持力(mm/h)0
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50巻)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
難燃規格UL94 VTM-0 または、V-0を取得したPET系フィルムです。打ち抜き、折り曲げやコーティング、ラミネート等の加工に適しています。ナチュラルと黒の2色を取り揃えております。OA機器・産業機器/内部絶縁用途 民生機器/面状発熱体用途 その他/耐熱ラベル・テープ用途
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃規格UL94 VTM-0 または、V-0を取得したPET系フィルムです。打ち抜き、折り曲げやコーティング、ラミネート等の加工に適しています。ナチュラルと黒の2色を取り揃えております。OA機器・産業機器/内部絶縁用途 民生機器/面状発熱体用途 その他/耐熱ラベル・テープ用途
色ナチュラル
初期粘着性に優れます。
家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに
クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に
エスコ品番EA944MD-81
テープ地色黒
芯径(mm)76(3インチ)
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
危険な場所に、すばやくバリケードを。接着剤のついていないテープです。柱・フェンス・金属製バリケードなどに結び付けてご使用ください。
エンドレス印刷なので、自由な長さにカットしてお使いいただけます。
テープ幅(mm)60
テープ長さ(m)50
厚さ(mm)0.1
質量(g)250
仕様非粘着
材質ポリエチレン
取付方式テープ
初期粘着性に優れます。
家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに
クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に
エスコ品番EA944MD-82
テープ地色黒
芯径(mm)76(3インチ)
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
関連キーワード