パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
材質青銅鋳物
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
材質青銅鋳物
形状ブッシング
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
用途水道用塩ビ管用継手
仕様日本水道協会認証登録品
材質青銅鋳物
形状ユニオン
流体水道水
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
材質鉄(カチオン塗装)
寸法(mm)65×33×37
色ブラック
質量(g)163
アズワン品番64-7978-48
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
付属品取付ビス、止めネジ用レンチ
材質亜鉛ダイカスト
形状チーズ
色ブラック
仕上黒塗装
一種一層管のポリエチレンパイプ。黒色。
使用圧力(MPa)0.55以下(水温20℃時)
材質プラスチック
寸法(mm)100×50×33
色ブラック
質量(g)60
アズワン品番64-7978-56
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
材質青銅鋳物
形状ブッシング
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
接続ねじ種類R
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~45
使用流体給水用(常温水45℃まで)
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
材質青銅鋳物
形状ティー
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
材質プラスチック
寸法(mm)100×50×30
色ブラック
質量(g)36
アズワン品番64-7978-57
1個
¥255
税込¥281
翌日出荷
優れた耐塩素水性。水道水中の含有塩素に優れた耐食性を発揮します。
軽くて、柔軟性があるので施工がラク。軽量で内外圧・衝撃等に強く、可とう性に優れているので施工が簡単です。
寒冷地の凍結破壊に強い。耐衝撃性・耐寒性に優れ、寒冷地での使用に適しています。
用途この管は、水道用で使用圧力0.75MPa以下の管として設計されています。
形状パイプ
材質ポリエチレン
ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手
形状ソケット
柔軟性があるため、耐震性能があります。
長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。
種類樹脂管
流体水道水
材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~40℃
仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品
形状パイプ
柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。
ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。
化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。
環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。
屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)
ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。
形状パイプ
材質LLDPE/PE50
種類1種(軟質)
JIS規格JIS K 6762
ダスターを付けて使用するモップです。エラストマー接着被膜の柄ですべりを抑え、手に冷たさを感じさせません。
用途ダスター用、クリップタイプ、工場・事務所などの床掃除に。
トラスコ品番817-2916
材質頭:アルミ、柄:Φ22.2スチールパイプにエラストマー接着被膜、ジョイント:ナイロン
寸法(mm)約456×100
全長(mm)約1310
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
ダスターを付けて使用するモップです。エラストマー接着被膜の柄ですべりを抑え、手に冷たさを感じさせません。
用途ダスター用、クリップタイプ、工場・事務所などの床掃除に。
トラスコ品番817-2917
材質頭:アルミ、柄:Φ22.2スチールパイプにエラストマー接着被膜、ジョイント:ナイロン
寸法(mm)約606×100
全長(mm)約1310
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
ダスターを付けて使用するモップです。エラストマー接着被膜の柄ですべりを抑え、手に冷たさを感じさせません。
用途ダスター用、クリップタイプ、工場・事務所などの床掃除に。
トラスコ品番817-2918
材質頭:アルミ、柄:Φ22.2スチールパイプにエラストマー接着被膜、ジョイント:ナイロン
寸法(mm)約906×100
全長(mm)約1510
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
材質鉄(カチオン塗装)
寸法(mm)34.5×33×33
色ブラック
質量(g)125
アズワン品番64-7978-49
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
トラスコ品番432-4323
形状ソケット
流体水道水
種類塩ビ・樹脂管用継手
呼び径20×13
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質プラスチック
寸法(mm)Φ60×34
色ブラック
質量(g)20
アズワン品番64-7978-59
1個
¥130
税込¥143
当日出荷
材質鉄(カチオン塗装)
寸法(mm)45×37×37
色ブラック
質量(g)177
アズワン品番64-7978-47
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
材質鉄(カチオン塗装)
寸法(mm)40×35×33
色ブラック
質量(g)115
アズワン品番64-7978-43
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
材質プラスチック
寸法(mm)100×67×37
色ブラック
質量(g)60
アズワン品番64-7978-55
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
材質プラスチック
寸法(mm)67×60×37
色ブラック
質量(g)32
アズワン品番64-7978-54
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
材質プラスチック
寸法(mm)100×67×37
色ブラック
質量(g)47
アズワン品番64-7978-53
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
材質プラスチック
寸法(mm)67×67×30
色ブラック
質量(g)48
アズワン品番64-7978-51
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
材質鉄(カチオン塗装)
寸法(mm)130×130×33
色ブラック
質量(g)424
アズワン品番64-7978-42
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
材質鉄(カチオン塗装)
寸法(mm)130×33×33
色ブラック
質量(g)255
アズワン品番64-7978-41
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
材質鉄(カチオン塗装)
寸法(mm)130×65×33
色ブラック
質量(g)348
アズワン品番64-7978-40
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
材質鉄(カチオン塗装)
寸法(mm)65×65×33
色ブラック
質量(g)255
アズワン品番64-7978-38
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
材質プラスチック
寸法(mm)50×34×34
色ブラック
質量(g)20
アズワン品番64-7978-58
1個
¥140
税込¥154
当日出荷
材質鉄(カチオン塗装)
寸法(mm)65×33×33
色ブラック
質量(g)157
アズワン品番64-7978-36
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
材質プラスチック
寸法(mm)67×67×30
色ブラック
質量(g)37
アズワン品番64-7978-52
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷
材質鉄(カチオン塗装)
寸法(mm)40×35×33
色ブラック
質量(g)435
アズワン品番64-7978-44
入数4個
1パック(4個)
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
材質鉄
寸法(mm)197×33×33
色ブラック
質量(g)426
アズワン品番64-7978-50
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
材質鉄(カチオン塗装)
寸法(mm)98.5×33×33
色ブラック
質量(g)248
アズワン品番64-7978-45
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
材質鉄(カチオン塗装)
寸法(mm)65×33×33
色ブラック
質量(g)610
アズワン品番64-7978-37
入数4個
1パック(4個)
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
材質鉄(カチオン塗装)
寸法(mm)65×65×33
色ブラック
質量(g)490
アズワン品番64-7978-39
入数2個
1パック(2個)
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
材質鉄(カチオン塗装)
寸法(mm)98.5×33×33
色ブラック
質量(g)480
アズワン品番64-7978-46
入数2個
1パック(2個)
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ