熱を逃がす! エアベンチレーター搭載”冷感アイスシルク”採用
GT-MOBILE 冷感エアベンチレーターマスク
材質本体:ポリエステル:95% スパンテックス:5% 換気口 アクリル シリコン
タイプ換気口付きマスク
対象風邪・花粉・埃等
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
こんなお得な商品も!

4層プリーツマスク 活性炭入
モノタロウ
¥699
税込¥769
活性炭フィルター採用で臭いを低減。
マスクは1枚1枚個包装されています。
4層構造で優れたフィルター機能
PFE、BFE 95%以上
ノーズピース入りで、鼻頬にフィットします。
長時間の着用時でも耳に負担の少ないウレタンゴム
種別簡易マスク
材質不織布/ポリプロピレン・活性炭、ノーズピース/ポリエチレン、ゴム/ポリウレタンゴム
生地のセットが、しっかりと止まるスリーブ・ロック方式を採用各種プロジェクター解像度に対応するアスペクトフリースクリーンの掛図タイプ。平面性に優れ、超短焦点・短焦点プロジェクターに最適なフロアスタンドスクリーン。黒マスクの無いアスペクトフリースクリーン。黒マスクが無いために、プロジェクターのアスペクト比に煩わされる事無く、幕面一杯に投写することができます。施工やスクリーンの支持具が不要。軽くて持ち運びが簡単なモバイルタイプ。幕面は拡散型のホワイトを採用。スクリーンを見る全方向に同質の画像を反射する万能タイプの生地。国内初のモバイルタイプのサイドテンションスクリーン!!持ち運びが可能な上に抜群の平面性で、教室や会議室など限られたスペースでの超短焦点・短焦点プロジェクター投写にも最適。サイドテンション機構生地左右にタブを付け、タブを通した紐で生地を引っ張ることにより、映写面のシワを防止しています。オリジナル素材のタブ伸縮性が少なく、紐のテンションが幕面に均一に伝わりやすいオリジナルの素材を使用しています。トップバーの強化メーカー従来品よりも太くして、たわみを少なくしました。サイドテンション専用生地の採用サイドテンションスクリーンの平面性を生むために専用生地を採用。防炎性能試験合格品の為、学校やオフィスなどにも安心して導入をいただけます。RoHS対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
クイックチェックで10秒測定。上下限値を登録することで表示部の色でチェック結果が一目でわかります。
電源(V)本体:DC5(USB TYPE-C端子)
消費電力(W)5以下
表示ブラックマスク液晶(白・赤・青)
データ出力USBコネクタ(TYPE-C)対応シリアル通信
統計機能処理:サンプル数、最大値、最小値、平均値
データメモリ1000データ
測定方向右方向
測定モードPEAK/RUN
リセットマニュアル/オート(0.1-5.0秒任意設定可能)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
クイックチェックで10秒測定。上下限値を登録することで表示部の色でチェック結果が一目でわかります。
電源(V)本体:DC5(USB TYPE-C端子)
消費電力(W)5以下
表示ブラックマスク液晶(白・赤・青)
データ出力USBコネクタ(TYPE-C)対応シリアル通信
統計機能処理:サンプル数、最大値、最小値、平均値
データメモリ1000データ
測定方向右方向
測定モードPEAK/RUN
リセットマニュアル/オート(0.1-5.0秒任意設定可能)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
「合否判定機能」を搭載し、判定結果を色でお知らせ。トルクレンチの校正作業に最適。
デジタルトルクレンチテスタDOTE4/DOTE4-Gは合否判定機能を搭載。液晶表示の数値の色により、測定結果の合否が一目で分かります。
判定の上下限値はキー入力の他、PCやバーコードリーダーによる外部機器のコマンド入力でも可能です。※外部機器からのコマンド入力には別途専用ソフトが必要です。
ローディング装置がトルクレンチの有効長に負荷を与えるので、校正条件が均一化して正確な測定が可能です。
従来品のDOTE3/DOTE3-Gと比較し、トルク測定分解能が2倍以上向上しました。
MicrosoftExcel(R)へ測定データが自動入力できる『ExRcv(エクセルレシーバ)』が東日Webサイトから無料ダウンロードでご利用頂けます。※DOTE4とPCの接続には別売のケーブル(No.383又はNo.385)が必要です。
PCや専用プリンタへの測定結果出力機能付き(RS232C・USB出力端子)
大型機種のDOTE500N4(-G)とDOTE1000N4(-G)は、表示部位置を最適化し、作業中でも表示が見やすくなりました。
多数のトルクレンチを校正・調整・修理する場合に最適な、電動モーター駆動のローディング装置を搭載した、DOTE4-MD2/DOTE4-G-MD2もあります。
JCSS校正証明書付きのDOTE4/DOTE4-Gや、不確かさ校正証明付きにも対応可能です。
電源はAC100V~240V±10%に対応。オプションでバッテリパックを用意。
EU圏内の使用に対応。CEマーキング付。
用途トルクレンチの校正、調整、修理。
関連キーワード