37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。 表面処理三価クロメートメッキ 材質(ねじ部)
1パック(85本)ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質/仕上頭:プラスチックねじ部:鉄/クロメート 寸法H(mm)5 寸法D(Φmm)11 表面処理クロメート
1パック(80個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。 表面処理三価クロメートメッキ 材質(ねじ部)
1パック(60本)ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質 寸法H(mm)7 寸法D(mm)17 表面処理3価ホワイト 寸法C(mm)12 寸法b(mm)1 寸法d1(mm)16 寸法H1(mm)1
1箱(300個)
8,898 税込9,788
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 寸法H(mm)5 寸法D(mm)11 表面処理3価ホワイト 寸法H1(mm)0.5
1箱(500個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 寸法H(mm)5.5 寸法D(mm)14 表面処理3価ホワイト 寸法C(mm)11 寸法b(mm)0.7 寸法d1(mm)13 寸法H1(mm)1
1箱(500個)
9,398 税込10,338
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質/仕上頭:プラスチックねじ部:鉄/クロメート 寸法H(mm)6 寸法D(Φmm)14 表面処理クロメート 寸法B(mm)0.5 寸法C(Φmm)11
1パック(70個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


材質/仕上頭:プラスチックねじ部:鉄/クロメート 寸法H(mm)5 寸法D(Φmm)11 表面処理クロメート
1パック(90個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
86 税込95
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形 耐熱温度(℃)10
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

壁面に鏡・アクリルボード等を取り付ける際の装飾用キャップです。飲食店・美容室などのメニューボードや室内案内板などに多く使用されます。
材質(座金)真鍮
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 材質黄銅棒 仕様ナイロンワッシャー付き 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

埋込トリプルコンセント(金属枠付)
形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器) 定格電圧(V)125 コンセント個数3個口 コンセント形状(引掛形)2P 15A 125V 定格電流(A)15 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コスモシリーズワイド21 埋込電子トイレ換気スイッチ(照明・換気扇連動形)(換気扇消し遅れ0~約30分可変形)(ホワイト)
材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:PBT樹脂(ブラック)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)、ハンドル:アクリル(ネームカバー)(透明)/ABS樹脂(オフホワイト) ホワイト 適合規格電気用品安全法(特定電気用品) 定格電圧(V)照明:AC100、換気扇:AC100 定格電流(A)照明:2、換気扇:1 適合プレートWTC7101W コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用)(ラウンド)(ホワイト)等
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付
定格電圧(V)125 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 形状平刃タイプ コンセント個数2個口 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器) 適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。 コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路)
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列 定格15A/300V/AC(表示ランプは100V) 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 回路C(3路) 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付
定格電圧(V)250 種類埋込コンセント 定格電流(A)15・20兼用 形状平刃タイプ コンセント個数1個口 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線
1個
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付
形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合 定格電圧(V)125 コンセント個数1個口 コンセント形状(引掛形)接地2P 20A 125V 定格電流(A)15・20兼用 適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm・Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背板リバーシブルで雰囲気チェンジ。 壁寄せテレビスタンド。 背板がブラック木目/ウォルナットのリバーシブルだからお部屋の模様替えが楽しくなります。 組み立て式 2段可動棚付き 背板リバーシブル(ブラック木目/ウォルナット木目) 配線スッキリ設計 ディスプレイ水平バランス調整ネジ付 ディスプレイ固定は簡単ユリアネジ式 床下バランス調整用アジャスター付
適合サイズ40~65V型 耐荷重(kg)35 ブラック木目(背板リバーシブル:ブラック木目/ウォルナット木目) 質量(kg)17.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×420×1130 付属品転倒防止器具 材質スチール製フレーム+木質繊維版 取扱説明書組立説明書(5.26MB)
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

埋込扉付接地コンセント 送り端子付
形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合 定格電圧(V)125 コンセント個数1個口 コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V 定格電流(A)15 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SOーSTYLE 埋込押釦SW常開形(a接点)
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列、WN3900 フルカラー埋込ミニ取付枠 定格10A/300V/AC 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合 回路方式常開形(a接点) 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背板リバーシブルで雰囲気チェンジ。 壁寄せテレビスタンド。 背板がブラック木目/ウォルナットのリバーシブルだからお部屋の模様替えが楽しくなります。 棚板は前後上下可動式。 上下に4cm調節することができ、取り外しも可能。 取り外した際は後ろでネジで止める形で前面からはネジ穴が見えません。 組み立て式 2段可動棚付き 背板リバーシブル(ブラック木目/ウォルナット木目) 配線スッキリ設計 ディスプレイ水平バランス調整ネジ付 ディスプレイ固定は簡単ユリアネジ式 床下バランス調整用アジャスター付
適合サイズ40~55V型 耐荷重(kg)30 ブラック木目(背板リバーシブル:ブラック木目/ウォルナット木目) 質量(kg)16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×350×1130 付属品転倒防止器具 材質スチール製フレーム+木質繊維版 取扱説明書組立説明書(5.25MB)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)埋込扉付コンセント
埋込扉付コンセント
形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合 定格電圧(V)125 コンセント個数1個口 コンセント形状(引掛形)2P 15A 125V 定格電流(A)15 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁シースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
1個
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アドバンスシリーズ 埋込 電子 トイレ換気スイッチ(照明・換気扇連動形)(換気扇消し遅れ0~約30分可変形)(マットホワイト)
材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:PBT樹脂(ブラック)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)、ハンドル:ポリカーボネートPC/ABS樹脂(ホワイト) マットホワイト 適合規格電気用品安全法(特定電気用品) 定格電圧(V)照明:AC100、換気扇:AC100 定格電流(A)照明:2、換気扇:1 適合プレートWTA7101WKアドバンスシリーズスイッチプレート(1連用)(マットホワイト)等
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(4A)
定格4A/300V/AC 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工) 負荷電流(A)適合:0.05~4 回路C(3路)(4A)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーム保安灯専用埋込コンセント
材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ユリア(ブラック)、取付枠:PC/ABS樹脂(ブラック) ブラック 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)による 定格電圧(V)125 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu(銅)単線専用 適合プレートWNS6500B等 SO-STYLE プレート2連接穴用
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

SOーSTYLE埋込ほたるスイッチE(4路)
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列 定格15A/300V/AC(表示ランプは100V) 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 回路E(4路) 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

埋込熱線センサ付動SW用操作ユニット
定格電圧(V)AC250 定格電流(A)15 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小型スイッチ類)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu(銅)単線専用
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(0.5A)
定格0.5A/300V/AC 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工) 負荷電流(A)適合:0.01~0.5 回路C(3路)(0.5A)
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)