在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4407
材質スチール、表面処理:セメントコート
全長(mm)50
色黒
規格N50
寸法d(mm)2.75
線径(Φmm)2.75
箱入数約1668本
頭部径(Φmm)6.6
番手(#)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4kg)
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
●20cmの釘で、硬い土、草の根がはびこるような地面でもしっかり打込めます。
●防草シートなど雑草対策シートや、農園芸用防虫ネット、不織布、ビニール。ポリなどすべてのネット・シートをしっかり固定します。
●パット部分がシートを面で押さえるので、シートが破れにくくしっかり押さえられます。
●パットの形状により釘の頭がパット上部にピッタリ収まります。
●金属製の為打ち込み時に各種ハンマーが使用できます。
●1m以下の間隔でのご使用をおすすめいたします。
用途防草シート マルチシート 不織布や防虫ネット 寒冷紗類を地面にしっかり固定するピン 。
材質釘:スチール、パッド:ポリエチレン
サイズ【パッド】6cmΦ
長さ(cm)【釘】20
設置方法対象のシート類に対し約1m以下の間隔で使用します
RoHS指令(10物質対応)対応
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。
形状角型(丸型取付穴)
材質ABS樹脂
仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
板の両側から挟み込んで取り付けます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。
形状角型(丸型取付穴)
材質ABS樹脂
仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード