36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃幅(mm)9 刃厚(mm)0.38 刃長(mm)80 種別 適合替刃・カッター2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、142BB、142BW、144B、154K、166BY、166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、170B、184B、184BS、188BS、191B 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋭角研磨で切れ味を重視した特専黒刃です。紙など薄物を切るのにお使いいただけます。
材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
219 税込241
当日出荷


1箱(10枚)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムラテックKDS鋭黒刃
RoHS
細かい作業用の小型刃(S型)です。
適合本体S-14YE トラスコ品番376-1983 全長(mm)110 サイズ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
239 税込263
当日出荷

用途紙等の切断に 刃厚(mm)0.38 トラスコ品番136-6813 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷

1パック(10枚)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃幅18mmの標準タイプ。
刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 材質(刃)カーボンスチール 仕様L型カッター各社共通の替刃。 全長(mm)109
1箱(10枚)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特専黒刃替刃(大) オルファ 動画あり
刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 種別 適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凄刃銀は凄刃黒と比較して耐久性を重視した替刃です。凄刃黒は凄刃銀と比較して切れ味を重視した替刃です。
用途各社L型カッターに使用可能。 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 適合オートロックL、ネジL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーLシリーズ、グリ-L、オートロックLアルミニスト、ネジプロLアルミニスト、アルミニストマガジンL、アルミニストL510、L511、L520fin、L521fin
1箱(10枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(刃)合金工具鋼 トラスコ品番250-6190 質量(g)30 適合替刃・カッター141B 刃厚(mm)0.38 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
399 税込439
当日出荷

特大H刃と同じサイズなので、特大H刃を装着することができるすべてのカッターに装着可能です。 超鋭角研磨の特専黒刃は、比類ない切れ味です。 切れ味を最優先に考えられたプロ仕様の超鋭角研磨の特専黒刃特大Hは、比類ない切れ味で特に切断時に力を必要とするベニヤ板・ボードの切断などの作業効率を大幅にアップさせることができます。
刃幅(mm)25 刃厚(mm)0.7 刃長(mm)126 適合本体101B、151BG、196B 種別特大 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5枚)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃幅(mm)12.5 刃厚(mm)0.25 刃長(mm)85 種別 適合替刃・カッター145B 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高硬度チタンコート折れ刃式カッターナイフ。 切れ味と耐久性に優れたハイスペックなカッターナイフです。 炭素工具鋼刃に高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍※持続します。 ※メーカー試験結果:一般的カッター刃(チタンコートなし)との比較 通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で切断できます。
材質(刃)炭素工具鋼
1箱(5枚)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

刃先の『角度・粗さ・硬度』を適正化 超鋭角な刃先で食い込みが良く滑らないそして、切れ味を実現
刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 刃幅(mm)18
1パック(10枚)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


刃幅9mmの標準タイプです。安全に配慮した便利な収納ケース入りです。 汎用品で該当サイズの各種メーカー本体にご使用いただけます。
用途カッターの刃の交換に 刃長(mm)80 刃幅(mm)8.9 刃厚(mm)0.4 材質(刃)カーボンスチール
1箱(50枚)
299 税込329
当日出荷

1セット(50枚)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・プロユーザー監修モデル ・手に馴染むハンドル・スライダー形状 ・現場での視認性も考慮したカラーリング ・作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構 ・耐久性の高い焼入れ金属ガイド ・抗菌・防錆・非粘着作用の金属ガイド ・くい込みの良い鋭角刃付け
用途壁紙用・クロス用 サイズ タイプ黒刃 適合替刃・カッターB-50 BST-50 刃厚(mm)0.38
1本
719 税込791
当日出荷

144B 特専A型 オルファ 動画あり
特専黒刃(小)を装着した小型カッターです。 丈夫な全面焼入ブレードホルダーを採用。 グリップは、ラバー製の滑り止め付き。
規格A型 ブラック/イエロー トラスコ品番360-7658 質量(g)24 適合替刃・カッターSB10K、SB10B、SB10BS、B50K、SSB5B、BB10K、BB50K RoHS指令(10物質対応)対応
1本
469 税込516
当日出荷

世界中で愛用されているロングセラーの小型カッターです。 シックなブラック塗装の金属ホルダー。 グリップは刃折機能付き。
規格S型 ブラック トラスコ品番360-7631 全長(mm)140 質量(g)20 適合替刃・カッター替刃小(SB、SSB、BB) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷

細部に至るまで使いやすさを追及した小型カッター。 刃の露出度が細かく設定できるオートロックスライダーで、細工刃の装着も可能。 手の中でホールドしやすい薄型の形状で、快適な作業が可能です。 クリップは二つのツメでしっかりロックし、 不意に外れるというトラブルもありません。 左右両用です。
イエロー/ブラック トラスコ品番431-6053 質量(g)23 適合替刃オルファカッター替刃(小)、ステンレス替刃(小)、特專黒刃(小)、細工カッター替刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷

滑らず力のかけやすい形状を追求したラバー付きグリップのX(エックス)デザイン・ハイパー・シリーズに、小型刃を装着したA型がラインアップ。
イエロー/ブラック トラスコ品番327-2079 質量(g)31.5 適合替刃オルファカッター替刃(小)、ステンレス替刃(小)、特専黒刃(小) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

黒色焼付塗装により表しや意匠性に優れています。独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ! 特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。 めっき+焼付黒色塗装による優れた耐食性です。 ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。 蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。
用途内装、外装、造作、コーススレッド、DIY 表面処理めっき+焼付塗装 形態小箱
1箱(150本)ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

折った刃を後ろにセットすれば、細工切り用としても使える小型カッター。
規格A型 イエロー 適合替刃オルファカッター替刃(小)、ステンレス替刃(小)、特専黒刃(小) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
欠品中

刃をしっかり固定できる、"オルファ唯一"のネジロック式小型カッターナイフ。ボディは握りやすい幅の広い形状で、ペン持ちでの繊細な作業も、握り持ちでの力強いカットもできます。落下防止用コード取付穴付。
適合替刃オルファカッター替刃(小)、ステンレス替刃(小)、特専黒刃(小) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷

仁礼工業しめしめ45
RoHS
フリーサイズに結束出来、無駄も出ない。増し締め機能付きで作業効率アップします。
用途ケーブルの結束に。パイプの束ねに。小包等の梱包作業に 付属品本体1ヶ、ベルト15m×2ヶクリップ200ヶ替刃5枚ベルト色/黒耐候性仕様 トラスコ品番815-7680 材質本体:ABS樹脂、ベルト:66ナイロン、クリップ:ポリアセタール、替刃:鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

小えびたっぷり、大判天ぷら入りの大盛緑のたぬき天ぷらそばです。鰹節のだしをベースに、濃口醤油と砂糖でバランスよく関東風に仕上げた品のあるつゆに、そば特有の歯ごたえと滑らかさを持つ、食べやすい太さの角刃で切ったやや黒目のそばを合わせました。
シリーズ緑のたぬき 入数(個)12
1箱(146g×12個)
3,198 税込3,454
5日以内出荷

コンパクトだけど幅は広め、切れ味バツグン土佐伝統の小割鉈です。土佐(高知県)の鍛冶工房「トヨクニ」は、 昭和21年の創業以来、 全国の営林署や農山林業のプロたちに良質の鉈を提供し続けてきた。刃長4寸という小ぶりの「土州小割鉈」もそのひとつ。竹細工や木工細工、枝打ちなどに使用されてきた万能鉈だ。ツバは指を保護するため長めにし、刃の表面はシックな黒肌の槌目仕上げ。洋樫の柄と朴の鞘はオイルステンで艶を出している。刃の鋼は「土佐オリジナル白鋼」。海外の展示会で大賞を受賞したこともあり、 切れ味は折り紙付きです。
用途アウトドア、キャンプ、ブッシュクラフト、登山、薪割り、きのこ山菜狩り、工作などに。 材質柄:洋樫、鞘:木鞘オイルステン、鞘備考:牛革バンド 厚さ(mm)6 全長(mm)265 タイプ鍔:黒ツバ輪(長) 刃長(mm)120 刃形両刃 刃幅(mm)49.5 表面黒槌目
1本
15,980 税込17,578
14日以内出荷

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。鏡面研磨と細かい油膜により、防錆効果があります。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。刃の硬度は約HRC56。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。ハンドルカバーを2種類の異なった材質でツートンカラー(黒/グレー)にしています。静電気放電(ESD)タイプ。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。
仕様切断面:小さい傘状 長さ(mm)口先(B):6 幅(mm)ジョイント部(A):11、口先先端(C):16 厚さ(mm)ジョイント部(D):7 寸法(mm)66×17×115 質量(g)70 先端角(°)90 ハンドルESD 仕上ヘッド鏡面磨き 切断能力(Φmm) 軟線1.4 切断能力(Φmm) 硬線0.5 切断能力(Φmm)中硬線0.8 スタイルエンドカッター
1丁
9,998 税込10,998
3日以内出荷

40mmFAN用固定ネジ 40mmファンのネジ径に合わせた、径の小さいテーパネジです。 タッピング用みぞ付 みぞは刃の役目をしており、フレームのねじ切りを容易にしスムーズに締め付ける事ができます。 ブラック仕様 FANフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
ブラック ねじ規格Φ4×10PT2 ファン対応:40mm角ファン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
209 税込230
7日以内出荷

収納力の高いサイズ設計と太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用。曲がり刃形状の柳刃やメタルカット・直線切鋏等から大型の板金鋏までしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。耐久性を追求した、こだわりの二重縫製と補強耳革。縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているのでダメージの多い箇所の補強もバッチリです。刃先をしっかり保護し、ケースを貫通させない!鋏収納部の内底は、刃先へのダメージを抑える多重革補強を実現。従来品と違い、底部が貫通しないので安全に鋏を収納できます。取出口はPE材で補強。ハードな使用でもケースにダメージが残りません。摩擦による革へのダメージを防ぐため取出し口を2段共にPE材で補強しました。道具の出し入れ時に先の尖った金切鋏や直線切鋏の刃が当たっても安心です。細かい作業に最適な小型~中型板金鋏収納口をプラス。2段目は180mm~210mm等の繊細な作業に最適な一回り小さい板金鋏を収納可能。また板金鋏の他に大型カッターなどの道具も収納出来るマルチユースなポケットに仕上げました。つかみばしを2丁両サイドに収納可能。24~90mm規格すべてのサイズに対応したツカミ箸収納口を2つ装備。グリップが付いたモデルでもスムーズに収納出来ます。ワンタッチベルトがスムーズに通せる!各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せるベルト通し部に設計しています。
寸法(mm)310×115×60 質量(g)320
1個
6,698 税込7,368
8日以内出荷

ビクトリノックスクライマー BKBP
海や川、山やキャンプなどさまざまなアウトドアシーン野外生活にとって不可欠なツールを結集させたモデル。日常生活のなかでのちょっとした作業はもちろん、いざというときにも役に立つ、現代人に必須のツール。機能は十分。常にバックの中やポケットに入れておきたい。
仕様●サイズ:ハンドル長さ/91mm、収納サイズ/縦91×横26×厚さ17mm●重量:約81g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/セリドール樹脂●カラー:ブラック●機能:15機能/ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、せん抜き、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、マルチフック、ソーイングアイ(糸穴) アズワン品番65-8765-44
1個
5,098 税込5,608
8日以内出荷

付属品・ 本体固定用十字穴付なべ小ねじM3×8(P=3) ・ ・ ・4 本・ 本体アース用十字穴付六角アプセットねじ M5×10(P=3)(内刃菊座金 付き) ・ ・ ・一 式・ コンセント端子部絶縁カバー(PVC・黒色) ・ ・ ・1 個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)