281件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみ式の両面A型メニューボードです!マグネットが使えるので掲示物もとめられます!両端にある金具でロックして転倒防止!文字は水拭きで消せます!
用途飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。 板面(縦×横)(mm)835×380 材質(フレーム)木、(盤面)スチール、(フック)スチール 質量(kg)約4.41 ブラック 種類ブラックボードマーカー用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折りたたみ時)450×40×1030 使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)450×385×1015 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

ボードマーカーでもチョークでも書け、マグネットも使用できます。木の風合いを生かしたクラシカルタイプのボード面つや消し仕上げタイプです。
付属品金具と固定用のネジ×2セット・吊り下げ用の紐×1本 材質フレーム(木製) クラシック
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナカバヤシ木製黒板
エコ商品
店頭やお部屋のインテリアにぴったりなフレーム付きの木製黒板。メニューボードやメッセージボードに。
付属品トレー1個吊り下げ金具2個吊りヒモ1本木ネジ大小各2本 材質(盤面/黒板)MDF(フレーム・トレー)MDF(芯材)段ボール ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マーカー・チョーク兼用の枠なし・シンプルでスマートな両面黒板です。 板面はマットタイプで反射しにくいです。
付属品取付金具 奥行(mm)6
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然木を使用した自立式カラーボードです。 市販のボードマーカーで書くことができます。(消す時は布やティッシュで水拭きをしてください。) マグネット使用可能です。
用途店頭で看板やウェルカムボードとして使用するのに最適です。 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)520×580×820 質量(kg)4.5 材質天然木(ラッカー塗装)、スチール 板面(縦×横)(mm)(外寸)595×440
1台
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びに便利なマグネット付シート黒板です。 マグネット製なのでスチール板への着脱が可能です。 縦型横型の両方で使用可能です。 ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットすることも可能です。 マグネット製なので使用しない時は丸めて保管でき、場所を取りません。
用途建築現場や工場内での即席黒板として。 (板面)緑
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木目調フレームで温かみのあるブラックボードです。マグネットが使えるので掲示物もとめられます。
用途飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。 板面(縦×横)(mm)554×404 付属品壁取付部品 材質(フレーム)MDF、(盤面)スチール 質量(kg)約1.3 ブラック 種類ブラックボードマーカー用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×19×450
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

黒板とホワイトボードが使える。低位置のボードです
種類脚付・無地/無地 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1770×870 材質(表面)ホーローホワイト/スチールグリーン 付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個、ラーフル1個、チョーク白10本 材質(アルミ枠・脚部)スチール ホーローホワイト/黒板 表示内容無地 グリーン購入法適合
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワールドクラフト案内板ブラック
飲食店・カフェ・ショップにおすすめの定番型!「チョーク専用・両面使い可能」のおしゃれなA型看板(ブラック)です。隅々まで描けるフチなしタイプで、どの外観にも馴染んでお使いいただけます。また、折りたたみ可能のため省スペースで収納でき、転倒防止用の開き止め金具つきです。
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)450×900 仕様チョーク専用 材質天然木 質量(kg)4.5 ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×580×1105 アズワン品番65-0406-89
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷

新書体「鮮写文字」採用。板面上に50mm角の書きやすい暗線の方眼入り。写りが鮮明な白線表示(白線を引いた場合に認識がしやすい)。
用途工事用黒板 寸法(縦×横)(mm)450×600 仕様暗線入 付属品チョーク2本、黒板消し、スタンド 外形寸法(mm)縦450×横600×奥18 本体質量(g)780 縦(mm)450 横(mm)600 表示内容無地(50mm角暗線方眼入り)
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷

1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

黒板メッセージボード グリーンクロス 動画あり
グリーンクロス黒板メッセージボード
黒板素材のメッセージボードです。表面にはUV印刷によって可愛いクマのイラストが描写されています。オフィスや工場など、さまざまな環境で使用することができます。情報を共有、または単にメモを残す際にも有用です。市販のチョークで簡単に書くことができ、同じく市販の黒板消し(雑巾やスポンジなどでの代用も可)で簡単にクリーニングすることができます。また、磁石を使って紙やその他の資料を貼ることもできます。裏面には両面テープ加工が施されているので、手元に届き次第すぐに壁に貼り付けるなどして利用することができます。値段も比較的に安価でコストパフォーマンスが良いです。
用途オフィスや工場などでの情報の共有やメモを残す際に。 種類チョーク用
1枚
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チョークで集客率UP!! ご注意:天然の木素材を使用しておりますので、反りが出る可能性あります。雨のかかる所では使用しないでください。 砂袋などを置いて固定できます。 開閉ヒンジ 折りたためばコンパクトに。店内からの出し入れが容易になります。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:900×635×H1200mm●カラー:黒●仕様:木製黒塗装黒板(2枚)●質量:7.2kg●コード番号:AJ1695 アズワン品番67-8162-13
1台
20,900 税込22,990
8日以内出荷

カフェやバルなどで大活躍の黒板タイプサインボードです。
用途カフェやバルなどで手書きメニューの掲示に。 質量(kg)7.2 外寸横幅(mm)900 高さ外寸(mm)1200 外寸法・奥行(mm)635
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

bitstrong電子黒板
超薄型設計により、最薄部22.8mmの薄さ。最大解像度 3840 × 2160(4K画質)の Ultra HDディスプレイ。20pxの極細筆記および直径2mmの文字を1mmの精度で認識可能。Androidシステム内蔵により、様々なアプリが使用可能。OPS/OPS-C機器に対応し、内蔵システム間のスムーズな切り替えを実現。内蔵Wi-Fiにより、面倒なケーブル接続が不要。超短波ブルーライトを90%以上カットし、目に優しい設計。多言語対応にり、31か国もの言語に対応。ホワイトボード機能では、最大45人の同時書き込みが可能に。3タイプの商品ラインナップにより、様々な所にフィット。6個のマイクを内蔵。ノイズが少なく、8m離れた距離の音でも集音可能
用途コンピューター、プロジェクター、インタラクティブホワイトボード、カメラ、マイク、無線投影などの機能が統合されています。教育現場、医療現場、会議室、研究機関、工事現場などにおいて、リモート会議、トレーニングとガイダンス、医療コンサルティング、およびその他のイベントで活躍が期待できます。 仕様色域:90% NTSC(CIE1931)(標準)、NIC:ルーティングに対応する 1000Mbps NIC 内蔵.2 × 2 MIMO による IEEE 802.11 a/b/g/n/ac、2.4 GHz および 5 GHz の両方の帯域に対応、タッチポイント:最大45ポイントマルチタッチ 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 反応時間6ms 精度タッチ:±1mm(タッチ領域90%以上) 使用温度(℃)0~40 応答時間タッチ:10ms未満 インターフェース制御端子:RS-232×1、Touch-USB×1、ネットワーク端子:RJ45(100Mbps 端子)× 2、データ伝送端子:前面パネル/USB-C × 1、USB-A × 2、背面パネル/USB-A × 2 メモリー4GB 解像度3480×2160@60Hz 寿命50000時間 視野角178°(水平)/178°(垂直) 使用CPUA72×2+A53×4、1.8GHz 入力端子ビデオ&オーディオ:HDMI IN×2、MAX 4 K @ 30 Hz、LINE IN×1 スピーカー16W ラウドスピーカー × 2 内蔵 OSAndroid 11.0 出力端子ビデオ&オーディオ:HDMI OUT×1、MAX 4K @ 60 Hz、LINE OUT×1 関連資料(1.18MB) バックライトDLED BluetoothBluetooth 5.0 までのバージョンに対応するサポートBLE(Bluetooth Low Energy)モジュール内蔵 使用湿度(%RH)10~90 画角120°(対角)、110°(水平)、66°(垂直) 待機電力(W)0.5 カメラ仕様カメラ機能:Android システムと OPS 間でスマート切り替え、歪曲収差:6%以下、カメラ解像度比:最大4K ピクセル内蔵カメラ:8MP 内蔵マイク無指向性 6 アレイ レイアウト、機能:エコー削減及びスマートノイズキャンセル、音声距離:8m、サンプリングレート:32K、マイクサンプリングレート:16ビット 色深度10bit(10.7億色) ストレージ64GB リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)350 材質(ガラス)AG スムーズガラス
1台
649,800 税込714,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファースト(ディスプレイ)黒板Aサイン
グッドデザインな黒板Aサイン。
表示サイズ(mm)300×760 質量(kg)2.8 材質(本体)ABS 樹脂(耐候グレード) 備考マグネット使用不可 種類チョーク用ブラックシート両面付き
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

※本商品は車上でのお渡しとなります。予めご了承ください。
1台
559,800 税込615,780
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Google EDLAの認証を取得し、Google PlayストアやGoogle Workspace for Education のソリューションをご利用いただける多機能電子黒板。 。また、カメラとマイクが標準搭載されているため、オンライン会議にも使用可能。手書きした文字を自動でテキスト化します。板書書きの体裁を気にすることなく、テンポよく書き込んでお使いいただけます。電子黒板機能は、書き込み内容を本体内蔵メモリーやUSBメモリーにデータ保存可能。USBメモリーやメール添付にてデータ共有できるため、紙の資料廃止を促進しペーパーレス化に貢献、見直しや管理が楽になります。”レグザキャンバス”に映る画面を録画・保存して、授業の記録や、解説動画の制作やビデオ会議なども、録画することが可能です。また、内蔵マイクを介した会話の録音も可能です。
付属品スタイラスペン (4本)/HDMIケーブル (3m) (1本)/Type-Cケーブル (1m)PD65W対応品 (1本)/タッチパネル専用USBケーブル (3m)(1本)/電源コード /リモコン /電池(リモコン用) (単4×2本)/取扱説明書(取付ガイド) /保証書 /壁取付金具 消費電力(W)定格動作時 :290、標準動作時 :180、エコモード動作時 :80 表面処理ノングレア(非光沢) 強化ガラス 本体質量(kg)34.5 入力電圧(V)AC100±10% (50/60Hz) 対応Googleソリューション:Play ストア/Classroom/Jamboard/Meet/ドライブ/Gmail/Map/ドキュメント/スプレッドシート/スライド/Google TV 機能ペンアプリ:ホワイトボードペン機能 / 描画書き込みペン機能 / 付箋 / QRシェア / 定規分度器 / OCR機能 / 背景変更、ブラウザ機能:対応、オフィス互換機能: 対応、スクリーンシェア: 対応、PDFの閲覧: 対応、タブレットPCモード: 対応、スクリーンミラーリング: 対応 (Windows / Android / iOS)、簡易自動サイネージ: 対応(アプリのダウンロードが必要)、簡易タイマー機能: 対応、マルチメディア再生:本体メモリー/USB、メモリー動画→Mpeg4、静止画→JPEG/PNG/BMP、録画・録音機能 :対応、WEB会議機能 :対応 連続運転時間(h)1日当たり16 コントラスト比1200:1 液晶パネル4K 視野角水平178°/垂直178° 取付金具VESA 4点留め(ピッチ600(H)×400(V)mm) 設置方法横置きのみ 入力端子HDMI入力 ×3、USB3.0 ×3、USB3.1(Type-C) ×1 (PD65W対応)、USB2.0(タッチ入力用) ×1 スピーカー15W+15W + サブウーファー20W内蔵 (50W) 使用環境条件温度:5~40℃、湿度:20~80%(結露のないこと) 画面サイズ65型 出力端子DIGITAL VIDEO OUT ×1、DIGITAL AUDIO OUT×1、HEAD PHONE ×1 画素数3840×2160(水平×垂直) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式タッチセンサー方式:赤外線スキャン方式、最大タッチポイント:20点、ペンツール:専用ペン + 指、ペンアプリ:内蔵、USB接続によるタッチ適用OS:Windows 10~11 / Mac OSX / Linux / Android4.3以上 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1488×935×102 画面寸法(mm)1428×804 入出力端子LAN× 1 輝度(cd/m2)500
1台
650,000 税込715,000
3日以内出荷

付属品スタイラスペン (4本)/HDMIケーブル (3m) (1本)/Type-Cケーブル (1m)PD65W対応品 (1本)/タッチパネル専用USBケーブル (3m)(1本)/電源コード /リモコン /電池(リモコン用) (単4×2本)/取扱説明書(取付ガイド) /保証書 /壁取付金具 消費電力(W)定格動作時 :290、標準動作時 :180、エコモード動作時 :80 表面処理ノングレア(非光沢) 強化ガラス 本体質量(kg)34.5 入力電圧(V)AC100±10% (50/60Hz) 対応Googleソリューション:Play ストア/Classroom/Jamboard/Meet/ドライブ/Gmail/Map/ドキュメント/スプレッドシート/スライド/Google TV 機能ペンアプリ:ホワイトボードペン機能 / 描画書き込みペン機能 / 付箋 / QRシェア / 定規分度器 / OCR機能 / 背景変更、ブラウザ機能:対応、オフィス互換機能: 対応、スクリーンシェア: 対応、PDFの閲覧: 対応、タブレットPCモード: 対応、スクリーンミラーリング: 対応 (Windows / Android / iOS)、簡易自動サイネージ: 対応(アプリのダウンロードが必要)、簡易タイマー機能: 対応、マルチメディア再生:本体メモリー/USB、メモリー動画→Mpeg4、静止画→JPEG/PNG/BMP、録画・録音機能 :対応、WEB会議機能 :対応 連続運転時間(h)1日当たり16 コントラスト比1200:1 液晶パネル4K 視野角水平178°/垂直178° 取付金具VESA 4点留め(ピッチ600(H)×400(V)mm) 設置方法横置きのみ 入力端子HDMI入力 ×3、USB3.0 ×3、USB3.1(Type-C) ×1 (PD65W対応)、USB2.0(タッチ入力用) ×1 スピーカー15W+15W + サブウーファー20W内蔵 (50W) 使用環境条件温度:5~40℃、湿度:20~80%(結露のないこと) 画面サイズ75型 出力端子DIGITAL VIDEO OUT ×1、DIGITAL AUDIO OUT×1、HEAD PHONE ×1 画素数3840×2160(水平×垂直) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式タッチセンサー方式:赤外線スキャン方式、最大タッチポイント:20点、ペンツール:専用ペン + 指、ペンアプリ:内蔵、USB接続によるタッチ適用OS:Windows 10~11 / Mac OSX / Linux / Android4.3以上 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1488×935×102 画面寸法(mm)1428×804 入出力端子LAN× 1 輝度(cd/m2)500
1台
750,000 税込825,000
3日以内出荷

ジョイテック電子黒板 白板家
エコ商品
板面の記載内容をパソコン・スマートフォン・タブレットに画像データとして保存可能です。マーカー・イレーザーをそのまま使用可能です。ホワイトボードの板面は耐久性に優れ、書きやすく、消しやすいホーロー製です。
用途グリーン購入法適合製品 グリーン購入法適合
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VB002 Vboard バーチャル電子黒板 学而社 動画あり
モニターやプロジェクターを手軽にタッチパネル化。本体はわずか43gで手軽に持ち運びが可能です。Office各種・JPEG・PNG・BMP・PDF対応。録画機能ありで音声も保存可能。すぐに世界中に共有可能。
仕様CMOS:OV7725 寸法(mm)カメラ:43×42.6×42 質量(g)カメラ:43.2、ペン:24.2 電源ペン:単4電池×2個 レンズ2.8mm、角度:95
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

頑丈なスチール面です。 アルミ枠で強度を増しています。 黒板消し+チョーク3本付です。 裏面に折りたたみ式スタンド付です。 収納ケース付です。 書きやすい暗線入りです。 持ち運びに便利な取手付です。 マグネットが使用できます。 材質 表面:スチール 裏面・フレーム:アルミ スタンド:スチール 取手・角部:ABS樹脂
用途現場記録写真撮影に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Hikvisionのインタラクティブフラットパネルは、タッチ操作、HD表示、ビデオ処理、ネットワーク通信、 インタラクティブ制御、音声制御などの最新技術を搭載した新しい製品です。教室や会議、オンライン授業、研修センターなどで幅広く活用できます。解像度3840 × 2160のUHD 4Kディスプレイ。グレアやブロッキングを防ぐ設計で、スムーズな操作が可能です。コスト削減と使いやすさを考慮したAndroidおよびWindows(オプション)のデュアルシステム対応可能。 ビデオ会議はWindowsシステムで行うことで、より良いユーザー体験が得られます。高速な応答性で、最大50点のタッチ操作が可能。スムーズな書き心地を実現します。ネットワークスイッチモジュールを内蔵しているため、別途ハブを用意する必要がありません。強化ガラスとインテリジェントな温度管理機能を備えたオールインワン設計で、環境に配慮し、 安全性も確保しています。また、ブルーライト保護機能も搭載しています。EDLA認定
付属品壁掛け金具、フック、ユーザーマニュアル、タッチペン、パッキングリスト、タッチUSBケーブル(3M)、HDMIケーブル(2.0対応、3.5M)、電源ケーブル 定格寿命(時間)50000 ガラス部表面ガラス:アンチグレアガラス、ガラス接着方法:ゼロラミネーション 透過率(%)88 ± 3 使用電源(V)AC100~240(50/60Hz) メモリー8GB コントラスト比5000:1 (静的)/30000:1 (動的) プロセッサー(GHz)Quad-core Cortex-A76 × 4(2.4)、quad-core Cortex-A55 × 4(1.8) 解像度3840×2160@60Hz 表示可能色数1.07 G 変色範囲(%)72 NTSC (CIE1931) (Typ.) スピーカー2×20W+25W 動作温度(℃)0~40(32 °F~104°F) OSアンドロイド13.0 強度ガラス:9H(鉛筆硬度)、7(モース) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式赤外線遮断検出方式 バックライトDLED Bluetooth内蔵のBLE(Bluetooth Low Energy)モジュールはBluetooth 5.1に対応 動作湿度(%RH)10~90 アスペクト比16:9 パネルVA 稼働時間(時間)7×16 色深度10 bit 待機時消費電力(W)≦0.5 ストレージ128GB NFCAndroidスマートフォンによる画面ミラーリングに対応 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)400 応答時間(ms)5
1個
429,800 税込472,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネット付きです。
用途ホワイトボード・黒板兼用の黒板消し マグネット 材質本体:ABS樹脂、綿 寸法(mm)112×44×29 質量(g)19 タイプ黒板、ホワイトボードの兼用タイプ
1個
219 税込241
当日出荷

Hikvisionのインタラクティブフラットパネルは、タッチ操作、HD表示、ビデオ処理、ネットワーク通信、 インタラクティブ制御、音声制御などの最新技術を搭載した新しい製品です。 。教室や会議、オンライン授業、研修センターなどで幅広く活用できます。解像度3840 × 2160のUHD 4Kディスプレイ。グレアやブロッキングを防ぐ設計で、スムーズな操作が可能です。コスト削減と使いやすさを考慮したAndroidおよびWindows(オプション)のデュアルシステム対応可能。 ビデオ会議はWindowsシステムで行うことで、より良いユーザー体験が得られます。高速な応答性で、最大50点のタッチ操作が可能。スムーズな書き心地を実現します。ネットワークスイッチモジュールを内蔵しているため、別途ハブを用意する必要がありません。強化ガラスとインテリジェントな温度管理機能を備えたオールインワン設計で、環境に配慮し、 安全性も確保しています。また、ブルーライト保護機能も搭載しています。EDLA認定
付属品壁掛け金具、フック、ユーザーマニュアル、タッチペン、パッキングリスト、タッチUSBケーブル(3M)、HDMIケーブル(2.0対応、3.5M)、電源ケーブル 定格寿命(時間)50000 ガラス部表面ガラス:アンチグレアガラス、ガラス接着方法:ゼロラミネーション 透過率(%)88 ± 3 使用電源(V)AC100~240(50/60Hz) メモリー8GB コントラスト比5000:1 (静的)/30000:1 (動的) プロセッサー(GHz)Quad-core Cortex-A76 × 4(2.4)、quad-core Cortex-A55 × 4(1.8) 解像度3840×2160@60Hz 表示可能色数1.07 G 変色範囲(%)72 NTSC (CIE1931) (Typ.) スピーカー2×20W+25W 動作温度(℃)0~40(32 °F~104°F) OSアンドロイド13.0 強度ガラス:9H(鉛筆硬度)、7(モース) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式赤外線遮断検出方式 バックライトDLED Bluetooth内蔵のBLE(Bluetooth Low Energy)モジュールはBluetooth 5.1に対応 動作湿度(%RH)10~90 アスペクト比16:9 パネルVA 稼働時間(時間)7×16 色深度10 bit 待機時消費電力(W)≦0.5 ストレージ128GB NFCAndroidスマートフォンによる画面ミラーリングに対応 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)400 応答時間(ms)5
1個
489,800 税込538,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工事用の撮影用黒板です。ビューボードは書き消し出来るカラー鋼板で木製より丈夫で長持ちします。付属のキットパスは固形マーカーなので揮発する事がありません。また、粉が出ないので衛生的です。
用途工事箇所の撮影用に。 寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×600×16 仕様取手付、立て掛け式 付属品キットパス×1本、消し具×1個 トラスコ品番184-1869 材質表示板面:ビューボード、フレーム:アルミ、取手:スチール、プラスチック 質量(kg)2 文字内容工事件名・工事場所・施工者
1枚
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ホワイトボード用の消し具です。ゴムマグネット付なので、ホワイトボードに固定できます。水性ペンが2本収納できます。
トラスコ品番739-4951 材質プラスチック(ゴムマグネット付) 寸法(mm)90×60×25 摘要ホワイトボード用 質量(g)45
1個
619 税込681
当日出荷

工事用の撮影用黒板です。ビューボードは書き消し出来るカラー鋼板で木製より丈夫で長持ちします。付属のキットパスは固形マーカーなので揮発する事がありません。また、粉が出ないので衛生的です。
用途工事箇所の撮影用に。 トラスコ品番183-7054 セット内容キットパス×1本、消し具×1個 材質表示板面:ビューボード フレーム:アルミ 取手:スチール、プラスチック 質量(kg)2 (板面)緑 寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×600×16 表示内容工事名 工種 測点
1枚
9,998 税込10,998
翌々日出荷

チョークでの書き消し可能です。マグネットタイプで取り外しも簡単、黒板ができます。
用途黒板作製 取付け方法マグネット 仕様表面:緑エンボス 幅(mm)1020 厚さ(mm)0.8 長さ(m)10
1本
49,980 税込54,978
5日以内出荷

60~70インチ、80kgまでの電子黒板に対応の電動昇降式スタンドです。 画面の中心が1150~1550ミリの間で高さ調整可能です。 大人数・部屋全体に見せるときは高くして、小学3年生がタッチする時は低くするなど便利にお使いいただけます。
付属品TV取付ネジ、組立工具 材質スチール 質量(kg)69 ブラック 取付ピッチVESA W100~800×H100~400mm 耐荷重(kg)80 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1010×1280~1680×750 機能防振パット機能有り キャスター径(Φmm)100(後輪ダブルストッパー付き) 棚板耐荷重(kg)10まで(1枚標準添付) ディスプレイ縦横設置可能 中心高さ(mm)1150~1550 棚板高さ調整(mm)100ピッチ 2段階調整 高さ調節昇降ストローク400mm 無段階調整 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)425×150 ディスプレイサイズ(目安)60~70
1個
219,800 税込241,780
8日以内出荷

工事用の撮影用黒板です。ビューボードは書き消し出来るカラー鋼板です。別売のビューボード専用の固形ペン「373-89 キットパス」で書き消しできます。別売の「373-89 キットパス」は付属の消し具、又は固く絞った水濡れ雑巾で拭き取る事ができ、チョークのように粉が出ないので安全です。ビューボードは木製より丈夫で長持ちします。
用途工事箇所の撮影用に。 トラスコ品番106-4845 材質ビューボード 摘要縦型、立てかけ式、キットパス(ペン)、消し具付 質量(g)2000 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×20 表示内容工事名・工種・測点
1枚
9,998 税込10,998
翌々日出荷

アルミメッキ鋼板の上に独自のガラス被膜(40~80μ)を焼付けたホーロー鋼板を使用した黒板。耐久性、視覚性、書き味・消去性に優れています。
仕様吊具:有 付属品黒板拭(小)1個 厚さ(mm)55 タイプ 材質(表面)アルミホーロー グリーン購入法適合 面数片面
1台
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミメッキ鋼板の上に独自のガラス被膜(40~80μ)を焼付けたホーロー鋼板を使用した黒板。耐久性、視覚性、書き味・消去性に優れています。書く時に大変便利な50mm方眼の暗線入。
仕様吊具:有 付属品黒板拭(小)1個 厚さ(mm)78 高さ(mm)909 タイプ緑(暗線入) 材質(表面)アルミホーロー グリーン購入法適合 取扱説明書(5.3MB) 面数片面
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷

きれいに消せる黒板拭き。 チョークボード用ラーフルは、内部の構造にも気を使いスポンジが表面の布を裏側からくい破らないような工夫がしてあり、とても長持ちして経済的です。
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホワイトボードの文字をスッキリときれいに消せます。
仕様ホワイトボード用
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


作業ズボンのサイドポケットに入るスマートフォンサイズで携帯に便利です。グリップにはシリコン樹脂カバーを装着し、手触り良く滑り止めにもなり雨にも強いです。ホワイトボードと黒板の2面タイプで必要に応じて使い分けが出来ます。両面マグネット対応なのでテプラなどで作成したマグネットシートも取付が出来ます。
用途現場が広域な商業施設やビル・マンションなどでは多量の記録写真を撮る現場が頻発します。施工前・施工後・着工前・着工後など簡単な題目だけの記録写真が撮れます。 材質ボード:アクリル・スチール 伸縮棒:ステンレス・シリコン樹脂 寸法(mm)ボード:160×80×2
1個
949 税込1,044
当日出荷