カテゴリ

  • 塗料(16)
  • 物流用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 安全保護具(5)
  • 空調・電設資材(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)

「黒染め 塗料」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒染めワイヤロープ 4mm×10m 大綱黒染めワイヤロープ 4mm×10m大綱
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷
光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。
用途舞台設備、意匠質量(kg)0.55長さ(m)10表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成6×7破断荷重(kg)93.3
黒染めワイヤロープ 4mm×30m 大綱黒染めワイヤロープ 4mm×30m大綱
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。
用途舞台設備、意匠質量(kg)1.65長さ(m)30表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成6×7破断荷重(kg)93.3
黒染めワイヤロープ 4mm×50m 大綱黒染めワイヤロープ 4mm×50m大綱
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。
用途舞台設備、意匠質量(kg)2.75長さ(m)50表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成6×7破断荷重(kg)93.3
黒染めワイヤロープ 4mm×20m 大綱黒染めワイヤロープ 4mm×20m大綱
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。
用途舞台設備、意匠質量(kg)1.1長さ(m)20表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成6×7破断荷重(kg)93.3
黒染めワイヤロープ 4mm×40m 大綱黒染めワイヤロープ 4mm×40m大綱
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。
用途舞台設備、意匠質量(kg)2.2長さ(m)40表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成6×7破断荷重(kg)93.3
黒染めワイヤロープ 4mm×100m 大綱黒染めワイヤロープ 4mm×100m大綱
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷
光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。
用途舞台設備、意匠質量(kg)5.5長さ(m)100表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成6×7破断荷重(kg)93.3
ハイブラックS オーデックハイブラックSオーデック
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
脱脂したワークを常温で1~3分浸漬するだけで鉄鋼の着色ができます。不燃性、無臭で、特別な設備を必要としませんので手軽に作業が可能です。黒染層は極薄(0.2μm)で寸法精度に影響を与えません。鋳物、焼結金属、鋳造品、熱処理した工具鋼も黒染できます。
仕様●容量:1Lアズワン品番65-8312-60危険物の類別非危険物
強密着性の薄膜黒色塗料 ブラックシールプラス オーデック強密着性の薄膜黒色塗料 ブラックシールプラスオーデック
3,490税込3,839
1本(420mL×1本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
液だれしにくい極薄で硬い艶消しの黒色被膜を形成します。塗膜は下地に強く密着し、水や薬剤から金属を守ります。特化則、PRTR規制に該当しません。
用途鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅などの金属製品やプラスチックの黒染塗装および防錆。加温黒染、黒アルマイト、黒メッキ製品のタッチアップ補修塗装(艶消し)。成分樹脂ワニス、カーボンブラック容量(mL)420(エアゾール)硬さ【塗膜】2H耐熱温度(℃)上限90膜厚(μm)5~10程度(1回薄塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)1~2
常温黒染剤 イージーブラック オーデック常温黒染剤 イージーブラックオーデック
10,980税込12,078
1個(1L)
当日出荷
組み上った機械の一部を黒染するときや、黒染した部品を後加工して生地のでた部分を黒染するときなどに塗布で用いる鉄鋼用の常温黒染剤です。鉄鋼用タッチアップ黒染剤ハケぬりで簡単に黒染できます。寸法、精度に変化はありません。何年でも保存できます。不燃性です。臭気はほとんどありません。
仕様黒染できるもの:鉄鋼、鋳鉄、黒染できないもの:非鉄金属、ステンレス液色青緑色pH1~3比重1.1(20℃)危険物の類別非危険物
簡易な黒染スプレー ブラックシール オーデック簡易な黒染スプレー ブラックシールオーデック
3,500税込3,850
1本(420mL×1本)ほか
当日出荷
鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅、真鍮などが、スプレーで簡単に「黒染」できます。色調はつや消しの黒です。少量部品の黒染、補修、試作、組立後の黒染、反射防止コートなどいろいろとお役立てください。黒染処理といいますと、前後処理を含めて面倒な準備や工程を考えますが、ブラックシールはスプレーして3~5分で乾燥、極薄で硬い黒染皮膜を形成して黒染が完了します。スプレー時のダレ落ちはありません。黒染皮膜は、金属地に強く密着し、耐水、耐腐食性があって、はがれもありません。
用途少量の鉄鋼、ステンレス、アルミニウム部品の黒染と防錆黒染した鉄鋼製品、部品の補修ブラックアルマイト処理をしたアルミニウム製品の補修と補色容量(mL)420(エアゾール)硬さ【塗膜】2H膜厚(μm)5~10(目安)潤滑性ブラックシールの黒染皮膜には潤滑性はありません。 潤滑性のある黒染皮膜が必要 なときは、グラファイト (黒鉛)のコーティング剤 「ブラックルブ」をご使用ください。噴射剤DME危険等級溶剤芳香族炭化水素溶剤、アルコール危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類耐食性耐食性 (防錆力) は、 前処理(脱脂、 除錆など)、 処理の結果 (黒染皮膜の厚さなど)、 処理ワークの置かれる環境により異なりますが、 半年くらいを標準にお考えください。危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)2~4
常温黒染剤 ハイブラック・S オーデック常温黒染剤 ハイブラック・Sオーデック
10,980税込12,078
1個(1L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
化学反応により鉄鋼部品を 美しい黒色に仕上げる簡易黒染め剤です。常温で誰でも簡単に加工でき、黒染めが必要な時だけ手軽に着色できる簡易黒染め剤です。 脱脂したワークを常温で1~3分浸漬するだけで鉄鋼の着色ができます。不燃性、無臭で、特別な設備を必要としませんので手軽に作業が可能です。 黒染層は極薄(約0.2μm)で寸法精度に影響を与えません。 鋳物、焼結金属、鋳造品、熱処理した工具鋼も黒染できます。
用途工作機器などの部品、ゴムやプラスチックが付いた部品、寸法精度を要求される精密部品の簡易黒染め。液色青緑色対応2~5(m2/L)pH原液 1主成分リン酸、硝酸、亜鉛化合物危険物の類別非危険物
イージーブラック オーデックイージーブラックオーデック
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
組みあがった機械の一部を黒染めするときや、黒染めした部品を後加工して生地の出た部分を黒染めするときなどに塗布で用いる、短時間で反応する鉄鋼用の常温黒染剤です。HRC60までの熱処理済みの特殊鋼も黒染できます(原液使用)。
仕様●容量:1Lアズワン品番65-8312-63危険物の類別非危険物
ハイブラックS オーデックハイブラックSオーデック
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
脱脂したワークを常温で1~3分浸漬するだけで鉄鋼の着色ができます。不燃性、無臭で、特別な設備を必要としませんので手軽に作業が可能です。黒染層は極薄(0.2μm)で寸法精度に影響を与えません。鋳物、焼結金属、鋳造品、熱処理した工具鋼も黒染できます。
仕様●容量:1ガロン(≒3.8L)アズワン品番65-8312-61危険物の類別非危険物
ブラックシール(エアゾール) オーデックブラックシール(エアゾール)オーデック
169,800税込186,780
1箱(48本)
5日以内出荷
鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅、真鍮などの表面にスプレーするだけで、約5~10μmの本格的な「艶消し」黒色皮膜を形成します。耐蝕、耐水性があり、石油溶剤や油の影響を受けません (シンナー系の溶剤には耐性がありません)。また、半年程度(室内)の防錆効果があります。少量部品の黒染、補修、試作、組立後の黒染、ブラックアルマイト処理後のピンホール補修等、幅広くお役立てください。
仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級アズワン品番65-8312-58危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4320mL危険物の性状非水溶性
イージーブラック オーデックイージーブラックオーデック
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
組みあがった機械の一部を黒染めするときや、黒染めした部品を後加工して生地の出た部分を黒染めするときなどに塗布で用いる、短時間で反応する鉄鋼用の常温黒染剤です。HRC60までの熱処理済みの特殊鋼も黒染できます(原液使用)。
仕様●容量:1ガロン(≒3.8L)アズワン品番65-8312-64危険物の類別非危険物
ブラックシール(エアゾール) オーデックブラックシール(エアゾール)オーデック
21,980税込24,178
1箱(6本)
5日以内出荷
鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅、真鍮などの表面にスプレーするだけで、約5~10μmの本格的な「艶消し」黒色皮膜を形成します。耐蝕、耐水性があり、石油溶剤や油の影響を受けません (シンナー系の溶剤には耐性がありません)。また、半年程度(室内)の防錆効果があります。少量部品の黒染、補修、試作、組立後の黒染、ブラックアルマイト処理後のピンホール補修等、幅広くお役立てください。
仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級アズワン品番65-8312-57危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量540mL危険物の性状非水溶性
ブラックシール・プラス エアゾール 6本入 オーデックブラックシール・プラス エアゾール 6本入オーデック
21,980税込24,178
1箱(6本)
5日以内出荷
鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅などの金属製品やプラスチックの黒色塗装や防錆、加温黒染、黒アルマイト、黒メッキ製品のタッチアップ補修塗装(艶消し)にご使用ください。液だれしにくい極薄で硬い艶消しの黒色被膜を形成します。塗膜は下地に強く密着し、水や薬剤から金属を守ります。特化則、PRTR規制に該当しません。
仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級アズワン品番65-8312-59危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量480mL危険物の性状非水溶性
ガスケットスクレーパー ラングツールズガスケットスクレーパーラングツールズ
4,198税込4,618
1本
当日出荷
ハンドルの末端部にはキャップが付いており、ハンマーで叩くことができます。 ハンドルは握りやすく、且つ滑りにくく設計されています。 焼入合金鋼を黒染め処理している為、耐久性が高く、永く使用できます。
用途パッキン等の剥がし作業、塗料やサビ剥がしに。材質ブレード部:焼入合金鋼、ハンドル部:樹脂
ブラックガードスプレー 友和ブラックガードスプレー友和
2,998税込3,298
1本(420mL)
5日以内出荷
速乾性黒染め着色スプレー。(マットタイプ) あらゆる金属に対しての簡易型黒染着色。
用途正規の黒染め処理に時間が掛けられない場合や黒染め処理後の修正箇所に、ツヤ消しの黒塗装にブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mLRoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性
電工プロツールホルダー(ペンチ・カッター親子吊) DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロツールホルダー(ペンチ・カッター親子吊)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
高級黒牛ヌメ革使用のツールホルダー! 製造、染色、型押し、裁縫の全てを日本の職人の手で仕上げました。 高級牛ヌメ表革を黒色本染め。 一枚革の使用で、薄い皮を接着したものに比べて軽量。 コバ(革の切断面)前面に、水漏れ、摩擦を防ぐ特殊塗料をコーティング。
質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×225
クロゾメリキッド TRUSCOクロゾメリキッドTRUSCO(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1缶(4L)
当日出荷
常温下の浸漬で、短時間で黒染(つや消し)仕上げができます。小規模な装置でできるため、少量部品をときどき黒染めするような時に便利です。
用途少量部品の黒染め。鉄・鋳鉄・鋼用。(ステンレス・アルミニウム・真ちゅうには使用できません)主な用途鉄部主成分硫酸ニッケル、リン酸、水トラスコ品番489-6572質量(kg)4.4使用温度範囲(℃)10~30危険物の類別非危険物
電工プロハンマーホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロハンマーホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高級「黒牛ヌメ革」使用のハンマーホルダーフレキシブルに動いて体にフィットするヒンジ付高級牛ヌメ表革を黒色本染め一枚革の使用で、薄い革を接着したものに比べて軽量コバ(革の切断面)全面に、水濡れ・摩耗を防ぐ特殊塗料をコーティング
質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×45×230
電工プロドライバーホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロドライバーホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
高級「黒牛ヌメ革」使用のドライバーホルダー高級牛ヌメ表革を黒色本染め一枚革の使用で、薄い革を接着したものに比べて軽量コバ(革の切断面)全面に、水濡れ・摩耗を防ぐ特殊塗料をコーティング
電工プロナイフホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロナイフホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,980税込3,278
1個
3日以内出荷
高級「黒牛ヌメ革」使用のナイフホルダー高級牛ヌメ表革を黒色本染め一枚革の使用で、薄い革を接着したものに比べて軽量コバ(革の切断面)全面に、水濡れ・摩耗を防ぐ特殊塗料をコーティング
用途大型カッターナイフの収納に質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×25×200
電工プロ充電ドライバーホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロ充電ドライバーホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
高級「黒牛ヌメ革」使用の充電ドライバーホルダー充電ドライバーをピストルスタイルで収納OKリチウムイオン電池搭載のドライバーにも対応高級牛ヌメ表革を黒色本染め一枚革の使用で、薄い革を接着したものに比べて軽量コバ(革の切断面)全面に、水濡れ・摩耗を防ぐ特殊塗料をコーティング
質量(g)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×50×320
電工プロツールホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロツールホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から3日以内出荷
高級「黒牛ヌメ革」使用のツールホルダー高級牛ヌメ表革を黒色本染め一枚革の使用で、薄い革を接着したものに比べて軽量コバ(革の切断面)全面に、水濡れ・摩耗を防ぐ特殊塗料をコーティング
JIP590 リペアーペン ブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)JIP590 リペアーペン ブラックイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(30mL)
当日出荷
黒染め部分の補修用に開発され、優れた密着性を有するペン型の補修塗料です。はがれた部分をなぞり簡単に補修ができます。耐油性に優れた特殊エポキシ樹脂を使用。密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。
用途ワイパーアームなどのワンタッチ補修(ペンタイプ)黒染め部品の補修など付属品替え芯1コ種類黒色補修塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
黒染めスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)黒染めスプレーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(36件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(420mL)
当日出荷
薄膜できれいな黒色に仕上がります。 高濃度のグラファイトと密着性の良い樹脂を配合。 密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ等の金属及びジュラコン(R)、ABS樹脂の黒染め塗装主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス使用温度範囲常温耐熱温度(℃)150(連続使用100)硬化時間(分)約20塗布面積(m2)1.5指触乾燥時間(分)2~3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
αクロゾメスプレー TRUSCOαクロゾメスプレーTRUSCO(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(420mL)
当日出荷
鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などの金属部品の黒染着色剤(つや消し)です。黒染処理されたパーツの補修に。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などのあらゆる金属の黒染めに。黒色主な用途鉄部主成分樹脂、顔料仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)トラスコ品番121-1439使用温度範囲常温危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
スプレーブラッセン ファインケミカルジャパンスプレーブラッセンファインケミカルジャパン(117件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(420mL)
当日出荷
超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
用途あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。成分ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル特性耐水、耐油、耐熱トラスコ品番361-0276耐熱温度(℃)約400主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス膜厚(μm)2~3鉛筆硬度3H密着性(初期)100/100(煮沸水2時間)100/100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら