カテゴリ

  • メカニカル部品(2,070)
    • スタンダード(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,438)
  • ねじ・ボルト・釘(922)
  • 機構部品(467)
  • 作業工具(145)
  • 物流用品(30)
  • 切削工具(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • TRUSCO(70)
  • 岩田製作所(62)
  • 黒田精工(1,512)
  • 大阪魂(540)
  • KHK(小原歯車工業)(438)
  • エスコ(322)
  • ナベヤ(244)
  • BONDHUS(79)
  • KANA(片山チエン)(58)
  • 青木精密工業(29)
  • 大綱(29)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(27)
  • 日産ネジ(25)
  • 日本パワーファスニング(21)
  • ハーフェレ(13)
  • 互省製作所(12)
  • コノエ(10)
  • サイマコーポレーション(10)
  • アンウェイジャパン(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(531)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「黒染め 表面処理」の検索結果

3,658件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒染めワイヤロープ 4mm×10m 大綱黒染めワイヤロープ 4mm×10m大綱
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷
光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。
用途舞台設備、意匠質量(kg)0.55長さ(m)10表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成6×7破断荷重(kg)93.3
黒染めワイヤロープ 4mm×30m 大綱黒染めワイヤロープ 4mm×30m大綱
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。
用途舞台設備、意匠質量(kg)1.65長さ(m)30表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成6×7破断荷重(kg)93.3
黒染めワイヤロープ 4mm×50m 大綱黒染めワイヤロープ 4mm×50m大綱
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。
用途舞台設備、意匠質量(kg)2.75長さ(m)50表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成6×7破断荷重(kg)93.3
黒染めワイヤロープ 4mm×20m 大綱黒染めワイヤロープ 4mm×20m大綱
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。
用途舞台設備、意匠質量(kg)1.1長さ(m)20表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成6×7破断荷重(kg)93.3
黒染めワイヤロープ 4mm×40m 大綱黒染めワイヤロープ 4mm×40m大綱
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。
用途舞台設備、意匠質量(kg)2.2長さ(m)40表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成6×7破断荷重(kg)93.3
黒染めワイヤロープ 4mm×100m 大綱黒染めワイヤロープ 4mm×100m大綱
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷
光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。
用途舞台設備、意匠質量(kg)5.5長さ(m)100表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成6×7破断荷重(kg)93.3
平歯車 B形 KANA(片山チエン)平歯車 B形KANA(片山チエン)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
汎用性の高い平歯車。
用途一般産業機械・大型機械装置などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 B形 KANA(片山チエン)平歯車 B形KANA(片山チエン)
859税込945
1個
翌々日出荷
歯幅が薄い平歯車。 軸穴・ねじ穴加工を行った完成品。
用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応モジュール(mm)0.8
コンビネーションラチェットレンチセット SATAコンビネーションラチェットレンチセットSATA
15,980税込17,578
1セット
翌日出荷
レンチラック付きで持ち運び、吊り下げ収納にも柔軟に対応できます。薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。仕様黒染処理により、錆びにくいです。付属品レンチラックトラスコ品番679-3451セット内容8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19材質クロムバナジウム鋼、表面処理:黒染
広口モンキーレンチ 黒染 SATA広口モンキーレンチ 黒染SATA
1,998税込2,198
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
広口ワイドなデザインです。ローレット加工により、フィット感が増し、調整が簡単です。刻印マークの目盛が付いており識別しやすいです。腐食に強い黒色酸化メッキ仕上げです。
用途メンテナンス用。仕様グリップなし材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:黒染めブラック
サークルギヤ KANA(片山チエン)サークルギヤKANA(片山チエン)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
歯数が多く、内径を加工した平歯車。
用途ミッション等減速率の高い製品に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N9級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
CP丸ラックギヤ KANA(片山チエン)CP丸ラックギヤKANA(片山チエン)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
円形状のCPラックギヤ。
用途ラックを上下に動かし、昇降機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリカルラックギヤ KANA(片山チエン)ヘリカルラックギヤKANA(片山チエン)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ヘリカル形状(歯が斜めに配置)によりKFラックギヤに比べて、静粛性に優れ、強度が高いラックギヤ。 100タイプ(全長95mm)は合わせラックとしてもお使いいただけます。
用途搬送装置や工作機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼全長(mm)500表面処理黒染ねじれ角15°熱処理歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯直角圧力角20°歯面硬度HB210以下歯車基準断面歯直角モジュール(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームギヤ KANA(片山チエン)ウォームギヤKANA(片山チエン)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
外周にネジが切られた歯車。 ウォームホイールと組み合わせ、回転方向を転換し、 高い減速比が設定可能です。
用途減速器・昇降機などに使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染歯形並歯歯直角圧力角20°(14°30′)歯面硬度HB200以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
歯研はすば歯車 B形 KANA(片山チエン)歯研はすば歯車 B形KANA(片山チエン)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度、耐摩耗性、静粛性に優れた歯車。
用途減速機・工作機械等高速回転を必要とする装置で使用。材質機械構造用合金鋼形状ボス有り表面処理黒染(歯部以外)ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N6級歯面硬度HRC50 ~ 60歯車基準断面軸直角RoHS指令(10物質対応)対応正面圧力角(°)20
焼入マイタギヤ KANA(片山チエン)焼入マイタギヤKANA(片山チエン)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
歯部に浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。
用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
マイタギヤ完成品 KANA(片山チエン)マイタギヤ完成品KANA(片山チエン)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
マイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。 焼入れしているため、強度・耐摩耗性が高いです。 マイタギヤは2個/1setでご使用ください。
用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 B形 KANA(片山チエン)平歯車 B形KANA(片山チエン)
599税込659
1個
翌々日出荷
歯幅が薄い平歯車。
用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
CP平歯車 B形 KANA(片山チエン)CP平歯車 B形KANA(片山チエン)
689税込758
1個
翌々日出荷
歯車回転移動距離を整数(mm)にしたCP平歯車。
用途産業機械・搬送装置に使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度(HB200以下)RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 A形 KANA(片山チエン)平歯車 A形KANA(片山チエン)
599税込659
1個
翌々日出荷
歯幅が薄い平歯車。
用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス無しモジュール1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
CP歯研平歯車 KANA(片山チエン)CP歯研平歯車KANA(片山チエン)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度・耐摩耗 性・静粛性に優れた歯車。 歯車回転移動長さを整数(mm)にしたCP平歯車。
用途精密産業機械・搬送装置などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染(歯部以外)圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N7級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 B形 完成品 KANA(片山チエン)平歯車 B形 完成品KANA(片山チエン)
689税込758
1個
翌々日出荷
歯幅が薄い平歯車。 軸穴・ねじ穴加工を行った完成品。
用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応モジュール(mm)1
ダイヤモンドバイスミニ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ダイヤモンドバイスミニIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
2,798税込3,078
1個
予約販売
精密作業を強力サポート!先端アヤメ形状でしっかりキャッチ!
用途各種整備、精密機械の組立、配線作業、ホビーなどに材質本体/クロームモリブデン鋼、柄部/PVCコーディング 表面処理/黒染め全長(mm)135質量(g)130機能2段階調整、ワイヤーカット機能付頭部厚(mm)5.5頭部長(mm)40切断能力(Φmm) 軟線1.5柄幅(mm)45口開き(mm)最大15パイプ外径(Φmm)3~15
黒染めワイヤロープ 3mmX50m 大綱黒染めワイヤロープ 3mmX50m大綱
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
質量(kg)1.05長さ(m)50表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)3構成6×7破断荷重(kg)536
黒染めワイヤロープ 3mmX40m 大綱黒染めワイヤロープ 3mmX40m大綱
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
質量(kg)0.84長さ(m)40表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)3構成6×7破断荷重(kg)536
黒染めワイヤロープ 3mmX30m 大綱黒染めワイヤロープ 3mmX30m大綱
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
質量(kg)0.63長さ(m)30表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)3構成6×7破断荷重(kg)536
黒染めワイヤロープ 3mmX100m 大綱黒染めワイヤロープ 3mmX100m大綱
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
質量(kg)2.1長さ(m)100表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)3構成6×7破断荷重(kg)536
黒染めワイヤロープ 3mmX20m 大綱黒染めワイヤロープ 3mmX20m大綱
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
質量(kg)0.42長さ(m)20表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)3構成6×7破断荷重(kg)536
黒染めワイヤロープ 3mmX10m 大綱黒染めワイヤロープ 3mmX10m大綱
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
質量(kg)0.21長さ(m)10表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)3構成6×7破断荷重(kg)536
ハイテンワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじハイテンワッシャー(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
31,870税込35,057
1ケース(300本)ほか
6日以内出荷
通常品のワッシャーでは変形してしまう六角穴付ボルトや強度区分8.8・10.9などの高強度六角ボルトと組み合わせて使用ができます。大きな力のかかる箇所や長穴などのワッシャーの掛かりが少ない部分でも使用できます。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。材質表面処理黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット 鉄 黒染め ラクテムフランジナット 鉄 黒染めラクテム
296税込326
1個
5日以内出荷
座金と六角ナットが一体になったフランジ付きのナットです。コストパフォーマンスに優れたスチール製の黒染め処理品です。
用途締結、締め付け、保持等に。材質S35C相当硬度HRC25-35表面処理黒染めねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/生地) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角穴付ボルト(鉄/生地) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
14,080税込15,488
1ケース(800本)ほか
4日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質表面処理黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(鉄/生地) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ六角穴付ボルト(鉄/生地) 半ねじ ケース販売八幡ねじ
14,280税込15,708
1ケース(240本)ほか
4日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質表面処理黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
黒染めワイヤロープ 5mmX100m 大綱黒染めワイヤロープ 5mmX100m大綱
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
質量(kg)8.75長さ(m)100表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)5構成6×7破断荷重(kg)1490
黒染めワイヤロープ 2mmX10m 大綱黒染めワイヤロープ 2mmX10m大綱
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
質量(kg)0.15長さ(m)10表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)2構成6×7破断荷重(kg)238
黒染めワイヤロープ 5mmX40m 大綱黒染めワイヤロープ 5mmX40m大綱
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
質量(kg)3.5長さ(m)40表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)5構成6×7破断荷重(kg)1490
黒染めワイヤロープ 2mmX40m 大綱黒染めワイヤロープ 2mmX40m大綱
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
質量(kg)0.6長さ(m)40表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)2構成6×7破断荷重(kg)238
黒染めワイヤロープ 5mmX50m 大綱黒染めワイヤロープ 5mmX50m大綱
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
質量(kg)4.375長さ(m)50表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)5構成6×7破断荷重(kg)1490
黒染めワイヤロープ 2mmX30m 大綱黒染めワイヤロープ 2mmX30m大綱
8,198税込9,018
1本
翌々日出荷
質量(kg)0.45長さ(m)30表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)2構成6×7破断荷重(kg)238
黒染めワイヤロープ 2mmX20m 大綱黒染めワイヤロープ 2mmX20m大綱
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷
質量(kg)0.3長さ(m)20表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)2構成6×7破断荷重(kg)238
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら