カテゴリ

  • 塗料(1)
    • 耐熱塗料(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
    • 離型スプレー(1)
  • 機構部品(555)
  • 作業工具(103)
  • ねじ・ボルト・釘(95)
  • メカニカル部品(83)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 制御機器(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ファインケミカルジャパン(2)
  • TRUSCO(15)
  • 岩田製作所(132)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(292)
  • ナベヤ(236)
  • BONDHUS(81)
  • KANA(片山チエン)(15)
  • エイト(10)
  • サイマコーポレーション(10)
  • 由良産商(7)
  • エニダイン(6)
  • 大喜多(6)
  • 八幡ねじ(5)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(4)
  • エンジニア(3)
  • 栃木屋(3)
  • OHSATO(大里)(3)
  • H&H(2)
  • CUSTOM KOBO(2)
主な用途
  • 鉄部(1)
  • 非鉄金属(1)
特性
  • 耐油(1)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 防水・耐水(1)
主成分
  • ウレタン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「黒染め」の検索結果

858件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平歯車 B形 KANA(片山チエン)平歯車 B形KANA(片山チエン)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
汎用性の高い平歯車。
用途一般産業機械・大型機械装置などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 B形 KANA(片山チエン)平歯車 B形KANA(片山チエン)
859税込945
1個
翌々日出荷
歯幅が薄い平歯車。 軸穴・ねじ穴加工を行った完成品。
用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応モジュール(mm)0.8
サークルギヤ KANA(片山チエン)サークルギヤKANA(片山チエン)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
歯数が多く、内径を加工した平歯車。
用途ミッション等減速率の高い製品に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N9級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
CP丸ラックギヤ KANA(片山チエン)CP丸ラックギヤKANA(片山チエン)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
円形状のCPラックギヤ。
用途ラックを上下に動かし、昇降機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリカルラックギヤ KANA(片山チエン)ヘリカルラックギヤKANA(片山チエン)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ヘリカル形状(歯が斜めに配置)によりKFラックギヤに比べて、静粛性に優れ、強度が高いラックギヤ。 100タイプ(全長95mm)は合わせラックとしてもお使いいただけます。
用途搬送装置や工作機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼全長(mm)500表面処理黒染ねじれ角15°熱処理歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯直角圧力角20°歯面硬度HB210以下歯車基準断面歯直角モジュール(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームギヤ KANA(片山チエン)ウォームギヤKANA(片山チエン)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
外周にネジが切られた歯車。 ウォームホイールと組み合わせ、回転方向を転換し、 高い減速比が設定可能です。
用途減速器・昇降機などに使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染歯形並歯歯直角圧力角20°(14°30′)歯面硬度HB200以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
歯研はすば歯車 B形 KANA(片山チエン)歯研はすば歯車 B形KANA(片山チエン)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度、耐摩耗性、静粛性に優れた歯車。
用途減速機・工作機械等高速回転を必要とする装置で使用。材質機械構造用合金鋼形状ボス有り表面処理黒染(歯部以外)ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N6級歯面硬度HRC50 ~ 60歯車基準断面軸直角RoHS指令(10物質対応)対応正面圧力角(°)20
焼入マイタギヤ KANA(片山チエン)焼入マイタギヤKANA(片山チエン)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
歯部に浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。
用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
マイタギヤ完成品 KANA(片山チエン)マイタギヤ完成品KANA(片山チエン)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
マイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。 焼入れしているため、強度・耐摩耗性が高いです。 マイタギヤは2個/1setでご使用ください。
用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 B形 KANA(片山チエン)平歯車 B形KANA(片山チエン)
599税込659
1個
翌々日出荷
歯幅が薄い平歯車。
用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
CP平歯車 B形 KANA(片山チエン)CP平歯車 B形KANA(片山チエン)
689税込758
1個
翌々日出荷
歯車回転移動距離を整数(mm)にしたCP平歯車。
用途産業機械・搬送装置に使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度(HB200以下)RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 A形 KANA(片山チエン)平歯車 A形KANA(片山チエン)
599税込659
1個
翌々日出荷
歯幅が薄い平歯車。
用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス無しモジュール1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
CP歯研平歯車 KANA(片山チエン)CP歯研平歯車KANA(片山チエン)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度・耐摩耗 性・静粛性に優れた歯車。 歯車回転移動長さを整数(mm)にしたCP平歯車。
用途精密産業機械・搬送装置などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染(歯部以外)圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N7級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 B形 完成品 KANA(片山チエン)平歯車 B形 完成品KANA(片山チエン)
689税込758
1個
翌々日出荷
歯幅が薄い平歯車。 軸穴・ねじ穴加工を行った完成品。
用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応モジュール(mm)1
ハイテンワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじハイテンワッシャー(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
31,870税込35,057
1ケース(300本)ほか
6日以内出荷
通常品のワッシャーでは変形してしまう六角穴付ボルトや強度区分8.8・10.9などの高強度六角ボルトと組み合わせて使用ができます。大きな力のかかる箇所や長穴などのワッシャーの掛かりが少ない部分でも使用できます。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。材質表面処理黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(鉄/生地) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角穴付ボルト(鉄/生地) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
14,080税込15,488
1ケース(800本)ほか
4日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質表面処理黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(鉄/生地) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ六角穴付ボルト(鉄/生地) 半ねじ ケース販売八幡ねじ
14,280税込15,708
1ケース(240本)ほか
4日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質表面処理黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ(ショートタイプ) BONDHUS六角棒レンチ(ショートタイプ)BONDHUS
119税込131
1本
翌日出荷
表面はプロガード加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。プロテニアム合金鋼使用のハイトルク六角レンチです。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。トラスコ品番810-8347材質プロテニアム[[TM上]]特殊合金、表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め)全長(mm)78黒染め対辺(mm)5対辺寸法(mm)5首下長(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト M10 ニューストロング販売スタッドボルト M10ニューストロング販売
339税込373
1本
翌々日出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け。トラスコ品番398-8759セット内容単品材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC25±5)、黒染仕上げ全長(mm)130ねじ長さ(mm)32ねじ寸法M10RoHS指令(10物質対応)対応
Tハンドルボールポイント六角棒レンチ セット TRUSCOTハンドルボールポイント六角棒レンチ セットTRUSCO
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
機械メンテナンス、保全修理に適しています。ボールポイント部は片角約25゜まで傾斜させて作業ができます。T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。付属品スタンドトラスコ品番577-0847セット内容8本:2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)材質軸:クロムバナジウム鋼、ハンドル:ABS樹脂先端形状六角商品構成セット品先端サイズ(mm)2、2.5、3、4、5、6、8、10RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)TRUSCO
919税込1,011
1パック(55本)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番160-2837種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)長さ(mm)30ねじピッチ(mm)1表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM6強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付皿ボルト(スチール・全ねじタイプ)TRUSCO
959税込1,055
1パック(65本)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番163-8149種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)長さ(mm)10ねじピッチ(mm)0.7表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付皿穴の形状六角穴ねじの呼びM4強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
テーパープラグ(スチール) TRUSCOテーパープラグ(スチール)TRUSCO
659税込725
1パック(14個)ほか
当日出荷から翌日出荷
配管用止め栓です。
用途一般油圧機器。材質冷間圧造用炭素鋼線材(SWCH)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー 岩田製作所ワッシャー岩田製作所
109税込120
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルパット ニューストロング販売トグルパットニューストロング販売
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ボールスイベル付で、締付ヘッドにワークを傷つけることがないです。
用途クランプ、ビビリ止めとして使用できます。トラスコ品番837-8923セット内容単品材質材質:S45C、硬度:HRC30°、仕上:黒染高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)ボルト:20
”エイトロックワッシャー”(ステンレス) BK(SUS黒染め) SUNCO”エイトロックワッシャー”(ステンレス) BK(SUS黒染め)SUNCO
37,980税込41,778
1箱(300個)ほか
翌々日出荷
緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
材質ステンレス(303、304、XM7等)、表面処理:BK(SUS黒染め)タイプSUS黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
5軸マシンバイス ナベヤ5軸マシンバイスナベヤ
205,300税込225,830
1個
3日以内出荷
センタリングクランプ:センタリング精度±0.02、繰り返し位置決め精度±0.01ワークサイズに柔軟に対応:ワークサイズ変更時もハンドル操作で対応、口金の組み替えで口開きの増大化が可能、組み替え時の再現性も高精度確実なクランプ:ワーク下部を平行に強力クランプ、グリップ爪がワークに食い込むことで高い保持力が出せます。
材質本体:S50C 口金:SCM440全長(mm)230質量(kg)9.3寸法L(mm)70寸法H(mm)10寸法A(mm)230寸法S(mm)45寸法D(mm)48寸法E(mm)30表面処理本体:黒染め処理(四三酸化鉄被膜)、口金:黒染め処理(四三酸化鉄被膜)寸法B(mm)126寸法C(mm)125寸法T(mm)125寸法W(mm)12寸法Z(mm)249.2寸法Y(mm)5寸法M(mm)90寸法N(mm)Φ14座グリ 深さ3寸法O(mm)M10寸法I(mm)M6寸法J(mm)32寸法G(mm)27寸法K(mm)10寸法U(mm)Φ9キリΦ14座ぐり深さ8.6寸法V(mm)32トルク(N・m)120熱処理本体:調質(HRC25)、口金:全体焼入れ(HRC53)寸法x(mm)16寸法AC(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)25寸法F-1(mm)0~132寸法F-2(mm)7~139寸法F-3(mm)83~205
プロテクションキャップ RADOLIDプロテクションキャップRADOLID
1,998税込2,198
1袋
翌々日出荷
悪天候の厳しい環境下にあるボルトをサビや腐食から守ります。ボルトやナットの結合部分を長期にわたり確実に保護し、頻繁なメンテナンスを必要としないため、マシン全体のコストダウンに貢献します。機密性が高い為、酸化と有害物質の放出を最小限に抑えます。ナットから突き出た部分が長い場合にご使用ください。丸ナット、六角ナット、四角ナット用です。
トラスコ品番351-3744材質ポリエチレン表面処理ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト 半ねじ 黒色酸化被膜 八幡ねじ六角穴付ボルト 半ねじ 黒色酸化被膜八幡ねじ
160税込176
1パック(6個)ほか
翌々日出荷
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別半ねじ材質SCM435相当表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角穴付ボルト 全ねじ 黒色酸化被膜 八幡ねじ六角穴付ボルト 全ねじ 黒色酸化被膜八幡ねじ
150税込165
1パック(4個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別全ねじ材質SCM435相当表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
ギヤカップリング内筒 KHK(小原歯車工業)ギヤカップリング内筒KHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
32日以内出荷
チェーンカップリング等に比べて、取付け、取り外しが簡単です。歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。
用途動力伝達用歯車用。トラスコ品番255-3108材質S45C形状T2K歯数40全長(mm)55質量(kg)1.66歯幅(mm)15材質(本体)S45C穴径(Φmm)20モジュールm2ボス径(Φmm)70表面処理黒染圧力角(°)20歯先円直径(mm)84熱処理高周波焼入れ(歯面)歯形並歯(クラウニング)基準円直径(Φmm)80歯面硬度50~60HRCバックラッシ(mm)0.4~0.6タップサイズM8穴径(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)10×3.3ボス長さ(mm)40
偏心スリーブ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)偏心スリーブRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,298税込2,528
1個
30日以内出荷
プレッシャー・ピンの取り付け位置を微調整するために保持具です。
用途圧入タイプのプレッシャー・ピン用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト(スチール・全ねじタイプ)黒染 ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付皿ボルト(スチール・全ねじタイプ)黒染 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,698税込1,868
1缶(190本)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
皿頭は上面が平らになっていて、円錐形をひっくり返した様な形状です。頭部を出っ張らせしたくない時に使用します。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(スチール) 黒染 ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付ボルト(スチール) 黒染 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
599税込659
1缶(60本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
六角レンチで締め付け可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
テーパープラグ(スチール) 生地 ヘキサゴンパック入り TRUSCOテーパープラグ(スチール) 生地 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,698税込1,868
1缶(40個)ほか
5日以内出荷
締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、容器材質:ダンボール、表面処理:黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先) 黒染 ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先) 黒染 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,798税込1,978
1缶(270本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
頭部の出っ張りが無く、ねじ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール強度区分45HRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) コノエ六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)コノエ
1,998税込2,198
1箱(100枚)ほか
翌々日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)タイプ全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
六角L-レンチ ロング 3/16インチ BONDHUS六角L-レンチ ロング 3/16インチBONDHUS
99税込109
1本
当日出荷
プロテニアム合金鋼使用のハイトルク六角レンチです。六角レンチとボルトの交差を0.0127ミリ以下に設定している為、レンチとボルトを傷つけにくくなっています。プロガード加工は一般的な黒染加工の5倍以上の耐食性があります。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。トラスコ品番810-8390材質プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め)全長(mm)114首下長(mm)24サイズ(mm)短手×長手:29×119RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)3/16
スプリングワッシャー スチール(三価クロメート・黒) TRUSCOスプリングワッシャー スチール(三価クロメート・黒)TRUSCO
1,998税込2,198
1パック(650個)
翌々日出荷
座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
クランクハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランクハンドルRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
必要に応じてハンドルを折りたたむことができます。 ハンドルを軸方向に引っ張り本体側に倒すと折りたためます。
用途装置、設備などの操作用部品に。RoHS指令(10物質対応)対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら