カテゴリ

  • 測定用品(5)
    • 風邪・熱中症計(4)
  • 安全標識(10)
    • 熱中症対策/節電/衛生標識(10)

「黒球付熱中症計」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒球付熱中症計 標識セット TALKUN付 トークン付 グリーンクロス黒球付熱中症計 標識セット TALKUN付 トークン付グリーンクロス
47,980税込52,778
1台
予約販売
大型デジタル熱中症計とイラスト看板のセットです。音声再生によって注意喚起が可能です。アルミ複合板製の看板で、単管に取り付けて使用できます。WBGT値による警戒レベルが簡単に判別できるWBGT看板です。黒球付熱中症計付なので、気温や湿度、WBGT値などをリアルタイムで確認でき、周囲に注意を促します。センサー式の音声案内機器、トークンが付いており、人感センサーで反応して音声案内を行います。
用途暑い季節や、場所の熱中症対策に。工場や路上、イベント会場などのWBGTの確認に。セット内容標識、黒球付熱中症計GC-01、人感センサー式録音再生機TALKUNトークン寸法(mm)【板面】600×450防水性IPX5
黒球付熱中症計予防情報看板セット TALKUN付 トークン付 グリーンクロス黒球付熱中症計予防情報看板セット TALKUN付 トークン付グリーンクロス
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
大型デジタル熱中症計とイラスト看板のセットです。音声再生によって注意喚起が可能です。視認性の高い目立つ看板で、WBGT値による警戒レベルが簡単に判別できるWBGT看板です。黒球付熱中症計付なので、気温や湿度、WBGT値などをリアルタイムで確認でき、周囲に注意を促します。センサー式の音声案内機器、トークンが付いており、人感センサーで反応して音声案内を行います。
用途暑い季節や、場所の熱中症対策に。工場や路上、イベント会場などのWBGTの確認に。セット内容標識、黒球付熱中症計GC-01、人感センサー式録音再生機TALKUNトークン寸法(mm)【板面】1400×550防水性IPX5
黒球付小型熱中症計 マザーツール黒球付小型熱中症計マザーツール
5,298税込5,828
1個
当日出荷
JIS B 7922:2023 準拠の黒球付小型熱中症計です。身体作業強度・日常生活の予防指針・運動の予防指針に対応したアラーム機能を搭載しています。3種類のアラーム(身体作業強度(厚生労働省)日常生活の予防指針(日本生気象学会)、運動の予防指針(日本体育協会))を選択可能(音・LEDでお知らせ)温度・湿度・熱中症指数(WBGT値)を同時に表示できます。
用途熱中症予防対策、労働環境などの安全管理に。付属品単4形乾電池×2本、アームバンド、カラビナ、ストラップトラスコ品番677-2864幅(mm)65高さ(mm)117奥行(mm)25電源単4形乾電池×2本最小表示温度:0.1℃、湿度:0.1%RH、熱中症指数:0.1℃温度測定範囲(℃)0.0~50.0、黒球:0.0~80.0湿度測定範囲(%)10.0~90.0表示範囲熱中症指数:0.0~50.0℃温度測定精度±0.6℃(20.0~50.0℃) 左記以外 ±1℃湿度測定精度±5%RH(30.0~90.0%RH、20~30℃) 左記以外 ±7%RH温度表示方式デジタル
黒球型 熱中症指数データロガー 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) エー・アンド・デイ黒球型 熱中症指数データロガー 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)エー・アンド・デイ
46,980税込51,678
1台
41日以内出荷
一般校正証明書付きJIS B 7922:2023適合、クラス2準拠内蔵メモリに測定データを記録、CSVファイルに保存最大12000ポイントの測定データを記録・保存75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)です。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。本体とパソコンをUSB通信ケーブル(標準付属)で接続すると、パソコン上でデータ記録の設定が可能
用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。仕様【データ保存先】内部メモリ【データ保存数】最大12000ポイント(記録間隔1分で約8日の測定データが記録可能)【データ記録項目】年月日、時刻、IN/OUT設定、温度、相対湿度、黒球温度、熱中症指数(WBGT)【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、保護フィルタ、USB通信ケーブル(A端子-Mini B 端子)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル、一般校正証明書測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃)区分JIS B 7922:2023精度区分:クラス2測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)温度測定範囲(℃)【TA】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)【黒球】(TG)0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1)湿度測定範囲(%)10~90RH動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)設定範囲【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm)保存形式データファイル:csv形式RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.31MB)相対湿度(%RH)表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1
熱中症暑さ指数計(三脚付) エスコ熱中症暑さ指数計(三脚付)エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応。
現場用黒球付き熱中症計に取り付け標識 三愛現場用黒球付き熱中症計に取り付け標識三愛
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷
シンプルでわかりやすいWBGT標識現場用黒球付熱中症計と組み合わせて使用可能
用途熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内材質アルミ複合版寸法(mm)600×450×3
WBGT分布立看板 三愛WBGT分布立看板三愛
22,980税込25,278
1枚
翌日出荷
シンプルでわかりやすいWBGT標識現場用黒球付熱中症計と組み合わせて使用可能
用途熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内材質スチール寸法(mm)550×1400(看板枠550×1550)
熱中症暑さ指数計 三脚付 エスコ熱中症暑さ指数計 三脚付エスコ
35,800税込39,380
1個
翌日出荷
アラーム警報付:設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーで お知らせします。・熱中症予防の目安や、労働環境の熱ストレスの評価として使用される WBGT指数をはかることができます。
仕様●測定項目:温度、黒球温度、WBGT指数、相対湿度●測定範囲:黒球温度/0.0~80.0℃、WBGT指数/0.0~50.0℃●精度:温度/±0.6℃、黒球温度/±1.2℃(20.0~60.0℃)、±2.0℃(左記以外)WBGT指数/±2℃ 湿度/±3%RH(30~90%RH、at20~40℃)、±5%RH(その他の範囲)●分解能:温度、黒球温度、WBGT指数/0.1℃、相対湿度/0.1%RH●サンプリング:約2秒●WBGT指数アラーム設定範囲:20.0~49.9℃(0.1℃単位)●機能:室内・室外に合わせたWBGT指数の環境切り替え機能付 ホールド、最大・最小値表示 オートパワーオフ機能(約20分)解除可能●保存温度:-10~50℃(結露なきこと)●電源:9V電池6F22 1個(付属)●電池寿命:連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)●サイズ:本体/71(W)×30(D)×275(H)mm 黒球部/Φ60mm●重量:約250g(電池含む)、三脚約945g●付属品:ハードケース、三脚●<本体>●・カメラ用三脚に固定できるネジ穴付き●<三脚>●・専用ケース付●・高さ520~1520mm、質量1280g●・三脚取付ねじ UNC1/4"温度測定範囲(℃)0.0~50.0湿度測定範囲(%)相対湿度/10.0~95.0RHアズワン品番65-9276-27
黒球付熱中症計みはりん坊プロ<熱中症指数モニター> JIS B 7922:2023 適合品(クラス2) A&D黒球付熱中症計みはりん坊プロ<熱中症指数モニター> JIS B 7922:2023 適合品(クラス2)A&D(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷から31日以内出荷
JIS B 7922 : 2023適合、クラス2準拠WBGT(熱中症指数)のアラーム設定が可能 (20~50℃)使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示・黒球温度は切替表示可能両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に便利市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚穴ネジ1/4-20UNC)全球形黒球(直径40mm)を使用おまかせモードで自動アラームが可能(日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」の厳重警戒、危険の範囲で動作)アラームブザーの音量切り替えが可能(大・小・オフ)
用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。仕様●WBGTのアラーム設定範囲::20.0~50.0℃、0.1℃刻みで設定可能、上限値アラーム設定のみ●WBGT(熱中症指数)::測定範囲 0.0~50.0℃ (表示範囲 -2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃)●アラームブザー音量::大 約70dB、小 約60dB(距離10cm)、ブザーオフ(設定可能)●黒球温度::測定範囲 0.0~80.0℃(表示範囲 -2.0~82.0℃、最小表示 0.1℃)●黒球::外径Φ40mm、厚さ1.8mm、材質 耐熱ABS、放射率 0.94寸法(mm)黒球Φ40全球形、本体:67.5W×47.5D×114.5H(ベルト用アタッチメント、黒球含む)/質量(g)約90(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池2個測定項目温度、相対湿度、黒球温度JIS規格JIS B 7922 : 2023 クラス2(新JIS規格対応)表示形式デジタル動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH、風速0.3m/s以上(ただし、結露しないこと)表示項目WBGT(熱中症指数)、温度、相対湿度、黒球温度取扱説明書(1.21MB)
黒球付熱中症計用単管取付金具2個セット グリーンクロス黒球付熱中症計用単管取付金具2個セットグリーンクロス
1,798税込1,978
1セット(2個)
3日以内出荷
黒球付熱中症計に取り付ける事で縦横の方向問わずに、単管に取り付ける事が可能です。
用途黒球付熱中症計の単管取付用に。材質適合管径(Φmm)単管:直径48.6
黒球付熱中症計看板用アタッチメント グリーンクロス黒球付熱中症計看板用アタッチメントグリーンクロス
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
黒球付熱中症計に取り付ける事で看板に挟み込んで取り付ける事ができます。
用途黒球付熱中症計の看板取付用に。材質寸法(mm)170×165×120取付幅(mm)35まで
黒球付熱中症計 グリーンクロス黒球付熱中症計グリーンクロス
29,980税込32,978
1台
予約販売
黒球付の熱中症計で輻射熱を含め、気温、湿度、WBGT値の測定が可能です。10分置きの自動計測に加え、手動で計測する事も可能です。付属品のアタッチメントでコーン上部に取り付ける事も可能です。別売の看板用アタッチメントか、単管用アタッチメントを取り付ける事で様々な場所で使用できます。
用途暑い季節や、場所の熱中症対策に。工場や路上、イベント会場などのWBGTの確認に。付属品コーン取付用アタッチメント材質ABS電源単三アルカリ電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×185×310適合管径(Φmm)単管:直径48.6
黒球付熱中症計 標識セット グリーンクロス黒球付熱中症計 標識セットグリーンクロス
36,980税込40,678
1セット
予約販売
アルミ複合板製の看板で、単管に取り付けて使用できます。WBGT値による警戒レベルが簡単に判別できるWBGT看板です。黒球付熱中症計付なので、気温や湿度、WBGT値などをリアルタイムで確認でき、周囲に注意を促します。
用途暑い季節や、場所の熱中症対策に。工場や路上、イベント会場などのWBGTの確認に。付属品看板、黒球付熱中症計x1、単管取付金具x1材質アルミ複合板、ABS電源単三アルカリ電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)黒球付熱中症計:400×185×310板面(縦×横)(mm)600×450
黒球付熱中症計 予防情報看板セット マグネット付 グリーンクロス黒球付熱中症計 予防情報看板セット マグネット付グリーンクロス
41,980税込46,178
1セット
7日以内出荷
視認性の高い目立つ看板で、WBGT値による警戒レベルが簡単に判別できるWBGT看板です。黒球付熱中症計付なので、気温や湿度、WBGT値などをリアルタイムで確認でき、周囲に注意を促します。一目で分かる注意用マグネット付きで、簡単に張り替える事ができるので、WBGTに合わせて変更して使用してください。
用途暑い季節や、場所の熱中症対策に。工場や路上、イベント会場などのWBGTの確認に。仕様板面:無反射付属品看板、黒球付熱中症計×1、看板取付用アタッチメント×1、マグネット×4材質鉄、ABS取付方式マグネット電源単三アルカリ電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)黒球付熱中症計:400×185×310寸法(縦×横)(mm)1820×560表示内容熱中症警戒レベルマグネット部寸法(mm)縦300×横300板面(縦×横)(mm)1400×550
黒球付熱中症計 予防情報看板セット グリーンクロス黒球付熱中症計 予防情報看板セットグリーンクロス(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット
予約販売
視認性の高い目立つ看板で、WBGT値による警戒レベルが簡単に判別できるWBGT看板です。黒球付熱中症計付なので、気温や湿度、WBGT値などをリアルタイムで確認でき、周囲に注意を促します。
用途暑い季節や、場所の熱中症対策に。工場や路上、イベント会場などのWBGTの確認に。仕様板面:無反射付属品看板、黒球付熱中症計×1、看板取付用アタッチメント×1材質鉄、ABS電源単三アルカリ電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)黒球付熱中症計:400×185×310寸法(縦×横)(mm)1820×560板面(縦×横)(mm)1400×550
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら