29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(50枚)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1袋(10枚)
1,200 税込1,320
当日出荷

1セット(100枚)ほか
3,400 税込3,740
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(100枚)
2,998 税込3,298
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

色画用紙 8ツ切 スマートバリュー 動画あり
お得な色画用紙をご用意しました。
サイズ8ッ切 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 種類色画用紙 寸法(縦×横)(mm)390×270 坪量(g/m2)122.1 紙厚(μm)185
1冊(10枚)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(10枚)ほか
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

写真をシャープに演出する黒台紙。フリー台紙アルバム(差替式)用のスペア台紙
付属品ビス2本付
1パック(5枚)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]黒つやボール紙(1枚)
内容版画・彫刻刀 科目図工
1個
91 税込100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッドタイプですのでバラバラになりにくいです。 工作やPOP作成など幅広い用途にお使いいただけます。
10色(赤、ピンク、朱色、黄、白、青、黒、水色、緑、黄緑、黒) サイズA4 寸法(mm)約20.6×28.8
1個(20枚)
359 税込395
当日出荷

どこを切ってもオールブラック!両面紙貼り仕様のブラックボード
用途ポップ・バックボード・撮影用背景・プレゼン用台紙など用途は色々 厚さ(mm)5
1枚
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

色画用紙 4ツ切 スマートバリュー 動画あり
お得な色画用紙をご用意しました。
サイズ4ッ切 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 種類色画用紙 寸法(縦×横)(mm)540×390 坪量(g/m2)122.1 紙厚(μm)185
1冊(10枚)
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]アートパネルB・W(厚さ3mm)
スチレンの両面に白と黒のケント紙を貼ったもので、軽く、利用範囲の広いものです。
1個
446 税込491
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白く表面平滑度の高い高級ケント紙です。消しゴムを使用しても毛羽立ちが少なく丈夫です。 インク・鉛筆・絵具などの使用に最適です。 水貼り用に適した薄口からモデル制作などに使用できる厚口まで、最適な厚みが選べるよう紙厚を充実しました。
枚数100 紙質ケント紙
1パック(100枚)
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
2,400 税込2,640
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


大王製紙の定番色画用紙フレッシュカラーの八ツ切サイズ。古紙パルプを配合して環境に配慮した色画用紙です。
用途絵画や工作、イベント準備などに 寸法(mm)390×270 サイズ八ツ切 内容10枚入り 坪量(g/m2)122.1
1パック(10枚)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質アクリル
1枚
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(100枚)
1,637 税込1,801
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り出しやすいプルタイプで2枚ずつ引き出せます。保管に便利な箱入り。
用途ポスターや社内告知、展示シートや暗幕にもおすすめです。 仕様(方眼)無地 材質色上質紙 76.7g/m2 寸法(mm)788×1091 タイプ20枚プルタイプ 枚数20枚 セット数1セット
1セット(20枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

用途工作、飾り付け、切り絵、スケッチなど多用途に 色数12
1冊(20枚)ほか
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]黒ベース 点描フレーム(ドットマーカー4色付)
透明板に白赤青黄の不透明インクで点描アートを描いてみよう!。透明板に白赤青黄の不透明インクで丸いドットを打っていく点描アートを楽しめるセットです。黒画用紙を差し込んで完成後、すぐに飾れるメタリックフレームが付属します。
材質PVC、PP、紙 包装形態袋入り
1セット
937 税込1,031
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)強力ペイントマーカー
インキの色が退色しにくく、水に強いことが特徴の顔料インクを採用。長期保存にも適しています。インクに特殊樹脂を配合しており、消えにくいのが特徴。タフなペン先のため、作業現場の強い味方。芯に強度があるため、凹凸があるものへの筆記でもペン先がへたりません。白色より視認性の良いピンクインク。まんべんなく、どんな材にも使いやすい1本です。
用途内装業や電設業など細かいマーキングのほか、様々なマーキングに有効です。ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラ、塩ビ管などに。 材質本体:アルミ●キャップ・ホルダー:POM 寸法(mm)132×11×11 質量(g)10.7 線径(Φmm)実際の線の太さ:約0.8 対応材質PPフィルム、アルミ板、ガラス、陶器、木材、硬質塩ビ、アクリル板、ポリカーボネート、PET〔◎〕●白紙、コンクリート、皮革〔〇〕●黒画用紙、ゴム(SBR)、布、軟質塩ビ、クラフトテープ〔△〕●発泡スチロール〔×〕 内容量(mL)3 先芯丸芯 インク色ピンク インク油性 溶剤主成分:キシレンベース 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字
1本
159 税込175
当日出荷

インクに特殊樹脂を配合しており、消えにくいのが特徴。細かい所のマーキング、墨付けにも文字がつぶれません。まんべんなく、どんな材にも使いやすい1本です。
用途内装業や電設業など細かい墨付け、細かな部品などのマーキングに有効です。ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラ、塩ビ管などに。 材質本体:アルミ●キャップ・ホルダー:POM 寸法(mm)132×11×11 質量(g)11.1 線径(Φmm)実際の線の太さ:約0.6 対応材質PPフィルム、アルミ板、ガラス、木材、硬質塩ビ、アクリル板、ポリカーボネート、PET〔◎〕●白紙、黒画用紙、皮革、クラフトテープ〔〇〕●ゴム(SBR)、陶器、コンクリート、布、軟質塩ビ〔△〕●発泡スチロール〔×〕 内容量(mL)3 先芯プラ芯 インク油性 溶剤主成分:キシレンベース 商品タイプ使い切り本体 線の太さ極細字
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)強力ペイントマーカー
鮮やかな発色が特徴の染料インクを採用。インクに特殊樹脂を配合しており、消えにくいのが特徴。タフなペン先のため、作業現場の強い味方。芯に強度があるため、凹凸があるものへの筆記でもペン先がへたりません。まんべんなく、どんな材にも使いやすい1本です。
用途内装業や電設業など細かいマーキングのほか、様々なマーキングに有効です。ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラ、塩ビ管などに。 材質本体:アルミ●キャップ・ホルダー:POM 寸法(mm)132×11×11 質量(g)10.7 線径(Φmm)実際の線の太さ:約0.8 対応材質PPフィルム、アルミ板、ガラス、陶器、木材、硬質塩ビ、アクリル板、ポリカーボネート、PET〔◎〕●白紙、コンクリート、皮革〔〇〕●黒画用紙、ゴム(SBR)、布、軟質塩ビ、クラフトテープ〔△〕●発泡スチロール〔×〕 内容量(mL)3 先芯丸芯 インク色蛍光イエロー インク油性 溶剤主成分:キシレンベース 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字
1本
159 税込175
当日出荷

omron(オムロン)基板センサ E3S-LS3
基板の穴や切り欠きの影響を受けず安定検出可能
質量(g)約80(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP40 材質(ケース)ABS 制御出力負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧NPN出力1V以下、PNP出力2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON 消費電流(mA)25以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能 材質(レンズ)メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下 光色 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)660 光源(発光波長)赤色発光ダイオード 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

「XLシリーズ」は画学生のニーズに応えるべく開発されました。・コントラスト効果を作り出すのに最適なブラックペーパー。・用紙は強く、両面使用が可能です。・フラット面にはフェルトペンやマーカー、シボの面には鉛筆やパステルの使用に適しています。
寸法(mm)本文:縦297×横210 サイズA4 質量(g)488 本体寸法(mm)縦330×横210×厚10 用紙150g/m2 材質(表紙)色厚紙 製本ツインワイヤ
1冊(40枚)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]かんたんフロアランプづくり
雰囲気のあるランプが簡単につくれる!電池付き単3電池3本付
セット内容電池式ランプ台×1、PPシェード×1、黒色画用紙×1、6色ステンドシール×1 材質紙、PP、ABS 包装形態PP袋入 組立寸法(mm)最大93×93×250 アズワン品番65-2744-60
1セット
637 税込701
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]デザインタンブラー点描セット(ペン付)
黒の油性ミリペンでタンブラーに点描画を描こう!。普段使いできるタンブラーを点描画で飾れるセットです。付属の黒色油性ペンを使って繊細な点描アートを楽しめます。
包装形態袋入り/箱入り
1セット
773 税込850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)