11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクノディスク京(KEI) イチグチ 動画あり
砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能。 発熱も低減され対象物のダメージが少ない。 研削速度が飛びぬけて早い。 少ない加圧で圧倒的な研削力。研削面の仕上がりが砥石に比べ抜群によい。 黒皮はがしが脅威の速さ。砥石に比べて倍速のスピード。 シャープな切れ味が持続、摩耗が少なく卓越した耐久力。コニカル形状のため最後までフラット形状を保ちやすい。
用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがし。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SGユニロンブラック ヤナセ(柳瀬) 動画あり
特殊なナイロン不織布に砥粒がコーティングされており、さび、黒皮、塗膜等に対して極めて優れた研磨力を発揮します。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途塗装はがし、さび取り、付着物の除去に最適。 黒皮取り等、溶接作業の前後処理にきわめて優れた効果を発揮します。 厚さ(mm)13 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840] RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアテックジャパンローラーサンダー
細軸ボディ(Φ56)握り易さ向上! 穴開きゴムコンタクトで振動軽減! モータートルクバランスの改善により、省エネ&駆動部分の耐久性が向上!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400 使用電源(V)単相交流100(50/60Hz) 定格電流(A)7.6 コード長さ(m)2.5 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)390×170×120 使用砥石95×50w/TRBローラー砥石 砥石寸法(mm)外径95×内径74×幅50 電動機単相交流直巻整流子電動機 付属品TRB砥石×1、六角L形レンチ6mm×1 質量(kg)4.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
84,980 税込93,478
欠品中

BSサビトルネードサンダー(パワフル) イチグチ 動画あり
ガンコなサビ取りが得意です。目詰まりせず、火花の発生もほとんどありません。
用途がんこなサビ、塗料、黒皮はがし。 直径(Φmm)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13,000 穴径(mm)15
1箱(5枚)
6,998 税込7,698
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強靭なセラミック砥粒を使用した研磨布を使用しているため、シャープな切れ味が持続し、超強力にスムーズに黒皮をはがします。
用途建築鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがしに。 トラスコ品番206-9743 幅(mm)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 外径(Φmm)90 最大幅(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能です。研削速度が早く、砥石に比べて倍速のスピードです。シャープな切れ味が持続し、摩耗が少なく卓越した耐久力があります。
用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがしに。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削に。 材質セラミック砥材 粒度36(#) 羽根の長さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強靭なセラミック砥粒を使用した研磨布を使用しているため、シャープな切れ味が持続し、超強力にスムーズに黒皮をはがします。
用途建築鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがしに。 トラスコ品番206-9742 材質セラミック砥材 形状円筒 幅(mm)50 粒度#36 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 適合外径(Φmm)カートリッジ:90 外径(Φmm)95 最大幅(mm)50 内径(mm)セラミック砥材 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,598 税込10,558
翌々日出荷

セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストン 動画あり
三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。(外径100mm#36)。オフセット砥石の約4倍の研削力です。(外径100mm#36)
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業
1箱(10枚)
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイト工業株式会社FBS-50E用CBNスケールベルト
RoHS
目詰まりしにくい
用途黒皮はがし、重研削、メッキ・さび・塗装はがし 粒度60G ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)490 砥材CBN RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

イチグチテクノディスク京フラットタイプ
エコ商品、RoHS
従来品の円錐型基板に加えフラット型基板をご用意しました!。砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能!。発熱も低減され対象物のダメージが少ない!。研削速度が飛び抜けて早い!
用途鉄骨・橋梁等鋼材の黒皮はがし、鉄・ステンレス・その他難削材の重研削 粒度36 適合材鉄・ステンレス・その他難削材 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(5枚)
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイト工業株式会社フレキシブルベルトサンダー
RoHS
100H鋼の研磨が可能。研磨ベルトとメインハンドルが直線状に配置され負担のない作業が可能。ゴムコンタクトホイールの採用で、作業衝撃を吸収し作業者の負担が減り、片研削が少ない均一な面研削を実現。ベルト送行部の角度と前後位置の変更が可能で、作業範囲が広がります。
用途さび落とし、塗装はがし、H鋼の黒皮はがし、ヘアライン研磨、難削機・金属全般の重研削、鉄板の黒皮はがし、溶接ビード研磨加工 セット内容本体、CBNスケールベルト×1、不織布ベルト×1、標準ベルト×1、六角レンチ×1、スパナ×1、タイミングベルト×2 質量(kg)3.0(入力コード含む) 消費電力(W)550 コード長さ(m)2.4 定格周波数(Hz)50/60 モーター単相直巻整流子モーター 定格入力電圧(V)単相100 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×500×150×59ΦG 速度ベルト速度:1570mpm 定格入力電流(A)5.5 ベルト寸法(mm)50×490 アズワン品番65-2354-92 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷