3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 電動グラインダー用 3M(スリーエム) 動画あり
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm)90 穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済 適合ツールΦ100電動ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。火花が出にくく災害リスクを軽減できます。コシがあり強く当てることができ研削力は抜群です。耐食性、耐衝撃性で長寿命、錆びにくく折れにくい毛材です。
用途サビ取り、黒皮はがし/溶接後の焼け取り、スパッタ除去/塗装はがし、下地研磨/バリ取り/サンディング/木材の浮造り 適合撚り数:7本 厚さ(mm)10 全長(mm)50 軸径Φ6 毛材ステンレス撚り線 外径(Φ)75 線径(Φ)0.4 取扱説明書(0.25MB)
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

TACT(タクト)ミニカップ
小物部品及び狭い部分の面取り、バリ取りから仕上げまですべてをこなす砥石です。
外径(mm)54 厚さ(mm)10 穴径(Φmm)12.7 最高回転数(min-1[r.p.m])8000
1箱(10個)
21,980 税込24,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)