「黒額縁」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワフルフック 黒 日軽産業パワフルフック 黒日軽産業
749税込824
1個
3日以内出荷
最大荷重16kgの超強力な石こうボード用フックです。 額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物などに。 石こうピンで取り付けるので、フックを取り外した時に抜き跡が目立ちません。
用途石こうボード用のフックです。付属品取付ピース3個 / キャップ1個 / クギ12本材質フック:鉄(ポリエステル樹脂塗装) / キャップ・取付ピース:ABS樹脂 / クギ:ステンレス幅(mm)32寸法(mm)取り付けられる所:クロス貼りの石膏ボード壁(9.5以上)、薄べニア(5以上)ブラック高さ(mm)42奥行(mm)19対応取り付けられない所:コンクリート、レンガ、ブロック、タイルなどの固い壁、土壁、しっくいなどのもろい壁、京壁、吸音ボード(石こう・ロックウール)荷重(kg)最大垂直:16
スクエアライトフレーム フジカラースクエアライトフレームフジカラー
6,498税込7,148
1枚
3日以内出荷
展示会などでの使用に最適なスクエアタイプの写真用額縁です。前面板にUVカット仕様のアクリル板を採用しており、展示物の変色・退色を抑制します。付属の吊り金具を使用することで、壁との隙間なく飾る事ができます。
用途額縁付属品吊り金具、吊り紐材質アルミ、前面版:アクリル(UVカット仕様)台紙Vカット台紙(厚さ2mm)
プチジョア マスキングテープ ニチバンプチジョア マスキングテープニチバン
149税込164
1巻
当日出荷から翌々日出荷
「Petit joie」プチジョアは、フランス語で「小さな喜び」を意味します。和紙素材の手で切れるテープです。色々な材質のものに貼ってキレイにはがせるので、さまざまなシーンで活躍します。
用途何気ない小物も可愛くアレンジ、大切な小物入れも華やかに、壁に貼って気軽に模様替え、テープで飾ることで華やかなアルバムに、シンプルなボトルに自分らしさを、ちいさなお菓子のプレゼントをちょっとおしゃれに、ガラスジャーをお気に入りのテープで簡単アレンジ、お菓子を可愛くラッピング、ギフトなどのラッピングに、ノートやペンを自分らしくデコレーション、ホームパーティーを楽しく彩る、花瓶や額縁を簡単アレンジ、うちわの装飾など推し活にテープ幅(mm)15基材和紙テープ長さ(m)18粘着剤アクリル系
P型吊カン ハイロジックP型吊カンハイロジック
279税込307
1パック(1組)
翌々日出荷
額縁を吊る際に木ネジ付き
材質黒ニッケル安全荷重(kg)10
水性工芸うるし 匠 和信ペイント水性工芸うるし 匠和信ペイント
899税込989特価
1個(45mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
・日本の伝統工芸であるうるし風の塗装を、手軽に体験していただくために開発しました。・安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむことができます。・屋根のある屋外で使う作品にも使用できます。・水性工芸うるし匠 同士を混ぜて、好みの色を作ることもできます。・F☆☆☆☆
用途・屋内の木彫、木工作品・屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など)成分合成樹脂(アクリル)、顔料(つやあり透明を除く)、水、有機溶剤使用方法・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等を取り、サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って研磨します。・使用前に容器のままよく振って中身を均一にします。・ハケで薄く均一に塗り広げます。厚塗りすると乾燥不良を起こす場合があるので、一度に厚さをつけないように注意してください。・直射日光を避けて自然乾燥させます。・2~3回塗り重ねて仕上げます。塗り重ねは塗料が充分に乾いた後、サンドペーパー(400~600番)で軽く研磨し、表面を平らにしてから行います。乾燥時間(分)約120(20℃)液性水性希釈剤使用後の手入方法危険物の類別非危険物塗回数3
カラーコーティング洋折れ ブラック(パック品) OHSATO(大里)カラーコーティング洋折れ ブラック(パック品)OHSATO(大里)
439税込483
1袋(10本)
翌々日出荷から4日以内出荷
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。鉄製でフック部分が塩化ビニール被膜で覆われています。
用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質鉄+塩化ビニール種類洋折れ
カラーコーティング洋灯吊 ブラック(パック品) OHSATO(大里)カラーコーティング洋灯吊 ブラック(パック品)OHSATO(大里)
369税込406
1袋(10本)
翌々日出荷
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。鉄製でフック部分が塩化ビニール被膜で覆われています。
用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質鉄+塩化ビニール種類洋灯吊
上木口テープ 額縁 7型用 Panasonic(パナソニック)上木口テープ 額縁 7型用Panasonic(パナソニック)
749税込824
1巻
12日以内出荷
寸法(mm)13×35×0.2入数(枚)41シート×5シート
上木口テープ 額縁 1・2・3・4型用 Panasonic(パナソニック)上木口テープ 額縁 1・2・3・4型用Panasonic(パナソニック)
749税込824
1巻
12日以内出荷
寸法(mm)13×24×0.2入数(枚)41シート×5シート
網戸屋一番Ⅱ 玄関ドア・ベランダドア・勝手口ドア用網戸 セイキ販売網戸屋一番Ⅱ 玄関ドア・ベランダドア・勝手口ドア用網戸セイキ販売
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷から11日以内出荷
「網戸屋一番」のリニューアル品、「網戸屋一番Ⅱ」です。・ドアクローザー避け機能付き:ドアクローザー付ドアの場合、付属の高さ調整部材でドアクローザーを避けることが可能です。・風のあおりに強い:中軸巻き取り式のため、風が吹いてもネットがあおられにくい構造になっています。・ワンタッチオープン:網戸使用時は受枠に隙間がないようにロックします。開ける時は指で軽く押すだけで簡単に開けることが可能です。・安心・安全バリアフリータイプ:下レール5mmのバリアフリータイプのため、つまずきや転倒の心配を軽減。お年寄りやお子様のいるご家庭でも安心です。・取付枠へのネジ止め不要:額縁に両面テープで施工のため、ネジ止め不要のため、躯体を傷つけることなく簡単取付。
材質枠材:アルミ・樹脂形材、ネット:ポリエステル枠材:ダークブロンズ、ネット:ブラック
27型USB Type-C対応3辺狭額縁ワイド液晶ディスプレイ(黒色)/2560×1440/USB Type-C、DisplayPort、HDMI、ステレオミニジャック/ブラック/スピーカ:なし/〔5年保証〕 NEC27型USB Type-C対応3辺狭額縁ワイド液晶ディスプレイ(黒色)/2560×1440/USB Type-C、DisplayPort、HDMI、ステレオミニジャック/ブラック/スピーカ:なし/〔5年保証〕NEC
87,980税込96,778
1台
翌日出荷
27型高解像度の広い表示領域で、作業効率を向上。USB Type-C(TM)ケーブル1本で映像・音声の伝送、給電に加え有線LANによる高速で安定した通信が可能。
エコマーク認定認定コントラスト比1000:1(7000:1、DV MODE「DYNAMIC」使用時)解像度2560×1440入力端子USB Type-C、DisplayPort、HDMI、ステレオミニジャック色(本体)ブラックモニターサイズ27型パネル駆動方式IPSエコマーク認定番号19 119 011
肖像額縁 無反射 フジカラー肖像額縁 無反射フジカラー
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
肖像写真に威厳を添える、風格と気品にあふれる木製額縁です。軽くて割れないPET素材の前面板は表と裏で2WAY仕様となっており、写真をクリアに見たい時は光沢面、反射を抑えたい時は無反射面を表にしてお使いいただけます。
用途展示、掲示、陳列など材質(前面板)PET
木製額縁 YM-1 フジカラー木製額縁 YM-1フジカラー
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
木目を生かした黒塗り仕上げのシンプル&ナチュラルな定番木製額縁です。
用途展示、掲示、陳列など材質(前面板)ガラス台紙Vカット台紙
木製額縁 IM30 フジカラー木製額縁 IM30フジカラー
839税込923
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
シンプルなデザインなので、どんなインテリアにもマッチ。厚手のVカット台紙で写真を引き立てます。
用途展示、掲示、陳列など材質(前面板)透明PET板台紙厚手Vカットマット台紙
肖像額縁 フジカラー肖像額縁フジカラー
889税込978
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
肖像写真に威厳を添える、風格と気品にあふれる木製額です。
用途展示、掲示、陳列など黒、金線入り
肖像額縁 king肖像額縁king
749税込824
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
漆黒フレームの内側に金色のアクセントを施した標準仕様の肖像額です。
用途展示、掲示、陳列など
アルミ額縁 A105A フジカラーアルミ額縁 A105Aフジカラー
3,698税込4,068
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
印象軽快な細縁のアルミフレームです。前面板にはクリアーで安全な透明アクリル板を使用しています。
用途展示、掲示、陳列など付属品吊りひも材質(前面板)透明アクリル板台紙Vカット台紙
アルミ額縁 YA-6 フジカラーアルミ額縁 YA-6フジカラー
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷から8日以内出荷
フレームはくっきり黒のアルミ額。前面板に透明PETを用いた軽量タイプのアルミ額です。
用途展示、掲示、陳列など材質アルミ、(前面板)透明PET板ブラック台紙Vカット台紙
アルミ額縁 A300 フジカラーアルミ額縁 A300フジカラー
6,698税込7,368
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
落ち着きと高級感あふれるアルミ額縁です。写真展や展示会におすすめです。
用途展示、掲示、陳列など付属品吊りひも材質アルミ、(前面板)ガラスブラック台紙Vカット台紙
アルミ額縁 A33 フジカラーアルミ額縁 A33フジカラー
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
黒のフレームとマットが高級感を演出。軽くて割れない、ガラス不使用のアルミ額縁です。
用途展示、掲示、陳列など材質アルミ、(前面板)透明PET板台紙Vカット台紙
アルミ額縁 A31 フジカラーアルミ額縁 A31フジカラー
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
前面板に透明PETを用いた軽量タイプのアルミ額です。
用途展示、掲示、陳列など材質アルミ、(前面板)透明PET板ブラック台紙Vカット台紙
カラー遺影額縁 Kenko(ケンコートキナー)カラー遺影額縁Kenko(ケンコートキナー)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
内面の銀色のアクセントが大切なお写真を気品高く引き立てるカラー遺影額縁。お写真の雰囲気や飾る場所に合わせて選べるよう、ピンク、ラベンダー、クリーム、グレー、ブラックの5色をご用意。樹脂製フレームを使用し軽量にすることで持ち運び時の負担を軽減。Lと2Lサイズは細身でスッキリとした印象のフレーム。六切と太子サイズは丸みを帯びた柔らかい印象のフレームです。
3WAYましかくフレーム 30角 万丈3WAYましかくフレーム 30角万丈
1,098税込1,208
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
2枚の付属マットで飾り方3通り、正方形がかわいいフォトフレーム。2枚のマットが付属しており、1つのフレームで3通りの飾り方ができます。また、マットと面材を取り外せば最大厚み3mmまで収納できるので、刺繍やハンドメイド作品などの額縁としてもおすすめです。
その他壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊ひも付付属品マット2枚付属:【89×89mm4窓用窓寸】79×79mm×4窓、【240×240mm用窓寸】230×230mm材質【面材】樹脂寸法(mm)【窓】291×291質量(g)430タイプ掛け置き兼用本体樹脂製内寸(mm)300×300外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)317×317×15木目
3WAYましかくフレーム 10角 万丈3WAYましかくフレーム 10角万丈
399税込439
1枚
当日出荷から11日以内出荷
2枚の付属マットで飾り方3通り、正方形がかわいいフォトフレーム。2枚のマットが付属しており、1つのフレームで3通りの飾り方ができます。また、マットと面材を取り外せば最大厚み3mmまで収納できるので、刺繍やハンドメイド作品などの額縁としてもおすすめです。
その他壁掛用金具(吊り紐無し)・縦横兼用スタンド付付属品マット2枚付属:【89×89mm用窓寸】79×79mm、【チェキスクエア用窓寸】72×86mm材質【面材】樹脂寸法(mm)【窓】93×93質量(g)70タイプ掛け置き兼用本体樹脂製外寸(mm)119×119×15内寸(mm)100×100木目
3WAYましかくフレーム 20角 万丈3WAYましかくフレーム 20角万丈(1件のレビュー)
679税込747
1枚
当日出荷から11日以内出荷
2枚の付属マットで飾り方3通り、正方形がかわいいフォトフレーム。2枚のマットが付属しており、1つのフレームで3通りの飾り方ができます。また、マットと面材を取り外せば最大厚み3mmまで収納できるので、刺繍やハンドメイド作品などの額縁としてもおすすめです。
その他壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊ひも付付属品マット2枚付属:【89×89mm4窓用窓寸】79×79mm×4窓、【L判2窓用窓寸】79×117mm×2窓材質【面材】樹脂寸法(mm)【窓】193×193質量(g)210タイプ掛け置き兼用本体樹脂製外寸(mm)219×219×15内寸(mm)200×200木目
3WAYましかくフレーム 15角 万丈3WAYましかくフレーム 15角万丈
499税込549
1枚
当日出荷から9日以内出荷
2枚の付属マットで飾り方3通り、正方形がかわいいフォトフレーム。2枚のマットが付属しており、1つのフレームで3通りの飾り方ができます。また、マットと面材を取り外せば最大厚み3mmまで収納できるので、刺繍やハンドメイド作品などの額縁としてもおすすめです。
その他壁掛用金具(吊り紐無し)・縦横兼用スタンド付付属品マット2枚付属:【127×127mm用窓寸】117×117mm、【L判用窓寸】79×117mm材質【面材】樹脂寸法(mm)【窓】142×142質量(g)140タイプ掛け置き兼用本体樹脂製外寸(mm)168×168×15内寸(mm)150×150木目
天井点検口 HOJO天井点検口HOJO
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
表面筋入り・ボード押さえ式・外枠額縁内枠目地タイプ。必要開口寸法:455x455(mm)内枠用天井材サイズ:413x413(mm)
材質アルミ寸法(幅W×高さH)(mm)450×450
かけまくりブラックフック HHT239-BS9 東洋工芸かけまくりブラックフック HHT239-BS9東洋工芸
579税込637
1パック(2個)
当日出荷
ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。カラーフック部は、ブラック(黒)です。
用途壁掛け時計や額縁・大型フレームや壁掛けミラーに。材質(頭)HIPS樹脂荷重(kg)垂直:7材質(フック)ステンレス入数2セットRoHS指令(10物質対応)対応
かけまくりブラックフック HHT249-BS9 東洋工芸かけまくりブラックフック HHT249-BS9東洋工芸
579税込637
1パック(2個)
当日出荷
ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。カラーフック部は、ブラック(黒)です。
用途壁掛け時計や額縁・大型フレームや壁掛けミラーに。材質(頭)HIPS樹脂荷重(kg)垂直:7材質(フック)ステンレス入数2セットRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ枠ポスターパネル Asmix(アスカ)アルミ枠ポスターパネルAsmix(アスカ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ブラックフレームでおしゃれ&クールな印象に。様々なオフィスやお部屋に合うシンプルなデザインです。お気に入りのポスターをかっこよく飾るのにおすすめの商品。縦長・横長どちら向きでも使えます。吊り下げ紐とネジが付いていて壁掛け可能。さらに、コンクリート壁にも対応可能なプラグも付属。裏面についているパーツはワンタッチ開閉。ポスター交換も簡単らくらくにできます。
用途ポスターパネル アルミ 額縁付属品吊り下げひも・ねじ2本・プラグ2本材質透明パネルカバー/PET、裏板/発泡PS、フレーム/アルミニウム、ロックパーツ/ABS、吊り下げひも/ナイロン、ネジ/スチール、プラグ/PE
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり NEC液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:ありNEC
52,980税込58,278
1台
8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:14ms最大消費電力:47W/上左右のベゼル幅が0.8mmの3辺狭額縁モデルの製品です。マルチスクリーンに適した様々な機能を搭載し、マルチスクリーン接続の際の負担が軽減されます。
エコマーク認定認定コントラスト比1000:1(5000:1、DV MODE DYNAMIC使用時)解像度1920×1080入力端子DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort色(本体)ブラックモニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSエコマーク認定番号19 119 011
21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ NEC21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイNEC
19,980税込21,978
1個
取扱停止中
3辺スリムベゼル採用のスタイリッシュデザイン。目にやさしく見やすい画面表示の21.5型ワイド・スタンダード液晶ディスプレイ。
エコマーク認定認定モニターサイズ21.5型パネル駆動方式VAエコマーク認定番号19 119 011
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有JAPANNEXT
38,980税込42,878
1台
8日以内出荷
27インチのIPS BLACKパネルを搭載、IPS BLACKテクノロジーにより、従来のIPSパネルよりもより高いコントラスト比(2000:1)を実現、より深い黒を表現します。sRGB 100%およびDCI-P3 98%の高い色再現により映像制作にも最適なモニターです。解像度は4K(3840 x 2160)に対応。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。最大輝度400cd/m2、2000:1の高コントラスト比、10.7億色の表示色でHDR400相当の性能を持ちます。4辺フレームレスデザインを採用。浮かび上がるようにコンテンツを鮮やかに映し出します。4辺狭額縁パネルによる省スペース設計を行い、置く場所にも困らない使いやすいサイズを実現しました。また複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)を2つとDisplayPort 1.2端子(60Hz)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAスペーサー質量(kg)4.4サイズ27型使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢対応HDR285、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)437×615×213コントラスト比2000:1表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 98%解像度3840×2160応答速度OD:5ms(GtoG)入力端子HDMIx2 /DPx1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS BLACKフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有JAPANNEXT
30,980税込34,078
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB 99%、DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。4辺フレームレスデザインを採用。浮かび上がるようにコンテンツを鮮やかに映し出します。4辺狭額縁パネルによる省スペース設計を行い、置く場所にも困らない使いやすいサイズを実現しました。また複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 1.4端子(60Hz)を2つとDisplayPort 1.2端子(60Hz)を1つ装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAスペーサー、保証書質量(kg)4.9使用温度範囲(℃)0~50サイズ(inch)27表面処理非光沢対応HDR278、イヤホン出力、プラグアンドプレイレンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 355×615×51、(スタンド付)462×615×185コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB 99%/DCI-P3 95%解像度2560×1440応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子DP×1/HDMI×2視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モードフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有JAPANNEXT
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB99%、DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。4辺フレームレスデザインを採用。浮かび上がるようにコンテンツを鮮やかに映し出します。4辺狭額縁パネルによる省スペース設計を行い、置く場所にも困らない使いやすいサイズを実現しました。また複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 1.4端子(60Hz)を2つとDisplayPort 1.2端子(60Hz)を1つ装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAスペーサー、保証書質量(kg)約5.9使用温度範囲(℃)0-50表面処理非光沢対応HDR279、イヤホン出力、プラグアンドプレイ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド無し) 615×51×355(スタンド付) 615×220×横置405-535/縦置630-665レンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A使用湿度範囲10~90%コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB 99%/DCI-P3 95%解像度2560×1440応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子DP×1/HDMI×2視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モードフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
チェキ用ポケットアルバム20枚/大理石風 ナカバヤシチェキ用ポケットアルバム20枚/大理石風ナカバヤシ
599税込659
1冊
5日以内出荷
表紙の窓の箔押しが額縁のようになっていて、お気に入りの1枚を飾ることができます。カード・チェキ・名刺などが20枚が収納できます。縦に収納でき、写真が映える黒台紙で写真が見やすいです。表紙の印刷柄は大理石風のテクスチャーを使用しているので、インテリアとしてお部屋にそのまま飾ることができます。
仕様吊り下げ収納袋入本体質量(g)50背幅(mm)20縦(mm)115横(mm)82材質(表紙)紙(ポリプロピレン貼)台紙ポリプロピレン製1段ポケット3層黒エンボス台紙10枚(収納枚数/カード・チェキ20枚)製本溶着式製本
24型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ NEC24型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイNEC
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
USB Type-C(TM)ケーブル1本でPCとスマートに接続し、映像・音声の伝送、給電に加え有線LANによる高速で安定した通信が可能。24型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(黒色)。
エコマーク認定認定表面処理ノングレアコントラスト比3000:1/30000:1(DVMODO)解像度1920×1080入力端子USB Type-C×1 、DisplayPort×1、HDMI×1色(本体)モニターサイズ24型パネル駆動方式VAエコマーク認定番号19 119 011
21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ NEC21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイNEC
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
USB Type-C(TM)ケーブル1本でPCとスマートに接続し、映像・音声の伝送、給電に加え有線LANによる高速で安定した通信が可能。21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(黒色)。
エコマーク認定認定表面処理ノングレアコントラスト比3000:1/30000:1(DVMODO)解像度1920×1080入力端子USB Type-C×1 、DisplayPort×1、HDMI×1色(本体)モニターサイズ21.5型パネル駆動方式VAエコマーク認定番号19 119 011
皿立 TRUSCO皿立TRUSCO
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチで開閉できます。
用途額縁、POP、メニューなどの立てかけとして。材質ポリスチレン
21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(黒色) NEC21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(黒色)NEC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(黒色)。高さや角度を調節できるエルゴノミクススタンド採用。見やすい画面表示と目にやさしい表示モードで長時間作業の疲労度を緩和する3辺スリムベゼルディスプレイ。
質量(kg)5.2/スタンド含まず3.1規格2K/FHD(Full-HD)シリーズMultiSyncエコマーク認定認定表面処理ノングレアコントラスト比3000:1解像度1920×1080入力端子【映像】DisplayPort×1、HDMI×1、 ミニD-Sub15ピン×1、【音声】DisplayPort×1、HDMI×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1色(本体)画面サイズ21.5型出力端子【音声】Φ3.5mmステレオミニジャック×1高さ調節アスペクト比16:9商品タイプITモニターパネル駆動方式VAエコマーク認定番号19 119 011角度調節
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら