「黒黄色テープ 屋外」の検索結果

26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強粘着タイプです。手切れ性が良好です。水にも強いタイプです。こすれに強いです。
用途屋内用 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 厚さ(mm)0.18 イエロー×ブラック 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系 仕様手で切断可能 トラスコ品番415-4355 質量(g)230 粘着力(N/10mm)4.5 引張強度(N/10mm)40
1巻
819 税込901
当日出荷

注意喚起と衝突対策を同時におこなえます。 クッション材が内蔵されているので万が一の衝突の際もやわらげます。
用途屋内用。 危険表示。 仕様切断にはカッターが必要 厚さ(mm)3 イエロー×ブラック 基材発泡ポリエチレン テープ長さ(m)3 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)70 引張強度(N/10mm)3
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強粘着タイプです。 手切れ性が良好です。 水にも強いタイプです。 こすれに強いです。
用途屋内用 長さ(m)25 厚さ(mm)0.18 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系 仕様手で切断可能 粘着力(N/10mm)4.5 引張強度(N/10mm)40
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋内・屋外兼用です。 防水・耐候性があります。
用途注意喚起・危険表示として 材質PET 厚さ(mm)0.16 黒/黄 長さ(m)33
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

布テープ トラ柄 モノタロウ 動画あり
国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。 布基材なので手で切ることができます。 厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。 使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として 黄×黒 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.3 粘着力(N/25mm)8.0 基材 伸度(%)7 粘着剤合成ゴム系 トラ 引張強度(N/25mm)136.5 保持力(mm/15分)0.2 巻戻し力(N/25mm)6.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.4MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場構内・駐車場・危険区域の区画表示に。
用途屋外の路面用ラインテープです。
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反射テープ トラ柄 モノタロウ 動画あり
ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。 工場内や作業現場での危険標示や立入禁止標示として最適です。 セパレータあり
用途作業現場・工場内の危険/立入禁止標示に トラ テープ幅(mm)45 基材ポリエステルフィルム、(反射材)ガラス球反射 テープ厚さ(mm)0.12 粘着剤アクリル系 引張強度(N/25mm)65 粘着力(N/25mm)16.5
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗・耐候性・防水性に優れています。
仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA944DC-2 粒度#60 主な用途滑り止め用 テープ長さ(mm)504 特性耐摩耗、耐候性、防水性
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)約1 テープ長さ(m)5 粘着剤アクリル系 材質(表面)鉱物粒子
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
用途屋内・屋外兼用 仕様切断にはカッターが必要 砥粒鉱物粒子 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)6 引張強度(N/10mm)38.4
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PVC(塩ビ)素材のラインテープです。塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。表示・安全用。 トラ(黒×黄) テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)0.13 テープ長さ(m)33 基材PVC 粘着剤アクリル系粘着剤 使用場所屋内
1巻
569 税込626
当日出荷

工事現場などで危険防止に役立ちます。安全標識用です。手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね粘りができ、油性インクで文字が書けます。
引張強度(N/25mm)166.6 粘着力(N/25mm)10.78
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はしごやステップの滑り止めに最適です
粒度#60 質量(g)890 アズワン品番64-2284-72
1個
4,970 税込5,467
当日出荷

糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
文字内容トラ テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.16 基材ポリエチレンクロス トラ(イエロー/ブラック) 粘着剤アクリル系
1巻ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内外で使用可能なすべり止め付きトラテープです。 テープ基材の表面に鉱物粒子を塗布しています。 階段や通路などのすべりやすい場所に最適。 切断の際にはカッターが必要です。
用途工場内や階段、通路など 粘着剤アクリル系
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番409-9079 質量(g)190 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)9.5 引張強度(N/10mm)25
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷

すべり止めテープ 屋外用 モノタロウ 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃)-5~50 砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%)25 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)58.8 耐久性(年)約1~1.5(目安) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラテープ クッションタイプ モノタロウ 動画あり
トラテープにクッション性を持たせた危険標示テープです。 注意喚起と安全衝突対策が同時に行えます。 セパレータなしのテープなので剥がして貼るだけでゴミの心配がありません。
用途屋内用危険標示 粘着剤アクリル系
1巻
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途はしごのステップや階段に エスコ品番EA944DA-11 粒度#60 タイプ粘着式 主な用途滑り止め用
1個
7,900 税込8,690
当日出荷

用途はしごのステップや階段に エスコ品番EA944DA-12 粒度#60 タイプ粘着式 主な用途滑り止め用
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

黄×黒 仕様屋外対応・粘着式・剥離紙あり エスコ品番EA983G-47 厚さ(mm)0.4 質量(g)280 タイプ反射 長さ(m)9.1 テープ幅(mm)50 耐用年数(年)10(目安)
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

RS Pro フロアマーキングテープ、ブラック / イエロー RS Pro フロアマーキングテープをご紹介します。警告テープとしての使用や危険区域や装置のマーキングに最適で、倉庫、工場、医療環境などでの事故を防止するのにも最適です。このタイプの黒色と黄色のテープは、潜在的な危険を示すため、広く認知されており、ヘビーデューティ設計により、さまざまな用途や環境に使用できます。このテープは、非導電性の強力な感圧接着剤で裏打ちされているので、ほとんどの面や材質に対してすばやく強力な粘着力を発揮し、最高の性能を発揮します。 特長と利点: この RS Pro 警告 / フロアマーキングテープは、一般的なインジケータや潜在的な危険又は警告の識別子として、ほとんどの環境や用途に最適です 可塑化 PVC フィルムコーティングが施された設計で、特に人の出入りが多い場所で、最高の耐久性、性能、耐摩耗性を確保します さらに、感圧性でほとんどの表面や材質に優れた瞬間接着性を発揮する非導電性アクリル系粘着剤の背面を備えています 柔軟性の高いテープは、曲面や凹凸のある面でも使いやすくなっています テープには耐水性と耐紫外線性があるため、屋内及び屋外用途に適しています。また、長期間にわたって鮮やかな色を維持し、長期間にわたり高品質を維持します このテープは手又はフロアアプリケータに貼り付けて使用することができ、簡単に剥がせる特性を備えているため、すばやく取り付けることができます 人通りが少なめの場所でのマーキング用途に最適 用途: レーンマーキングテープ(別名フロアマーキング又は警告テープ)は、通常、明るく、非常に視認性が高く、広く識別可能な色で構成されています。これは、病院、工場、倉庫などの環境に最適な、すばやく簡単に Visual やすい方法でさまざまなメッセージを示すことができます。一般的に、このタイプのテープには、非常に耐久性に優れ、耐摩耗性に優れたスーパー接着剤などの特長があり、さまざまな分野や表面材質で使用できます。このため、剥がしたり、使用頻度の高い環境で剥がしたりするのが簡単にはなりません。レーンマーキングテープの一般的な用途: 通路のフロアマーキング 機器の手を挟みやすい箇所のマーキング 流出箇所周囲の一時的なフロアマーキング 安全マーキング RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様テープの種類レーンマーキングテープ、バックの材質PVC、幅50mm、長さ33m、厚さ0.14mm、接着強度3.5 N/cm、動作温度 Max+40℃、動作温度 Min+5℃、接着材料アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

黄×黒 仕様屋外対応 エスコ品番EA983G-14 厚さ(mm)0.13 タイプ反射 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)9.1
1個
5,830 税込6,413
翌日出荷

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途壁面・角など 形状平型 材質ポリエチレン タイプシート 色(柄)トラ 両面テープなし
1枚
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建物の凹凸部分に手軽に貼れ、危険標示とクッション機能で人や建物を保護します。
用途工事現場・工場・駐車場などの危険標示や保護用に、また自転車などのスリ傷防止に。 材質発泡ウレタン 長さ(m)1 付属品接着剤付
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS Pro ベルト格納式スタンション RS Pro のベルト格納式スタンションポールです。長さ 2 m のテープとブレーキが付いており、屋内外を含むさまざまな環境で使用できます。この収納式ベルトバリアは、群衆整理バリアとして機能するため、職場でも商業環境でも人々を安全に保つために重要な役割を果たします。 バリアの主な機能は、事故を防止し、労働者、歩行者、訪問者を安全に保つことです。安全バリアは、人を保護するために、目立つように(明るい色など)し、明確な指示を与える必要があります。RS Pro には、常設や仮設の移動を含む広範囲の安全バリアがあり、例えば、機器や作業場の清掃やメンテナンスなどの短期的な危険を回避するために利用できます。メーカーの製品には、あらゆる安全ニーズを満たすチェーン、ポスト、バリアテープ、堅牢で柔軟性の高いボラード、伸縮式バリアなどがあります。 特長と利点: ブレーキ付きのベルト格納式スタンションポール ベルトの色:黒と黄 スタンションポールの色:黒と黄 屋外でも屋内でも使用できます ベースを取り付け済み 複数受口付きヘッド ヘッドにはA4掲示板(別売)をセット可能 代表的用途 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。職場や日常生活の中で人を保護することができます。明確なマークが付いた安全な環境を構築することで、人々を保護します。積み込みベイなどの車両、フォークリフト、その他の交通事故から人を保護するのに最適です。 ベルトバリア付きのこのスタンションポストは、店舗、エンターテイメントイベント、空港など、多くの施設の観衆の誘導が必要な環境に最適です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様バリアタイプ = リトラクタブルバリケードテープ長 = 2m色 = 黒、 黄材質 = スチールバリアカラー = 黄/黒テープカラー = 黄/黒バリア材質 = 金属直径 = 50mm商標名 = Viso
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷