色クリア
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
チューブ長さ(m)2
一般的名称酸素供給用経鼻カニューレ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224ADBZX00297000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
鼻孔部はコンパクトで目立ちにくく、フィット性を重視した形状です。耳にかかるチューブは、よじれを防止するアジャスターを採用しました。チューブの内側は、回路閉鎖しにくいキンク防止構造です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
チューブ長さ(m)2.1
番号コード:1610350
一般的名称酸素投与キット
色クリア
アズワン品番0-295-14
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01520000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(20袋×1個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
1本毎滅菌済ですので、安心安全にご使用できます。チューブ内面のリブ加工により、キンクしにくく安心してご使用できます。フィット性に優れたカニューラ形状で、快適な使用感を実現しております。
仕様●サイズ:幼児用●全長:2.2m●材質:ポリ塩化ビニル●コネクター:ユニバーサル形状●EOG滅菌済み
アズワン品番65-9133-79
1箱(20本)
¥6,488
税込¥7,137
93日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
形状Y型
材質ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲-10~121℃
耐熱温度(℃)121
適合流体塩酸、りん酸
オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PP
タイプI型
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-60~200
伸び(%)460
引張強度(MPa)9.51[97]
硬さ(デュロメータA)タイプA:56
熱伝導率(W/mk)約0.2
圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)
線膨張係数2~3×10-4
体膨張係数(℃)6~8×10-4
鼻部は独自の特殊DIP成形で、先端のノズルが柔らかくて短かく鼻奥の乾燥を軽減します。鼻部はコンパクト設計のため、装着部分の通気性がよくなりムレを軽減します。
材質PVC(高品質グレード塩化ビニル樹脂)
チューブ長さ(mm)鼻部からの耳掛けチューブ部/650、ボンベジョイント側太チューブ部/1500
一般的名称経鼻用酸素供給カニューレ
仕様ボンベジョイント:テーパー形状(長さ38mm)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21900BZX00688000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬度50±5A
伸び(%)360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐熱・耐薬品性に優れています。
オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
タイプストレート異径型
材質TPX(ポリメチルペンテン)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質PMP
耐熱性、耐薬品性、耐久性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
扁平でフィットしやすい鼻チューブが安定した装着感を実現します。鼻ティップ部が柔軟で長時間快適に使用できます。酸素チューブは閉塞しにくいスタールーメン構造を採用しています。
材質ポリ塩化ビニール
種類大人用
一般的名称(薬事)酸素供給用経鼻カニューレ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ABBZX00016000
松吉医科器械コード24-7565-00
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個(20個)
¥9,798
税込¥10,778
9日以内出荷
耐熱・耐薬品性に優れています。
オートクレーブ滅菌が可能です。
タイプストレート異径型
材質PP(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本毎滅菌済ですので、安心安全にご使用できます。チューブ内面のリブ加工により、キンクしにくく安心してご使用できます。フィット性に優れたカニューラ形状で、快適な使用感を実現しております。
仕様●サイズ:小児用●全長:2.2m●材質:ポリ塩化ビニル●コネクター:ユニバーサル形状●EOG滅菌済み
アズワン品番65-9133-78
1箱(20本)
¥6,488
税込¥7,137
8日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質ポリメチルペンテン(PMP)
・気管孔に直接貼り付けるフィルターです。
・吐いた息の湿度をフィルターが吸収し空気を吸う際にその湿度を空気に与え、気道に潤いを与えます。
材質ハイドロロックス
寸法(mm)50×65
使用の目安1~2枚/日、1箱/約1ヶ月
アズワン品番8-1971-01
1箱(30枚)
¥3,290
税込¥3,619
翌々日出荷
前後の大きな窓により、触診・観察が容易です。段階調節の目安が分かり易いサイジングライン付きです。
仕様経鼻カニューラ・酸素マスクストラップ用フック付き
材質ウレタンフォーム・PVC(塩化ビニル樹脂)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X000180S0001
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード