鼻栓・肌にやさしいシリコン製
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
仕様ノーズクリップ(5個入)
アズワン品番0-7753-33
1袋(5個)
¥899
税込¥989
当日出荷
クリップ先端のフォーム(発泡)部分によってやさしく鼻をふさぎます。
材質PP(ポリプロピレン)、フォーム(発泡)パット
寸法(mm)66.0×41.8
アズワン品番7-7210-11
1箱(50個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
1個(10g×3袋)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1袋(5個)
¥899
税込¥989
当日出荷
特殊三層フィルターが花粉・ダニ・粉塵・ハウスダストをカットします。
繰り返し洗える、抗菌鼻挿入型のマスクです。10回まで水洗いをしても高性能を維持します。
携帯に便利なケースは3個入で、約30日使えます。
用途マスクのできないビジネスシーン
花粉対策
構造3層
質量(g)9
付属品専用携帯ケース付
材質フィルター:不織布(PP・ポリエステル)、フレーム:PP/フレームキャップ:PE
RoHS指令(10物質対応)対応
硫化水素、メチルメルカプタン、アンモニアなどの臭い対策にも効果あり。息苦しさをほとんど感じさせない呼吸の楽なマスク。フィット性を向上させた立体接顔クッションを採用。しめひもは装着が簡単で、長さの調節が可能。
仕様ホルムアルデヒドに対する防臭性能:40min(濃度0.5ppmにおいて破過基準0.1ppm)
種別簡易マスク
活性炭入り
アズワン品番1-9082-01
1箱(10枚)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
起毛がないので処置後のケバが残りません。
材質綿100%
寸法(mm)約Φ10×20
アズワン品番0-9752-01
1箱(3袋)
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
※KS-19は、日本規格用。KS-19Qはアメリカタイプ用。
<マウスピース>
呼出のみ可能で吸気できないように一方弁が装着されたディスポタイプです。
ハイ・チェッカーやマイクロなどの最大吸気位からの努力呼出測定を行う機器で多数の被験者が使用する場合に適しています。
<ノーズクリップ>
ディスポタイプなのでファンデーションなどによる汚れを気にせず使用できます。
対応機種8-7029-01・8-7032-01・8-9587-01
鼻の中に直接塗り、クリームのフィルター効果で花粉をキャッチします。マスクの煩わしさが無く、快適に過ごせます。内服薬のように眠くなることがありません。
使用可能回数約120
仕様効果持続時間:4時間/回30日分(塗布想定回数:3~5回/日)
質量(g)32
容量(g)5
鼻血のお手当てや、花粉時の鼻水などに。脱脂綿を棒状に加工し繊維が残らないから安心です。
混率(%)綿100
強化プラスチック使用で耐久性・丈夫さがアップしたポールクリップ。耐衝撃強度に優れた丈夫な竿ピンチ。ヘルメットや自動車部品に使われる工業用プラスチック素材使用。耐久性にすぐれ、経済的。
材質本体/ポリカーボネート バネ/鋼線
色クリア
質量(g)260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1個あたり)3.8×5×10
入数(個)12
繊維用光触媒(ガイアクリーン液)加工による特殊抗菌・消臭作用(4層構造)。ほこり・微粒子を磁石のように捕捉する特殊高性能帯電フィルター。強力活性炭とキトサン加工によるダブル防臭作用。口元に消臭・抗菌キトサン加工不織布使用。耳かけ部分はソフトで長時間の装着でも痛くないソフトウーリーゴム。鼻の形にぴったり合わせて曲げられるノーズピースと内側にすき間を防ぐウレタンフォーム。ゴムの長さを調節できるゴム通し加工を採用。
用途微細粉塵の多い現場。有機臭の多く発生している現場。化学薬品、化粧品、化成品、紙パルプ工場。自動車、航空、塗料工場。建材、樹脂、油脂加工工場。農薬、農業、園芸、バイオ工場の研究施設。
種別簡易マスク
質量(g)5.5以下
粒子捕集効率(%)96(1~2μ)
機能特殊抗菌
活性炭入り
呼吸力や嚥下力を吹き戻しを使ったトレーニングにより維持・回復します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約123×23×22
経済的な紙製のマウスピースです。
アズワン品番0-7753-12
1箱(100本)
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
形状カップ型
仕様排気弁付
トラスコ品番373-9767
サイズレギュラー
区分DS2
質量(g)14
タイプ使い捨て
種類使い捨て式
入数(枚)10
粒子捕集効率(%)98
国家検定合格番号TM438号
使用限度時間(h)11
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32
排気抵抗(Pa)(平均実測値)29
国家検定番号/支持方式TM438号
頭ひもオーバーヘッド
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

防じんマスク DS2
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
経済的でスタンダードタイプのDS2マスク。型くずれしにくいカップ型。ノーズクリップで鼻周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
質量(g)11
種類使い捨て式
粒子捕集効率(%)95以上
使用限度時間(h)9
仕様国家検定 DS2 合格品(第TM421号)
形状カップ型
サイズレギュラー
区分DS2
タイプ使い捨て
寸法(縦×横)(mm)125×135
国家検定合格番号TM421
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)34
排気抵抗(Pa)(平均実測値)34
頭ひもオーバーヘッド
ひもタイプお面式
指定防護係数10
電源を入れ、約1秒間全力で息を吹き込むだけのシンプル測定です。
大きく読み取り易いデジタル表示です。
PEF・FEV1とも測定値とパーソナルベストに対する%を表示します。
付属のソフトを使用して測定データをPCに取り込み、グラフなどのPDF化が可能です(品番:40400のみ)。
マウスピース20246(一方弁付紙製・ディスポ仕様)を使用すれば、感染リスクを軽減できます。
仕様測定品質評価機能付き
測定範囲PEF/25~840L/min、FEV1/0~9.99L
サイズ113×63×48mm
質量(g)55
電源単4電池×2本(テスト付属)
測定精度PEF/±5%、FEV1/±3%
メモリー600回分
表示項目PEF、FEV1
医薬品医療機器等法一般医療機器
無気孔ゴーグル:防塵加工がされていて作業の邪魔になりにくいEN規格のゴーグルで目元を守ります。
N95マスク:NIOSH認定のマスクで空気感染の対策を。
鼻クリップ付きで密着フィットし呼吸器を守ります。
防護服:血液バリア・ウイルスバリア性のある高い防護性能を有したフード付きのつなぎ服で体全体を守ります。
透湿性・耐水性にも優れていて作業もしやすい。
手袋:アウター手袋とインナー手袋で二重に飛沫物等の侵入を防ぎます。
靴カバーロング:高い粉じん・飛沫から足元を保護します。
嘔吐物や排泄物の処理の際にこちらを身に着け、O-157やノロウィルスなどの感染症から身を守ります。
色ホワイト
サイズL
セット内容防護服:縫製部テープ付/マスク:折り畳み式/ゴーグル:無気孔/シューズカバー:耐水性靴カバー
材質防護服:SF2層/マスク:ポリプロピレン不織布/インナー手袋:ニトリルゴム(パウダーフリー)/アウター手袋:ニトリル合成ゴム/ゴーグル:PVC、ポリカーボネイト、ゴム/シューズカバー:SF2層
耐水圧(mm)2500以上
透湿度(g/m2・h)7000/24
適合規格【カバーオール】JIS T 8115 タイプ4/5/6、血液バリア性クラス6、ウイルスバリア性クラス3 合格、【ゴーグル】EN166、【マスク】NIOSH 認証品、【アウター手袋】JIST8116 化学防護手袋準拠 裏起毛付
長さ(cm)インナー:手袋30、アウター手袋:32
厚さ(mm)アウター手袋:0.4
高さ(cm)40(靴カバー)
サイズ(cm)40(靴カバー)
1セット
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
米国労働安全衛生研究所(NIOSH)N95マスクです。
装着しやすい、スタンダードなカップ型のマスクです。
ノーズクリップ付きで、押し当てるだけで鼻の形に合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減します。
カップ型なので、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。
用途花粉、ウイルス対策として
種別使い捨て
材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレン、(ノーズクリップ)アルミ、(スポンジ)ポリウレタン、(ひも)ポリエステル+スパンデックス
形状カップ型
タイプお面式
入数(枚)20
規格N95
吸気抵抗(Pa)147以下
寸法(縦×横)(mm)約117×144
粒子捕集効率(%)95以上(社内基準値)
排気抵抗(Pa)137以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(20枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
術前・術後の無気肺や合併症予防に効果的です。指導用インジケータが正しい流速を指導します。一方弁が吸気時にのみ開き、再呼吸を防止します。
サイズ171×68×211mm
質量(g)約186
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10107000013
医薬品医療機器等法一般医療機器
3層構造で優れた高品質フィルターにより、ほこりや花粉、ウイルス、細菌の侵入や飛散防止が可能です。
樹脂性のノーズクリップを使用しており、鼻のラインにしっかりフィットします。
耳が痛くなりにくい平紐タイプのイヤーループを使用しています。
仕様液体防護性:120mmHg(ASTM F2100-19 LEVEL2準拠)
材質不織布/PP(ポリプロピレン)(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)、イヤーループ/PU(ポリウレタン)
寸法(mm)145×95
色白
箱寸法(mm)165×100×75
細菌ろ過効率(BFE)99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上
オイルミストに対しても高い捕集効率を誇り、防臭機能も備えた長時間対応の防じんマスクです。
アルミ製のノーズクリップを鼻の隆起に沿って合わせることで、鼻周辺部からの漏れ込みを軽減します。
のれん型の排気弁は、わずかな呼気でも弁が開きムレや熱気を排出し、快適に作業が行えます。
マスクの内側には、柔らかなインナーを採用し、やさしい肌ざわりと装着感が得られます。
活性炭には有機ガスや蒸気を吸着し、除去する特質があります。その活性炭をフィルターに組み込み、有機臭や悪臭を除去します。
カップ型マスクの縁にミミを付ける事で、顔への密着性を高めるとともに、よりソフトな装着感が得られます。
用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業にご使用頂けるだけでなく、オイルミストが発生する環境下での使用も可能であり、有機臭を除去する能力も備えております
形状カップ型
サイズレギュラー
区分DL2
質量(g)20.5
タイプ使い捨て
入数(枚)10
国家検定合格番号国家検定合格番号 TM610
使用限度時間(h)14
活性炭入り
頭ひもオーバーヘッド
ひもタイプお面式
指定防護係数10
●ドッグイヤーといわれるマスクまわりのふちによりマスクのフィット性を向上させます。
●カップ型の防じんマスクは、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。
●3M(TM)独自の排気弁を装備した防じんマスクです。
●ノーズクリップを軽く押し当てることでどなたの鼻の形にも合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減し、高いフィット性を実現します。
●立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業
TGK品番431-87-05-02
トラスコ品番273-7744
区分DS2
質量(g)14.5
タイプ2本しめひもタイプ
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)70以下
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号第TM756号
使用限度時間(h)18
縦(mm)125
横(mm)155
排気抵抗(Pa)70以下
弁構造排気弁:のれん型排気弁
アズワン品番9-027-15
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
99.99%という高い粒子捕集効率を誇りながら、吸気抵抗が低く、呼吸もラク。また、長時間の作業にも安心してご使用いただける防じんマスクです。アルミ製のノーズクリップを鼻の隆起に沿って合わせることで、鼻周辺部からの漏れ込みを軽減します。のれん型の排気弁は、わずかな呼気でも弁が開きムレや熱気を排出し、快適に作業が行えます。マスク裏側の接顔部分には、顔によくなじむソフトで丈夫なフェイスシールを採用。長時間の作業も不快感を軽減し、漏れ込みを最小限に抑えます。コットン製のしめひもは、引っ張るだけで調節でき高いフィットが得られます。
幅広のしめひもは、肌触りも良く顔への圧迫感を軽減しています。
用途粉塵作業
使用限度時間(h)21
質量(g)28.5
トラスコ品番324-6663
形状カップ型
サイズレギュラー
区分DS3
タイプ使い捨て
入数(枚)5
国家検定合格番号TM59号
頭ひもオーバーヘッド
アズワン品番9-027-07
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(5枚)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
型くずれしにくいカップ型です。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減します。
区分DS2
質量(g)11
国家検定合格番号第TM421号
使用限度時間(h)9
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)50以下(34)
排気抵抗(Pa)(平均実測値)50以下(34)
捕集効率(%)(粒子)95.0以上(平均98.0)
アズワン品番9-021-56
指定防護係数10
1ケース(10箱×20枚)
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
顔にフィットするエルゴノミクスデザインマスクです。国家検定DS2合格品。視界が広くスマートなマスク形状。鼻の形状に自由変形するノーズクリップ。鼻の隙間から息の抜けを防止するノーズパッド。オーバーヘッドタイプの掛け紐は長さ調整が可能です。呼吸がしやすく快適。個装パッケージで安心。
用途金属溶接時、顔にフィットし、健康被害を防ぎます。溶接ヒューム法のフィットテストをクリアするためにも。
タイプオーバーヘッドタイプ
規格DS2
粒子捕集効率(%)95.0以上
型式検定合格番号第TM812号
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

N95マスク カップ型
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
装着しやすい、スタンダードなカップ型のマスクです。
米国労働安全衛生研究所(NIOSH)認可のN95マスクで、災害やパンデミックのための備蓄用におススメの製品です。
ノーズクリップが簡単に曲がり、押し当てるだけで鼻の形に合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減します。
カップ型なので、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。
用途微粒子状物質PM2.5 対策、感染症予防、事業継続計画(BCP)備蓄、災害備蓄など
入数(枚)20
PEP療法と気道振動によって分泌物を吐き出しやすくします。患者の呼気フローに合った治療が行えるように色分けしました(緑:ハイフロー、青:ローフロー)。調節ダイヤルを回すだけで、呼気抵抗と振動数を調節可能です。一方向吸気弁により、マウスピースをくわえたまま呼吸ができます。
サイズ59×170×63mm
質量(g)約88
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B1X00024000010
医薬品医療機器等法一般医療機器
米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95規格マスク。ノーズクリップで鼻にしっかりフィット。口元を圧迫せず呼吸しやすい折たたみ式。衛生的な使い捨てタイプ
仕様材質:外層/PP、中間層/メルトブロー、内側層/PP ノーズクリップ:メタルワイヤー 頭かけ紐:ゴム繊維 ※医療用マスクではございません 使用上の注意事項:酸素濃度が19.5%以下の環境では使用しないでください ご使用前に装着テストを実施し、正しくご使用ください マスクの改造や補修などはしないでください 本品は有害な粉塵やガス等からの保護性能はございませんので、そのような環境では使用しないでください
アズワン品番65-3351-24
1ケース(20箱)
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
米国NIOSH(国立労働衛生研究所)承認のN95規格マスク。ノーズクリップで鼻にしっかりフィット。ノーズフォームで鼻のあたりをやわらげます。ソフトで柔らかな素材で快適性持続。口元を圧迫せず呼吸しやすい折たたみ式。衛生的な使い捨てタイプ。ラテックスフリー
用途ウイルス、感染症予防やPM2.5や新型インフルエンザ対策などに
仕様折りたたみ式、使い捨てタイプ、バルブ無し
材質ノーズクリップ:メタルワイヤー
形状立体型
色ホワイト
材質(本体)ポリエステル、メルトブロー
入数(枚)20
規格N95(承認番号:NIOSH TC-84A-7638)
機能ラテックスフリー
対象微粒子(花粉/PM2.5/ウイルス/風邪)
ひもタイプ頭掛けタイプ
1箱(20枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
米国NIOSH(国立労働衛生研究所)承認のN95規格マスク。ノーズクリップで鼻にしっかりフィット。ノーズフォームで鼻のあたりをやわらげます。口元を圧迫せず呼吸しやすい立体構造お面式タイプ。衛生的な使い捨てタイプ。安心安全のステープラ―フリーで思わぬ怪我を防止。
用途ウイルス、感染症予防やPM2.5や新型インフルエンザ対策などに
仕様お面式、使い捨てタイプ、バルブ無し
材質ノーズクリップ:メタルワイヤー
形状カップ型
色ホワイト
材質(本体)ポリエステル、メルトブロー
入数(枚)20
規格N95(承認番号:NIOSH TC-84A-5411)
対象微粒子(花粉/PM2.5/ウイルス/風邪)
ひもタイプ頭掛けタイプ
1箱(20枚)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95規格マスク。ノーズクリップで鼻にしっかりフィット。ノーズフォームで鼻のあたりをやわらげます。ソフトで柔らかな素材で快適性持続。口元を圧迫せず呼吸しやすいデザイン。ヘッドバンドは長さ調整ができ、締め付けすぎる不快感を軽減。衛生的な個包装、使い捨てタイプ。
用途ウイルス、感染症予防やPM2.5や新型インフルエンザ対策などに
材質3層構造(外層:PP、中間層:メルトブロー、内側層:PP)、(ひも)PU弾性繊維、(ノーズクリップ)アルミ
形状折りたたみ式
色ホワイト
入数(枚)20
規格N95(認証番号:NIOSH TC-84A-7447)
構造3層
包装形態個包装
対象微粒子、ウイルス、PM2.5
アズワン品番65-0598-06
ひもタイプ頭掛けタイプ
1箱(20枚)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95規格マスク。ノーズクリップで鼻にしっかりフィット。ノーズフォームで鼻のあたりをやわらげます。口元を圧迫せず呼吸しやすい立体構造お面式タイプ。衛生的な使い捨てタイプ。安心安全のステープラーフリーで思わぬ怪我を防止。
仕様材質:外層/ポリエステル、中間層/メルトブロー、内側層/ポリエステル) ノーズクリップ:アルミニウム 頭かけ紐:ゴム繊維 ※医療用マスクではございません 使用上の注意事項:酸素濃度が19.5%以下の環境では使用しないでください ご使用前に装着テストを実施し、正しくご使用ください マスクの改造や補修などはしないでください 本品は有害な粉塵やガス等からの保護性能はございませんので、そのような環境では使用しないでください
アズワン品番65-3351-26
1ケース(20箱)
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95規格マスク。ノーズクリップで鼻にしっかりフィット。ノーズフォームで鼻のあたりをやわらげます。ソフトで柔らかな素材で快適性持続。口元を圧迫せず呼吸しやすい立体構造お面式タイプ。衛生的な使い捨てタイプ
仕様●仕様等:不織布3層構造(外層:PP、中間層:メルトブロー、内側層:PP)●ノーズクリップ:アルミワイヤー●頭かけ紐:PU弾性繊維●箱内内袋:OPP●※医療用マスクではございません●※酸素濃度が19.5%以下の環境では使用しないでください●※ご使用前に装着テストを実施し、正しくご使用ください●※マスクの改造や補修などはしないでください●※本品は有害な粉塵やガス等からの保護性能はございませんので、そのような環境では使用しないでください●※本品は使い捨て商品です。洗濯して繰り返しての使用はできません
アズワン品番65-3351-18
1ケース(20箱)
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95規格マスク。ノーズクリップで鼻にしっかりフィット。ノーズフォームで鼻のあたりをやわらげます。口元を圧迫せず呼吸しやすい立体構造お面式タイプ。衛生的な使い捨てタイプ。安心安全のステープラーフリーで思わぬ怪我を防止。
仕様材質:(外層:ポリエステル、中間層:メルトブロー、内側層:ポリエステル)、ノーズクリップ/アルミニウム、頭かけ紐/ゴム繊維 入数:1箱(20枚入) ※医療用マスクではございません 使用上の注意事項 酸素濃度が19.5%以下の環境では使用しないでください ご使用前に装着テストを実施し、正しくご使用ください マスクの改造や補修などはしないでください 本品は有害な粉塵やガス等からの保護性能はございませんので、そのような環境では使用しないでください
アズワン品番65-2782-61
1箱(20枚)
¥3,898
税込¥4,288
12日以内出荷
米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95規格マスク。ノーズクリップで鼻にしっかりフィット。ノーズフォームで鼻のあたりをやわらげます。口元を圧迫せず呼吸しやすい立体構造お面式タイプ。衛生的な使い捨てタイプ。安心安全のステープラ―フリーで思わぬ怪我を防止。
用途ウイルス、感染症予防やPM2.5や新型インフルエンザ対策などに
形状立体構造お面式
入数(枚)20
ひもタイプ頭掛けタイプ
対象微粒子、ウイルス、PM2.5
色ホワイト
材質PP、メルトブロー、ノーズクリップ:アルミワイヤー
規格N95(承認番号:NIOSH TC-84A-8315)
1箱(20枚)
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95規格マスク。ノーズクリップで鼻にしっかりフィット。ノーズフォームで鼻のあたりをやわらげます。ソフトで柔らかな素材で快適性持続。口元を圧迫せず呼吸しやすい立体構造お面式タイプ。衛生的な使い捨てタイプ。
用途ウイルス、感染症予防やPM2.5や新型インフルエンザ対策などに
仕様使い捨てタイプ、バルブ無し
材質3層構造(外層:PP、中間層:メルトブロー、内側層:PP)、(ひも)PU弾性繊維、(ノーズクリップ)アルミ
形状立体構造お面式
色ホワイト
入数(枚)20
規格N95(認証番号:NIOSH TC-84A-5530)
構造3層
対象微粒子、ウイルス、PM2.5
ひもタイプ頭掛けタイプ
1箱(20枚)
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ