JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状!
鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。
マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、
マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。
レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた
Vfplus+コートレンズを使用。
夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な
環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。
取り外し可能なガスケットが装着されています。
日本人の標準寸法に合わせた設計と顔当たりの良いソフトクッションで、
メガネと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガードします。
安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。
頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、
保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。
テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。
メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。
角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。
用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など
仕様鼻パッド有、曇り止め
質量(g)37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×54
レンズVF plus+
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
デザイン性に優れている快適な安全保護メガネです。
鼻パッド部に塩ビ(PVC)素材を使っており、鼻へのあたりが非常に優しい構造になっています。
つる部分にも塩ビ素材を貼り付けてあり、耳へのあたりを和らげる加工をしております。
防曇(曇り止め)加工で、レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。
形状一眼型
機能防曇加工、傷付防止
質量(g)29
レンズ色クリア(透明)
フレーム色ブルー/黒
レンズ防曇処理&硬化処理
材質(フレーム)ナイロン&PVC(塩ビ)
材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(パッド)PVC(塩ビ)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
スタイリッシュでベーシックな保護メガネ。
鼻あて、フレーム部が柔らかいため、長時間の装着も快適。
視界に入るすべての色が透明のため180度視界を確保
形状一眼型
仕様防曇加工、防傷加工
材質ポリカーボネート(一部ゴム)
レンズ色クリア
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
顔全体を保護できるバイザー付です。
仕様バイザー付
機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能、メガネ併用可
形状ゴーグル型
型密閉型
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番488-9789
質量(g)172
タイプ密閉
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
フレーム色透明グレー
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
レンズ厚さ(mm)2
材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
日本人の顔に合わせた新設計ツインレンズ採用により、すき間なくフィットします。上部ひさしカバーで防護性能をUPしました。ノーズパッドの左右付け替えで、鼻幅が2サイズ選べるデュアルフィットノーズです。
用途飛来物が発生する作業の際に
仕様紫外線・UVカット、ワイドな視界、ノーズパッド、くもり止め
レンズ双球面レンズ
規格JIS規格品
メーカー山本光学
アズワン品番64-3672-61
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
アスベスト、インフルエンザ、ウイルス、化学物質対策に。
形状ゴグル型
機能広視界スーパーワイド形、防爆形、クッション及び液体侵入防止用溝付、25mm幅広黒布バンド(長さ調節式)、二重アイピース(外:PC透明1.5mm厚、両面防曇ハードコート、内:セルロース透明0.5mm厚保、両面防曇ハードコート)、Wアイピース交換可、めがね・マスク併用可、UVカット、ベンチレーションなし、鼻部クッション付
型密閉型
質量(g)127
タイプメガネ併用可、両面硬化処理
フレーム色ブラック
材質(フレーム)塩ビ
材質(レンズ)ポリカーボネート、セルロース
レンズ厚さ(mm)(外)1.5、(内)0.5
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
デザイン性の高いスタイリッシュな外観ながら、キズに強く高耐紫外線性。
耐衝撃性の高いポリカーボネート製透明レンズゴーグル。
サイドプロテクトデザインで正面・側面からの飛来物防止対策に。
調節できる柔らかいゴムストラップでフィット感がよく、TPEフレームで長時間の着用でも快適性が持続。
通気口+防曇加工で曇りにくく、広視野ワイドビュー設計。
柔らかなTPEフレームで鼻部のあたりも優しく快適なつけ心地。
デザイン性の高いスポーティーでおしゃれな外観。
キズに強く耐紫外線性に優れた高品質なゴーグル型安全メガネ。
用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、メガネが必要な作業など。
仕様防曇加工、防疵硬化、防紫外線
材質【レンズ】ポリカーボネート、【フレーム】TPE
タイプ一眼型
レンズ色クリア
アズワン品番64-3725-55
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。
曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。
左右が見えやすいワイドビュー設計です。
メガネ・マスク併用可能です。
レンズ交換が可能です。
仕様JIS T 8147規格品、密閉タイプ
機能防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能
形状ゴーグル型
型密閉型
レンズ両面防曇、両面硬化処理
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番324-3877
質量(g)92
タイプメガネ併用可
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質塩化ビニール
レンズ厚さ(mm)0.8
材質(バンド)コットン
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
紫外線を99.9%カット。
キズつきにくく、くもりにくいレンズを採用。
軽量タイプで視界がワイドです。
鼻が痛くなりにくいソフトノーズパッドを使用しています。
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)23
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
レンズ交換が簡単にできます。鼻当たりがソフトで軽量です。ツルの角度が調整できます。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
トラスコ品番388-8801
形状二眼型
質量(g)28
規格ANSI規格品(Z87.1)
機能レンズ交換可、軽量、ツル角度調整可
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.0
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状!
鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。
マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、
マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。
レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた
Vfplus+コートレンズを使用。
夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な
環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。
安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。
頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、
保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。
テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。
メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。
角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。
用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など
仕様鼻パッド有、曇り止め
質量(g)28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×49
レンズVF plus+
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
眼を完全に覆う、密閉型のゴーグル。
眼を完全に密閉して、煙やガス状の気体、ミストや液体飛沫から眼を護ります。
鼻ベルト3段階調節可能。
用途防煙用。
型式YG-5000
質量(g)32
仕様防曇、完全密閉型
TGK品番941-87-03-23
形状ゴグル型
機能鼻ベルト調節可能
材質(フレーム)セルロースプロピオネート
材質(レンズ)ミストレスレンズ
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可ダブルレンズ構造:外側(PC2.0mm)内側(アセテート0.5mm)
機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め機能、UVカット
形状ゴーグル型
型密閉型
材質(レンズ)外側(ポリカーボネート)内側(アセテート)
トラスコ品番416-2536
質量(g)112
タイプメガネ併用可
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能
仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
トラスコ品番388-6930
形状二眼型
質量(g)28
規格ANSI規格品(Z87.1)
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質ポリカーボネート
形状一眼型
レンズ色クリア
レンズ加工無し
機能メガネ併用可、耐衝撃性
JISスタンダードゴーグル、開閉式ベンチレーション付きです。透明度が高くフィット感の良い軟質塩ビフレーム。マスク併用を考えた広めの鼻部Vカット。フレーム接顔部の横幅が広く(視力矯正)眼鏡が併用しやすいです。
形状ゴーグル
質量(g)79
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)93×179×70
機能マスク併用可
材質(レンズ)セルロース平面両面防曇加工(JIS)
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
JISスタンダードゴーグル、開閉式ベンチレーション付きです。静電防止特殊フレーム。発塵しないシリコンバンド。平均的な日本人に合った隙間の少ない鼻部Vカット。フレーム接顔部の横幅が広く(視力矯正)眼鏡が併用しやすいです。
形状ゴーグル
質量(g)83
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×192×80
機能静電防止、メガネ併用可
材質(レンズ)セルロース平面両面防曇加工(JIS)
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
組み立て不要。すぐに使える度付ゴーグル。UVカット加工・くもり止め加工・シリコ-ンストラップ・選べる鼻ベルト・度付交換可。日本製。
色SKBL
材質レンズ:ポリカ-ボネ-ト、フェイスパッド:エラストマ-、ストラップ:シリコ-ン、鼻ベルト:エラストマ-、ストラップアジャスタ-:ポリカ-ボネ-ト。
6歳~12歳まで使えるジュニア用度付ゴーグル。UVカット加工・くもり止め加工・シリコ-ンストラップ・選べる鼻ベルト・抗菌加工。日本製。
色BL
材質レンズ:ポリカ-ボネ-ト、フレ-ム:ポリカ-ボネ-ト、フェイスパッド:エラストマ-、ストラップ:シリコ-ン、鼻ベルト:エラストマ-、バックル:ポリカ-ボネ-ト。
小さめサイズの子供用保護メガネです。
防災・紫外線・花粉症・黄砂・PM2.5対策等に。
メガネ、マスク併用可能。
フレーム・レンズ・鼻パット一体型。
EN規格品
形態フレーム・レンズ・鼻パット一体型
質量(g)20
テンプル色ライトブルー
規格EN規格品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×140×40
機能紫外線カット
材質(レンズ)PC防曇レンズ UVカット
1個
¥1,490
税込¥1,639
7日以内出荷
曇り止め、紫外線(UV)カット機能搭載。つるの部分に「PROGEAR」ロゴ入り。つると鼻あて部分はゴム素材で長時間つけていても痛くならないように設計された保護メガネです。
レンズ色クリア
サイズフリー
タイプクリアレンズタイプ
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
男女兼用、小型用保護メガネ(使用範囲160mmまで)
小型、超軽量で、快適なかけごこち
曇りに強いVF puls+コートレンズ使用
防塵率の高い、ジャストフィット小型フレーム
ソフトなあたりの鼻パットで、ずれ落ちを防止
6段階調整可能なヒンジで様々な顔にもフィット
本体寸法(mm)W154×H36×D160
本体質量(g)26
フレームクリアミド(TR-90)
仕様テンプル:ポリカーボネート、テンプルラバー:TPR、ノーズパット:TPR
形状2眼型
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥2,640
税込¥2,904
7日以内出荷
5才から12才用のゴーグルです。目に有害な紫外線をカットしますので屋外の使用でもやさしく目を守ります。くもり止め加工を施していますので、よりクリアーな視界が確保でき、快適なスイミングが楽しめます。レンズ素材にはプラスティックの中でも最も耐衝撃性の高いポリカーボネイトを採用してます。目元の形状に合わせた3D設計のクッションで、顔に当たる面積をアップしてます。痛みも少なく、ゴーグルの装着跡が残りにくくなってます。やわらかいシリコンでフィット感も抜群です!長さ調節しやすい設計の鼻ベルトです。スイムキャップをかぶってもしっかりと装着できて、上下でしっかりとフィットします。海やプール、スイミングにもおすすめです♪
タイプ子供用
機能くもり止め
粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。
通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。
レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。
顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。
デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。
メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。
仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。
機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可
形状ゴーグル型
レンズ両面防曇
材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン
色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒
質量(g)約113
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
X-pect 8330 モデルは、柔軟性のあるフラットなテンプルと、透明のラチェット機構による調節機能の両方を特徴としています。
仕様●レンズ色:クリア●幅(mm):128●高さ(mm):43.5●レンズ厚(mm):2.2●防曇加工:○●防傷加工:○●UVカット:○●角度調整:○●ノーズパッド:○●テンプルカラー:クリア●レンズ材質:PC●フレーム材質:PC●UV保護:有●曇り止め加工:有●キズ防止加工:有●レンズカラー:クリア●ソフト鼻パッド:無●長さ調整:無●角度調整:有●材質/仕上:レンズ:PC、フレーム:PC●原産国:台湾●コード番号:346-3398
アズワン品番67-5639-15
1パック(10個)
¥15,980
税込¥17,578
30日以内出荷
特殊三層フィルターが花粉・ダニ・粉塵・ハウスダストをカットします。
繰り返し洗える、抗菌鼻挿入型のマスクです。10回まで水洗いをしても高性能を維持します。
携帯に便利なケースは3個入で、約30日使えます。
用途マスクのできないビジネスシーン
花粉対策
構造3層
質量(g)9
付属品専用携帯ケース付
材質フィルター:不織布(PP・ポリエステル)、フレーム:PP/フレームキャップ:PE
RoHS指令(10物質対応)対応
顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。
耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。
UV385(99.9%カット)機能付き。
防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
質量(g)約32
レンズ色クリア
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
16mm幅黒布バンド(後部脱着式プラバックル)
軟質鼻パッド。パーツの付け替えで1つで4種類の組み合わせが可能です。
材質(レンズ)PC防曇レンズ
セット内容黒クッション付保護メガネ、黒ヘッドバンド、ソフト鼻パッド
色黒クッションフレーム、ブラック&ブルーテンプル
1個
特価
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。
小さめのメガネ、マスク併用可。
ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等
材質(フレーム)エラストマー、PP
質量(g)92
仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ)
規格JIS規格品
材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ
レンズ厚さ(mm)2.4
よく見られる防護グラスはコメカミ部分から耳廻りへの圧迫感、鼻パッド部分の圧迫感が多からず生じます。近視メガネなどを付けられている方は、メガネと防護グラスの強い圧迫感をやわらげる。メガネをかけられていない方は防護グラス装着のストレスが無い。女性からは鼻パッドの跡がつかない、こめかみ部分の跡がつかないと喜ばれています。顔の体温などから生じる眼鏡曇りからも解消されます。一度装着していただくと、不要時には跳ね上げることで裸眼視認ができますので非常に便利です。日本光材 実用新案登録済(登録第3165745号)日本工業規格(JIS T8147:2003 保護メガネ)準用試験合格
付属品マイクロファイバー眼鏡ふき
質量(g)約19
レンズ色クリア
寸法(cm)4.8×14.5
材質(フレーム)ポリカーボネート(ハード/マルチコート)
材質(レンズ)ポリカーボネート(ハード/マルチコート)
厚さ(cm)1.5
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
金属部品を使用しないエコ対応のマスクです。
しめひもに長さ調節ができるフック式の留具を採用し、ループ式にすることでマスクの着脱が楽にできます。
鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用可能できます。
顔の形状に合わせて接顔布が柔軟に変形し、顔と接触する面積を広く得られることで良好な密着性を得られます。
入数(枚)10
イチゴ一粒(約20g)より軽い保護メガネです。フレキシブルノーズパッドは鼻に当たる範囲が広く、圧力が低くなっているため、従来のものより重量感やパッド跡を軽減します。やわらかいテンプルが、頭を優しく包み込みます。
トラスコ品番513-9540
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック
長さ(mm)88
幅(mm)138
高さ(mm)44
タイプノーズパッドあり
レンズ色クリア
テンプル色ブラック/ブルー/グリーン
レンズ厚さ(mm)1.7
紫外線カット○
角度調節可
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
曇り止め、軽量でスタイリッシュなサングラスタイプの保護メガネです。フレームの横幅を調整出来る新機能搭載の保護メガネです。フレームの横幅が調整可能で、ソフトノーズパットで鼻当たりの柔らかいフィットを実現しています。レンズは曇り止め付き、紫外線99.9%カット、フレームは超軽量タイプでフィット性・デザイン性に優れた保護メガネです。ANSIZ87+規格合格品です。
用途屋外作業での切削、ハツリ、砕岩、農作業の際の眼の保護。
材質レンズ;ポリカーボネート,フレーム・テンプル;プラスチック,レンズ;ハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット
レンズハードコート,曇り止めレンズ,紫外線カット
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アジア人の顔に特化して合わせた、フィット感抜群の保護メガネです。
取り外しができるガスケットにより、粉じんの多い現場にはガスケットを装着、取り外して軽快な保護メガネとしてご使用できます。
マスク着用時でも鼻パッドがマスクに干渉しにくく浮き上がりを抑えるので、マスクと相性のよい保護メガネです。
つる部分には3段階の角度調節機能を搭載し、繊細な角度調節が可能となり、エラストマー素材で耳が痛くなりにくいです。
防曇力が増したVF plus+コートレンズを採用、更に曇り止め効果が高いレンズです。
用途粉塵の多い現場の方に。
めがねとマスクの干渉による曇りにお悩みの方に。
メガネ着脱の多い現場に。
トラスコ品番207-3645
長さ(mm)161
幅(mm)151
材質/仕上レンズ: ポリカーボネート、フレーム : ポリカーボネート、エラストマー
高さ(mm)54
質量(g)37
レンズ色クリア
フレーム色クリア
機能防曇加工、紫外線カット、角度調整範囲、ノーズパッド
テンプル色黒
レンズ厚さ(mm)2.2
アズワン品番64-8522-58
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
プラスチックフレーム用高さ調整シリコンシールです。お手持ちの眼鏡、老眼鏡、保護メガネの鼻の高さや鼻幅を調整できます。鼻を高くしたい時はノーズ部分に挟み込んでご使用ください。鼻幅を狭くしたい時は補強部分をカットして貼り付けてください。
トラスコ品番856-2590
材質シリコン
厚さ(mm)2.5
質量(g)4
縦(mm)19
横(mm)10
1組
¥699
税込¥769
翌々日出荷
アジア人の顔に特化して合わせた、フィット感抜群の保護メガネです。
「鼻骨にのる鼻パッド」は鼻根の部分でメガネを支えるため、鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。
マスク着用時でも鼻パッドがマスクに干渉しにくく浮き上がりを抑えるので、マスクと相性のよい保護メガネです。
つる部分には3段階の角度調節機能を搭載し、繊細な角度調節が可能となり、エラストマー素材で耳が痛くなりにくいです。
防曇力が増したVF plus+コートレンズを採用、更に曇り止め効果が高いレンズです。
用途めがねとマスクの干渉による曇りにお悩みの方に。
メガネ着脱の多い現場に。
トラスコ品番207-3644
長さ(mm)161
幅(mm)151
材質/仕上レンズ: ポリカーボネート、フレーム : ポリカーボネート、エラストマー
高さ(mm)49
質量(g)28
レンズ色クリア
フレーム色クリア
機能防曇加工、紫外線カット、角度調整範囲、ノーズパッド
テンプル色黒
レンズ厚さ(mm)2.2
アズワン品番64-8522-57
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
熱暑の現場や活動量が多い作業に最適です。保護メガネの着用時、呼気による曇りを軽減します。鼻当てスポンジの改良でフィット性を実現しました。
用途金属の溶接ヒュームが発生する作業。
トラスコ品番529-2181
材質フィルター:ポリプロピレン、ノーズクリップ:ポリエチエン、鼻当てスポンジ:ポリウレタン樹脂、ゴム紐:天然ゴム、ポリエチレンテレフタレート
吸気抵抗(Pa)60以下
粒子捕集効率(%)95以上
使用限度時間(h)12
縦(mm)118
横(mm)135
排気抵抗(Pa)45以下
1箱
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
曇り止め付き、軽量でフィット感抜群でスタイリッシュなサングラスタイプの保護メガネです。ソフトノーズパットで鼻当たりの柔らかいフィットを実現しています。ソフトクッションテンプルで耳が痛くなりにくいデザインです。レンズは曇り止め付き、紫外線99.9%カット、フレームは超軽量タイプでフィット性・デザイン性に優れた保護メガネです。ANSIZ87+規格合格品です。
用途屋外作業での切削、ハツリ、砕岩、農作業の際の眼の保護。
材質レンズ;ポリカーボネート,フレーム・テンプル;プラスチック,レンズ;ハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット
レンズハードコート,曇り止めレンズ,紫外線カット
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
国家検定合格品[区分DS2]
鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。
伸縮する全周接顔クッションを採用。鼻/あご部分の柔軟性が大幅アップ。
マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。
しめひもには取替え式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。
金属部品を使用しない、ECO対応のマスクです。
仕様●捕集効率:95%以上●吸気抵抗:32Pa
区分DS2
アズワン品番65-2220-94
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ