電子レンジで温め、スティックにからめて、鼻毛を一気に引き抜く鼻毛脱毛ワックス。日本製の安全設計。
1個(20g)
¥689
税込¥758
当日出荷
気になる鼻毛を簡単ケア。くるっと回すだけ、鼻孔を傷めない大型ガード付き。
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
レンジで温めるだけの簡単鼻毛ワックス脱毛。
累計販売総数19万個以上!驚異のリピート率!!
鼻毛ワックス脱毛関連で、唯一美容室やエステサロンに導入されているノーズワックスです。
自宅でカンタン!肌へのダメージの無く!毛根から脱毛できる「ブラジリアンワックスタイプ!」の脱毛料。処理後はぬるま湯で洗い流すだけ。
性別男性用
1個(120g)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
先端開き防止構造付きで狙った毛を逃しにくい毛抜き
色シルバー
アズワン品番65-1222-58
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
関に継承された伝統、名刀の極み!こだわりのグルーミングシリーズ
材質毛抜き/ステンレススチール、ケース/ABS樹脂
質量(g)24
本体サイズ(mm)111×17×15
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
気になったら、いつでもノーズケア
毛クズの掃除に便利なブラシ付き
ライト付き※使用時のみ点灯
種別エチケットカッター
色ブラック
質量(g)45
電源単3アルカリ乾電池×1本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×34×130
対応海外:○(乾電池)
1台
¥969
税込¥1,066
当日出荷
先が超極細のため、毛を一本づつ捉えやすく、毛の密集部分でもピンポイントで抜けます。
全長(mm)100
トラスコ品番137-3542
材質18crステンレススチール(鍛造加工)
質量(g)12
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ボディの絶妙な厚みの強弱が、しなやかさと強度を生み出す鍛造製法の毛抜きです。
一つ一つ精密に仕上げた先合わせによって、細い毛までもするりと抜くことができます。
材質18crステンレススチール(鍛造加工)
構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。
短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。
硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。
引火性のある溶剤を含んでいません。
二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。
0℃からでも硬化します。
多少の油面でも接着強度が発現します。
常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。
従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。
金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途金属同士の高強度接着
炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着
鉄道模型の接着・修理
鋼製オフィス家具の組立接着
車輌の組立接着など
トラスコ品番364-6190
セット内容A剤300g/B剤300g
種別2液混合型
色A剤:淡黄色、B剤:青色
質量(g)750
容量(g)600
主成分変成アクリル樹脂
可使時間(分)0.5
硬化時間(分)3(23℃)
セットタイム(分)3
引張剪断強度(N/mm2)23.2(SPCC板)
T型剥離強度(N/mm)5(SPCC板)
粘度(mPa・s)4000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.6L
特性高強度、速硬化、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)68
ガラス転移点(℃)83
弾性率(N/mm2)767
被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(600g)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
天然はちみつと水あめでできた自然派脱毛ワックス。塗る、貼る、はがすの簡単3ステップ脱毛。
1個(140g)
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
毛をつまんで押すだけで簡単に毛が抜けます。
材質(刃部)ステンレススチール、(ハンドル)ABS樹脂、(先端部品)POM樹脂、(キャップ)AS樹脂
寸法(mm)93×25×13
質量(g)10
アズワン品番65-1220-55
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
やわらかい鼻腔内部を傷つけないように、刃先を丸くガードした鼻毛専用はさみです。
仕様キャップ付、刃先丸型
幅(mm)50
全長(mm)80
タイプ抗菌
刃厚(mm)1
材質(刃)ステンレス
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
カミソリで処理しづらいと感じる人に。たった5分で簡単に処理できる手軽さ。すべすべ長持ち。
1個(150g)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
関連キーワード