20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト長さ(mm)420 松吉医科器械コード23-2292-00
1式(10個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ブルークロスエマージェンシー酸素カニューラ
鼻孔部はコンパクトで目立ちにくく、フィット性を重視した形状です。耳にかかるチューブは、よじれを防止するアジャスターを採用しました。チューブの内側は、回路閉鎖しにくいキンク防止構造です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) チューブ長さ(m)2.1 番号コード:1610350 一般的名称酸素投与キット クリア アズワン品番0-295-14 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01520000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(20袋×1個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

フォルテグロウメディカルFGM酸素カニューラ 20本入 FGM-OCシリーズ
1本毎滅菌済ですので、安心安全にご使用できます。チューブ内面のリブ加工により、キンクしにくく安心してご使用できます。フィット性に優れたカニューラ形状で、快適な使用感を実現しております。
仕様●サイズ:幼児用●全長:2.2m●材質:ポリ塩化ビニル●コネクター:ユニバーサル形状●EOG滅菌済み アズワン品番65-9133-79
1箱(20本)
6,488 税込7,137
93日以内出荷

鼻部は独自の特殊DIP成形で、先端のノズルが柔らかくて短かく鼻奥の乾燥を軽減します。鼻部はコンパクト設計のため、装着部分の通気性がよくなりムレを軽減します。
材質PVC(高品質グレード塩化ビニル樹脂) チューブ長さ(mm)鼻部からの耳掛けチューブ部/650、ボンベジョイント側太チューブ部/1500 一般的名称経鼻用酸素供給カニューレ 仕様ボンベジョイント:テーパー形状(長さ38mm) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21900BZX00688000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(20個)
6,790 税込7,469
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
用途研究・食品分野や工業用に。 全長(m)10 半透明 使用圧力(MPa)0 材質シリコンゴム 使用温度範囲-60~200℃ 適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど
1巻(10m)
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

インターメドジャパン酸素カニューラ オキシプライム
クリア 材質PVC(塩化ビニル樹脂) チューブ長さ(m)2 一般的名称酸素供給用経鼻カニューレ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224ADBZX00297000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(25個)
7,498 税込8,248
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

装着位置のずれにくいオーバーザイヤー型です。
クリア 材質PVC(塩化ビニール樹脂) チューブ長さ(m)2.1 一般的名称経鼻用酸素供給カニューレ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00092000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(25個)
6,498 税込7,148
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質ポリメチルペンテン(PMP)
1袋(10個)
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォルテグロウメディカルFGM酸素カニューラ 20本入 FGM-OCシリーズ
1本毎滅菌済ですので、安心安全にご使用できます。チューブ内面のリブ加工により、キンクしにくく安心してご使用できます。フィット性に優れたカニューラ形状で、快適な使用感を実現しております。
仕様●サイズ:小児用●全長:2.2m●材質:ポリ塩化ビニル●コネクター:ユニバーサル形状●EOG滅菌済み アズワン品番65-9133-78
1箱(20本)
6,488 税込7,137
8日以内出荷

-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 伸び(%)460 引張強度(MPa)9.51[97] 硬さ(デュロメータA)タイプA:56 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4
1巻(1m)
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

アトムメディカル酸素鼻孔カニューラOX-20(S)
フィット性に優れたロングセラー製品。ノンクラッシュチューブ採用。
サイズS 材質ポリ塩化ビニール 一般的名称(薬事)酸素供給用経鼻カニューレ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00686000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個(20個)
7,198 税込7,918
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
形状Y型 材質ポリプロピレン(PP) 使用温度範囲-10~121℃ 耐熱温度(℃)121 適合流体塩酸、りん酸
1袋(10個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
タイプストレート異径型 材質TPX(ポリメチルペンテン) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【オーダー】シリコンチューブ アズワン カスタマイズ可
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25 外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33 材質シリコンゴム 長さ(m)2~50 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 硬さタイプA:56 伸び(%)460 引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97] 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4 サービス分類オーダー・加工
1本
259 税込285
5日以内出荷

仕様ラテックスフリー 材質本体/綿 質量(g)20 タイプ成人用 アズワン品番8-4791-01
1箱(10本)
8,790 税込9,669
当日出荷

のどの乾燥を防ぐ鼻呼吸テープです。 口呼吸対策、いびき防止、快適快眠にお使いいただけます。
材質ポリエステル、アクリル系粘着剤 寸法(mm)約52×21(非粘着部約18×21)
1箱(30枚)
499 税込549
当日出荷

1個
319 税込351
当日出荷


ハクゾウメディカルエプロンガーゼ
気管カニューレ用に使用するガーゼです。
用途気管切開の人工呼吸器を隠し、気管切開部の湿潤を助けます。 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000164 関連資料(0.45MB) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(5枚)ほか
459 税込505
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)