カテゴリ

  • 制御機器(295)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
  • パソコン/周辺機器(50)
  • 自動車純正部品(34)
  • 空調・電設資材(25)
  • バイク部品(22)
  • 機構部品(22)
  • 自動車用オイル・ケミカル(22)
  • 切削工具(19)
  • オフィス家具(17)
  • メカニカル部品(15)
  • 整備工具・収納(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 住設機器(9)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 溶接用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 照明(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0-16w」の検索結果

694件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Jフック ダブル マジッククロス8Jフック ダブルマジッククロス8(2件のレビュー)
449税込494
1箱(2セット)
当日出荷から翌々日出荷
クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。 石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。 取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用 このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。 額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE岩田製作所(29件のレビュー)
899税込989
1袋(1本)
当日出荷から16日以内出荷
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
EDGE 0W16 SP カストロールEDGE 0W16 SPカストロール
2,198税込2,418
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
超省燃費設計ながらも高いエンジン保護性能を発揮する先進の高性能エンジンオイル。 過酷な状況下においても最高のエンジンパフォーマンスを維持します。 あらゆるドライビングコンディションや気温でも卓越したエンジン保護性能を発揮します。 長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。
用途ハイブリッド車やアイドリングストップ車に最適です。 四輪車ガソリンエンジン専用。SAE0W-16APISP茶色(淡い)タイプ全合成油引火点(℃)208(密閉式)危険等級動粘度(mm2/s)39.3(40℃)、7.4(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ILSACGF-6BRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ハンドバルブ ストレートB 3方弁 PISCO(ピスコ)ハンドバルブ ストレートB 3方弁PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
HYBRID 0W16 MOTULHYBRID 0W16MOTUL
24,980税込27,478
1缶(20L)
3日以内出荷
SAE 0W を指定する、ターボまたは自然吸気式NAの直噴またはポート噴射の高年式ガソリンエンジンを搭載したハイブリッド車 (H.E.V) およびプラグイン ハイブリッド車 (P.H.E.V) 用に特化し、低燃費を重視した 全合成エンジンオイルです。低フリクションで非常に低い 高温高せん断性能を持ち省燃費とエンジン保護を両立します。レンジエクステンダーとして使用されるサーマルガソリンエンジンを搭載したバッテリー電気自動車 (B.E.V) にもご使用いただけます。 API SP / ILSAC GF-6B。触媒コンバーターと互換性があります。このタイプのオイルは、省燃費車に特化しているため一部のエンジンでの使用には適さない場合があります。詳しくは各車両の取扱説明書を参照してください
エンジンタイプHybrid粘度0W-16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ジャンルHYBRID危険物の性状非水溶性
フローチャイム AP-3016シリーズ アイワ金属フローチャイム AP-3016シリーズアイワ金属
1,998税込2,198
1個
当日出荷
特殊フィルムで取り付けるガラスや鉄製のドアにぴったりなチャイムです。
材質フィルム/ポリエチレン・オレフィン系エラストマー、ベース/ABS樹脂、パイプ/アルミニウム、シャフト/ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)80×170
制御盤キャビネット 内外電機制御盤キャビネット内外電機(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1面ほか
当日出荷から9日以内出荷
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋内屋外兼用・水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)扉開閉方式片開材質(ボディ)設置場所屋内屋外兼用水切防水形アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。パッキン付(発泡ポリウレタン)
グレインランバー 1面エッジテープ貼り ホワイトオバンコール 南海プライウッドグレインランバー 1面エッジテープ貼り ホワイトオバンコール南海プライウッド
7,698税込8,468特価
1枚
当日出荷から9日以内出荷
多様なカラーとサイズ展開であらゆる用途に利用できる万能棚板、グレインランバー 1面エッジテープ貼り ホワイトオバンコールです。 5色のカラー展開で、どんな空間にもマッチし、厚さ3種(15/20/35)、奥行3種(300/450/600)、幅2種(1810/2410)を取り揃えており、無駄の出ない1枚入梱包です。棚板前面には、1mm厚で丸みをとったエッジテープを木口貼り加工しており、高級感ある仕上りです。 表面は、汚れをはじき拭き取りやすいオレフィン仕様の特殊コーティングを施しています。 また、芯材は全面に敷き詰められており、カット・釘打ちが可能です。基材は、ファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
ホワイトオバンコール基材芯材:集成材 表面材:MDF表面オレフィンシート仕様【エッジテープ】木口1面貼り(1mm厚)
MAGNATEC  HYBRID 0W-16 カストロールMAGNATEC HYBRID 0W-16カストロール
4,898税込5,388
1缶(3L)
当日出荷
一般的にエンジンオイルはある一定の温度まで温まらないとその性能を発揮しない性質があります。 信号待ちなどでエンジンが停止するアイドリングストップ車や走行中にもエンジンの始動と停止を繰り返すハイブリッド車はエンジンの温度が上がりにくいため、通常の車と比べると最大で40℃程度エンジンオイルの温度が低くなってしまいます。 MAGNATEC Hybridは独自のインテリジェント分子が磁石のようにエンジン内に吸着し、エンジンが停止した状態でもエンジン内に強力な保護膜を形成します。 加えてベースオイルに低温流動性に優れた全合成油を採用する事によって、エンジン始動時は勿論エンジンオイルの温度が低い状態においてもエンジン内部の金属面の摩耗を劇的に減らしエンジンを保護します。 MAGNATEC Hybridはエンジンを長期間にわたって良いコンディションを維持することができます。 ハイブリッド車やアイドリングストップ車のエンジンコンディションを維持し、快適なドライブを実現します。 ハイブリッド車やアイドリングストップ車だけでなく、一般の0W-16推奨車にも最適です。
SAE0W-16ベースオイル全合成油APISP容量(L)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量3L危険物の性状非水溶性
Magnatec 0W-16 SP カストロールMagnatec 0W-16 SPカストロール
2,198税込2,418
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
独自のインテリジェント分子が磁石のようにエンジン内に吸着し、エンジンが停止した状態でもエンジン内に強力な保護膜を形成します。 加えてベースオイルに低温流動性に優れた全合成油を採用する事によって、エンジン始動時は勿論エンジンオイルの温度が低い状態においてもエンジン内部の金属面の摩耗を劇的に減らしエンジンを保護します。 マグナテック ハイブリッドはエンジンを長期間に亘って良いコンディションを維持することができます。 ハイブリッド車やアイドリングストップ車だけでなく、一般の0W-16推奨車にも最適です。
用途四輪車ガソリンエンジン専用。SAE0W-16APISP琥珀色(淡い)タイプ全合成油引火点(℃)213(密閉式)危険等級動粘度(mm2/s)37.96(40℃)、7.31(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ILSACGF-6BRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
300V POWER    0W16 MOTUL300V POWER 0W16MOTUL
7,998税込8,798
1缶(2L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
300V POWER はスプリントレースや予選など、より高回転でパワーが必要な状況に特に推奨されます。 【300V AUTOシリーズの製品詳細】 エステルをコアとした化学合成ベースオイルの配合技術 Ester Core(R) テクノロジーと最新のオーガニックベースオイルを採用、低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上を実現と可動部品の優れたエンジン保護性能を発揮。 小排気量ターボ車両で発生するLSPI防止性能により、最新世代のエンジンに対応。 4つの粘度を追加し、ハイブリッドモデル等より多くの車両に適合。 SAPS成分をACEA C2/C3相当(Mid SAPS)まで低減し、ディーゼルエンジンに搭載されているDPFに対応。(Low SAPSを指定するACEA C1/C4/C5にはご使用いただけませんのでご注意ください。) 化石燃料に由来しない有機原料由来のオーガニックベースオイルを採用、製造プロセスでのCO2排出を削減する事で、環境負荷の低減を実現したカーボンフットプリントプロダクト(CFP)。
用途競技系SAE0W16ベースオイル100%化学合成(エステルコア)容量(L)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAC2/C3危険物の性状非水溶性
ミルスレッド内外径ねじ切りチップ30mm カーメックスミルスレッド内外径ねじ切りチップ30mmカーメックス
52,980税込58,278
1箱(5個)
4日以内出荷
材質/仕上MT7
エンジンオイル 0W-16 レイクフィールドエンジンオイル 0W-16レイクフィールド(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶(20L)
3日以内出荷
耐熱性に優れた高性能高粘度指数合成油100%使用、高機能添加剤を巧みにブレンド、優れた低温始動性や、高温域での粘度維持を実現した極めて低粘度仕様の省燃費ハイパフォーマンスエンジンオイルです。 抜群の経済性で皆様のご期待にお応えする新企画プレミアムオイルです。
用途0W-16対応車種のエンジンオイル交換に使用して頂き、燃費の向上をさせますSAE0W-16APISN容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
溶融亜鉛 防水ねじなしカップ 電成興業溶融亜鉛 防水ねじなしカップ電成興業
668税込735
1個
翌々日出荷
仕上溶融亜鉛めっき
PE用防水型ねじなしコネクタ 電成興業PE用防水型ねじなしコネクタ電成興業
789税込868
1個
翌々日出荷
仕上ポリエチレンライニング
溶融亜鉛防水ねじなしコネクタ 電成興業溶融亜鉛防水ねじなしコネクタ電成興業
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌々日出荷
仕上溶融亜鉛めっき
トリム100シリーズ(片面リップ) 材質TPE 岩田製作所トリム100シリーズ(片面リップ) 材質TPE岩田製作所
8,998税込9,898
1袋(1本)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット 内外電機盤用キャビネット内外電機(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1面
当日出荷から7日以内出荷
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。 塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)扉開閉方式片開材質(ボディ)設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム100シリーズ(片面リップ) 材質PVC 岩田製作所トリム100シリーズ(片面リップ) 材質PVC岩田製作所
8,898税込9,788
1袋(1本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様片面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
折り畳みヘルメット ROCKBROS(ロックブロス)折り畳みヘルメットROCKBROS(ロックブロス)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
【商品特徴】この折りたたみ可能な自転車ヘルメットは、携帯性を重視したデザインで、一般のヘルメットの約3分の2の高さに折りたたむことができます。重さ約360gで、軽量性にも優れています。EPS+PC(ポリカーボネート)製なので、強度もしっかりあります。さらに、後頭部はゴムベルト調整式で着脱がスムーズ。天候に左右されないつば付きデザインです。【商品仕様】商品の重さは約360gで、推奨頭周約56cm~62cmに対応。安全規格CEマークを取得しており、品質保証書と領収書も普通郵便での郵送が可能です。裏面にはゴムベルト調節機能付きで、自分の頭形に合わせた調節が可能です。
用途【用途】自転車乗車時の安全対策として、または携帯性を重視する日常のサイクリング利用者におすすめ。下車後のヘルメットの持ち運びも容易で、リュックなどに収納できます。
アクリルルーベン DNT(大日本塗料)アクリルルーベンDNT(大日本塗料)
19,980税込21,978
1缶(14L)
4日以内出荷
耐候性がとくに優れており、ツヤを長時間保持し、ヒビやハガレを生じません。 カラートタン塗替え用、亜鉛引き鉄板塗装用。 短時間で乾くので作業効率がよく、天候変化による影響も少なくて済みます。
用途トタン屋根、トタン塀。アクリル樹脂系トタンペイント。主な用途トタン使用場所屋外用特性速乾、耐候種別油性屋根用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)1半硬化乾燥時間(時間)3RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
トリム 150シリーズ PVC 岩田製作所トリム 150シリーズ PVC岩田製作所
9,898税込10,888
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
A101シリーズ 配管用アダプタセット CKDA101シリーズ 配管用アダプタセットCKD
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
種別部品
PE用防水型ねじなしカップ 電成興業PE用防水型ねじなしカップ電成興業
5,798税込6,378
1箱(10個)
翌々日出荷
仕上ポリエチレンライニング
アートランバー ホワイトチェリー 南海プライウッドアートランバー ホワイトチェリー南海プライウッド
6,798税込7,478
1枚
4日以内出荷から9日以内出荷
多様なカラーとサイズ展開であらゆる用途に利用できる万能棚板、アートランバー ホワイトチェリーです。 厚さ3種(15/20/27)、奥行5種(200/300/450/600/910)、幅6種(900/1450/1810/1970/2410/2700)の豊富なサイズバリエーションと、無駄の出ない1枚入梱包です。 表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 また、芯材は全面に敷き詰められており、カット・釘打ちが可能です。基材は、ファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
ホワイトチェリー基材芯材:集成材 表面材:MDF表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様)仕様【エッジテープ】木口1面貼り
トリム&トリムシール 岩田製作所トリム&トリムシール岩田製作所
30,020税込33,022
1袋ほか
翌日出荷
光沢クローム調の装飾が付いたエッジトリムです。ヘルメットなどのふちを保護しつつ、装飾にもなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
(46016)リザーバ バンド ニッサン(46016)リザーバ バンドニッサン(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ツインペーパーホルダー カクダイツインペーパーホルダーカクダイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
棚付き ビス・プラグ付き ペーパー交換のために左右120ミリのスペースが必要です。
材質アルミニウム
プライタ(サンプライカット品) 厚み5mm 目付800g/m2 プライタプライタ(サンプライカット品) 厚み5mm 目付800g/m2プライタ
12,980税込14,278
1式(10枚)
9日以内出荷
耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途養生や梱包、断熱、遮音などに!材質ポリプロピレン厚さ(mm)5厚さ5目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂天板テーブル サンワダイレクト樹脂天板テーブルサンワダイレクト
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
水濡れに強いプラスティック製天板のデスクです。 天板は中空仕様のため軽量です。
仕様天板が2つ折りにできる仕様、【キャスターの有無】なし材質天板/PE、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)奥行(mm)740間口(mm)1800使用工具手袋キャスターなし色(天板)ホワイト天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1800×740
ウインカーポジションリレー Ⅱ POSH Faithウインカーポジションリレー ⅡPOSH Faith
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
取り付けは純正リレーと交換するだけ、接続も純正と同形状のカプラーです。 純正ウインカーの取り付け位置も解説した説明書入りで、簡単・確実に取り付け可能。
主な適合車種CB1300SF/SB/ST(06-)・CB400SF/SB(06-07)・CBR1000RR(06-07)
埋込式USB・ACコンセント 16R-016型 LAMP(スガツネ工業)埋込式USB・ACコンセント 16R-016型LAMP(スガツネ工業)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
使わない時はフラットに収納でき、ほこりがたまりません。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 タブレット端末の急速充電も可能です。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。 加工穴にワンタッチで取り付けできます。
用途会議室、客室、ラウンジ、カフェ、自宅オフィス、オフィス家具定格(AC口×3(2極接地付))AC100V 14A定格容量(W)(AC口×3(2極接地付))1400まで出力電圧・電流(USB口×2)DC 5V 合計2.4Aコネクタ形状(USB口×2)Type-Aメス付属品取付用クリップ使用温度範囲(℃)-10~+40入力電圧(V)AC100材質ABS樹脂
CABLEX SPORTS CHAIN MAZDA(マツダ)CABLEX SPORTS CHAINMAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
接触冷感アームカバー ROCKBROS(ロックブロス)接触冷感アームカバーROCKBROS(ロックブロス)
1,498税込1,648
1双
3日以内出荷から12日以内出荷
本製品は、接触冷感機能を備えたシルクタッチ生地を採用しており、肌触りが良く、着用時にひんやりとした冷感を感じられるアームカバーです。吸汗速乾性・透湿性にも優れ、汗をすばやく吸収・乾燥させることで快適な着用感を保ちます。紫外線対策として、UVカット指数UPF50+を備えており、サイクリングやアウトドア活動、車の運転、通勤通学時の紫外線対策に適しています。デザインはシンプルで男女兼用。サイズはXS~XXLまで展開(タイプにより取扱のないサイズあり)。
用途夏場の屋外活動や日常使用に適しています。サイクリング、テニスなどのスポーツはもちろん、車の運転、通勤・通学、アウトドアレジャー、釣り、散歩、ドッグランなど幅広いシーンでの紫外線対策および暑さ対策としてご使用いただけます。男女兼用のシンプルなデザインで、年齢・性別を問わず着用可能です。
グラウドワークスII 0W-16 SEAHORSEグラウドワークスII 0W-16SEAHORSE
16,980税込18,678
1缶(20L)
4日以内出荷
全合成エンジンオイル(ガソリンエンジン用)粘度0W-25/SP相当品/JIS認証品/チェーンウェア対応/LSPI対応全合成ベースオイル使用。オリジナル 配合の高性能・高潤滑エンジンオイルです。 低粘度でありながら強い油膜を保持し、スラッジの発生を抑制します。ロバスト性(強靭性)、省燃費性及びその持続性、 シールゴム適合性、LSPI(低速プレイグニッション)抑制、スラッジ抑制、チェーンウェア抑制の特性に優れ、低粘度オイル指定で過走行気味の車両に適したエンジンオイルです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
電灯分電盤 EQ 河村電器産業電灯分電盤 EQ河村電器産業
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A
施設照明 デザインベースライト リニア50 器具本体 ENDO(遠藤照明)施設照明 デザインベースライト リニア50 器具本体ENDO(遠藤照明)
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Linearシリーズ
DUAL ユニバーサルDL D240 3000K 狭角 ENDO(遠藤照明)DUAL ユニバーサルDL D240 3000K 狭角ENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)Φ100仕様反射板交換可付属品電源本体、電源ユニット別売(別置型)色温度(K)3000配光角度(°)15適合モジュールD240
...