カテゴリ

  • 制御機器(148)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • 空調・電設資材(23)
  • バイク部品(22)
  • 切削工具(18)
  • 機構部品(16)
  • メカニカル部品(14)
  • オフィス家具(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 照明(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 理美容(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0-16w」の検索結果

364件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Jフック ダブル マジッククロス8Jフック ダブルマジッククロス8(2件のレビュー)
449税込494
1箱(2セット)
当日出荷から翌々日出荷
クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。 石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。 取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用 このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。 額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE岩田製作所(29件のレビュー)
899税込989
1袋(1本)
当日出荷から16日以内出荷
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
EDGE 0W16 SP カストロールEDGE 0W16 SPカストロール
2,198税込2,418
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
超省燃費設計ながらも高いエンジン保護性能を発揮する先進の高性能エンジンオイル。 過酷な状況下においても最高のエンジンパフォーマンスを維持します。 あらゆるドライビングコンディションや気温でも卓越したエンジン保護性能を発揮します。 長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。
用途ハイブリッド車やアイドリングストップ車に最適です。 四輪車ガソリンエンジン専用。SAE0W-16APISP茶色(淡い)タイプ全合成油引火点(℃)208(密閉式)危険等級動粘度(mm2/s)39.3(40℃)、7.4(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ILSACGF-6BRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ハンドバルブ ストレートB 3方弁 PISCO(ピスコ)ハンドバルブ ストレートB 3方弁PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
MAGNATEC  HYBRID 0W-16 カストロールMAGNATEC HYBRID 0W-16カストロール
4,898税込5,388
1缶(3L)
当日出荷
一般的にエンジンオイルはある一定の温度まで温まらないとその性能を発揮しない性質があります。 信号待ちなどでエンジンが停止するアイドリングストップ車や走行中にもエンジンの始動と停止を繰り返すハイブリッド車はエンジンの温度が上がりにくいため、通常の車と比べると最大で40℃程度エンジンオイルの温度が低くなってしまいます。 MAGNATEC Hybridは独自のインテリジェント分子が磁石のようにエンジン内に吸着し、エンジンが停止した状態でもエンジン内に強力な保護膜を形成します。 加えてベースオイルに低温流動性に優れた全合成油を採用する事によって、エンジン始動時は勿論エンジンオイルの温度が低い状態においてもエンジン内部の金属面の摩耗を劇的に減らしエンジンを保護します。 MAGNATEC Hybridはエンジンを長期間にわたって良いコンディションを維持することができます。 ハイブリッド車やアイドリングストップ車のエンジンコンディションを維持し、快適なドライブを実現します。 ハイブリッド車やアイドリングストップ車だけでなく、一般の0W-16推奨車にも最適です。
SAE0W-16ベースオイル全合成油APISP容量(L)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量3L危険物の性状非水溶性
Magnatec 0W-16 SP カストロールMagnatec 0W-16 SPカストロール
2,198税込2,418
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
独自のインテリジェント分子が磁石のようにエンジン内に吸着し、エンジンが停止した状態でもエンジン内に強力な保護膜を形成します。 加えてベースオイルに低温流動性に優れた全合成油を採用する事によって、エンジン始動時は勿論エンジンオイルの温度が低い状態においてもエンジン内部の金属面の摩耗を劇的に減らしエンジンを保護します。 マグナテック ハイブリッドはエンジンを長期間に亘って良いコンディションを維持することができます。 ハイブリッド車やアイドリングストップ車だけでなく、一般の0W-16推奨車にも最適です。
用途四輪車ガソリンエンジン専用。SAE0W-16APISP琥珀色(淡い)タイプ全合成油引火点(℃)213(密閉式)危険等級動粘度(mm2/s)37.96(40℃)、7.31(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ILSACGF-6BRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ミルスレッド内外径ねじ切りチップ30mm カーメックスミルスレッド内外径ねじ切りチップ30mmカーメックス
52,980税込58,278
1箱(5個)
4日以内出荷
材質/仕上MT7
エンジンオイル 0W-16 レイクフィールドエンジンオイル 0W-16レイクフィールド(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶(20L)
3日以内出荷
耐熱性に優れた高性能高粘度指数合成油100%使用、高機能添加剤を巧みにブレンド、優れた低温始動性や、高温域での粘度維持を実現した極めて低粘度仕様の省燃費ハイパフォーマンスエンジンオイルです。 抜群の経済性で皆様のご期待にお応えする新企画プレミアムオイルです。
用途0W-16対応車種のエンジンオイル交換に使用して頂き、燃費の向上をさせますSAE0W-16APISN容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
溶融亜鉛 防水ねじなしカップ 電成興業溶融亜鉛 防水ねじなしカップ電成興業
668税込735
1個
翌々日出荷
仕上溶融亜鉛めっき
PE用防水型ねじなしコネクタ 電成興業PE用防水型ねじなしコネクタ電成興業
789税込868
1個
翌々日出荷
仕上ポリエチレンライニング
溶融亜鉛防水ねじなしコネクタ 電成興業溶融亜鉛防水ねじなしコネクタ電成興業
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌々日出荷
仕上溶融亜鉛めっき
トリム100シリーズ(片面リップ) 材質TPE 岩田製作所トリム100シリーズ(片面リップ) 材質TPE岩田製作所
8,998税込9,898
1袋(1本)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム100シリーズ(片面リップ) 材質PVC 岩田製作所トリム100シリーズ(片面リップ) 材質PVC岩田製作所
8,898税込9,788
1袋(1本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様片面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
折り畳みヘルメット ROCKBROS(ロックブロス)折り畳みヘルメットROCKBROS(ロックブロス)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
【商品特徴】この折りたたみ可能な自転車ヘルメットは、携帯性を重視したデザインで、一般のヘルメットの約3分の2の高さに折りたたむことができます。重さ約360gで、軽量性にも優れています。EPS+PC(ポリカーボネート)製なので、強度もしっかりあります。さらに、後頭部はゴムベルト調整式で着脱がスムーズ。天候に左右されないつば付きデザインです。【商品仕様】商品の重さは約360gで、推奨頭周約56cm~62cmに対応。安全規格CEマークを取得しており、品質保証書と領収書も普通郵便での郵送が可能です。裏面にはゴムベルト調節機能付きで、自分の頭形に合わせた調節が可能です。
用途【用途】自転車乗車時の安全対策として、または携帯性を重視する日常のサイクリング利用者におすすめ。下車後のヘルメットの持ち運びも容易で、リュックなどに収納できます。
トリム 150シリーズ PVC 岩田製作所トリム 150シリーズ PVC岩田製作所
9,898税込10,888
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
A101シリーズ 配管用アダプタセット CKDA101シリーズ 配管用アダプタセットCKD
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
種別部品
PE用防水型ねじなしカップ 電成興業PE用防水型ねじなしカップ電成興業
5,798税込6,378
1箱(10個)
翌々日出荷
仕上ポリエチレンライニング
トリム&トリムシール 岩田製作所トリム&トリムシール岩田製作所
30,020税込33,022
1袋ほか
翌日出荷
光沢クローム調の装飾が付いたエッジトリムです。ヘルメットなどのふちを保護しつつ、装飾にもなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ツインペーパーホルダー カクダイツインペーパーホルダーカクダイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
棚付き ビス・プラグ付き ペーパー交換のために左右120ミリのスペースが必要です。
材質アルミニウム
ウインカーポジションリレー Ⅱ POSH Faithウインカーポジションリレー ⅡPOSH Faith
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
取り付けは純正リレーと交換するだけ、接続も純正と同形状のカプラーです。 純正ウインカーの取り付け位置も解説した説明書入りで、簡単・確実に取り付け可能。
主な適合車種CB1300SF/SB/ST(06-)・CB400SF/SB(06-07)・CBR1000RR(06-07)
埋込式USB・ACコンセント 16R-016型 LAMP(スガツネ工業)埋込式USB・ACコンセント 16R-016型LAMP(スガツネ工業)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
使わない時はフラットに収納でき、ほこりがたまりません。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 タブレット端末の急速充電も可能です。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。 加工穴にワンタッチで取り付けできます。
用途会議室、客室、ラウンジ、カフェ、自宅オフィス、オフィス家具定格(AC口×3(2極接地付))AC100V 14A定格容量(W)(AC口×3(2極接地付))1400まで出力電圧・電流(USB口×2)DC 5V 合計2.4Aコネクタ形状(USB口×2)Type-Aメス付属品取付用クリップ使用温度範囲(℃)-10~+40入力電圧(V)AC100材質ABS樹脂
電灯分電盤 EQ 河村電器産業電灯分電盤 EQ河村電器産業
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A
施設照明 デザインベースライト リニア50 器具本体 ENDO(遠藤照明)施設照明 デザインベースライト リニア50 器具本体ENDO(遠藤照明)
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Linearシリーズ
DUAL ユニバーサルDL D240 3000K 狭角 ENDO(遠藤照明)DUAL ユニバーサルDL D240 3000K 狭角ENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)Φ100仕様反射板交換可付属品電源本体、電源ユニット別売(別置型)色温度(K)3000配光角度(°)15適合モジュールD240
型枠用カップリング Panasonic(パナソニック)型枠用カップリングPanasonic(パナソニック)
219税込241
1個
4日以内出荷
コンクリート打ち継ぎ箇所などのCD管相互の接続に使用します。
材質仮枠カップリング本体:ポリエチレン、カップリング本体:ポリプロピレン付属品防トロキャップ適合CD管用
一般型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPE ENDO(遠藤照明)一般型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPEENDO(遠藤照明)
9,598税込10,558
1台
4日以内出荷
MidPowerシリーズ眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライトカットオフアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々感や眩しさを抑えて、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。
仕様高気密SB形種別LEDモジュール付質量(kg)0.3タイプ700タイプ消費電力(W)5.3電源内蔵タイプ定格電圧(V)100アングル(°)グレアカットオフ:30材質(枠)アルミ(白艶消)LED寿命(時間)40000特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT24W/白熱球80W~60WLED交換不可
電灯分電盤 NS 河村電器産業電灯分電盤 NS河村電器産業
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
真空用フィルタ 大容量大気開放タイプ PISCO(ピスコ)真空用フィルタ 大容量大気開放タイプPISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去。 ダストケースが大きいため、メンテナンス回数を減少。 真空発生器の排気側に取付けて使用する排気回路用も用意。
ホルダー排気回路用大容量ユニオンタイプフィルター面積(m2)20材質(金属フード)/処理標準仕様
クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-W NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-WNBK(鍋屋バイテック会社)
1,388税込1,527
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
電灯分電盤 ES 河村電器産業電灯分電盤 ES河村電器産業
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
電灯分電盤 ENV 河村電器産業電灯分電盤 ENV河村電器産業
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
電灯分電盤(分岐ハーフブレーカサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A
ユニバーサルダウンライト 鏡面マットコーン C200 ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 鏡面マットコーン C200ENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
CORE75シリーズ独自設計レンズによる高品質な光独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
材質【コーン】アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)タイプC200タイプ消費電力(W)20.5/20.9/19.9/20.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30首振角度(°)(灯体)35光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
LEDテーブルランプ MotoMLEDテーブルランプMotoM
6,898税込7,588
1台
5日以内出荷
竹を使った環境にやさしいテーブルランプ。SDGsを意識して、成長が早く木材に代わる天然素材として注目されている竹をふんだんに使用した、ナチュラルテイストのテーブルランプ。USBポート(TypeA)1口/5V 1.0A・ワイヤレスチャージャー付き。調光や光色の切替えが可能。長押しで明るさ変更、光の色はタッチスイッチに触れるごとに昼光色→白色→電球色→消灯と変わります。角度調整可能。フレキシブルアームの角度を調整できます。
材質竹、プラスチック幅(mm)ベース:120取付ACアダプター質量(g)約530電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)6.2寸法(幅W×奥行D)(mm)セード:72.5×80コード長さ(m)1.2平均演色評価数Ra80寸法(奥行D×高さH)(mm)器具:132×348保証期間お買い上げ日(お引渡し日)から1年間エネルギー消費効率(Lm/W)62.9光源寿命約40000時間光束(Lm)390アームフレキシブル光色昼光色 - 白色 - 電球色電球の種類LED調光の可否可(連続調光)
天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ100用(別売):NNN28023K質量(kg)0.9取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:75電圧(V)100~242消費電力(W)12.9時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)85埋込高(mm)112電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
L400mmアーム 三菱電機L400mmアーム三菱電機
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷
上向、下向360°取付可能
使用方法照明器具本体と付属のM8ボルトで取付質量(kg)1タイプホワイト仕上【本体】アルミダイカストホワイト色塗装、【パイプ】鋼管ホワイト色塗装取付け方法構造物とはM10~12ボルトで取付、壁面・垂直取付兼用パイプ寸法(mm)L400
ヨーグルトメーカー アイリスオーヤマヨーグルトメーカーアイリスオーヤマ
5,898税込6,488
1台
7日以内出荷
ヨーグルト・発酵食品が自宅で簡単に手作り、低温調理もできるヨーグルトメーカーです。ヨーグルトは牛乳パック、豆乳パックのまま作れるので、簡単・衛生的です。パック牛乳(1000mLまたは500mL)とヨーグルト菌(市販ヨーグルト/ヨーグルト菌)だけで、自家製ヨーグルトが作れます。(プレーン・カスピ海ヨーグルト・豆乳ヨーグルト・甘酒は自動メニューで作れます)。菌・温度・時間の組み合わせでヨーグルトや様々な発酵食品が作れます。(発酵食品例:自家製甘酒(自動メニュー)・納豆・西京風味噌・クリームチーズ・天然酵母など)。低温調理など多彩なレシピを搭載!セットしておくだけで様々な簡単料理が作れます。
仕様使用可能牛乳パック:1Lパックまで付属品容器(900mL)、スプーン(すり切りで25mL)、水切りカップ、牛乳パック用クリップ、レシピブック材質PP、ABSホワイト容量(mL)専用容器:900質量(g)800定格消費電力(W)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×158×276(ふた込み)電源コード(m)約1.2電源(AC V)100 50/60Hz保証期間お買い上げ日より1年間温度設定範囲(℃)25~65時間設定1~48時間
ボディパッド リア  MT-RS016WR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ボディパッド リア MT-RS016WRMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-RS016WR販売備考:キャンセル不可商品です。REAR BODY PAD ホワイト/ブラック/レッド/メタリックシルバー適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 K7/K8(07/08)タイプ:Rear Body Pad色[カラー]:ホワイト/ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:SUZUKI GSX-R1000 K7,K8 (07/08)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト/ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー備考SUZUKI GSX-R1000 K7,K8 (07/08)タイプRear Body Pad
クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,490税込1,639
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ばね座金が組み込まれたクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
使用例LHM-W_2.epsねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線
LEDダウンライト 60~250形 埋込高112mm 拡散タイプ 本体 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 60~250形 埋込高112mm 拡散タイプ 本体Panasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
灯具を共通化 商品管理をシンプルに。灯具の共通化により電源ユニットとの組み合わせが3系統から1系統に共通化。同タイプの灯具の明るさ違いをシンプルにしました。電源ユニットを変えるだけの明るさ選定に。
仕様●光束維持率(%):85●光源遮光角(度):30LED250形~LED60形ビーム角(度)80材質(枠)アルミダイカストLED寿命(時間)40000入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75取付面位置天井面取付専用電球の種類LED一体型埋込高(mm)112配光タイプ拡散タイプLED交換不可反射板(上部)プラスチック(ホワイト)