カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,625)
- 配管・水廻り設備部材(530)
- 測定用品(401)
- 農業・園芸資材(110)
- FA担当者のオススメ新商品(95)
- 溶接用品(86)
- 油圧機器・油圧ホース(42)
- 科学研究・開発用品(39)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(37)
- 住設機器(36)
- 電気材料(30)
- 機構部品(26)
- 空調・照明・電設資材(19)
- はんだ関連・静電気対策用品(18)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- メカニカル部品(8)
- 制御機器(6)
- 厨房用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 接着剤・補修材(3)
- 救急・衛生(3)
- 作業工具(3)
- 測定関連サービス(2)
- 自動車純正部品(2)
- 農業機械(2)
- 空圧工具(2)
- テープ(1)
- クリーンルーム用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- SMC(6,016)
- CKD(402)
- GAONA(ガオナ)(315)
- 右下精器製造(84)
- ベン(81)
- 旭計器工業(75)
- ヨシタケ(74)
- コガネイ(57)
- RS PRO(56)
- PISCO(ピスコ)(54)
- エスコ(50)
- CEJN(セイン)(41)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(37)
- ヤマト産業(35)
- ParkerTAIYO(29)
- 高島計器(28)
- 千代田通商(27)
- カクダイ(26)
- 長野計器(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「0.05mpa」の検索結果

圧力計 立形 Gネジ Φ60
(37件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷スチールタイプの汎用圧力計です。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC種類汎用圧力計寸法A(mm)60.5寸法D(mm)49.5寸法E(mm)13寸法B(mm)28.5寸法C(mm)11精度(%)2.5販売区分業務用
圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型
(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷屋内外汎用形圧力計です。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。用途屋内外問わず、配管設備等の計測に使用できます。材質本体ケース:ABS 表示目盛カバー:アクリル 接続ネジ:真鍮(黄銅)形状立形ツバ無し外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体ねじサイズG3/8防水性IPX2
普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20
長野計器(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個ほか当日出荷から29日以内出荷型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。質量(g)約300外径(Φmm)75
小型デジタル圧力計 形番:GC31
長野計器(5件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷・圧力レンジ:±100kPa → 0~50MPaをカバー・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を□30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。質量(g)約100(ケーブル2m含む)使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)ケーブル長(m)2表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示文字高(mm)10消費電流(mA)30以下測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護材質(接液部)ダイアフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS304アナログ出力範囲電圧出力:1~5VDC(標準)負荷抵抗10kΩ以上、出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)、応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mVDC
圧力計 立形 Gネジ Φ50
¥899~税込¥989~1個当日出荷スチールタイプの汎用圧力計です。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.材質(ケース)スチール測定流体気体、液体材質(株)黄銅(真鍮)ねじサイズG1/4
圧力計 立形 Rネジ Φ50
¥899~税込¥989~1個当日出荷スチールタイプの汎用圧力計です。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.材質(ケース)スチール測定流体気体、液体材質(株)黄銅(真鍮)ねじサイズR1/4
小型圧力計 D型 G1/4B 50Φ
右下精器製造¥2,798~税込¥3,078~1個翌日出荷から翌々日出荷ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)50ケース形状D型精度±2.5%FS接続ねじG1/4B
高精度電池式デジタル圧力計(立型) 70Φ 形番:GC04
長野計器(1件のレビュー)¥72,980~税込¥80,278~1個当日出荷から4日以内出荷精度:±0.25%F.S. 単三電池×2本により駆動 高い環境性能(IP67) 選択可能な圧力計測単位 暗所でも見やすいバックライト付き 5桁LCDディスプレイ(文字サイズ12mm)用途GC04 デジタル圧力計は、ステンレスダイアフラム式SSセンサを採用し、さまざまな媒体(液体・気体)の圧力計測が可能です。 精度±0.25%F.S.で、機械式圧力計のマスターゲージとしてもご利用頂けます。 【付属の書類については品番をご確認ください。】 ・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。 ・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)精度±(0.25%F.S.+1digit)直線性、ヒステリシス、繰り返し性を含むケース形状立形使用温度範囲(℃)-20~60(凍結、結露なきこと)接続ねじR1/4保護等級IP67電池単三アルカリ乾電池×2本電池寿命2000時間以上(動作条件による)保存温度範囲(℃)-20~80(凍結、結露なきこと、電池を搭載しない場合)表示周期1sec(出荷時)、0.5sec、0.25sec
汎用圧力計 D型 G1/4B 60Φ
右下精器製造¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)60ケース形状D型精度±1.6%FS接続ねじG1/4B
HNT汎用圧力計
第一計器(12件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個ほか当日出荷から20日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10
長野計器¥8,698~税込¥9,568~1個ほか当日出荷から32日以内出荷密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約500外径(Φmm)75測定流体気体・液体
密閉形圧力計 A形
旭計器工業¥9,590~税込¥10,549~1個当日出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)0
USTオールステンレス製圧力計
第一計器¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です精度±1.6% F.S精度(%)±1.6F.S.型式UST使用温度(℃)-5~45材質(ケース)SUS304 電解研磨保護等級IP30相当主な用途耐食材質(接液部)SUS316材質(接続部)SUS316
IPT一般圧力計
第一計器¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から12日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。形状【ケース外観】AS種類汎用圧力計設置場所屋内用適合流体気体と液体材質(接液部)黄銅
普通形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:AG10
長野計器¥8,798~税込¥9,678~1個ほか3日以内出荷から42日以内出荷基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約900
隔膜式圧力計 ネジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L
旭計器工業¥64,980~税込¥71,478~1個当日出荷から30日以内出荷ネジ接続タイプの隔膜式圧力計です。仕様●封入液:シリコンオイル形状ケース:A形、指示計部:A形区分取付スタイル:直接形大きさ(Φ)100mm取付方式ネジ式寸法H(mm)88寸法(Φmm)指示計部:100寸法D1(Φmm)112寸法b(mm)50材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接液部)SUS316許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)RoHS指令(10物質対応)対応
電池式デジタル圧力計 形番:GC64
長野計器¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から4日以内出荷接ガス面積をブルドン管式に比べ、1/5に低減(メーカー比)することで、液溜まりが少ない構造を実現しました。 '-0.1~0.5MPa→0~20MPaの圧力レンジをカバー Φ50小形圧力計と同形状・指示部の30度角度変更可能用途信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した本器は、可動部が少ないため、耐振動・耐衝撃性に優れ、気体・液体等、幅広い用途に使用できます。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約150(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)表示方式3桁LEDデジタル電池リチウム電池_CR2032×1個(3VDC)ケース構造屋内仕様(IP30、IEC規格)
普通形圧力計(D枠/埋込形) 150Φ 形番:AG15
長野計器¥9,998~税込¥10,998~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約900呼びDU
一般産業用デジタル圧力計 形番:GC61
長野計器¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から32日以内出荷IP65・スイッチ機能(NPN又はPNPオープンコレクタ) アナログ出力(オプション)・6段階フィルタ設定(無し、25・250ms、2.5・5・10s) ループチェック、表示 アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ワンタッチゼロ調用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵したデジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、ループチェック、スケーリング機能等を搭載しています。精度±(1%F.S.+1digit)at 23℃使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)ケーブル長(m)2接続ねじR1/4表示方式4桁LEDデジタル材質(ケース)フロントケース部:PC/ABS(UL94V-0)、リヤケース部:ADC12文字高(mm)8機能スケーリング:表示値、アナログ出力/ループチェック:コンパレータ出力、アナログ出力/フィルタ:無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)設定した値はコンパレータ出力、アナログ出力に反映されます。/エラー表示:過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力/ホールド:ピーク値、ボトム値表示/その他:ワンタッチゼロ調、キーロック導体断面積(mm2)0.18(ケーブル)測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(出力容量30V DC 80mA DC max.)/接断差:ヒステリシスモード:可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所温度係数±0.1%F.S./℃(ゼロ点・スパン共)表示単位MPa表示更新周期200msケース構造IP65(大気導入ポート有り)保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護応答速度出力:5ms以下保存温度範囲(℃)-20~60(凍結・結露無きこと)動作表示灯赤色LED(ON時点灯)材質(継手)SUS316材質(ダイアフラム)SUS630(17-4PH)表示周期200ms使用湿度範囲(%RH)35~85(結露無きこと)
KOT小型圧力計 A型 Φ50 G1/4 AT1/4-50シリーズ
第一計器¥2,448税込¥2,6931個5日以内出荷小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG10
長野計器¥12,980~税込¥14,278~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約1600
GRKグリセリン入圧力計 A型 Φ60 G1/4 G-AU1/4-60シリーズ
第一計器¥7,198~税込¥7,918~1個5日以内出荷30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。グリセリン溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用いただけます。【注意事項】測定対流とほぼ同一高さに取り付けてください。水の場合、高さ1mで約1/10気圧の誤差が出てしまいます。水平、垂直に取り付けてください。横または逆さ取り付けしかできないときには、取り付け姿勢を必ず指定してください。取り付けはゲージ本体を持って回すようなねじ込みをしないで、必ずスパナ等の所定工具で締め付けてください。一般的な取り付け位置を次に示します。測定体がガスのときは測定流体容器の上部に取り付けます。蒸気の場合はサイフォンパイプを介して容器側面から取り出しと共に、配管の各部にドレン抜きコックを設けます。ゲージ使用温度範囲は-5~45℃ですから、これを念頭に入れると共に輻射熱にも注意し、熱を受けないように離すか遮蔽版を立て、設置してください。液圧の場合は容器かの下から取り出し、配管の山部にエアー抜きを付けます。ポンプ起動時の瞬間初動圧は平常の数倍になることがあり、脈動圧は疲労破壊につながるので、ダンプナーを忘れずに入れてください。ダンプナーは最大圧に上がるまでに1秒程度、脈動圧は1目盛以内に絞るのが最適です。測定液・圧によって相違しますが、締め込んだねじを緩める目安はおよそ10~45℃です。ゲージ上部に付いている安全栓は、ケースの内圧が0.3~0.4MPa程度に上がるとゴム栓が飛び出します。栓の周囲は10cm以上の空間をとってください。できれば配管の適当箇所に安全弁を付けるのがベターです。そのときの取り付け方向は危険のないように特にご注意ください。
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC12(プラスチックケース)
長野計器¥7,998~税込¥8,798~1個ほか3日以内出荷から32日以内出荷密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約500
0.5、0.6級圧力計(A/B枠・立形)100Φ 形番:GA11
長野計器¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷から32日以内出荷・ブルドン管は特に高精度用として設計したステンレス材(SUS316)を使用しており耐食性にも優れています。・直視中、万一計器が破損しても危険のないよう安全窓を標準装備しています。用途本器は、特に高精度用として設計したステンレス製ブルドン管を使用した圧力計であり、またケースは計器内部に埃等が入らないよう防埃構造になっています。高精度の圧力測定、研究用として研究実験に、標準ゲージとして二次計器の校正に使用します。質量(g)800外径(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体又は液体材質(ブルドン管)SUS316
0.5、0.6級圧力計(D枠・埋込形)150Φ 形番:GA26
長野計器¥25,980~税込¥28,578~1個5日以内出荷から32日以内出荷・ブルドン管は特に高精度用として設計したステンレス材(SUS316)を使用しており耐食性にも優れています。・直視中、万一計器が破損しても危険のないよう安全窓を標準装備しています。用途本器は、特に高精度用として設計したステンレス製ブルドン管を使用した圧力計であり、またケースは計器内部に埃等が入らないよう防埃構造になっています。高精度の圧力測定、研究用として研究実験に、標準ゲージとして二次計器の校正に使用します。ケース形状埋込形(D枠、取付穴)質量(g)1500外径(Φmm)150接続ねじG1/2B測定流体気体又は液体材質(ブルドン管)SUS316
0.5、0.6級圧力計(B枠・立形)150Φ 形番:GA21
長野計器¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷・ブルドン管は特に高精度用として設計したステンレス材(SUS316)を使用しており耐食性にも優れています。・直視中、万一計器が破損しても危険のないよう安全窓を標準装備しています。用途本器は、特に高精度用として設計したステンレス製ブルドン管を使用した圧力計であり、またケースは計器内部に埃等が入らないよう防埃構造になっています。高精度の圧力測定、研究用として研究実験に、標準ゲージとして二次計器の校正に使用します。ケース形状立形(B枠、取付穴)質量(g)1500外径(Φmm)150接続ねじG1/2B測定流体気体又は液体材質(ブルドン管)SUS316
0.5、0.6級圧力計(D枠・埋込形)100Φ 形番:GA16
長野計器¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷・ブルドン管は特に高精度用として設計したステンレス材(SUS316)を使用しており耐食性にも優れています。・直視中、万一計器が破損しても危険のないよう安全窓を標準装備しています。用途本器は、特に高精度用として設計したステンレス製ブルドン管を使用した圧力計であり、またケースは計器内部に埃等が入らないよう防埃構造になっています。高精度の圧力測定、研究用として研究実験に、標準ゲージとして二次計器の校正に使用します。質量(g)800外径(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体又は液体材質(ブルドン管)SUS316
マイクロスイッチ接点付圧力計 JM21
長野計器¥68,980~税込¥75,878~1個5日以内出荷から62日以内出荷・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(90%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)形状Φ150 立形(B枠)スイッチマイクロスイッチ測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境温度(℃)-5~40
普通形圧力計(D枠/埋込形) 100Φ 形番:AE15
長野計器¥6,398~税込¥7,038~1個ほか3日以内出荷から32日以内出荷基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約600外径(Φmm)100
隔膜式圧力計 フランジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L
旭計器工業¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から30日以内出荷2枚フランジタイプの隔膜式圧力計です。仕様封入液:シリコンオイル形状ケース:A形、指示計部:A形区分取付スタイル:直接形取付方式フランジ式寸法(Φmm)指示計部:100材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接液部)SUS316許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース)
長野計器¥7,698~税込¥8,468~1個ほか3日以内出荷から32日以内出荷密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約800外径(Φmm)100
IPT一般圧力計
第一計器¥8,498~税込¥9,348~1個5日以内出荷から12日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。形状【ケース外観】AS種類汎用圧力計設置場所屋内用適合流体気体と液体材質(接液部)黄銅
USKオールステンレス 製圧力計 ネジブタケース
第一計器¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から10日以内出荷本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です。精度±1.6% F.S材質(ケース)SUS304密閉ケース外観ケース:AU材質(接液部)株;SUS316/ブルドン管;SUS316
MPG金属密閉型圧力計 SUS製
第一計器¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から8日以内出荷密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
FIRST GAUGE プラスチックケースSUS製
第一計器¥8,798~税込¥9,678~1個ほか当日出荷から20日以内出荷大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富で耐食用途の製作も可能なため、幅広くご使用頂ける製品です。
...