カテゴリ
- 科学研究・開発用品(265)
- メカニカル部品(218)
- 測定用品(215)
- 切削工具(180)
- 制御機器(109)
- 梱包用品(85)
- テープ(71)
- 手袋(57)
- 事務用品(54)
- 機構部品(53)
- 店舗什器・備品(38)
- 作業工具(35)
- 印刷用紙/インク/印刷機(33)
- 卓上消耗品(30)
- ねじ・ボルト・釘(25)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
- はんだ関連・静電気対策用品(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 電気材料(14)
- 清掃用品(12)
- 保管用品(9)
- 厨房用品(9)
- 物流用品(8)
- 測定関連サービス(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 研磨材(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 医療(6)
- 整備工具・収納(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 溶接用品(4)
- 日用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 救急・衛生(4)
- 学童・教育用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 家電(3)
- バイク部品(2)
- 防犯用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 安全保護具(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- TPP(165)
- エスコ(67)
- SMC(50)
- KHK(小原歯車工業)(47)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(43)
- 永井ゲージ製作所(40)
- SK(新潟精機)(37)
- アズワン(33)
- タンガロイ(33)
- イスカル(31)
- 中央精機(29)
- RS PRO(27)
- シム&ゲージ(24)
- NS(日進工具)(22)
- Igus(イグス)(22)
- 大阪魂(22)
- TRUSCO(21)
- 三木プーリ(21)
- リヒトラブ(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「0.06mm」の検索結果

ポリエチレン袋 厚さ0.06mm
(172件のレビュー)¥93~税込¥102~1袋(50枚)当日出荷厚み0.06mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。用途部品や小物の収納や保管、分類など色透明種類ポリ袋入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
クリアポケット 0.06mm 標準タイプ
(163件のレビュー)¥499税込¥5491パック(100枚)当日出荷標準タイプのクリアポケットです。 厚さ0.06mmは業界標準厚のポケットなので よれにくくしっかり使え、品質とコストのバランスがベスト! コピー用紙約2~4枚の収納におすすめします。 従来品よりもよりエンボス加工したことで、透明感は若干落ちますが光による反射がより軽減されたことにより、内容物をより見やすくなりました。 タテ差し用途書類整理、説明書のファイリングに適合30穴/4穴/2穴材質PP色クリアサイズA4収納タイプA4収納寸法(幅W×高さH)(mm)235×305シート厚さ(mm)約0.06
ポリエチレン袋0.06mm
HEIKO(124件のレビュー)¥239~税込¥263~1袋(50枚)ほか当日出荷最も一般的なポリ袋です。RoHS対応品。用途小分け包装・梱包資材に。色透明種類ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
マチあり チャック付きポリ袋0.06mm スライダー付(マルマルジップ スライダー)
丸万(9件のレビュー)¥729~税込¥802~1パック(50枚)ほか当日出荷から6日以内出荷スライダーで簡単開閉できるチャック付ポリ袋! このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群!簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。クリアなビニールで、品質も検品しています。用途ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理する等、様々なシーンで活躍します。色透明種類チャック付ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
マチあり チャック付きポリ袋0.06mm スライダー付(マルマルジップ スライダー)
丸万(5件のレビュー)¥729~税込¥802~1袋(50枚)ほか当日出荷から6日以内出荷スライダーで簡単開閉できるチャック付ポリ袋! このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群! 簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。 クリアなビニールで、品質も検品しています。用途ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理する等、様々なシーンで活躍します。色透明種類チャック付ポリ袋
ミニグリップ(チャック付ポリプロピレン袋)0.06mm
セイニチ(生産日本社)(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(100枚)ほか当日出荷から翌々日出荷チャック上の段差が広がり、開けやすくなりました。 透明性が高いので、繊維製品、日用雑貨品などにご利用いただけます。 防湿性にすぐれているため乾燥剤を入れて乾燥農水産加工物、乾燥海産加工食品の包装にもご利用いただけます。用途日用雑貨品、薬品・衛生用品、工業用品、紙・書類、衣類・繊維製品、水産加工品、農産加工品等
ユニハンディ(チャック付手さげ袋)0.06mm
セイニチ(生産日本社)¥27,980~税込¥30,778~1ケース(400枚)ほか当日出荷から3日以内出荷雨の日も中身を濡らしませんチャック上(手さげ部分)が本体より厚くなっています。持ち運びに便利です。用途セット販売・持ち帰り用に。種類チャック付手さげ袋
0.06mm/12.7mmx1m フィラゲージ
エスコ(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から翌日出荷必要な分だけ切断して使用できます。 防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て調整の必需品です。用途組立・調整用材質炭素工具鋼(焼入) SK7相当硬度HV320以上リーフ長さ(mm)1000リーフ幅(mm)12.7
100x0.06mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)
エスコ¥1,320税込¥1,4521枚翌日出荷材質ステンレス(SUS304H)寸法(mm)0.06リーフ長さ(mm)100リーフ幅(mm)12.7入数1枚
ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.06mm
セイニチ(生産日本社)¥1,298~税込¥1,428~1パック(100枚)ほか翌々日出荷輪ゴムもホッチキスも不要! チャックで安定密封。折りたたんだタオルがピッタリ入る横長サイズです。用途タオル・小物入れに。
19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性)
エスコ¥2,810税込¥3,0911個翌日出荷高度な電気絶縁性用途高温電気絶縁、各種機器の絶縁にエスコ品番EA944VP-19材質基材:ポリイミドフィルム主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)250破壊電圧(kV)7(一般特性値)
1300x1200x0.06mm/150L ごみ袋 (10枚)
エスコ(1件のレビュー)¥2,070税込¥2,2771個欠品中超特大サイズでしっかりした厚みのポリ袋。 ダストカートにも最適。 大型ゴミ袋、梱包用などに便利な1枚取り出しタイプです。エスコ品番EA995AD-122材質LLDPE入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)1000×1200
まとめ買い 使い捨て手袋”TGシリーズ” TGエアー 厚さ0.06mm(100枚入×10箱)粉なし
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781セット(10箱)当日出荷10箱まとめ買いのお徳用です。ニトリルゴムで耐油性に優れています。極薄で指先までぴったりフィットするため、素手のような使い心地です。精密作業に最適です。用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.06入数(枚)100全長(cm)24左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先食品衛生法適合
内袋1000L 厚み0.06mm フレコン用内袋 上下オープン 20枚セット
グリーンクロス¥22,980税込¥25,2781式(20枚)5日以内出荷原料、製品、粉体物、廃棄物の輸送、保管、出荷用袋に最適なオリジナルフレコンバッグです。コンテナやメッシュパレットに比べて軽量で折りたためるので、省スペースでお使いいただけます。さらに破れにくい丈夫な仕立てとなっています。利用時の使いやすさを配慮しているので、用途の広さをはじめとして、作業効率の改善に資します。本製品は排出がしやすい底部開口タイプのフレコン用内袋です。容量1立米前後のバッグに合うサイズとなっています。用途フレコンバッグの内袋に。仕様ワンウェイタイプ形状平袋質量(kg)1枚あたり:0.7色透明容量(L)1000横(mm)排出口:1900横×高さ(mm)1900×3000
内袋1000L 厚み0.06mm フレコン用内袋 底シールあり 20枚セット
グリーンクロス¥22,980税込¥25,2781式(20枚)5日以内出荷原料、製品、粉体物、廃棄物の輸送、保管、出荷用袋に最適なオリジナルフレコンバッグです。コンテナやメッシュパレットに比べて軽量で折りたためるので、省スペースでお使いいただけます。さらに破れにくい丈夫な仕立てとなっています。利用時の使いやすさを配慮しているので、用途の広さをはじめとして、作業効率の改善に資します。本製品は内容物が漏れないようにしっかりガードする、フレコン用内袋です。厚さは0.06mmです。用途フレコンバッグの内袋に。仕様ワンウェイタイプ形状平袋質量(kg)1枚あたり:0.7色透明容量(L)1000横×高さ(mm)1900×3000
サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.06mm, 150 x 150mm
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.06mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 2.5W/m・K自己接着 = N最低動作温度 = -45℃最高動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -45 → +125 ℃RSフェーズチェンジインターフェイス素材. 製品説明 RSのフェーズチェンジ素材で、熱管理用途に最適です。 このシリーズでは、シート、抵抗パッド、及び塗布可能なペーストのRSフェーズチェンジインターフェイス素材を用意しています。 フェーズチェンジ素材は、温度とともに状態が変化することによって機能します。 このプロセス中に、素材は熱エネルギーを蓄えて、マテリアルの温度が低下したときにそれを放出します。 つまり、熱が生成されたときに素材は熱エネルギーを吸収することができ、これによって対象のコンポーネントの温度を低い状態に保つことが可能です。. 特長と利点: 素材シート 粘着性のある素材です。 カスタマイズ可能です。 熱伝導性に優れています。 抵抗パッド 低熱抵抗です。 粘着性のある素材です。 長期間の信頼性を保ちます。 熱伝導性に優れています。 ペースト 優れた性能を備えています。 ステンシル、塗布、スクリーン印刷、及び手で塗布することができます。 塗布すると化合物が乾燥します。 PCM温度付近で再作業可能です。. 製品用途の情報 発熱が性能に影響を与えるコンポーネントや、他の用途向けの熱管理用途に適しています。 ノートブック、通信、ワイヤレスハブ、DVDアプリケーションで使用します。 抵抗パッド: HS10、HS15、HS25、HS50、HS75、HS100、HS150、HS200、HS250、HS300。 ペースト: LED標識、プロジェクタ及び新しいディスプレイ技術、携帯電話、ラップトップ、ゲーム、アンプ。 自動車: エンジンマネージメント、電子サスペンション、通信及び車両照明。RoHS指令(10物質対応)対応
内袋1500L 厚み0.06mm フレコン用内袋 上下オープン 20枚セット
グリーンクロス¥33,980税込¥37,3781式(20枚)5日以内出荷原料、製品、粉体物、廃棄物の輸送、保管、出荷用袋に最適なオリジナルフレコンバッグです。コンテナやメッシュパレットに比べて軽量で折りたためるので、省スペースでお使いいただけます。さらに破れにくい丈夫な仕立てとなっています。利用時の使いやすさを配慮しているので、用途の広さをはじめとして、作業効率の改善に資します。本製品は排出がしやすい底部開口タイプのフレコン用内袋です。大型バッグ(1.5立米以上)に合うサイズです。用途フレコンバッグの内袋に。仕様ワンウェイタイプ形状平袋質量(kg)1枚あたり:1.2色透明容量(L)1500横(mm)排出口:2300横×高さ(mm)2300×4000
内袋500L 厚み0.06mm 小型フレコン用内袋 上下オープン 25枚セット
グリーンクロス¥26,980税込¥29,6781式(25枚)5日以内出荷原料、製品、粉体物、廃棄物の輸送、保管、出荷用袋に最適なオリジナルフレコンバッグです。コンテナやメッシュパレットに比べて軽量で折りたためるので、省スペースでお使いいただけます。さらに破れにくい丈夫な仕立てとなっています。利用時の使いやすさを配慮しているので、用途の広さをはじめとして、作業効率の改善に資します。本製品は排出がしやすい底部開口タイプのフレコン用内袋です。厚みは0.06mmです。用途フレコンバッグの内袋に。仕様ワンウェイタイプ形状平袋質量(kg)1枚あたり:0.6色透明容量(L)500横(mm)排出口:1500横×高さ(mm)1500×2800
フィラーテープ
(47件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。用途機械の高さ調整、スキマ測定等長さ(m)1テープ幅(mm)12.7材質SK焼入鋼
極細エナメル線(2種ポリウレタン銅線)
協和ハーモネット(13件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から5日以内出荷ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、耐薬品性にすぐれています。 接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。 高周波における誘電特性にすぐれています。 はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等種類産業機械用ケーブル厚さ許容差(mm)±0.003絶縁皮膜2種耐熱区分120℃(E種)種別単線外径許容差(mm)±0.003(導体)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)2種ポリウレタン銅線
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から3日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から3日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
コロドリル870 ドリルヘッド(MM-2334)
サンドビック¥24,980税込¥27,4781箱(2個)当日出荷から3日以内出荷強化されたチゼルエッジにより、特に二相ステンレス鋼の加工における工具寿命が向上しています。ステンレス鋼の加工において刃先安定性が得られ、粘着力に対抗するよう最適化されています。用途ステンレス鋼、インコネル用。材種2334
ボールエンドミルチップ CoroMill216
サンドビック¥71,980税込¥79,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。用途倣いフライス加工用。
...