カテゴリ

  • メカニカル部品(337)
  • 測定用品(299)
  • 切削工具(223)
  • 制御機器(163)
  • テープ(146)
  • 科学研究・開発用品(140)
  • 機構部品(136)
  • 電気材料(81)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(80)
  • 手袋(62)
  • 作業工具(48)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • 事務用品(36)
  • 安全標識(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
  • 空調・電設資材(21)
  • 研磨材(19)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 安全用品(13)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 医療(11)
  • 家電(9)
  • 救急・衛生(7)
  • 清掃用品(6)
  • 電動工具(6)
  • バイク部品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 物流用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 建築金物(4)
  • 梱包用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)

「0.12mm」の検索結果

関連キーワード
2,060件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ ER/L-W タンガロイチップ ER/L-Wタンガロイ
10,990税込12,089
1箱(5個)
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FTナチュラルクロス(半透明クロスシート) 原反ロール FIRST PRO(ファーストプロ)FTナチュラルクロス(半透明クロスシート) 原反ロールFIRST PRO(ファーストプロ)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
FTナチュラルクロス生地の半透明となっているクリアシートです。UV剤が添加されております。UVクロス製で耐候性◎!防塵・防雨対策に!軽量・上部なPEクロス製で荷物をホコリや雨から守ります。簡易養生として使えます。半透明のため中が視認できます。PEクロスのため強度があります。UV材配合により長持ちします。
材質FTナチュラルクロス(PEクロス)厚さ(mm)約0.12質量(kg)約21半透明(ナチュラル)タイプ長尺ロール巻長さ(m)100番手#2000幅(m)2
高精度ピンセット Ideal-Tek高精度ピンセットIdeal-Tek
4,798税込5,278
1本
翌日出荷
小さな部品をしっかり保持します。非常に硬く剛性の高い先端部と本体を備えており、曲がりを防ぎます。
材質カーボンスチール形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)12質量(g)13表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.18開口幅(mm)8
逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
5,998税込6,598
1本
翌日出荷
平らな部品をしっかりと保持する用途に適しています。逆作用により、部品を静止位置にしっかりと保持できます。
材質ステンレス(SUS316L)表面処理サンドブラスト加工開口幅(mm)15
逆作用ステンレスピンセット Ideal-Tek逆作用ステンレスピンセットIdeal-Tek
31,980税込35,178
1セット
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。平らな部品又は小さな部品をしっかりと保持しながら最大限の視認性を確保する必要がある用途に適しています。逆作用により、部品を静止位置にしっかりと保持できます。5本組。セット内容:直・鋭(先端幅0.13mm、全長120mm、厚み0.11mm)×1本、直・平(先端幅1.90mm、全長120mm、厚み0.11mm)×1本、直・鋭(先端幅0.18mm、全長110mm、厚み0.12mm)×1本、直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚み0.06mm)×1本、曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚み0.09mm)×1本。
セット内容【5本組セット】(2AX.SA.1)直・平(先端幅1.90mm、全長120mm、厚さ0.12mm)×1本、(3X.SA.1)直・鋭(先端幅0.18mm、全長120mm、厚さ0.10mm)×1本、(5X.SA.1)直・鋭(先端幅0.10mm、全長110mm、厚さ0.10mm)×1本、(5AX.SA.1)直・鋭(先端幅0.20mm、全長115mm、厚さ0.11mm)×1本、(7X.SA.1)曲・鋭(先端幅0.23mm、全長115mm、厚さ0.18mm)×1本材質ステンレス(SUS316L)質量(g)65表面処理サンドブラスト加工寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×105×16
チタン製高精度ピンセット Ideal-Tekチタン製高精度ピンセットIdeal-Tek
37,980税込41,778
1セット
翌日出荷
耐酸性・非磁性(100%)・耐熱性(870℃)に優れており、高温での洗浄が可能です。主に医学・生物学関連や化学関連で使用できます。5本組。セット内容:直・細(先端幅1.90mm、全長120mm、厚み0.12mm)×1本、直・鋭(先端幅0.30mm、全長110mm、厚み0.18mm)×1本、直・鋭(先端幅0.15mm、全長110mm、厚み0.15mm)×1本、曲・鋭(先端幅0.32mm、全長120mm、厚み0.18mm)×1本、直・鋭(先端幅0.20mm、全長120mm、厚み0.14mm)×1本。
セット内容【5本組セット】(2A.TA.0)直・細(先端幅1.90mm、全長120mm、厚さ0.12mm)×1本、(3C.TA.0)直・鋭(先端幅0.30mm、全長110mm、厚さ0.18mm)×1本、(5.TA.0)直・鋭(先端幅0.15mm、全長110mm、厚さ0.15mm)×1本、(7.TA.0)曲・鋭(先端幅0.32mm、全長120mm、厚さ0.18mm)×1本、(1.TA.0)直・鋭(先端幅0.20mm、全長120mm、厚さ0.14mm)×1本材質純チタン(グレード1)質量(g)38表面処理サンドブラスト加工寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×105×16連続使用温度(℃)350
ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tekステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
26,980税込29,678
1セット
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。5本組。セット内容:直・鋭(先端幅0.15mm、全長:120mm、厚み0.10mm)×1本、直・平(先端幅1.90mm、全長:120mm、厚み0.10mm)×1本、直・鋭(先端幅0.18mm、全長:110mm、厚み0.12mm)×1本、直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚み0.06mm)×1本、曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚み0.09mm)×1本。
セット内容【5本組セット】(1.SA.0)直・鋭(先端幅0.15mm、全長:120mm、厚さ0.10mm)×1本、(2A.SA.0)直・平(先端幅1.90mm、全長:120mm、厚さ0.10mm)×1本、(3C.SA.0)直・鋭(先端幅0.18mm、全長:110mm、厚さ0.12mm)×1本、(5.SA.0)直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚さ0.06mm)×1本、(7.SA.0)曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚さ0.09mm)×1本材質ステンレス(SUS316L)質量(g)69表面処理サンドブラスト加工寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×105×16
ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tekステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
5,198税込5,718
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
材質ステンレス(SUS316L)表面処理サンドブラスト加工開口幅(mm)8
ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tekステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
4,998税込5,498
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。小さな部品をしっかり保持します。
材質ステンレス(SUS316L)形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)110高さ(mm)11質量(g)14表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.08先端長(mm)33先端幅(mm)0.12開口幅(mm)8
NC製高精度ピンセット Ideal-TekNC製高精度ピンセットIdeal-Tek
45,980税込50,578
1セット
翌日出荷
非磁性(100%)です。5本組。セット内容:直・鋭(先端幅0.13mm、全長120mm、厚み0.11mm)×1本、直・平(先端幅1.90mm、全長120mm、厚み0.11mm)×1本、直・鋭(先端幅0.18mm、全長110mm、厚み0.12mm)×1本、直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚み0.06mm)×1本、曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚み0.09mm)×1本。
セット内容【5本組セット】(1.NC.0)直・鋭(先端幅0.13mm、全長120mm、厚さ0.11mm)×1本、(2A.NC.0)直・平(先端幅1.90mm、全長120mm、厚さ0.11mm)×1本、(3C.NC.0)直・鋭(先端幅0.18mm、全長110mm、厚さ0.12mm)×1本、(5.NC.0)直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚さ0.06mm)×1本、(7.NC.0)曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚さ0.09mm)×1本材質超合金(ニッケルクロムモリブデン)質量(g)69表面処理サンドブラスト加工寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×105×16連続使用温度(℃)600
DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-TekDC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
8,898税込9,788
1本
翌日出荷
本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。ESD静電気防止仕様です。
形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)120表面処理サンドブラスト加工材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)ダイヤモンドコーティング開口幅(mm)8
ラミネート加工ラベル素材 7742 3M(スリーエム)ラミネート加工ラベル素材 77423M(スリーエム)
319,800税込351,780
1巻
97日以内出荷
表面のフィルムに耐久性があり、耐磨耗性、耐薬品に優れます。3Mの粘着剤技術を生かしたラベルです。
用途保護フィルムラミネート加工。紫外線に強く、変色しにくい素材を使用しています。様々な用途に使用可能です。厚さ(mm)0.12基材【タイプ】ポリエステル粘着剤アクリル系
超高分子量ポリエチレンテープ 5420 3M(スリーエム)超高分子量ポリエチレンテープ 54203M(スリーエム)
369,800税込406,780
1巻
5日以内出荷
超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りやすさが持続します。強接着タイプです。製品ラインアップは5360T(0.05mm厚)、5420(0.09mm厚)、5425(0.12mm厚)、5430(0.18mm厚)、3965(0.28mm厚)、3966W(0.40mm厚)
用途・コンベアーのガイドレール・塗装ブースのライナー・タンクや瓶のライナー・引き出しやキャビネットのスライド・ストレッチフォーミングプレスにおけるアルミニウムシートの保護ホワイト基材ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)610×30テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系
超高分子量ポリエチレンテープ 5425 3M(スリーエム)超高分子量ポリエチレンテープ 54253M(スリーエム)
169,800税込186,780
1巻
5日以内出荷
超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りやすさが持続します。強接着タイプです。製品ラインアップは5360T(0.05mm厚)、5420(0.09mm厚)、5425(0.12mm厚)、5430(0.18mm厚)、3965(0.28mm厚)、3966W(0.40mm厚)
用途・コンベアーのガイドレール・塗装ブースのライナー・タンクや瓶のライナー・引き出しやキャビネットのスライド・ストレッチフォーミングプレスにおけるアルミニウムシートの保護ホワイト基材ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)254×32.9テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系
超高分子量ポリエチレンテープ 5417 3M(スリーエム)超高分子量ポリエチレンテープ 54173M(スリーエム)
379,800税込417,780
1巻
50日以内出荷
超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りやすさが持続します。強接着・帯電防止タイプです。製品ラインアップは5410(0.28mm厚)、5417(0.12mm厚)
用途・コンベアーのガイドレール・塗装ブースのライナー・タンクや瓶のライナー・引き出しやキャビネットのスライド・ストレッチフォーミングプレスにおけるアルミニウムシートの保護ブラック基材ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)400×30テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系
超高分子量ポリエチレンテープ 5410 3M(スリーエム)超高分子量ポリエチレンテープ 54103M(スリーエム)
329,800税込362,780
1巻
5日以内出荷
超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りやすさが持続します。強接着・帯電防止タイプです。製品ラインアップは5410(0.28mm厚)、5417(0.12mm厚)
用途・コンベアーのガイドレール・塗装ブースのライナー・タンクや瓶のライナー・引き出しやキャビネットのスライド・ストレッチフォーミングプレスにおけるアルミニウムシートの保護ブラック基材ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)300×30テープ厚さ(mm)0.28粘着剤アクリル系
超高分子量ポリエチレンテープ 3966W 3M(スリーエム)超高分子量ポリエチレンテープ 3966W3M(スリーエム)
309,800税込340,780
1巻
5日以内出荷
超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りやすさが持続します。強接着タイプです。製品ラインアップは5360T(0.05mm厚)、5420(0.09mm厚)、5425(0.12mm厚)、5430(0.18mm厚)、3965(0.28mm厚)、3966W(0.40mm厚)
用途・コンベアーのガイドレール・塗装ブースのライナー・タンクや瓶のライナー・引き出しやキャビネットのスライド・ストレッチフォーミングプレスにおけるアルミニウムシートの保護ホワイト基材ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)300×30テープ厚さ(mm)0.4粘着剤アクリル系
クリーンノールニトリル手袋ロング(パウダーフリー) アズワンクリーンノールニトリル手袋ロング(パウダーフリー)アズワン
3,998税込4,398
1箱(100枚)
翌々日出荷
耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。
仕様指先エンボス加工、左右兼用材質ニトリルゴム全長(mm)約295ホワイト入数(枚)100機能耐薬品性表面抵抗値(Ω)【実測値】10^12 未満粉有無粉無エンボス加工指先エンボス
不織布基材両面粘着テープ 99015LVC 3M(スリーエム)不織布基材両面粘着テープ 99015LVC3M(スリーエム)
39,980税込43,978
1巻
5日以内出荷
無色半透明な不織布基材両面テープです。自動車市場・建築市場でニーズの高い低VOCタイプです。0.102mm厚の紙ライナーです。
用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。揮発性のアウトガスが特に少なく、自動車内装におけるガラス霞対策で使用されます。厚さ(mm)0.12基材不織布寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50粘着剤アクリル系
ポリエステル基材両面粘着テープ ST-416P 3M(スリーエム)ポリエステル基材両面粘着テープ ST-416P3M(スリーエム)
69,980税込76,978
1箱(2巻)ほか
5日以内出荷から36日以内出荷
製品ラインナップはST-415(0.12mm厚)、ST-416P(0.125mm厚)。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。
用途印刷の際の樹脂版固定用として開発された両面粘着テープです。厚みが均一で、印刷版の固定に適しています。厚さ(mm)0.11基材ポリエステル粘着剤アクリル系
ポリエステル基材両面粘着テープ ST-415 3M(スリーエム)ポリエステル基材両面粘着テープ ST-4153M(スリーエム)
49,980税込54,978
1巻ほか
5日以内出荷から38日以内出荷
製品ラインナップはST-415(0.12mm厚)、ST-416P(0.125mm厚)。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。
用途印刷の際の樹脂版固定用として開発された両面粘着テープです。厚みが均一で、印刷版の固定に適しています。厚さ(mm)0.1基材ポリエステル粘着剤アクリル系
マイクロマルチポインティングドリル 住友電工ハードメタルマイクロマルチポインティングドリル住友電工ハードメタル
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
MDUS型ドリルのガイド穴加工用。
仕様Pilot材質KP011全長(mm)38.2被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/ステンレス鋼/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)120表面処理PVDコートシャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)1DFIG1
マイクロマルチドリル 住友電工ハードメタルマイクロマルチドリル住友電工ハードメタル
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
高精度シャンクを実現(シャンク公差h3、真円度0.3μm以下、円筒度0.5μm以下)。新開発TiAIN系超薄膜コーティングの採用により、耐摩耗性を向上。
用途鋼、ステンレス鋼、銅の加工に最適。材質KP011全長(mm)38タイプ小径タイプ被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/ステンレス鋼/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)120表面処理PVDコート/FBコート給油方式外部給油式シャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)10DFIG1
MDS横巻シールドケーブル 三沢電線MDS横巻シールドケーブル三沢電線
14,980税込16,478
1本(100m)
7日以内出荷
横巻シールドのためシールドの早く作業処理をすることが可能
用途30V以下の一般機器用薄灰材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)非鉛PVCRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.64MB)
RFレンズ RF85mm F1.4 L VCM CanonRFレンズ RF85mm F1.4 L VCMCanon
249,800税込274,780
1個
6日以内出荷
開放からキレのある描写力と大きなボケ味が堪能できる中望遠Lレンズ。豊かなボケ味、画面の隅々まで高画質な光学設計、一瞬を逃さない俊敏なAFなど、このレンズだからこそ到達できる表現を可能にしました。【大口径F1.4の表現力】UDレンズの採用により色収差を抑制し、F1.4ならではの大きなボケと、ピントピークからのなめらかな描写を両立。非球面レンス?の適切な配置により、EF85mm F1.4L IS USMを超える画面全域における高画質化を実現しています。また、最短撮影距離0.75m、最大撮影倍率0.12倍の近接撮影が行えます。【機動性に優れた小型・軽量設計と高い操作性】大口径中望遠レンズでありながら最大径76.5mmのスリムなコンパクトサイズ。質量約636g、全長約99.3mmの小型・軽量設計で優れた機動性を発揮します。また、発売済みの開放F値1.4の単焦点Lレンズシリーズと全長・フロントフィルター径を共通にし、撮影現場での使い勝手の良さを追求す。さらに、アイリスリングを搭載し、動画撮影中の絞りのマニュアルコントロールが可能です。【優れたフォーカス性能】リアフォーカス方式を採用し、VCMによりフォーカスレンズ群を駆動。質量の大きなレンズユニットを高速・高精度に駆動できるアクチュエータとフォーカスレンズ群4枚構成により、ブリージングの抑制と俊敏なAFの両立を実現。また、EOS R1/R5 Mark II搭載のデュアルピクセルIntelligent AFやCMOS AF IIとの組み合わせで高速・高精度なAFを実現しています。VCMを高性能マイクロプロセッサーで制御し、カメラ側のAFアルゴリズムとのマッチングを図ることで、電子シャッターによる高速連写や被写体検出によるサーボAFの常用化など撮影スタイルの変化に対応。高速性に優れたAFとあいまって、「つかみが速い」「つかみ続ける」「安定して追尾する」AFをさらに快適なものにしています。【ブリージングの非常に少ない、安定した構図の動画撮影が可能に】動画撮影時のフォーカスブリージングを抑制する光学設計により、電子式のフォーカスブリージング補正機能を搭載しないカメラとの組み合わせでも、非常に安定した構図で動画撮影が行なえます。補正対応カメラでは、フォーカスブリージング補正をONにすることで安定性がさらに際立ちます。動画撮影においては静粛性の高い動作で被写体の動きやタッチフォーカス操作になめらかに追従し、高品質な撮影が行えます。
セット内容レンズポーチLP1219、レンズフードET-73C、レンズキャップE-67II、レンズダストキャップRF寸法(mm)最大径×長さ:約Φ76.5×99.3質量(g)約636倍率(倍)最大撮影:0.12羽根枚数絞り:11枚フィルター直径(Φmm)67レンズ構成10群14枚撮影距離(m)最短:0.75絞り最小:16画角(水平・垂直・対角線)24°・16°・28°30'
フィットライトテープ#736強粘着 セキスイフィットライトテープ#736強粘着セキスイ
15,980税込17,578
1箱(6巻)
4日以内出荷
・道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。・コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。・熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途・道路養生・屋外での養生材(ブルシート等)の仮固定に。マンゴータイプ手切れ可能テープ幅(mm)300基材ポリエチレンクロス/PETクロステープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応
カラースリーブレギュラーサイズ/二層式エンボスマット ナカバヤシカラースリーブレギュラーサイズ/二層式エンボスマットナカバヤシ
899税込989
1個
5日以内出荷
PROグレードのニ層式カラースリーブ。カラー面の内側を黒くした2層構造でカードの透けを防止。カラー面にエンボス加工を施し、適度な滑りと手触りでストレスなくカードのシャッフルができます。プレイ中にカードが見やすく、指紋もつきにくい表面マット加工。インナースリーブとの重ね使いも可能です。
仕様●スリーブサイズ:W66×H91mm●厚さ:表/0.06mm、裏/0.12mm●表面仕様:表/マット、裏/エンボス(カラー)●材質:PP●入り数:80枚●対応カード:レギュラーサイズカード(63×88mm)●パッケージ寸法/質量:約W94×D18×H132mm/70g
カラースリーブスモールサイズ/二層式エンボスマット ナカバヤシカラースリーブスモールサイズ/二層式エンボスマットナカバヤシ
899税込989
1個
5日以内出荷
PROグレードのニ層式カラースリーブ。カラー面の内側を黒くした2層構造でカードの透けを防止。カラー面にエンボス加工を施し、適度な滑りと手触りでストレスなくカードのシャッフルができます。プレイ中にカードが見やすく、指紋もつきにくい表面マット加工。インナースリーブとの重ね使いも可能です。
仕様●スリーブサイズ:W62×H89mm●厚さ:表/0.06mm、裏/0.12mm●表面仕様:表/マット、裏/エンボス(カラー)●材質:PP●入り数:80枚●対応カード:スモールサイズカード(59×86mm)●パッケージ寸法/質量:約W92×D18×H132mm/60g
FLASHFORGE フィラメント ABS Matte 1000g ブラック Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント ABS Matte 1000g ブラックFlash Forge
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
FlashforgeのABSマットは、光沢を抑えた改良ABSフィラメントです。従来のABSの堅牢な特性と、光の反射を抑える独特の表面テクスチャを兼ね備えています。マットを強調した商品ではパウダー等の混ぜ物をすることもありますが、このABSマットは混合物は0.1%でほとんどありません。
ナチュラル質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)【プリント】220~260設定温度(℃)【プラットフォーム】80-110作動速度範囲(mm/s)【プリント】40~250積層(mm)0.12~0.3
FLASHFORGE フィラメント ABS Matte 1000g ナチュラル Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント ABS Matte 1000g ナチュラルFlash Forge
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
FlashforgeのABSマットは、光沢を抑えた改良ABSフィラメントです。従来のABSの堅牢な特性と、光の反射を抑える独特の表面テクスチャを兼ね備えています。マットを強調した商品ではパウダー等の混ぜ物をすることもありますが、このABSマットは混合物は0.1%でほとんどありません。
ナチュラル質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)【プリント】220~260設定温度(℃)【プラットフォーム】80-110作動速度範囲(mm/s)【プリント】40~250積層(mm)0.12~0.3
ASUS Chromebook CR1 11.6インチ 用 液晶保護 ガラスフィルム 高透明 表面硬度10H 傷に強い 指紋防止 エレコムASUS Chromebook CR1 11.6インチ 用 液晶保護 ガラスフィルム 高透明 表面硬度10H 傷に強い 指紋防止エレコム
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
ガラス特有のなめらかな指すべりを実現する高透明タイプの画面保護ガラスです。
用途ガラス特有のなめらかな指すべりを実現する高透明タイプの画面保護ガラスです。 高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 触ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 きれいに貼れる専用ヘラ、ホコリ取りシール、クリーニングクロスが付いています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容画面保護ガラス(高透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET寸法(幅W×高さH)(mm)283.4×184.6対応機種ASUS Chromebook CR1(11.6インチ)可視光線透過率(%)91表面硬度10Hフィルター厚さ(mm)0.33(ガラス)+0.12(シリコン層)
アクアOraプラチナ マルマンH&BアクアOraプラチナマルマンH&B
599税込659
1個
12日以内出荷
20代から始める効果的な歯周病対策をこれ1本で。アクアオーラプラチナは「磨き力×歯茎マッサージ」にこだわり抜いた商品です。point1:コシのある先端濃密毛(先端毛0.12mm)で奥歯までしっかり磨ける。point2:やわらか極上濃密毛(白色毛:0.1mm)で歯茎のマッサージはもちろん歯ブラシ両面で舌ケアもできる。point3:毛に銀イオン(Ag+)を配合しいつでも清潔にご使用いただけます。
材質本体/PP・グリップ、ヘッド裏側/TPE、ブラシ/飽和ポリエルテルアズワン品番60-3308-05
AQUOS wish5 反射防止 画面保護フィルム 位置ピタ トリニティAQUOS wish5 反射防止 画面保護フィルム 位置ピタトリニティ
899税込989
1個
4日以内出荷
光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ気泡ゼロの「バブルレス(R)」仕様接着剤を使わず、貼り直し可能指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」位置出しが何度でもやり直せる「位置ピタ」皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
クリア / 反射防止質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.23×161.83×0.12対応機種AQUOS wish5
AQUOS wish5 高透明 画面保護フィルム 位置ピタ トリニティAQUOS wish5 高透明 画面保護フィルム 位置ピタトリニティ
899税込989
1個
4日以内出荷
画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ気泡ゼロの「バブルレス(R)」仕様接着剤を使わず、貼り直し可能指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」位置出しが何度でもやり直せる「位置ピタ」皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
クリア / 高透明質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.23×161.83×0.12対応機種AQUOS wish5
AQUOS wish5 ブルーライト低減 画面保護フィルム 位置ピタ 光沢 トリニティAQUOS wish5 ブルーライト低減 画面保護フィルム 位置ピタ 光沢トリニティ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
画面くっきり、光沢タイプ気泡ゼロの「バブルレス(R)」仕様接着剤を使わず、貼り直し可能指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」ブルーライトを低減して目が疲れにくい位置出しが何度でもやり直せる「位置ピタ」皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
クリア / ブルーライト低減質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.23×161.83×0.12対応機種AQUOS wish5
プロテクガード ニトリルゴム化学防護手袋 日本製紙クレシアプロテクガード ニトリルゴム化学防護手袋日本製紙クレシア
2,298税込2,528
1箱(100枚)
翌日出荷から8日以内出荷
JIS T 8116に準拠したニトリルゴム製の化学防護手袋低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護高い強度と伸縮性内面処理により装着がスムーズ指先エンボス加工でつかみやすい独自の梱包技術で1枚ずつ取り出しやすい食品衛生法規格試適合RoHS指令適合ラテックスフリーパウダーフリー
用途薬品・化学物質の飛沫からの手の保護に各種器具の取扱いに、メンテナンス作業に食品製造、調理作業に試験、分析作業に部品の組み立てや、ピッキング作業にグリス、オイルなど油を用いた作業に材質ニトリルゴム長さ(mm)230厚さ(mm)手のひら:0.12、指先:0.16全長(mm)230入数(枚)100規格JIS T 8116準拠 / 食品衛生法試験適合機能耐透過性、耐浸透性RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.18MB)粉有無なしエンボス加工指先エンボス
使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252 Ansell使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252Ansell
2,298税込2,528
1箱(100枚)
翌日出荷
黒色のため油汚れが目立ちにくい手袋です。金属部品などを持つ際、部品との色のコントラストで視認性が上がります。非発泡性のため、濡れた環境でも対象物をしっかりとつかむことができます。
用途部品の検査、選別、点検自動車のアフターサービス石油、液体、フィルター交換トラスコ品番684-0819材質ニトリル厚さ(mm)0.12ブラックサイズXSタイプ左右兼用全長(cm)24.5中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)8滑り止め効果あり粉有無なしエンボス加工あり食品衛生法なし
スモウカムマルチマスター接続用ボディ DCN-MM イスカルスモウカムマルチマスター接続用ボディ DCN-MMイスカル
29,980税込32,978
1本
翌日出荷
MULTI-MASTERシャンクに接続用のモジュラー式ドリルです。
用途穴あけ加工用。
アルミ用3枚刃エンドミル Power mill レギュラ グーリングアルミ用3枚刃エンドミル Power mill レギュラグーリング
2,298税込2,528
1本
9日以内出荷
アルミ専用の3枚刃エンドミルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用。
4枚刃エンドミル パイロット穴加工用 レギュラSuperAコート グーリング4枚刃エンドミル パイロット穴加工用 レギュラSuperAコートグーリング
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷
円筒面や斜面へのドリリングのためのパイロット穴加工に最適です。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら